カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(12)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)

「lm-100c」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電池ボックス付ケース LMシリーズ タカチ電機工業

    電池ボックス付ケース LMシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    ケースの厚みを最小におさえ、携帯用機器に最適です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質上・下カバー・パネル・電池蓋/難燃性ABS樹脂(UL94V-0)、取付ビス/鉄M3×12ナベタッピングビス・三価クローメイト、差込端子/真ちゅう・ニッケルメッキ温度範囲(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • LED木目調ランプ USB充電 タッチ調光式 オーム電機

    LED木目調ランプ USB充電 タッチ調光式

    オーム電機
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    木目調で落ち着いた雰囲気のテーブルランプ。 持ち運びができ、和室などいろいろな場所で使用できます。 3段階調光式(100%-約25%-約2%)。 タッチ式スイッチ(3段階調光、ON/OFF)。 USB充電式(USB Type-C)
    付属品USB Type-C充電用コード、保証書付取扱説明書質量(g)230消費電力(W)3.5(USB-Type-C充電用コード使用時/100%点灯時)スイッチタッチ3段階調光式 ON/OFFスイッチ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203 × 115 × 115全光束(Lm)140(100%点灯時)、200(USB Type-C充電用コード使用時/100%点灯時)光源チップ型LED(交換不可)色温度電球色(3000K)充電時間7時間 (※周囲温度・使用時間など使用条件により異なります。)使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵) 3.2V 2000mAh(交換不可)使用場所屋内用定格入力DC 5V/1A(USB Type-C給電)(ACアダプター別売)点灯時間6時間(100%点灯時) / 18時間(25%点灯時) / 140時間(2%点灯時)※点灯時間はフル充電状態・周囲温度25℃時の初期値になります。調光率(%)100%-25%-2%-OFFエコロジー商品省エネ
  • LEDプッシュランプ USB充電式 3段階調光 壁掛け対応 オーム電機

    LEDプッシュランプ USB充電式 3段階調光 壁掛け対応

    オーム電機
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    付属のフックで壁にも取り付けられます。 3段階調光式(100%-約25%-約2%)。 プッシュ式スイッチ(3段階調光、ON/OFF)。 引っ掛け使用時は底部の滑り止めが3段階調光式ON/OFFスイッチになります。 USB充電式(USB Type-C)
    付属品USB Type-C充電用コード、保証書付取扱説明書質量(g)217消費電力(W)4(USB-Type-C充電用コード使用時/100%点灯時)スイッチブッシュ3段階調光式 ON/OFFスイッチ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×140×140全光束(Lm)140(100%点灯時)、200(USB Type-C充電用コード使用時/100%点灯時)光源チップ型LED (交換不可)色温度電球色(3000K)充電時間7時間 (※周囲温度・使用時間など使用条件により異なります。)使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵) 3.2V 2000mAh(交換不可)使用場所屋内用定格入力DC 5V/1A(USB Type-C給電)(ACアダプター別売)点灯時間6時間(100%点灯時) / 18時間(25%点灯時) / 140時間(2%点灯時)※点灯時間はフル充電状態・周囲温度25℃時の初期値になります。調光率(%)100%-25%-2%-OFFエコロジー商品省エネ
  • LEDシリコンランプ USB充電式 3段階調光 持ち運び対応 オーム電機

    LEDシリコンランプ USB充電式 3段階調光 持ち運び対応

    オーム電機
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    シリコン素材のテーブルランプ。 持ち運びができドアにも掛けられ、ベッドサイドなどいろいろな場所で使えます。 3段階調光式(100%-約25%-約2%)。 プッシュ式スイッチ(3段階調光、ON/OFF)。 引っ掛け使用時は底部の滑り止めが3段階調光式ON/OFFスイッチになります。 USB充電式(USB Type-C)
    付属品USB Type-C充電用コード、保証書付取扱説明書質量(g)340消費電力(W)3.5(USB-Type-C充電用コード使用時/100%点灯時)スイッチブッシュ3段階調光式 ON/OFFスイッチ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245 × 103 × 103全光束(Lm)140(100%点灯時)、200(USB Type-C充電用コード使用時/100%点灯時)光源チップ型LED(交換不可)色温度電球色(3000K)充電時間7時間 (※周囲温度・使用時間など使用条件により異なります。)使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵) 3.2V 2000mAh(交換不可)使用場所屋内用定格入力DC 5V/1A(USB Type-C給電)(ACアダプター別売)点灯時間6時間(100%点灯時) / 18時間(25%点灯時) / 140時間(2%点灯時)※点灯時間はフル充電状態・周囲温度25℃時の初期値になります。調光率(%)100%-25%-2%-OFFエコロジー商品省エネ
  • 充電式壁掛けブラック ANTEL

    充電式壁掛けブラック

    ANTEL
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    電源:リチウムイオン充電池(3.7V)。バッテリー容量:2000mAh。充電時間:約3時間。連続使用時間(強):約5時間。連続使用時間(中):約8時間。連続使用時間(弱):約20時間。調色:電球色→昼白色→昼光色。調光:3段階。最大調光:約100lm。取り付け方法:両面テープ・ビス止め。付属品:リモコン、ビス×3本、アンカー×3本、。USB Type-Cケーブル、リモコン操作説明書、保証書
    用途4段階タイマー機能。 強力マグネット:アイアンボールを軸に360度回して使用可
  • ベースダウンライト 白コーン C100/C150 ENDO(遠藤照明)

    ベースダウンライト 白コーン C100/C150

    ENDO(遠藤照明)
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    CORE75シリーズ。光源からの不快なグレアをカットしつつ、空間に華やかな印象を与えます。
    材質【コーン】アルミダイキャスト(白艶消)タイプC100/C150タイプ定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】30光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75アルミダイキャト(白艶消)器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • ベースダウンライト ブラックコーン C100/C150 ENDO(遠藤照明)

    ベースダウンライト ブラックコーン C100/C150

    ENDO(遠藤照明)
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    CORE75シリーズ。点灯感をほとんど感じさせないコーンにより、落ち着きのある空間演出が可能です。
    材質【コーン】アルミダイキャスト(黒)タイプC100/C150タイプ消費電力(W)(C100・C150)13.9/14.3/13.7/13.9・9.5/10.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】30光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75アルミダイキャト(黒艶消)器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • ベースダウンライト 鏡面マットコーン C100/C150 ENDO(遠藤照明)

    ベースダウンライト 鏡面マットコーン C100/C150

    ENDO(遠藤照明)
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    CORE75シリーズ。眩しさを抑えた柔らかな点灯感で、空間に上品な印象を与えます。
    材質【コーン】アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)タイプC100/C150タイプ定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】30光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • ユニバーサルダウンライト 鏡面マットコーン C100/C150 ENDO(遠藤照明)

    ユニバーサルダウンライト 鏡面マットコーン C100/C150

    ENDO(遠藤照明)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    CORE75シリーズ。独自設計レンズによる高品質な光。独自設計のレンズにより、高効率と精度の高い光品質を実現しました。
    材質【コーン】アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)タイプC100/C150タイプ消費電力(W)13.9/14.3/13.7/13.9・9.5/10.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】30首振角度(°)(灯体)35光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)75器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • ユニバーサルダウンライト ブラックコーン C100/C150 ENDO(遠藤照明)

    ユニバーサルダウンライト ブラックコーン C100/C150

    ENDO(遠藤照明)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    CORE75シリーズ。独自設計レンズによる高品質な光。独自設計のレンズにより、高効率と精度の高い光品質を実現しました。
    タイプC100/C150タイプ定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)(灯体)35光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)75アルミダイキャスト(黒艶消)器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • ユニバーサルダウンライト 白コーン C100/C150 ENDO(遠藤照明)

    ユニバーサルダウンライト 白コーン C100/C150

    ENDO(遠藤照明)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    CORE75シリーズ。独自設計レンズによる高品質な光。独自設計のレンズにより、高効率と精度の高い光品質を実現しました。
    材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプC100/C150タイプ消費電力(W)9.5/10.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)13.9/14.3/13.7/13.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)(グレアカットオフアングル)30首振角度(°)(灯体)35光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)75アルミダイキャスト(白艶消)器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • ベースライト埋込初期照度補正 三菱電機

    ベースライト埋込初期照度補正

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1個
    14日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ埋込形220幅下面開放タイプ 2灯用 Cチャンネル回避形。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/132° B/115°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.1 (200V時)平均消費電力(W)32光束(Lm)器具:4900光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)220x1235エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ベースライト埋込初期照度補正 三菱電機

    ベースライト埋込初期照度補正

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1個
    14日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ埋込形300幅下面開放タイプ 2灯用 Cチャンネル回避形。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/136° B/113°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.9 (200V時)平均消費電力(W)32光束(Lm)器具:4930光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ・長寿命