カテゴリ

  • 事務用品(5)
  • 電気材料(1)
  • 安全保護具(1)

「lm-500w3」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブマーカー レタツイン MAX(マックス)[事務用品・工具]チューブマーカー レタツインMAX(マックス)[事務用品・工具]
119,800税込131,780
1台
当日出荷
従来モデル「LM-500_2 シリーズ」の機能に加え、搭載書体に「スラッシュ付きゼロ 0」を追加し文字の視認性を向上。また近年増加傾向にある「差込み式端子台」(プッシュイン端子台)の電線マーキングに適した3 サイズの「グリップチューブ」に対応し、チューブマーキング作業のさらなる効率化を実現いたします。[新機能]搭載4 書体に「スラッシュ付きゼロ 0」を追加し、文字の視認性を向上文字サイズオートの初期値設定が可能になり、使い勝手が向上印刷の進行状況を示すインジケータ+残り時間表示機能で、マークチューブ作成作業を効率化チューブウォーマーの対応チューブ径をΦ4.6 mmに拡大 (グリップチューブLM-TU46G に対応)
文字種別JIS第一水準、第二水準、その他JIS準拠(かな・カナ・英数字等)、オリジナル記号(電設記号・単位・丸囲英数字)電源専用ACアダプタ又はエネループスタンダード(単3 形)4 本テープ種類専用テープカセット5/9/12mm幅入力方式英数字、ローマ字、かなめくり方式、かな入力表示部バックライト付きグラフィックLCD(64×160dot モノクロ)文字高(mm)1.3、2、3、4、6 ※英数字(一部の記号)のみ2.4mmも選択可外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×293×94対応テープ幅(mm)5/9/12印字速度40mm/秒(チューブ作成個数:52個/分 Φ3.2チューブ 20mmピッチ、7文字印刷時)最大印字長さ1部印刷時チューブ100m、テープ5m、記名板5m、デバイスラベル1m、部数印刷時:チューブ100m、テープ7m辞書機能約50,000 語使用可能チューブ純正チューブ:Φ3.2~Φ5.2mm、純正ドラム式チューブ:Φ2.5~Φ8.0mm、市販チューブ:Φ1.5~Φ8.0mm、市販熱収縮チューブ:Φ2.0~Φ6.4mm、グリップチューブ:LM-TU29G・LM-TU37G・LM-TU46G書体マックスオリジナル書体 (標準書体・太字書体・明快書体・正方形書体)チューブ切断方法ハーフカット:自動、フルカット:手動内部メモリー最大50ファイル(最大5,000 文字/ファイル)変換方式文節漢字変換、単漢字変換、JISコード入力入力文字数最大5,000 文字(999ブロック)外部メモリーUSBメモリ(セキュリティのあるタイプは使用できません)関連資料(4.48MB)
レタツインハーフカッタユニット MAX(マックス)[事務用品・工具]レタツインハーフカッタユニットMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(2個)
当日出荷
チューブ・テープ兼用(黄色) LM-500F3・LM-500W3・LM-550W3用 LM-500F2・LM-500F2C・LM-500W2・LM-550W2用 LM-500・LM-500W・LM-550W用 LM-340T・LM-340T/W・LM-390T・LM-390T/W用 LM-330T・LM-380T・LM-380T/PC・LM-320TX・LM-370TX用
適合LM-500F3・LM-500W3・LM-550W3/LM-500F2・LM-500W2・LM-550W2・LM-500・LM-500W・LM-550W・LM-340T・LM-340T/W・LM-390T・LM-390T/W・LM-330T・LM-380T・LM-380T/PC・LM-320TX・LM-370TX質量(g)18寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)48×72×20入数(個)2
レタツイン インクリボンカセット LM-500シリーズ MAX(マックス)[事務用品・工具]レタツイン インクリボンカセット LM-500シリーズMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻
当日出荷
適合本体LM-550W3、LM-500W3、LM-500F3、LM-550W2、LM-500W2、LM-500F2、LM-500F2C、LM-500W、LM-500、LM-550W
レタツイン テープカセット LM-500シリーズ(透明) MAX(マックス)[事務用品・工具]レタツイン テープカセット LM-500シリーズ(透明)MAX(マックス)[事務用品・工具]
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
1巻長さ(m)8適合本体LM-550W3、LM-500W3、LM-500F3、LM-550W2、LM-500W2、LM-500F2、LM-500F2C、LM-500W、LM-500、LM-550W透明
レタツイン テープカセット LM-500シリーズ(黄) MAX(マックス)[事務用品・工具]レタツイン テープカセット LM-500シリーズ(黄)MAX(マックス)[事務用品・工具]
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
1巻長さ(m)8適合本体LM-550W3、LM-500W3、LM-500F3、LM-550W2、LM-500W2、LM-500F2、LM-500F2C、LM-500W、LM-500、LM-550W黄色
ドラムチューブ LM-TUシリーズ MAX(マックス)[事務用品・工具]ドラムチューブ LM-TUシリーズMAX(マックス)[事務用品・工具]
5,298税込5,828
1個
当日出荷
仕様●内径(mm):Φ2.7(0.75mm2用)●一巻長さ(m):250●規格:RoHS(2023年3月現在)●適合機種:LM-500・LM-500W・LM-550W・LM-340T・LM-340T/W・LM-390T・LM-390T/W・LM-330T・LM-380T・LM-380T/PC●仕様:ドラム式丸チューブ●個装サイズ(mm):260×横240×高さ272。●個装質量(g):2160アズワン品番65-9563-74
セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) ベーシックセット タジマツール(TJMデザイン)セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) ベーシックセットタジマツール(TJMデザイン)
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
セフで装着!ヘルメット側面のマークや文字、ラインを隠さない!現場で必要な基本アイテムを揃えたお買い求めやすいセット品小型軽量の電源一体型マルチヘッドライトを装備ヘルメットは前後左右4カ所にセフ取付溝内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造採用前面:セフヘッドライト MD 500lm 大径照射 ホワイト後面:リアカバー
用途飛来・落下物用、墜落時保護用仕様【墜落時保護用】合格付属品汗取りクロス(HAAC)、あご耳紐セット(HASP)セット内容【1】前面:セフヘッドライト MD 500lm 大径照射 ホワイト(SFNDM50A-3A3W)【2】後面:リアカバー(HARW)材質ABS(帽体)・TPU(トップカバー)・PC(ヒサシ)【ヒサシ】スモーク外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×230×180色(帽体)ホワイト頭囲(cm)54~63衝撃吸収ライナー通気孔