カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm-90kd」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レベルメータ 快段目盛 強力磁石タイプ SK(新潟精機)

    レベルメータ 快段目盛 強力磁石タイプ

    SK(新潟精機)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    測定面には強力なマグネットです。 1°単位の目盛が見やすい、読み間違いを防ぐ新設計の階段状目盛です。 正面・上面2方向から目盛が読み取れます。 温度変化に強く、張りの動きがスムーズです
    用途水平・垂直・傾斜角の測定に吸着力(N)40精度読取:±0.5°角度の測定範囲(°)0-90最小目盛1°RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
  • レベルメータ 快段目盛 SK(新潟精機)

    レベルメータ 快段目盛

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    正面・上面の2方向から目盛が読取れます。読みやすい段差型目盛。
    用途水平、垂直、傾斜角が測定可能です。寸法(mm)95×95×30精度±0.5°(倒れに対して±5°まで)最小読取値(°)1角度の測定範囲(°)0~90