カテゴリ
- 測定用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「prt-30s」の検索結果

プロトラクター シルバー仕上
SK(新潟精機)(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から15日以内出荷本体のみシルバー仕上げ(硬質クロームメッキ)です。材質ステンレス(SUS420J2)目盛1°通し×180°最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.5本体直径(Φ)120角度の測定範囲(°)0~180竿厚さ(mm)1.5竿長(mm)315精度(分)±15竿幅(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
空圧タイマ Parker PRTシリーズ
パーカーハネフィン¥66,180税込¥72,7981個7日以内出荷すべてのロジックユニットは、別売りの個別の2又は3ポートベースに取り付ける必要があります。 ロジックユニットには入力(緑)及び出力(赤)の圧力インジケータがあり、該当信号の状態が示されます。 ユニットにはあらゆるタイプのベース取り付け用のキャプティブねじが付属し、シーリングOリングは各ユニットの底にあります。 タイマモジュール ソレノイドコイル/コア、動作スプリング、タイミングディスク、フィルタ、ダイアフラムから構成される空圧式タイマです。 通電するとコアがコイル内に移動し、ダイアフラムに圧力がかかります。 ダイアフラムはトップのチャンバに移動し、タイミングディスクを通じて空気が排出されます。 ニードルバルブを調節することにより、遅延を調節できます。 高い信頼性 長い寿命
仮止めタイプ ナイロン結束バンド(耐候性・耐熱性・耐薬品性タイプ) 耐熱性ナイロン・耐熱性ナイロン(バックルタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥55,980税込¥61,5781箱(2袋×1000本)94日以内出荷ヘッド部についたタブを下げることで結束後でも簡単に取り外し再使用ができます。配線を増やしたり直したりする場合の仮止め用として使用できます。用途ケーブルなどの仮止め、結束に。トラスコ品番814-6514材質耐熱性ナイロン66長さ(mm)160幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3色黒タイプリリースタイドリル径(Φmm)なし寸法A(mm)なし最大結束径(Φmm)38引張強度(N)222最小結束径(Φmm)1.6