カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm-pc5e」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAN用SPD 昭電LAN用SPD昭電
12,980税込14,278
1個
欠品中
19インチラック実装に最適な LAN用SPD
用途LAN回線に侵入する雷 サージからサーバー,HUB パソコンなどを守るSPD仕様試験カテゴリ/JIS C 5381-21、(近端漏話)DC~100MHz 32.3dB以上、35mmレール(DINレール)に装着可能適合(回線)、1000BASE-T、100BASE-TX、PoE、PoE Plus幅(mm)22定格電流(A)(12/36pair)0.6/30W、(45/78pair)0.6/30W使用環境温度(℃)-40~+70最大使用電圧(V)(連続)DC60使用環境湿度(%)96以下電圧防護レベル(V)500以下RoHS指令(10物質対応)対応耐インパルス(8/20μs)5kA、(10/350μs)1kA挿入損失(dB)DC~100MHz 1.0以下リターンロス(dB)DC~100MHz 12.1以上
電源(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ