カテゴリ
- 事務用品(7)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「lm-tp」の検索結果
![レタツイン テープカセット LM-500シリーズ(白) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59147305-180518-02.jpg)
レタツイン テープカセット LM-500シリーズ(白)
MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷適合本体LM-500W、LM-500、LM-550W色白1巻長さ(m)16![レタツイン テープカセット(白) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02491937-060929-02.jpg)
レタツイン テープカセット(白)
MAX(マックス)[事務用品・工具](8件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷適合LM-300、310T、320TX、330T、340T・T/W、350、360T、370TX、380TPC、380T、390T・T/W色白テープ長さ(m)8![レタツイン テープカセット LM-500シリーズ(透明) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59147445-181206-02.jpg)
レタツイン テープカセット LM-500シリーズ(透明)
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷適合本体LM-550W3、LM-500W3、LM-500F3、LM-550W2、LM-500W2、LM-500F2、LM-500F2C、LM-500W、LM-500、LM-550W色透明1巻長さ(m)8![レタツイン テープカセット LM-500シリーズ(黄) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59147384-200117-02.jpg)
レタツイン テープカセット LM-500シリーズ(黄)
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷適合本体LM-550W3、LM-500W3、LM-500F3、LM-550W2、LM-500W2、LM-500F2、LM-500F2C、LM-500W、LM-500、LM-550W色黄色1巻長さ(m)8![レタツイン テープカセット(黄) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37096534-130404-02.jpg)
レタツイン テープカセット(黄)
MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷適合LM-300、310T、320TX、330T、340T・T/W、350、360T、370TX、380TPC、380T、390T・T/W色黄テープ長さ(m)8
iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) マグネット式フィルター 紙質感 反射防止
Smart Stock¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷【外装:紙封筒】マグネット着脱+シリコン糊で簡単に取り外し可能/紙質を再現した特殊表面加工で、タッチペンでの操作に最適なペーパーライク仕様/表面はマットで反射を防止/アルコール洗浄布、ホコリ除去ラベル、クリーニングクロス付属材質PET本体質量(g)18.8対応機種iPad 11inch (A16)/iPad 10.9inch (第10世代)機能紙質感本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×0.75×243反射防止対応
LEDロープライト テープライト 両面発光 10m 蓄光タイプ 連結可
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷・両面発光:約14000lm高輝度LEDライン!両面発光で広範囲を明るく照射 ・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き! ・複数連結可能:最大5本(50m)まで連結可(TP-95V電源コード仕様時)!より広くより長い距離を照射が可能です。 ・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用 ・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上用途工事・防災・避難所・トンネル工事・作業・誘導灯・夜間工事などに仕様ランプ効率:12W/M、光源数:SMD2835×288粒(144両面)、演色性:Ra80、複数連結:本製品3本まで(専用電源コードTP-90V使用の場合)セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用)材質灯体:PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様)寸法(mm)7×15質量(kg)ライン本体のみ約1.6長さ(m)10消費電力(W)120適合規格ROHS全光束(Lm)約14000入力電圧(V)AC100発光色昼光色(6000K)点灯方式1パターン光色昼光色作業温度範囲(℃)-25~45RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)(連結部に防水パッキン・防水キャップを使用)照射方式裏表両面発光耐衝撃(等級)IK10電源ケーブル(規格)長さ1.5m 2×0.75mm2 2pin(品番:TP-90V)エコロジー商品省エネ
感熱紙
セイコーインスツル¥5,498~税込¥6,048~1セット(10巻)4日以内出荷から8日以内出荷セイコーインスツル株式会社サーマルプリンターの高精度・高信頼性を最大限に引出すためにご使用下さい。




![レタツイン テープカセット LM-500シリーズ(白) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59147305-180518-02.jpg)
![レタツイン テープカセット(白) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02491937-060929-02.jpg)
![レタツイン テープカセット LM-500シリーズ(透明) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59147445-181206-02.jpg)
![レタツイン テープカセット LM-500シリーズ(黄) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59147384-200117-02.jpg)
![レタツイン テープカセット(黄) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37096534-130404-02.jpg)
![レタツイン用テープカセット MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24144532-160615-02.jpg)
![テープ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)