カテゴリ
- 制御機器(21)
- 空調・照明・電設資材(21)
- パソコン/周辺機器(12)
- メカニカル部品(8)
- バッテリー・電装(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 電動工具(3)
- 安全用品(2)
- 防災用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 医療(1)
- 自転車部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
- THK(7)
- 日動工業(5)
- 大東通信機(4)
- XP POWER(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- Sensata / Cynergy3(3)
- エスコ(2)
- セーブインダストリー(2)
- Beruf(2)
- Texas Instruments(2)
- EATON(イートン)(2)
- Elut(2)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
- onsemi(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- ANEX(1)
- E-Value(1)
- ELPA(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「lm10 1a」の検索結果

警報用 P4・PL4ヒューズ
大東通信機(4件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品。普通溶断タイプ用途各種通信機器、放送機器などに質量(g)9.5保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロヒューズホルダ
大東通信機¥109税込¥1201個当日出荷から10日以内出荷色黒種類ヒューズホルダ取付方式基板用取付接続方法プリント基板取付絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC)接触抵抗(mΩ)10(5VDC 100mA)リード線無RoHS指令(10物質対応)対応
リニアブッシュ
THK(14件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から4日以内出荷3~8条のボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 小径の形番は合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 リニアブッシュの両側に特殊合成ゴムシールが組み込まれたタイプで、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等仕様標準形種別外筒両端シール形形状ストレート材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
平型ヒューズ
(300件のレビュー)¥99税込¥1091パック(5個)当日出荷過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。用途ヒューズの交換に材質亜鉛+PCサイズ(mm)約18.9×18.7×5.1販売区分業務用![マイクロ2・ヒューズ BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52260803-191216-02.jpg)
マイクロ2・ヒューズ
BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)¥1,688税込¥1,8571袋(10個)当日出荷から7日以内出荷ミニ平型ヒューズ幅を縮小し、スペースメリットを実現した最新型のヒューズです。用途電装品の保護寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)15.3×9.1×3RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロ2ヒューズ電源
RIZDE(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681袋(10本)当日出荷ヒューズボックスのヒューズと交換して電源を取り出せる。 ETC、レーダー、ドライブレコーダー、アクセサリーの電源をヒューズボックスから取り出せます。 差し換えるヒューズのサイズ、アンペア数は必ずご確認ください。適合適合電力(V/W):DC12/60以下許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)0.75
リニアブッシュ
THK(8件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から翌日出荷リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。 リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等仕様標準形種別標準形形状ストレート最高使用温度(℃)80
ハイパーモンキーZERO
トップ工業(11件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷ガタ無し(バックラシュレス)ウォーム採用により、ガタをカット!口開きは平行に拡がり、一度決めた口開きは再調整不要です。 ガタが無いので、ボルト・ナットを痛めません。口幅の再調整が不要ですので、スパナ感覚でお使い頂けるモンキレンチです。 口開きがワンサイズ上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。 握りやすく、力を加えても手を痛めません。ウォームの両サイドに隆起を設計。 外部からの接触によるウォームの回転やローレットの摩滅を防ぎます。 高所作業での落下防止・紛失防止に最適なセーフティコード用の穴を設けてあります。用途車両生産・整備用として、各種機械生産工場やメンテナンス用として、高所作業の建設・電設用工具として材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Cynergy3 フロート スイッチ PE
Sensata / Cynergy3¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷Cynergy3 フロートCynergy3 LM シリーズのフロートスイッチは、 N/O コンタクトフォームで、直接負荷このフロートスイッチは、高密度ポリエチレン材を使用しています。ケーブルの長さは 5 m で、保護アース付きで、最大動作圧力は 10 bar です。スイッチの丸みを帯びたボディデザインとフローティング姿勢で、固体の蓄積を防止します。 ボディ。コンパクトなデザインで、狭い場所での使用に最適です。このスイッチは、追加の内蔵バラストに対応し、重心を GET し、ケーブル入口付近で回転します。また、このセルフクリーニングスイッチング素子は、湿度や結露に左右されず、変動する温度でも動作します。スイッチコンタクトの定格は 10 A です。ただし、保護アースはありません。 注: LM10A 及び LM10B は保護アースを備えています。ただし、 LM10C では使用できません。特長と利点乱流流体で動作します PVC に対応する標準ケーブル 奥行きは 100 m です 湿度や結露の影響なし 調整式カウンタウェイト 液体の比重は 0.6 です用途下水道 産業廃棄物処理水認定IP68等級 ISO9001 CE認証仕様検出タイプ = フロートスイッチ出力 = SPNO本体材質 = PEケーブル長 = 5m動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +55℃最大AC電圧 = 250V最大DC電圧 = 110V電流 Max = 1/4 A ac/dc最大圧力 = 10バールシリーズ = LM代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
インパクト対応ラバードリルチャック
ANEX(12件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1セット当日出荷先端工具の噛み込みに対応 解除用ナット付。インパクト対応。折れに強い強靭六角シャンク。手にやさしいラバーグリップ用途ドリル刃と電動ドライバーのアタッチメントに材質ナイロンエラストマー、特殊合金鋼対辺寸法(mm)6.35
ドリルチャック インパクト用 キーレス
(6件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷インパクトドライバーに直接装着できない丸や六角などの軸のドリルを掴んで使用することができます。 手で締めるだけで簡単にドリルを掴めます。用途ドリルでの穴あけに。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35色(本体)黒適応充電ドリル・インパクトドライバー販売区分業務用
カラーキーレスチャック
E-Value(12件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷キーレスタイプでドリル等のキリ先を簡単脱着。 14mm六角ツバ付強力軸を採用。用途充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー用。 丸軸タイプのドリルを取付け、穴あけ作業。軸径(Φmm)6.35軸の形状六角軸取付可能寸法(mm)1.0~10
リニアボールベアリング 10mm
THK¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷THK LM10UU 10 mm リニアモーションベアリングは、非常に正確で安全で信頼性の高いリニアモーションシステムを提供します。このようなリニアモーションベアリングは、主に 3D プリンタ及び CNC (コンピュータ数値制御)機械で使用されます。LM10UU 10 MM リニアモーションベ仕様●リニアベアリングの種類:リニアボールベアリング●シール:シールなし●内径:10mm●外径:19mm●長さ:29mm●コード番号:217-5223アズワン品番65-7885-44
リニアブッシュ
THK(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。3~8条のボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。小径の形番は合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。標準形リテーナが2個組込んであり、モーメント負荷の箇所に最適で、組付工数を削減できます。用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等仕様標準形種別ロングタイプ 標準形形状ストレート(ロングタイプ)材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
WI-FIホームセキュリティカメラ 配線不要 センサーライト付き マイクによる双方向会話可能
水鏡(1件のレビュー)¥4,748税込¥5,2231個当日出荷■解像度:200万画素。■レンズ:4mm、F2.0、視野角104°。■ビデオ圧縮:H.264,H.265。■音声圧縮:G711A/AAC。■センサー:1/3" CMOS Sensor。■赤外線照射距離:約10m (環境により異なります)。■LED照射距離:約10m (環境により異なります)1.5W; 110LM 。■フレームレート:1920 × 1080@15fps 640x360@15fps。■オーディオ エンコード形式:AAC/G711A。■バックライト補正:対応。■SDカード保存:microSDカード 最大256GB対応。■動作温度と湿度:-10℃~50℃、湿度95%未満(結露なし) 。■寸法:16*17*15mm。■重量:約100g。■電源:DC5V/1A(タイプCコネクター;コード:約1m),消費電力3W。■無線接続:2.4GWi-F(最大見通し距離100m;実際の使用上は約10m~20m)用途●200万画素。●Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング 。●最大256GB microSDカード対応。●赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える。●センサーライト付、暗闇でもカラー映像。●PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる。●ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる。●無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応。●無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理。使用場所屋内
Sensata Cynergy3 フロート スイッチ PE
Sensata / Cynergy3¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷Cynergy3 フロートCynergy3 LM シリーズのフロートスイッチは、 C/O コンタクトフォームを備えていて、直接負荷出力を備えています。このフロートスイッチは、高密度ポリエチレン材を使用しています。ケーブルの長さは 5 m で、保護アースなし、最大動作圧力は 10 bar です。スイッチの丸みを帯びたボディデザインとフローティング姿勢で、固体の蓄積を防止します。 ボディ。コンパクトなデザインで、狭い場所での使用に最適です。このスイッチは、追加の内蔵バラストに対応し、重心を GET し、ケーブル入口付近で回転します。また、このセルフクリーニングスイッチング素子は、湿度や結露に左右されず、変動する温度でも動作します。スイッチコンタクトの定格は 10 A です。ただし、保護アースはありません。 注: LM10A 及び LM10B は保護アースを備えています。ただし、 LM10C では使用できません。特長と利点乱流流体で動作します PVC に対応する標準ケーブル 奥行きは 100 m です 湿度や結露の影響なし 調整式カウンタウェイト 液体の比重は 0.6 です用途下水道 産業廃棄物処理水認定IP68等級 ISO9001 CE認証仕様検出タイプ = フロートスイッチ出力 = ダイレクトロード本体材質 = PEケーブル長 = 5m動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +55℃最大AC電圧 = 250V最大DC電圧 = 110V電流 Max = 1 A dc, 4 A ac最大圧力 = 10バールシリーズ = LM代表規格 = CE認定RoHS指令(10物質対応)対応
充電式ネックライト GEMINI
ZEFULS(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷首にかけるだけ!両手が自由になる為作業がしやすい。ヘッドライトの重量や装着感が気になる方へ。自在に曲がるネックバンドで足元や手元を照らすことができる。作業だけでなく、防災・釣り・アアウトドアなど様々なシーンで活躍します。1灯照射で明るさ最大150Lm、点灯時間は約10時間、無段階調光範囲は約15~150Lm、色濃度は6500k。2灯照射で明るさ最大300Lm、点灯時間は約5時間、無段階調光範囲は約30~300Lm、色濃度は6500k用途作業現場、防災、釣り、アウトドア寸法(mm)約280×150×40質量(g)約223使用環境温度(℃)0~35充電時間(時間)約4充電池タイプリチウムイオン充電池(3.7V/2000mAh)充電方式USB-C明るさ(Lm)【1灯照射で明るさ】約15~150、【2灯照射で明るさ】約30~300定格入力5V1A電球の種類LED
wasser83 LEDデスクライト
TAIGASHOJI(大河商事)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷広いセードで広範囲を照らす、アンティークデザインのデスクライト。 広いセードで広範囲を照射。折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。 タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。 ボタン操作部分にナイトライト搭載で、夜の使用もストレスフリーに。 調光はタッチで10段階/長押しで無段階に調整可能。 調色は3パターン(昼光色:約6500K/昼白色:4000K/電球色:約3000K) 用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 出力1.0AのUSBポートがついているのでスマホなどの電子機器に充電ができます。 デザインは深みのあるアンティークシルバーに、ヘアライン加工を施し高級感のある仕上がりに。 広いセード(約30cm)で広範囲を照らすデスクライト タッチで10段階/長押しで無段階の調光(最大550lm)。微妙な明るさ調整が可能。 3パターン調色で場面に合わせたライトの色へ(昼光色:約6500K/昼白色:4000K/電球色:約3000K) JIS規格AA形相当の明るさ(照度/40cm直下:約1308lux) 3箇所の可動部とチルト構造で自由自在の可動域。 操作部分のナイトライトをONにすれば、夜の使用も快適に。 USBポート付きでスマートフォンなどに充電可能。 消費電力は最大約10W(従来の白熱球の7分の1程度の電力) 使用時は広範囲を照射。折りたためばスリムでお部屋の邪魔になりません。 長寿命で目にも優しいLED使用。材質ABS/鉄質量(kg)本体/約1.4色シルバー電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大約10出力USB5V/1.0Aコード長さ(m)充電:約1.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約505×159×220色温度(K)約3000~6500(3段階)保証期間1年明るさ(Lm)最大約550電球の種類LED(10段階/無段階調光)調光の可否可エコロジー商品省エネ・長寿命
【防災士監修】防災家電ボックス
アイリスオーヤマ¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷停電時の明かり対策、避難時の情報収集の際に活躍する、防災家電ボックスです。 乾電池入りなのでセットがあればすぐに使用可能です。 パッケージもコンパクトなため収納にも困りません。 防災士・災害備蓄管理士監修の防災マニュアル付きです。 セット内容 ・ヘッドライト350lm ×1 ・乾電池式充電器 ×1 (ポート:USB Type-A・USB Type-C™、定格出力:DC5V/1A) ・乾電池式ラジオライト ×1 (明るさ:約20lm(新品未使用の乾電池の場合)、FM周波数:76~108MHz) ・アルカリ乾電池 単3形 ※保存期間10年 ×8 ・アルカリ乾電池 単4形 ※保存期間10年 ×8 ・有線イヤホン ×1 ・筆記用具セット ×1 (ノート(幅77×高さ120mm、35ページ)、水性ボールペン) ・防災手帳(防災マニュアル掲載)×1用途避難用、防災用セット内容LEDヘッドライト、乾電池式充電器、乾電池式ラジオライト、有線イヤホン、筆記用具セット、アルカリ乾電池 単3形 8本、アルカリ乾電池 単4形 8本質量(g)1500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×240×100
トランシーバー 国産 特定小電力トランシーバー WED-NO-001 Wedge Talkie(R) インカム 無線機 特小 小型 軽量 コンパクト 防塵 防水 IP54 免許不要 日本製 簡単操作 プロ 業務用
ウェッジ¥8,598税込¥9,4581台翌々日出荷国内生産の高品質トランシーバーといえばWedge Talkie。 安心の日本製です。 。 【通信可能機種一覧(例)】。 他のメーカーでも、すべての”特定小電力トランシーバー”と通話可能です。 ICOM アイコム IC-4310 IC-4300 IC-4120 IC-4120BT IC-4110 IC-4110D IC-4350 IC-4350L IC-4500 等。 ALINCO アルインコ DJ-PB20 DJ-CH201 DJ-CH202 DJ-CH271 DJ-CH272 DJ-P221 DJ-P222 等。 KENWOOD ケンウッド UBZ-LS20 UBZ-LP20 UBZ-LP27 UBZ-LM20 UBZ-M31 UBZ-EA20R UTB-10 等。 STANDARD FTH-307 FTH-308 FTH-314 FTH-214等。 MOTOROLA モトローラ CL70A CL70A CL120A MS50 MS80 CL08 CL1K 等。 FRC エフアールシー NT-202M FT-20W NX-20R FC-G20R NX-MINI FT-20Z NX-20X ET-20X FC-B20R FC-S20等。 BLUE CENTURY ブルーセンチュリー BC-20 BC-21 エルト MSネット MSE-20 等。 (チャンネル設定は機種によって異なる可能性がございます)。 。 免許・資格が不要な特定小電力トランシーバーで、テスト用の単3電池が1本付属しているので届いたらすぐにお使いいただけます。。 【運用時間の目安】。 単三アルカリ乾電池×1本で約24時間。 BP-260(充電式電池)×1本で約18時間。 。 オプション品はオリジナルイヤホンマイク(WED-EPM-SL/別売り)や、IC-4120、IC-4110に対応のイヤホンマイクが使えます。 IP54相当の防塵防水性能で水の飛沫や粉塵・砂などから保護し、屋外や工事現場でも活躍します。約86グラムのコンパクトな本体かつシンプル操作でどなたにも簡単にお使いいただけます。中継チャンネルにも対応(47ch)しているため、中継器を使用することで通信電波の飛距離を伸ばすことができます。質量(g)約86種類特定小電力トランシーバーチャンネル数47ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×80.0×19.9防塵防水性能IP54送信出力10mW
特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用 高耐久(プロ仕様)イヤホンマイク FPGシリーズ
FIRSTCOM(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から5日以内出荷現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 (屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上()したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。 各社の無線製品に対応。 各種ピンジャックタイプがあります。用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク対応(Fタイプ)F.R.C./(Aタイプ)ALINCO/(Iタイプ)ICOM/(Kタイプ)KENWOOD/(Yタイプ)F.R.C./(YSタイプ)F.R.C.[ストレートプラグ]/(WPタイプ)各社防水ジャック/(KWPタイプ)KENWOOD防水1PINジャック/(IPタイプ)ICOMデジタル簡易無線登録局/(IMタイプ)ICOM Multi/(MMタイプ)MOTOROLA Multi/(YMタイプ)YAESU/STANDARD Multi
LEDバーライト 多目的灯 USB電源 30cm センサースイッチ 非接触点灯 取付用マグネット付き
ELPA¥3,893~税込¥4,282~1個当日出荷USB電源でコンセントがない場所でも明るく照らせます。 モバイルバッテリー・パソコンなどでご使用いただけます。非接触スイッチに手をかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると、明るさ最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できます。付属マグネットホルダーで角度調整可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。 ・マグネットホルダー。 ・両面テープ。 ・木ねじ付属品USBケーブル(約2m)、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5×2.5cm)2枚質量(g)約90使用温度範囲(℃)10~40外形寸法(mm)幅32×長さ304×厚み7(最大値)電源DC 5V(microUSB)/1A演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
SQ200 メトロノーム
セイコー(SEIKO)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷多彩な機能と使いやすい操作性を追求したハイスペックモデル ・日頃よく使うパターンを3つのチャンネルに記憶させ、即座に呼び出すことができます。またお使いの楽器や演奏の状況に応じて、METRO1(高音域)~METRO3(低音域)までの3種類から、聴きやすい音色を選択できます。 ・10種類のビートと、7種類のリズムを複合設定でき、ブラスバンド、LMなどジャンルを問わずリズムを維持する練習に最適です 。 ・テンポレンジは業界初の「1~300回/分」まで広範囲をカバーし、より多様な練習が可能です。 ・大型のロータリーダイヤルで、テンポやリズム&ビート、ピッチなどの設定・変更をスピーディーに行えます。 ・アンサンブル練習などで、大きいテンポ音が欲しいときには、アンプに接続して出力できます。 ・お気に入りの音楽を、SQ200のスピーカーから出力できる、「モニタースピーカー機能」を搭載。手持ちのオーディオプレーヤーを接続して皆で好きな音楽を手軽に楽しめます。また、メトロノームのテンポ音を同時に出力しながら、練習することもできます。 ※別売りの3.5Φステレオミニプラグケーブルが必要です 。仕様サイズ/質量:66.9(W)×143.4(H)×25.9(D)mm/175g(単4電池×2含む)、テンポ:1~300回/分、ビート:0~9、基準音発振:C2~B6(60音)、基準ピッチ:A4=415、438~446Hz(1Hz刻み)
充電式LEDランタン 電球色発光 発光柱 実用新案登録
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷・光を発光柱に反射させフィラメント風の光が眩しさを抑えて広範囲を照らします。 ・オリジナル発光柱は実用新案登録済 ・充電式だから安全で、火のような温かみのある電球色。 ・インテリアに馴染むアンティークデザイン ・ボリュームつまみを回すだけで無段階の明るさを調節 ・乾電池(付属無し)も使用でき停電時や急な電池切れにも対応可能 ・目に優しい電球色で寝室での利用時も睡眠を妨げにくい ・充電バッテリーは容易に取り外し、交換が可能です。用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、レジャー、停電、災害時にセット内容ライト本体、リチウムイオン電池 LDC-361A×1本、USB充電ケーブル、取扱説明書、保証書材質アルミ合金、PC、竹集成材、麻色ブラック出力USB:DC5V/1A寸法(幅W×高さH)(mm)119×223.3発光色電球色色温度(K)2200充電電圧(V)DC5/1A電池寿命充放電サイクル回数約500回充電時間(時間)約4効率4.5W防水保護等級IPX4(生活防水)調光方式無段階調節可能照射角度(°)360エコロジー商品省エネ
空気でふくらむ明るいLEDライト
ヒラカワ¥3,998税込¥4,3981台当日出荷使う時には膨らませて大きく使える!約124gと軽量なので持ち運びに便利。収納袋に入れてランタンとしても使えます。モバイルバッテリーやポータブル電源から給電できます。電池式モバイルバッテリー付きなので、単三乾電池×3本(別売り)と一緒に防災バッグに入れておくと、いざという時に便利です。10段階調光機能で明るさを調整できます。(最大500lm)点滅切り替え機能付き。磁石が2箇所ついているので、磁石が付く場所であればどこにでも取り付けできて便利です。ループも付いているので、カラビナやヒモなどで固定できます。連続点灯時間(約)24時間用途非常用、車内用に。付属品電池式モバイルバッテリー付き材質ライト本体/TPU・ネオジム磁石 電池BOX/ABS 収納袋/ポリエチレン質量(g)124消費電力(W)8寸法(cm)【平置き】全長89×幅12×厚さ1【収納袋】縦25.5×横18×厚さ0.1【電池BOC】縦7.7×横4.3×厚1.9最大出力【電池BOX】1Aコード長さ(cm)約110消費電流(VA)5/2動作温度範囲(℃)-20~40点灯時間(時間)24入力ポートUSB-Aエコロジー商品省エネ
Banner ケーブルスイッチ
Banner(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷仕様●シリーズ:RP-LM40D●リセットボタン:なし●最大ロープスパン:6m●電流 Max:10 A @ 24 V ac, 6 A @ 24 V dc●ハウジング材質:アルミ合金ダイキャスト●ケーブルのエントリの数:1●コンジットエントリ:1/2インチ x 14 NPT●ケーブルのエントリのサイズ:M20 x 1.5幅(mm)40構成2NC、NO / NC取付方向ストレートRoHS指令(10物質対応)対応最大AC電圧(V)230最大DC電圧(V)24
SFF400G9 i5-12500/16/S256m/11P/NP
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥189,800税込¥208,7801台翌日出荷有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約4.35kg(タワースタンド含まず)~仕様●CPU詳細:インテル スマート・キャッシュ18MB●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:ロープロファイルx16 PCIe×1スロット(空1)、ロープロファイルx1 PCIe×1スロット(空1)、M.2 PCIe x1-2230×1スロット( for WLAN)(空1)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(for storage)(空0)●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●VCCI:対応●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1、背面:ラインアウト×1●エネルギー消費効率:16区分 101.9kWh/年(AA)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●ドライブベイ(空/全):外部スリムラインベイ×1(空0)、外部SDスロット×1(空1)、内部 3.5インチ×1(空1)●プロセッサーテクノロジー:なし●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s)DDR4 SDRAM(288ピンDIMM)●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×1、HDMI 1.4×1●本体サイズ(H×W×D):95×:270×308 mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●附属品:クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体対象外、電源コードセット適合●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない電源240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上)本体質量(g)約4350(タワースタンド含まず)最大消費電力(W)123メモリー容量16GB(標準)、64GB(最大)解像度最大2048×1536(アナログ)・4096×2160(デジタル)※標準ポートのHDMIは最大1920×1080(FHD)使用CPUインテル Core i5-12500スピーカー内蔵スピーカーOSWindows 11 Pro動作周波数(GHz)3.00~最大4.60チップセットインテル Q670 チップセットキーボードUSB 320K キーボード(日本語)ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合SSD256GB光学ドライブスーパーマルチドライブ有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)無線LANなしUSBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2)オフィスソフトなし![[USB]LED多目的ライト EA864CBシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55314527-240516-10.jpg)
[USB]LED多目的ライト EA864CBシリーズ
エスコ¥3,700税込¥4,0701個翌日出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
4G1iMini U5-235T/8/S256/11P/O24HBD/NP
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約1.19kg(タワースタンド含まず)仕様●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:M.2 PCIe x1-2230×1スロット( for WLAN/Bluetooth)、M.2 PCIe x4-2280×2スロット(for storage)●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●VCCI:対応●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●その他インターフェース:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1●エネルギー消費効率:15区分、34.7kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 3Xe●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●プロセッサーテクノロジー:インテル vPro Enterprise●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●メモリタイプ:PC5-44800 (5600MT/s) DDR5 SDRAM(288ピンDIMM)●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 2.1×2、HDMI 2.1×1●本体サイズ(H×W×D):34.2×177×181 mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●附属品:クイックセットアップ、ACアダプター、電源コード、保証書等、タワースタンド●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体対象外、電源コードセット適合●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない電源90W ACアダプター(電源変換効率88%以上)本体質量(g)約1190(タワースタンド含まず)最大消費電力(W)43メモリー容量(標準):8GB、(最大):64GB解像度最大4096 x 2160 @60Hz (HDMI 2.1 ) / 5120 x3200 @60Hz (DP2.1)使用CPUインテル Core Ultra5-235T プロセッサー(1.60 GHz-最大5.00GHz/インテル(R)スマートキャッシュ24MB)スピーカー内蔵スピーカーOSWindows 11 Proチップセットインテル Q870 チップセットキーボードUSB 320K キーボード(日本語)ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合SSD256GB光学ドライブなし有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)無線LANなしUSBUSB Type-A 10Gbps転送×2(前面) 、 USB Type-C 20Gbps転送×1(前面)、USB Type-A 5Gbps転送 ×3(背面)オフィスソフトOffice Home & Business 2024(DA版)
SFF400G9 i5-12500/16/S512m/11P/NP
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥219,800税込¥241,7801台翌日出荷有線LAN:1000BASE-T /無線LAN:なし/約4.35kg仕様●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:ロープロファイルx16 PCIe×1スロット(空1)、ロープロファイルx1 PCIe×1スロット(空1)、M.2 PCIe x1-2230×1スロット( for WLAN)(空1)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(for storage)(空0)●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●VCCI:対応●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1、背面:ラインアウト×1●エネルギー消費効率:16区分 101.9kWh/年(AA)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●ドライブベイ(空/全):外部スリムラインベイ×1(空0)、外部SDスロット×1(空1)、内部 3.5インチ×1(空1)●プロセッサーテクノロジー:なし●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s)DDR5 SDRAM(288ピンDIMM)●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×1、HDMI 1.4×1●本体サイズ(H×W×D):95×:270×308 mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●附属品:クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体対象外、電源コードセット適合●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない電源240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上)本体質量(g)約4350(タワースタンド含まず)最大消費電力(W)123メモリー容量(標準):16GB、(最大):64GB解像度最大2048×1536(アナログ)・4096×2160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大19201080 (FHD)使用CPUインテル Core i5-12500 プロセッサー(3.00 GHz-最大4.60GHz※1/インテル スマート・キャッシュ18MB)スピーカー内蔵スピーカーOSWindows 11 Proチップセットインテル Q670 チップセットキーボードUSB 320K キーボード(日本語)ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合SSD512GB光学ドライブスーパーマルチドライブ有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)無線LANなしUSBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2)オフィスソフトなし
ジャンプスターター(モバイルバッテリー兼用)
エスコ¥17,400税込¥19,1401個翌日出荷バッテリー上がりのエンジン始動に 暗所での作業や緊急時に 車のシガーソケットで、本体を充電可能 12V車専用仕様●入力電圧:DC5V、2.1A(最大)●セルスタート:12V、400A●始動電流:200A●サイズ:本体:78×146×27(H)mmスマートクランプ:40×98×41(H)mm●重量:本体:330gスマートクランプ:230g●充電時間:4~6時間(2.1A)8~12時間(1A)●コード長:スマートクランプ:170mm(赤)/:110mm(黒)MicroUSBケーブル:450mm●LEDライト:110lm●使用温度範囲:-10~55℃●保存温度範囲:-20~60℃●付属品:スマートクランプシガープラグ充電アダプターMicroUSBケーブルソフトケース











![マイクロ2・ヒューズ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52260803-191216-02.jpg)


























![[USB]LED多目的ライト EA864CBシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55314527-240516-10.jpg)