カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み

「lm35dz」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 温度センサー アーテック[学校教材・教育玩具]

    温度センサー

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    137税込151
    1個
    当日出荷
    プログラミング学習やロボット制作に使える温度センサー
    用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。科目理科分野物理(電気・磁気)
  • 温度センサーボード 共立プロダクツ

    温度センサーボード

    共立プロダクツ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    本モジュールは16ビットのI2C温度センサーIC「ADT7410」を搭載。動作電圧は2.7V~5.5Vの動作を保証。(3.3V動作時平均電源電流標準で210μA)測定温度範囲は-55℃~+150℃。デバイスをパワーダウンするシャットダウン・モードを備え、シャットダウン時の電流は標準で2μAです。
    付属品基板用リード8本種類工作キット測定範囲(℃)-55 ~ +150分解能(A/D)13/16Bit温度センサーADT7410消費電流(mA)Max0.25(VDD:3.3V)インターフェースI2C確度(℃)-40~+105±0.5(VDD:2.7-3.6V)動作電圧2.7-5.5V基板寸法(mm)W16×D10.5(M3用取付穴付)変換時間(ms)240
  • STMicroelectronics 温度センサ IC STMicro

    STMicroelectronics 温度センサ IC

    STMicro
    769税込846
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度センサ(汎用タイプ) E52 omron(オムロン)

    温度センサ(汎用タイプ) E52

    omron(オムロン)(9件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。
  • アナログ温度センサー Texas Instruments

    アナログ温度センサー

    Texas Instruments
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    旧ナショナルセミコンダクタ(現TI)の温度センサーICです。 電源を与えると温度を表す電圧を出力します。 このLM19の出力電圧vs温度の関係はやや複雑です。 類似の製品が多数ありますので用途に応じて比較検討してください。たとえば、LM35Dは出力電圧(mV)=温度(℃)×10(mV)の明解な関係を持ちます。しかし、LM19は2.4Vからの低電圧動作が可能な点と温度範囲が広い点で有利です。
    使用温度範囲(℃)-30~+130精度±2.5(@30℃)電源電圧(V)【動作】2.4~5.5温度係数【出力】-11.77mV/℃パッケージTO-92
  • TE Connectivity 温度センサ IC, TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 温度センサ IC,

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,198税込2,418
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度センサ(ローコストタイプ) E52 omron(オムロン)

    温度センサ(ローコストタイプ) E52

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個ほか
    当日出荷から82日以内出荷
  • Microchip 温度センサ MICROCHIP

    Microchip 温度センサ

    MICROCHIP
    1,298税込1,428
    1セット(20個)ほか
    7日以内出荷
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • Sensirion 温度, 湿度センサ SENSIRION

    Sensirion 温度, 湿度センサ

    SENSIRION
    1,598税込1,758
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • 一般整流ダイオード 新電元

    一般整流ダイオード

    新電元(17件のレビュー)
    289税込318
    1袋(10個)
    当日出荷
    高耐圧のPN接合型整流素子です。チップ構造についてメーカー独自の化学的物理的に安定したガラスパッシベーションを使用しており、耐湿性、耐熱性に優れた構造です。
    タイプアキシャル電圧(V)(せん頭逆電圧)600温度(℃)(接合部温度)150保存温度(℃)-55~150
  • LEDスティック 共立電子産業

    LEDスティック

    共立電子産業(13件のレビュー)
    729税込802
    1本ほか
    当日出荷
    高輝度LEDモジュールです。蛍光灯と違いインバータが不要で、ACアダプターなど直流電源を接続するだけで発光します。
    電源電圧(V)DC12ケーブル長(cm)約48
  • 温度センサ RN3シリーズ 日本電測

    温度センサ RN3シリーズ

    日本電測(4件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    仕様端子箱形白金測温抵抗体材質SUS316(保護管)温度測定範囲(℃)0~450素子Pt100Ω素子数1階級(級)B端子箱大型密閉端子箱
  • リニアブッシュ THK

    リニアブッシュ

    THK(8件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。 リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。
    用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等仕様標準形種別標準形形状ストレート最高使用温度(℃)80
  • リニアブッシュ THK

    リニアブッシュ

    THK(14件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    3~8条のボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 小径の形番は合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 リニアブッシュの両側に特殊合成ゴムシールが組み込まれたタイプで、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
    用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等仕様標準形種別外筒両端シール形形状ストレート材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温湿度センサ ES2-HB-N/THB-N omron(オムロン)

    温湿度センサ ES2-HB-N/THB-N

    omron(オムロン)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズながら±3%の湿度検出精度を実現。コントローラとセットで湿度・温湿度コントロールに威力を発揮 耐久性に富んだ高分子抵抗式のセンサを採用。 コンパクトで軽量。
    保護構造IP20湿度センサー高分子抵抗式消費電流(mA)4以下使用湿度範囲相対湿度95%以下使用周囲温度(℃)0~55周囲湿度(%RH)保存:相対湿度95以下JISクラスJISクラスB(B級)保存温度範囲(℃)-20~+60許容電圧変動電源電圧の85~110%湿度測定精度±3%(25℃、 40~80%)
  • Microchip デジタル温度センサ MICROCHIP

    Microchip デジタル温度センサ

    MICROCHIP
    8,498税込9,348
    1セット(100個)ほか
    7日以内出荷
  • 湿度センサ HIOKI(日置電機)

    湿度センサ

    HIOKI(日置電機)
    16,980税込18,678
    1本
    欠品中
    長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応