カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(247)
  • 制御機器(158)
  • メカニカル部品(102)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
  • 機構部品(53)
  • オフィス家具(48)
  • ねじ・ボルト・釘(33)
  • 自動車補修部品(29)
  • バイク純正部品(21)
  • 住設機器(18)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • バイク部品(13)
  • 切削工具(13)
  • 電気材料(12)
  • 防犯用品(12)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 家電(11)
  • 事務用品(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 測定用品(10)
  • 自転車部品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 建築金物(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 医療(8)
  • 作業工具(8)
  • 保管用品(6)
  • カー用品(6)
  • 農業機械(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 物流用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 安全保護具(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 縫製用品(5)
  • 安全標識(4)
  • 防災用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 電動工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • テープ(2)
  • 日用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「lm4」の検索結果

関連キーワード
1,057件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 曲ガリ 未来工業

    曲ガリ

    未来工業(7件のレビュー)
    759税込835
    1袋(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。 モールの蓋と基台をズラす必要がありません。 プラモールに合わせた10色が揃えてあります。(一部商品を除く) プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。
  • マイクロヒューズ 大東通信機

    マイクロヒューズ

    大東通信機(6件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から48日以内出荷
    リード線RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1袋(500本)
    当日出荷から95日以内出荷
    電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
    用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
  • ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    ホイールベアリング

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(281件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • アルミフレーム用固定具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    アルミフレーム用固定具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1袋(100個)
    当日出荷
    操作感に徹底してこだわった、ねじ止め不要の新固定具です。 生産現場の設備ユニットに欠かせないアルミフレームに簡単に取り付けることが出来ます。 主要アルミフレームメーカー製20mm角、30mm角、40mm角フレームに対応しているため、汎用性に優れています。
    仕様ハロゲンフリー材質66ナイロン乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    379税込417
    1パック(5個)
    当日出荷
    種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から100日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルなどの結束
  • 中継接続用コネクタ ELシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)

    中継接続用コネクタ ELシリーズ コンタクト

    JST(日本圧着端子製造)(28件のレビュー)
    589税込648
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
    仕様RoHS対応品材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052定格電圧(V)MAX300 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX10 AC・DC表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下
  • リニアブッシュ THK

    リニアブッシュ

    THK(14件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    3~8条のボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 小径の形番は合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 リニアブッシュの両側に特殊合成ゴムシールが組み込まれたタイプで、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
    用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等仕様標準形種別外筒両端シール形形状ストレート材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアブッシュ THK

    リニアブッシュ

    THK(8件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。 リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。
    用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等仕様標準形種別標準形形状ストレート最高使用温度(℃)80
  • クランプレバー オネジ モノタロウ

    クランプレバー オネジ

    モノタロウ(16件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    用途機械組み立て部品など形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(軸)取付部おねじ販売区分業務用
  • クールシートLM-004 発泡ポリエチレン JET INOUE(ジェットイノウエ)

    クールシートLM-004 発泡ポリエチレン

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    通気性がよく、背中がムレにくい!。夏場のドライブに最適!。背面にゴムをかけるだけの簡単装着!
    用途内装パーツ適合ハイバックシート/ローバックシート汎用品(シート形状)材質発泡ポリエチエン
  • LED用スペーサー(LMシリーズ) MAC8(マックエイト)

    LED用スペーサー(LMシリーズ)

    MAC8(マックエイト)
    280税込308
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    縦型タイプ、LED用スペーサです。LEDを基板から浮かせて固定する場合や、ケースの高さに合わせて取り付けたい時などに使用します。
  • 隔壁ユニオンエルボ AirTAC

    隔壁ユニオンエルボ

    AirTAC
    139税込153
    1個
    当日出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格隔壁エルボRoHS指令(10物質対応)対応
  • 計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機

    計器用低圧変流器 CWシリーズ

    三菱電機(3件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
    用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
  • ライン丸ヤスリ BP入り ツボサン

    ライン丸ヤスリ BP入り

    ツボサン(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    小さい丸穴の研削に最適です。
    全長(mm)100タイプ刃長(mm)50目の粗さ精密目
  • 桃太郎旗 仙台銘板

    桃太郎旗

    仙台銘板
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    鮮やか、光る。蛍光。
    材質テトロン取付方式のぼり旗寸法(幅W×長さL)(mm)450×1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルアーフィッティング アラム

    ルアーフィッティング

    アラム(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1組(10個)
    当日出荷
    細管接続専用のコネクターで、ビニール・シリコン・タイゴン等の柔軟性のあるチューブに適しています。
    材質PPオートクレーブの可否可能
  • グリップダブルクリップ ミツヤ

    グリップダブルクリップ

    ミツヤ(3件のレビュー)
    329税込362
    1パック(4個)
    当日出荷
    ラバー付グリップで指にやさしい!クリップモアシリーズは、暮らしにかかせない「トメる」シーンに「+α」の新しい機能で快適なクリップライフをご提案します。
    用途ラバーグリップ付きのダブルクリップ材質スチール・ポリ塩化ビニル寸法(mm)42×25×12青・黄・緑・ピンク繰り返し・詰め替え対応
  • アルミ水平器マグネット付 SK(新潟精機)

    アルミ水平器マグネット付

    SK(新潟精機)(15件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    水平、垂直、45°が測定できます。(ALM-150、ALM230除く) 衝撃に強いプロテクタ付。 鉄骨構造物に便利なマグネット付。 配管の測定に便利なV溝付。 両面目盛付。 軽くて持ちやすいアルミニウム製。水平気泡管は6本線入り。1/100、2/100勾配も測定できます。 読み取りやすい拡大レンズ付。
    材質アルミニウム厚さ(mm)25全幅(mm)56感度(mm/m)0.35=0.0201°(水平気泡管)0.50=0.0286°(垂直、45°気泡管)精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内(水平気泡管)±1.50=±0.0859°以内(垂直、45°気泡管)
  • ベルト DJ(ドライブジョイ)

    ベルト

    DJ(ドライブジョイ)(55件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • 外ねじエルボ TRUSCO

    外ねじエルボ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    形状外ねじエルボ使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100
  • インバータオプション 東芝シュネデール・インバータ

    インバータオプション

    東芝シュネデール・インバータ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • リニアブッシュ THK

    リニアブッシュ

    THK(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。3~8条のボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。小径の形番は合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。標準形リテーナが2個組込んであり、モーメント負荷の箇所に最適で、組付工数を削減できます。
    用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等仕様標準形種別ロングタイプ 標準形形状ストレート(ロングタイプ)材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
  • 高速加工! ラミネーター アイリスオーヤマ

    高速加工! ラミネーター

    アイリスオーヤマ(6件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    【スピード加工で時短!】【コンパクト軽量設計】【75μ対応】 場所を取らないコンパクト設計で、家でもオフィスでもスッキリ収納。従来品のKLM32X(A3)、KLM42X(A4)に比べ約1.3倍の加工速度で仕事効率UP! シンプルな操作で大量のラミネート加工でも素早く仕上がるので、作業時間の短縮になります。 フリーレバーがついているので、万が一フィルムが詰まった時はフリーレバーを下に押しながらフィルムを引き抜くことができます。
    ホワイト電源(V)AC100電源コード(m)約1.2ウォームアップ時間約2分30秒最大ラミネート厚さ(mm)0.5 (フィルムと原稿を合わせた厚さ)ラミネート速度(mm/分)(50Hz)310 / (60Hz)380使用フィルム75μm・100μm
  • LED用スペーサー MAC8(マックエイト)

    LED用スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    1,398税込1,538
    1袋(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。 3本足のタイプにも使用出来ます。
    材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
  • 特殊工具 岩崎電気

    特殊工具

    岩崎電気
    739税込813
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 歩行補助手すり グリップライン ブラケット TOSTEM(LIXIL)

    歩行補助手すり グリップライン ブラケット

    TOSTEM(LIXIL)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。
  • モニターストッパーフック リンテック21

    モニターストッパーフック

    リンテック21
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    ベルトでモニターを台に繋ぎ、がっちりと固定するよりも利便性を重視した、落下破損を防止するための用具です。 液晶型モニターは軽量・薄型で、人と対面している状態です。例えば、お客様にお見せする際、モニターを回転させることがあります。 本製品はこのような使い方をする液晶モニターを、地震時の落下・破損から守るためのものです。 モニター背面とテーブルの天板間をベルトで固定し、モニターを動かしても使えるようにしました。また必要に応じて、簡単にバックル部の両サイドをつまんで外すことができます。 取付け・取外し・移設も容易です。固定しているベルトも容易に外せます。
    用途28型未満の液晶モニターの前方への転倒防止仕様耐震性/6強種別転倒防止ベルト寸法(mm)(ベルト)25×500、(フック)42×42×14過負荷耐量25kg使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)約40
  • ウルトラファイブ インチサイズ 八光電機

    ウルトラファイブ インチサイズ

    八光電機
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
  • ステンレスリニアブッシュ THK

    ステンレスリニアブッシュ

    THK
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
    用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等材質(ボール)SUS(ステンレス)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUS(ステンレス)材質(リテーナー)樹脂
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯

    富士電機(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    579税込637
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    形状-回路-
  • 塗りラッチ スチール製 NewHikari

    塗りラッチ スチール製

    NewHikari(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    スタンダードなラッチ金具。 開け閉めの操作が簡単です。
    用途各種開き戸・各種ボックス。付属品木ねじ材質鉄(本体:グリーン塗装、芯棒:ユニクロメッキ)グリーン種類ラッチ
  • 6角軸スパイラルタップロングタイプ(貫通穴・止り穴用) NO.28-L 大西工業

    6角軸スパイラルタップロングタイプ(貫通穴・止り穴用) NO.28-L

    大西工業(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    全長(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ突き出しセンタ有無
  • ラッチ ステンレス製 NewHikari

    ラッチ ステンレス製

    NewHikari(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    開け閉めの操作が簡単です。 ステンレス製なので耐食性に優れています。
    用途各種開き戸・各種ボックス付属品木ねじトラスコ品番384-8639材質ステンレス(SUS304)質量(g)90
  • エビ ソケット 12角 差込角12.7mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ ソケット 12角 差込角12.7mm

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    499税込549
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    12角は差し込みやすいため、作業性に優れています。
    差込角(mm)12.7穴角12角
  • 【オーダー】一般搬送用ベルトSL-M4300 バンドー化学

    【オーダー】一般搬送用ベルトSL-M4300

    バンドー化学(3件のレビュー)
    4,837税込5,321
    1本
    6日以内出荷
    ベルトの柔軟性に優れ、小さいプーリ径やナイフエッジでもご使用可能です。ミニコンベヤ等の小型コンベヤに適します。 本製品はご指示頂いた長さでエンドレス加工(輪っか状)にいたします。
    用途物流・一般汎用品搬送タイプ形状表面/平滑艶あり、裏面/帆布面表面/緑、裏面/白タイプミニコン用・物流搬送低騒音タイプ(未包装食品搬送可)プライ数1使用可能温度範囲-10~80℃材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル質量(kg/m2)0.9最小プーリ径(mm)(フィンガー)15/R3、(加熱ラップ)25/R8、(常温ラップ)30摩擦係数表面/0.3、裏面/0.1RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.8サービス分類オーダー・加工
  • タックロン 若井産業

    タックロン

    若井産業(1件のレビュー)
    679税込747
    1袋(75本)
    欠品中
    弛みに強く、秀でる引張強度です。 下穴合せは一切不要で取付けが簡単。施工スピードがUPします。
    材質ナイロン適応下地モルタル、ブロック、窯業系サイディング、コンクリート、中空押出しセメント板、耐火野地板
...
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
"lm4" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷