カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(538)
  • 機構部品(138)
  • 測定用品(27)
  • テープ(22)
  • 救急・衛生(22)
  • メカニカル部品(21)
  • 自転車部品(21)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • 安全用品(12)
  • 梱包用品(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 制御機器(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 家電(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • バイク部品(8)
  • 安全標識(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • カー用品(8)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 溶接用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 事務用品(5)
  • 防災用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 医療(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 切削工具(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 電動工具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 電気材料(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 農業機械(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 介護用品(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm50」の検索結果

関連キーワード
1,007件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロヒューズ 大東通信機

    マイクロヒューズ

    大東通信機(6件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から48日以内出荷
    リード線無RoHS指令(10物質対応)対応
  • 後入れ型編組チューブ(形状記憶型) デンカエレクトロン

    後入れ型編組チューブ(形状記憶型)

    デンカエレクトロン(36件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本(1m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。
    用途飛行機の配線、コンサート・劇場で使われる音響・照明ケーブルなど。色黒
  • ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    ホイールベアリング

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(282件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • グリーンレーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)

    グリーンレーザー距離計

    BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)。耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65。360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。あらかじめ設定した測定モードや機能にショートカットできる「お気に入り」機能。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定。シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部。バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイ。デジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年。別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ。別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
    用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定セット内容本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用)質量(g)160(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-10~45電源単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×53×29測定精度±1.5mm、傾斜±0.2°角度の測定範囲(°)0~360光源レーザーダイオード波長(nm)515測定単位0.5mm、傾斜測定0.1°測定範囲(m)0.05~50防塵防水性能IP65出力(mW)1以下(クラス2)保管温度範囲(℃)-20~+70メモリー数30
  • 計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機

    計器用低圧変流器 CWシリーズ

    三菱電機(3件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
    用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
  • チューブマーカー レタツイン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    チューブマーカー レタツイン

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    従来モデル「LM-500_2 シリーズ」の機能に加え、搭載書体に「スラッシュ付きゼロ 0」を追加し文字の視認性を向上。また近年増加傾向にある「差込み式端子台」(プッシュイン端子台)の電線マーキングに適した3 サイズの「グリップチューブ」に対応し、チューブマーキング作業のさらなる効率化を実現いたします。[新機能]。搭載4 書体に「スラッシュ付きゼロ 0」を追加し、文字の視認性を向上。文字サイズオートの初期値設定が可能になり、使い勝手が向上。印刷の進行状況を示すインジケータ+残り時間表示機能で、マークチューブ作成作業を効率化。チューブウォーマーの対応チューブ径をΦ4.6 mmに拡大 (グリップチューブLM-TU46G に対応)
    文字種別JIS第一水準、第二水準、その他JIS準拠(かな・カナ・英数字等)、オリジナル記号(電設記号・単位・丸囲英数字)電源専用ACアダプタ又はエネループスタンダード(単3 形)4 本テープ種類専用テープカセット5/9/12mm幅入力方式英数字、ローマ字、かなめくり方式、かな入力表示部バックライト付きグラフィックLCD(64×160dot モノクロ)文字高(mm)1.3、2、3、4、6 ※英数字(一部の記号)のみ2.4mmも選択可外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×293×94対応テープ幅(mm)5/9/12印字速度40mm/秒(チューブ作成個数:52個/分 Φ3.2チューブ 20mmピッチ、7文字印刷時)最大印字長さ1部印刷時チューブ100m、テープ5m、記名板5m、デバイスラベル1m、部数印刷時:チューブ100m、テープ7m辞書機能約50,000 語使用可能チューブ純正チューブ:Φ3.2~Φ5.2mm、純正ドラム式チューブ:Φ2.5~Φ8.0mm、市販チューブ:Φ1.5~Φ8.0mm、市販熱収縮チューブ:Φ2.0~Φ6.4mm、グリップチューブ:LM-TU29G・LM-TU37G・LM-TU46G書体マックスオリジナル書体 (標準書体・太字書体・明快書体・正方形書体)チューブ切断方法ハーフカット:自動、フルカット:手動内部メモリー最大50ファイル(最大5,000 文字/ファイル)変換方式文節漢字変換、単漢字変換、JISコード入力入力文字数最大5,000 文字(999ブロック)外部メモリーUSBメモリ(セキュリティのあるタイプは使用できません)
  • ランプ モリテックス

    ランプ

    モリテックス(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • データ転送グリーンレーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)

    データ転送グリーンレーザー距離計

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)。耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65。専用の無償アプリを使用して、測定結果をスマートフォンに転送できます。360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定。シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部。バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイ。デジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年。別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ。別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
    用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定。Bluetoothによる測定結果の転送セット内容本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用)質量(g)170(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-10~45電源単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×53×29測定精度±1.5mm,傾斜±0.2°角度の測定範囲(°)0~360光源レーザーダイオード波長(nm)515測定単位0.5mm,傾斜測定0.1°測定範囲(m)0.05~50防塵防水性能IP65出力(mW)1以下(クラス2)保管温度範囲(℃)-20~+70メモリー数30
  • レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)

    レーザー距離計

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    最大測定50m,高精度±1.5mmのコンパクトなプロモデル!。1ボタンで距離,面積,連続測定,ピタゴラス測定,簡単切替!。見やすいディスプレイ!滑りにくいラバーグリップ!
    仕様●最小測定単位(mm):1●自動電源オフ:約5分質量(g)60(乾電池除く)使用温度範囲(℃)-10~+45出力1mW以下(クラス2)電源単4アルカリ乾電池×2本本体寸法(mm)(H)100×(W)43×(D)24光源レーザーダイオード波長(nm)635測定範囲(m)0.15~50保管温度範囲(℃)-20~+70測定精度(mm)±1.5
  • 2/3型 固定焦点レンズ 興和オプトロニクス

    2/3型 固定焦点レンズ

    興和オプトロニクス(3件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    十分な周辺光量を確保 優れたコストパフォーマンス 小型で軽量、強固なボディ
    寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント
  • 金属製L型オイルゲージ 協和[機構部品]

    金属製L型オイルゲージ

    協和[機構部品]
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    古くからあるタイプのオイルゲージをメーカーが改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたものです。RoHS適合品。
    形状長形耐熱温度(℃)135
  • エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    エルボ ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SCS14A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6角軸スパイラルタップロングタイプ(貫通穴・止り穴用) NO.28-L 大西工業

    6角軸スパイラルタップロングタイプ(貫通穴・止り穴用) NO.28-L

    大西工業(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    全長(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ突き出しセンタ有無有
  • 1型 メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス

    1型 メガピクセル対応レンズ

    興和オプトロニクス
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    小型かつ高性能・高品質の光学設計を採用 周辺光量の増加を実現(メーカーJCシリーズと比較) マシンビジョンの高画素化に対応した幅広いラインナップ 画像処理システムの最適化に対応 フォーカスとアイリスにロック機構と目盛を標準装備
    寸法(mm)イメージサイズ:12.8×9.6(Φ16)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント
  • エコシリーズ標準型 LMタイプ オザック精工

    エコシリーズ標準型 LMタイプ

    オザック精工
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。
    用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。形状標準型材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴムシールニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80℃
  • 金属製I型オイルゲージ 協和[機構部品]

    金属製I型オイルゲージ

    協和[機構部品](1件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    一箇所のネジ止めのみで取付可能な耐熱・耐薬品性に優れたゲージです。
    形状長形耐熱温度(℃)135
  • 直進式ブレードマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    直進式ブレードマイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    当日出荷
    測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。 スピンドルは直進式。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    種別直進式ブレードタイプアナログ・超硬合金チップ付-Cシリーズ122最小表示量(mm)0.01刃の厚さ(mm)0.75平行度(μm)3器差(μm)±(2+最大測定長/75)(端数切上げ)
  • 単板式ラインスキャンカメラ用レンズ 興和オプトロニクス

    単板式ラインスキャンカメラ用レンズ

    興和オプトロニクス
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    大型イメージサイズ対応(Φ46mm) 低ディストーション
    寸法(mm)イメージサイズ:46.0(Φ46)操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動バックフォーカス(mm)in air:46.5
  • リニアブッシュ 金属リテーナタイプ THK

    リニアブッシュ 金属リテーナタイプ

    THK
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
    用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等仕様標準形形状ストレートタイプ金属製リテーナ材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)100材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)金属製
  • 充電式LEDマルチライト SPJR

    充電式LEDマルチライト

    SPJR
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    欠品中
    手のひらサイズで驚愕の明るさ! USB/Cタイプケーブルで充電できます。 三脚用ネジ穴、強力マグネット、カラビナフック、角度調整スタンド付属しています。 栓抜き一体型です。 明るさ3段階の点灯パターンに点滅機能付きです。 マグネットが付いているのでトランクルーム内や倉庫内の補助灯、自動車・機械の整備等多彩なシーンで活躍します。
    付属品ミニ三脚、USB/Cタイプケーブル(ACアダプタは付属しておりません)幅(mm)45奥行(mm)20連続使用時間(分)強:約90、中:約110、弱:約180本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×20×61点灯方式スイッチ2秒長押し→強点灯、後はスイッチを押すごとに中点灯→弱点灯→点滅→電源OFF充電時間(時間)約2設置場所屋内マグネットマグネット/フック明るさ(Lm)最大500電球の種類LED充電端子USB Type-Cエコロジー商品省エネ
  • 4/3型 8メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス

    4/3型 8メガピクセル対応レンズ

    興和オプトロニクス
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    4/3型(Φ23mm)8メガピクセルのセンサー 絞り開放から画面全域にわたり高解像度を実現しました。 高精度非球面レンズを採用し、低ディストーションと高解像度を両立しました。 ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外線領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用しています。 フローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで広範囲にわたり収差を低減しました。
    寸法(mm)イメージサイズ:18.4×13.8(Φ23)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット4/3型、1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント
  • スクールノート B5 特殊罫 日本ノート

    スクールノート B5 特殊罫

    日本ノート
    ¥149税込¥164
    1冊
    4日以内出荷
    鮮やかなカラーリングと罫内容が一目でわかる機能的なデザインです。<特長>。1.見分けやすいカラー表紙。2.見やすい罫内容表示。3.便利な科目シール付き。ひらがなと漢字の両方で表示。数字シールがついて使い方いろいろ
    サイズB5規格セミB5(学用3号)枚数30枚本体寸法(mm)W179×H252対象小学3~5年製本糸綴じ色(表紙)ブルー
  • 10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(UELMシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(UELMシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス)使用温度範囲(℃)静流水:+120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油:+180以下適合規格JV8-1最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS316+ハードCrめっき材質(ボンネット)SCS14A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 3Dマット エスクリエイト

    3Dマット

    エスクリエイト
    ¥7,198税込¥7,918
    1セット
    4日以内出荷
    車種別専用設計!なので お車の1列目にピッタリ! 荷物の積み下ろし時に付きがちな内装傷やホコリをシャットアウト! 。夏の海水浴やサーフィン、冬のスキーやスノボ、キャンプ時などの水汚れもすべてシャットアウト!
    タイプ防水 防汚タイプ
  • 2/3型 耐振動・耐衝撃設計 メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス

    2/3型 耐振動・耐衝撃設計 メガピクセル対応レンズ

    興和オプトロニクス
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    高精細2/3型(Φ11mm)センサーに対応したCマウントレンズ 耐振性、耐衝撃性に優れた機構設計 アイリス:交換式アイリスプレートを採用 フォーカス調整:二重ナット方式を採用 全てのガラスを固定接着
    寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)使用温度範囲(℃)-10~+50フィルターサイズ(mm)M27×P0.5操作方法アイリス/-、フォーカス/手動対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント鏡筒径(mm)Φ33
  • 2/3型 メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス

    2/3型 メガピクセル対応レンズ

    興和オプトロニクス
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    メガピクセルカメラの性能を最大限に発揮 画像の歪みが少なく、画像処理用データの取り込みに最適 2/3型、1/1.8型、1/2型カメラに対応 画像全体における明るさの変化が少ない フォーカスとアイリスにロック機構と目盛を標準装備
    寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント
  • E-サート P型挿入工具 ツガミ

    E-サート P型挿入工具

    ツガミ
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    初心者でも容易に挿入出来るEサート挿入工具です。 サイズ、ピッチ等による共有はできません。
  • 1型 メガピクセル・近赤外対応レンズ 興和オプトロニクス

    1型 メガピクセル・近赤外対応レンズ

    興和オプトロニクス
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    当日出荷
    高性能1型フォーマットのHCシリーズに広帯域(800nm~1900nm)に高い透過率を可能にする特殊コートを採用 可視・近赤外域に高画質を保つ光学設計
    寸法(mm)イメージサイズ:12.8×9.6(Φ16)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型絞りF1.4~F16マウントCマウント
  • カラーバールーペ・ミニ 共栄プラスチック

    カラーバールーペ・ミニ

    共栄プラスチック
    ¥399税込¥439
    1本
    当日出荷
    読書でも辞書でも新聞でも。 カラーのラインが細かな行を見やすくし、さらに2倍に拡大! ストレスだった読み取りが簡単にできちゃいます。 センターのカラーラインと文字を重ねることで瞬時に読取ることができる。 一行一行を読取り易くし、さらに文字の大きさも2倍に拡大。 今まで分かり辛かった行の読取りがストレスなくスムーズになります。 行読みのばらつきを防ぎ、長時間の読取り作業でも目が疲れにくくなります。 通常の文章読取りはもちろん、事務書類の読取りや実験グラフなどの読取りにも。 使わない時はデスクに置いてペーパーウェイトとしてもご利用いただけます。 ライトラベンダー・ライトグリーン・ライトピンク・ライトイエローの4色展開。
    仕様置き型ルーペ、瞬間読取り機能付ルーペ寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)105×25×12倍率(倍)2材質(レンズ)アクリル樹脂
  • リニアブッシュ 金属リテーナタイプ シール付 THK

    リニアブッシュ 金属リテーナタイプ シール付

    THK
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
    用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等仕様標準形形状ストレートタイプ金属製リテーナ、外筒両端シール付き材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)金属製
  • リニアブッシング LM(普通品) IKO(日本トムソン)

    リニアブッシング LM(普通品)

    IKO(日本トムソン)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    形状標準形タイプLM
  • エアシリンダSTLシリーズ CKD

    エアシリンダSTLシリーズ

    CKD
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    M.メタル軸受。・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。
    長さ(ストローク)ロング作動方式複動・片ロッド形
  • 1山クレビス オネジ RIKEN(理研機器)

    1山クレビス オネジ

    RIKEN(理研機器)
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 800型 ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Lポート) KITZ(キッツ)

    800型 ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Lポート)

    KITZ(キッツ)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    方式フローティング、三方四面シート、Lポート接続方式ねじ込み形材質(キャップ)SCS14Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316+Crめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス800型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • 2/3型 10メガピクセルカメラ対応レンズ 興和オプトロニクス

    2/3型 10メガピクセルカメラ対応レンズ

    興和オプトロニクス
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    超高解像度と高コントラストを両立させるため、特殊な光学ガラスを多用し、高画素に対応しました。 全機種にフローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで広範囲にわたって収差を最大限に軽減しました。 高精度非球面レンズを採用し、低ディストーションと高解像度を両立しました。 ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用しています。 小型、軽量を実現しました。
    寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動フォーカス0.1m~∞対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型
  • メガピクセルCCTVレンズ ML-MPシリーズ モリテックス

    メガピクセルCCTVレンズ ML-MPシリーズ

    モリテックス
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    メガピクセルまでの高画素センサ対応、高解像力の小型CCTVレンズです。
    分解能(μm)5
  • 金属製オートバルブ付L型オイルゲージ 協和[機構部品]

    金属製オートバルブ付L型オイルゲージ

    協和[機構部品]
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    形状長形耐熱温度(℃)135
  • ステンレス製オイルゲージ 協和[機構部品]

    ステンレス製オイルゲージ

    協和[機構部品]
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    形状長形耐熱温度(℃)200
  • 関西ペイント PG80 クリーム イエロー PROST's

    関西ペイント PG80 クリーム イエロー

    PROST's
    ¥2,198税込¥2,418
    1個(500g)
    5日以内出荷
    ★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途塗料成分PG80 クリームイエロー使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。配合【塗料】100 : 【硬化剤】10:【希釈シンナー】50~70危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)【仕上げ塗り】0~20危険物の性状非水溶性
  • M6 クロスブラケット/スチール製 5060 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 クロスブラケット/スチール製 5060 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    M6規格、スチール製プレートブラケット
    用途側面での接続用材質SPHC質量(g)88表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応