カテゴリ
- 事務用品(14)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「lm90230」の検索結果
![レタツイン インクリボンカセット LM-500シリーズ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59147192-230117-02.jpg)
レタツイン インクリボンカセット LM-500シリーズ
MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻当日出荷適合本体LM-550W3、LM-500W3、LM-500F3、LM-550W2、LM-500W2、LM-500F2、LM-500F2C、LM-500W、LM-500、LM-550W![レタツイン テープカセット(白) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02491937-060929-02.jpg)
レタツイン テープカセット(白)
MAX(マックス)[事務用品・工具](8件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷適合LM-300、310T、320TX、330T、340T・T/W、350、360T、370TX、380TPC、380T、390T・T/W色白テープ長さ(m)8![レタツイン インクリボンカセット 環境対応インク(黒) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40510906-220419-02.jpg)
レタツイン インクリボンカセット 環境対応インク(黒)
MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷1巻長さ(m)50適合LM-340T、LM-340T/W、LM-390T、LM-390T/W文字色黒![チューブマーカー レタツイン MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52650869-240201-02.jpg)
チューブマーカー レタツイン
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥89,980~税込¥98,978~1台当日出荷従来モデル「LM-500_2 シリーズ」の機能に加え、搭載書体に「スラッシュ付きゼロ 0」を追加し文字の視認性を向上。また近年増加傾向にある「差込み式端子台」(プッシュイン端子台)の電線マーキングに適した3 サイズの「グリップチューブ」に対応し、チューブマーキング作業のさらなる効率化を実現いたします。[新機能]。搭載4 書体に「スラッシュ付きゼロ 0」を追加し、文字の視認性を向上。文字サイズオートの初期値設定が可能になり、使い勝手が向上。印刷の進行状況を示すインジケータ+残り時間表示機能で、マークチューブ作成作業を効率化。チューブウォーマーの対応チューブ径をΦ4.6 mmに拡大 (グリップチューブLM-TU46G に対応)文字種別JIS第一水準、第二水準、その他JIS準拠(かな・カナ・英数字等)、オリジナル記号(電設記号・単位・丸囲英数字)電源専用ACアダプタ又はエネループスタンダード(単3 形)4 本テープ種類専用テープカセット5/9/12mm幅入力方式英数字、ローマ字、かなめくり方式、かな入力表示部バックライト付きグラフィックLCD(64×160dot モノクロ)文字高(mm)1.3、2、3、4、6 ※英数字(一部の記号)のみ2.4mmも選択可外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×293×94対応テープ幅(mm)5/9/12印字速度40mm/秒(チューブ作成個数:52個/分 Φ3.2チューブ 20mmピッチ、7文字印刷時)最大印字長さ1部印刷時チューブ100m、テープ5m、記名板5m、デバイスラベル1m、部数印刷時:チューブ100m、テープ7m辞書機能約50,000 語使用可能チューブ純正チューブ:Φ3.2~Φ5.2mm、純正ドラム式チューブ:Φ2.5~Φ8.0mm、市販チューブ:Φ1.5~Φ8.0mm、市販熱収縮チューブ:Φ2.0~Φ6.4mm、グリップチューブ:LM-TU29G・LM-TU37G・LM-TU46G書体マックスオリジナル書体 (標準書体・太字書体・明快書体・正方形書体)チューブ切断方法ハーフカット:自動、フルカット:手動内部メモリー最大50ファイル(最大5,000 文字/ファイル)変換方式文節漢字変換、単漢字変換、JISコード入力入力文字数最大5,000 文字(999ブロック)外部メモリーUSBメモリ(セキュリティのあるタイプは使用できません)![レタツイン用丸チューブ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37096437-210308-02.jpg)
レタツイン用丸チューブ
MAX(マックス)[事務用品・工具](15件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1巻当日出荷適合機種LM-390T/W、390T、340T/W、340T、330T、380T、380T/PC、320TX、370TX、310T、360T、400、400Ⅱ色白![レタツイン用ドラム式丸チューブ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06587664-150317-02.jpg)
レタツイン用ドラム式丸チューブ
MAX(マックス)[事務用品・工具](12件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻当日出荷負荷が少なく、他社製チューブマーカーでの印字にも適しています。しかも箱入りですから保管に便利で、チューブも汚れません。![ドラムチューブ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55677966-200821-02.jpg)
ドラムチューブ
MAX(マックス)[事務用品・工具](3件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1巻当日出荷レタツインシリーズ共通消耗品。電線径に合わせたサイズのマックスドラム式丸チューブです。250m巻の大容量!。ドラム式なので、いつでもキレイに印刷。チューブのよじれによる印刷ミスも大幅減!。箱入りですから、積み上げ保管にも便利です。電線径にピッタリだから、ずれにくい!。適合機種LM-500・LM-500W・LM-550W、LM-390T・LM-390T/W、LM-340T・LM-340T/W、LM-380T・LM-380T/PC、LM-330T、LM-400II、LM-400テープ長さ(m)250![タイムレコーダ用インクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00641776-210401-02.jpg)
タイムレコーダ用インクリボン
MAX(マックス)[事務用品・工具](19件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷タイムレコーダ専用 インクリボン・ロールです。適合機種ER-180UD、 ER-110S4、ER-80S、ER-120S、ER-110S3、ER-110S3W、ER-110S、ER-110S2インク色黒質量(g)24トラスコ品番519-8267
六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/三価ブラック)(パック品)
大阪魂(54件のレビュー)¥329~税込¥362~1パック(7個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM440表面処理三価ブラック穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径![詰替えインクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64341895-251015-02.jpg)
詰替えインクリボン
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から8日以内出荷【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用インクリボンです。用途【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用のインクリボンです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100H6、CPM-100SH4、CPM-100H5、CPM-100SH3、CPM-100H4、CPM-100SH2、CPM-10H3、CPM-100SH、CPM-100Ⅲ、CPM-100HⅡ、CPM-100H2K、CPM-100Ⅱ、CPM-100ⅡK、CPM-100、CPM-100H、PM-100W2、PM-100W、PM-100、LC-100KP質量(g)190タイプ詰め替え用リボン規格RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
壁掛け時計
カシオ計算機(28件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷時刻が見やすいスタンダードタイプの壁掛け時計です。 フレームはオフィスに馴染むメタリック塗装を採用しました。 流れるように動くスムーズ秒針を採用しています。 ガラス製風防付き種類掛時計表示方式アナログ使用電池単3形アルカリ乾電池×1材質(フレーム)プラ塗装仕上げ色シルバー直径(Φmm)350質量(g)890精度平均月差±20秒寸法(直径Φ×厚さ)(mm)350×45電池寿命約1年連続秒針○(スムーズ秒針)
ビニールチューブ 白
(11件のレビュー)¥739税込¥8131本当日出荷ポピュラーなビニールチューブです。用途配線チューブのマーク用に。色白材質軟質PVC全長(m)10使用温度範囲(℃)-10~105内径(Φmm)3.2肉厚(mm)0.45±0.05耐熱温度(℃)105
USBメモリ2.0
(240件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降寸法(mm)56.7×20×9.55±0.7(挿入部側高さ)キャップタイプスライド式インターフェイスUSB2.0
六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(34件のレビュー)¥379~税込¥417~1パック(38個)ほか当日出荷●パック単位の小口販売です。材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
ケーブルIDプリンタ MK3000
Canon(2件のレビュー)¥74,980税込¥82,4781台当日出荷<作業効率を格段に向上させる機能>。〇日英バイリンガル切替表示機能を搭載。日本語と英語2つの言語を切り替えられる「日英切替モード」を搭載。現場のグローバル化に対応できます。〇これまで対応できなかった様々なメディアに対応。記名板はもちろん、PVC・熱収縮チューブなら内径Φ1.5~10mmまで対応。フラットチューブにも印字可能に(内径Φ1.5~6.5mm)。※記名板・フラットチューブアタッチメントはオプション品です。 ※印字可能なメディアは、製品仕様欄にてご確認願います。〇電源がない場所でも作業ができる。充電池(eneloopスタンダード単3形×6本)に対応。電源のない場所での作業もスムーズに。電源を探す必要はもうありません。〇低温環境でも電源の心配なく印字できる。寒い環境下での印刷を支える、チューブウォーマーがeneloopで駆動。寒いときでも印刷精度を維持します。※チューブウォーマーはオプション品です。<作業効率をさらに向上させる、その他の機能>。〇150mのリボンカセットで交換の手間を軽減。従来の100mより長い150mのリボンカセットが登場。1回の交換で永く使えるので交換の手間を減らせます。〇コスパのいいリボンカセットでランニングコストを抑えられる。キヤノンのリボンカセットは100mあたりのコストがリーズナブル。他社より3割以上ランニングコストを抑えられます。※メーカー調べ、インクリボン黒(100m/150m)の場合。〇メディアの自動送り出しでセッティングがスムーズ。メディアを通せばセンサーが感知し、ローラーが自動で送り出す。セッティングで手間取ることがありません。〇グリップ式の持ち手で持ち運びがラク。ケーブルプリンターの持ち手は手を通せる形状のグリップ式。持ち運びがラクで落とす心配も少なく安心です。〇カッタースピードが向上。より多くプリントできる。カッターの性能を向上させることでより速く切ることが可能に。従来と同じ時間でも多くプリントすることができます。〇クリーナーがほこりをキャッチ。よりきれいな印字が可能に。メディアを通すアタッチメントにクリーナーを実装。ほこりを事前に取り除くので、よりきれいな印字が可能です。仕様辞書数:約80000語付属品チューブアタッチメント、ACアダプター、AC電源ケーブル、記名板兼用インクリボンICカセット黒(40m)、基本操作ガイド、保証登録のお願い、SDS冊子電源ACアダプター:100~240V 50/60Hz 0.74A、eneloop:単3形スタンダードモデル(BK-3MCC)×6本寸法(m)【インクリボン(ICカセット)】黒:40/150、白:85 ※記銘板は、黒150の使用不可本体質量(kg)2.7表示方式バックライト付き液晶表示器によるグラフィック表示(160×65ドット)入力方式ゴムキーボード外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約272(横)×318×97インターフェースUSB2.0 Full-Speed(USB1.1 対応可能) ※ファームウェアのバージョンアップ時のみ使用します。メモリー容量印刷文字データ記憶部 約5,000文字、ファイル保存記憶部 約250,000文字、フォルダー数:11解像度印刷:300dpi動作環境温度15℃~32.5℃、湿度10%~85%(※ただし結露なきこと) ※チューブウォーマー(オプション)使用時5℃~18℃印字速度高速モード25mm/秒、標準モード18.5mm/秒カット機構ハーフ/フルカット:自動印刷方式熱転写印刷方式対応オプション【ラベルテープカセット30m白】TM-LTC6W、TM-LTC9W、TM-LTC12W【ラベルテープカセット 30m 黄】TM-LTC6Y、TM-LTC9Y、TM-LTC12Y【ラベルテープカセット 銀】TM-LTC6S、TM-LTC9S、TM-LTC12S【MKシリーズ用ACアダプター・AC電源ケーブル】TM-AC01【MKシリーズ用チューブアタッチメント】TM-TA02【MKシリーズ用記名板・フラットチューブアタッチメント】TM-PT01【MKシリーズ用チューブウォーマー】TM-TW01【MKシリーズ用ハードケース】4007V631【MKシリーズ用カッターセット】TM-CT04【MKシリーズ用クリーナー】TM-CL04【MKシリーズ用インクリボンICカセット 黒 (150M)】RC-TU150B【MKシリーズ用記名板兼用インクリボンICカセット黒 (40M)】RC-TP40B【MKシリーズ用インクリボンICカセット 白 (85M)】RC-TU85W表示文字数10文字×2行(全角表示時)文字サイズ(mm)印字:1.3(全角)/2mm/2.6mm/3mm/4mm/6mm(全/半角) ※1.3mm 全角、2mm 全角/半角は漢字不可
電磁接触器 230 V ac 3極 DILMシリーズ 276690 DILM9-10 230V50HZ 240V60HZ
EATON(イートン)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷EATON 3相 DILMシリーズ コンタクタ。高い動作信頼性と長寿命を誇るxStartシステムのDILMシリーズは、AC-4ジョギングに最適で、多忙な環境でも継続的な動作を保証します。この世代のモジュラコンポーネントは、モータのスイッチング及び制御技術の進歩が活かされています。DILMシリーズコンタクタは、耐久性・耐干渉性に優れ、PLCとの組み合わせで様々な用仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:DILM●補助接点の数:1●範囲:xStart●接続方式:Screw●幅:45mm●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7302-37




![レタツイン インクリボンカセット MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06785737-210218-02.jpg)
![レタツイン インクリボンカセット LM-500シリーズ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59147192-230117-02.jpg)
![レタツイン テープカセット(白) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02491937-060929-02.jpg)
![レタツイン インクリボンカセット 環境対応インク(黒) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40510906-220419-02.jpg)
![チューブマーカー レタツイン MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52650869-240201-02.jpg)
![レタツイン インクリボン 白 32m巻 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24144496-160615-02.jpg)
![レタツイン用丸チューブ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37096437-210308-02.jpg)
![レタツイン用ドラム式丸チューブ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06587664-150317-02.jpg)
![ドラムチューブ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55677966-200821-02.jpg)
![タイムレコーダ用インクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00641776-210401-02.jpg)

![インクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06587761-060920-02.jpg)
![詰替えインクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64341895-251015-02.jpg)







![インクリボンカセット 黒 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)