カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 制御機器(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「lma-a」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マット・ヘアライン 3M(スリーエム)マット・ヘアライン3M(スリーエム)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から9日以内出荷
表面の特殊なテクスチャー加工により、これまでにない立体感のあるガラス表現と、プライバシー保護の両方を実現します。 ガラス飛散防止効果と、紫外線カット機能も併せ持ちます。
用途建物ガラスの意匠・目隠し効果・飛散防止・紫外線カット。
LEDスリムAサインブラック シンエイ[店舗什器・備品]LEDスリムAサインブラックシンエイ[店舗什器・備品]
63,980税込70,378
1台
3日以内出荷
LEDを使用した光るポスターパネルです。4辺開閉式なのでポスターの差替えが簡単に行えます。安心の国産LEDパネルです。スタンド一体型なのでそのままご使用できます。脚部開閉式なので収納には困りません。
用途ポスターを掲示したい時に材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル、板面:アクリル導光板、脚部:アルミブラック
防水型LED照明 モジュール ユーボン防水型LED照明 モジュールユーボン
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
防水型のLED照明です。本体樹脂カバー、エンドキャップはポリカーボネートを使用しておりますので、衝撃などによる飛散が発生しづらくなっています。
電圧(V)DC24保護等級IP67使用周囲温度(℃)-20~ 40使用周囲湿度相対湿度 85%以下(結露なきこと)LED寿命(時間)40000
井口機工製作所 アルミ製エアー配管 AIRCOM クイックラインシステム 井口機工製作所井口機工製作所 アルミ製エアー配管 AIRCOM クイックラインシステム井口機工製作所
3,998税込4,398
1個
15日以内出荷
AIRCOMのクイックラインシステムは、圧縮空気および加圧流体の分配システムの構築用のために特別に設計・開発されました。 AIRCOMのクイックラインシステムは、主に最大圧力1.6MPaまでの圧縮空気の供給と分配向けに設計されました。幅広い製品を取り揃えているため、圧縮空気製造、処理ユニットから分配ループ、最終の消費点までのプラント設備ユニットを製作可能です。通常、圧縮空気関連の取り付け作業に付随する問題すべてに、迅速かつ効率的に対応するための専用の付属品があります。 革新的な技術によってアルミパイプと部品が速やかに接合、簡単・迅速なクイックラインシステムの取り付けが可能になりました。 あらゆる外径や形状のジョイントおよび継手に配慮したこの技術により、安全でストレスフリーな取り付けが実現可能です。
LED防水型ライン照明 星和電機(SEIWA)LED防水型ライン照明星和電機(SEIWA)
8,898税込9,788
1本
10日以内出荷
S Series(SS5Y3-10S3Q) SMCS Series(SS5Y3-10S3Q)SMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
SS5Y5-10SV SMCSS5Y5-10SVSMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y3-10S3R1) SMCS Series(SS5Y3-10S3R1)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
入力用コネクタ(ハウジング・接触子) コーセル入力用コネクタ(ハウジング・接触子)コーセル(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から63日以内出荷
用途入力用種類角型コンタクト形状オス形状ストレート結合方式ワンタッチ
出力用コネクタ(ハウジング・接触子) コーセル出力用コネクタ(ハウジング・接触子)コーセル(5件のレビュー)
449税込494特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途出力用形状ストレート種類角型結合方式ワンタッチコンタクト形状オス