カテゴリ
- 制御機器(16)
- 学童・教育用品(3)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「lmc555」の検索結果

CMOSタイマー IC 555
Texas Instruments¥299税込¥3291個4日以内出荷定番ICの555(NE555相当品)のC-MOS版で、機能は通常の555と同じです。おすすめの用途は次の通りです。 LED点滅回路に最適!低い電圧(電池でも可)でのLED点滅回路。 発振回路として使えます!3MHzまでの無安定周波数(DC0.9V~)を内蔵しているので発振回路として使用可。 電池1本でLEDが点灯!ディスクリート構成の昇圧回路で電池1本からLEDを点灯させることができる。 ロジックICと完全互換!出力は5V電源で、TTLやC-MOSロジックと完全互換。 消費電力が低い!5V電源で1mW以下の消費電力。備考CMOSRoHS指令(10物質対応)対応出力電流100mA動作温度範囲(℃)-40~+85パッケージDIP8動作電圧(V)15
ルネサス, プログラマブルタイマ回路, 1MHz, 2 → 18 V, 8-Pin PDIP
RENESAS¥999税込¥1,0991袋(10個)当日出荷仕様実装タイプ = スルーホールタイマータイプ = 規格パッケージタイプ = PDIP内部タイマー数 = 1ピン数 = 8最大入力周波数 = 1MHz動作供給電圧 Min = 2 V動作供給電圧 Max = 18 V動作温度 Min = -25 ℃動作温度 Max = +85 ℃低レベル出力電流 Max = 20mA高レベル出力電流 Max = -0.8mA幅 = 7.11mm555タイマ、Intersil. Intersilの555タイマは、正確なタイミングのパルスを発生させることが可能な非常に安定したコントローラです。 単安定動作では、外部抵抗器1個とコンデンサ1個で時間遅延を制御します。 無安定動作では、周波数及びデューティーサイクルは外部抵抗器2個とコンデンサ1個で正確に制御されます。. マイクロ秒から日までのタイミング ICM7242は長期固定タイマRoHS指令(10物質対応)対応
シングル高精度タイマー IC 555
Texas Instruments¥119税込¥1311個当日出荷タイマー用ICの標準品"555"です。コンパレータ、しきい値設定抵抗、フリップ・フロップ、タイミングコンデンサ放電回路というシンプルな内部構成ですが外部にCとRの時定数回路を追加しその他の端子の接続を選ぶことでタイマー回路(遅延ON/OFF回路)、発振器などさまざまな応用回路ができます。正確さはマイコンに譲りますが555はプログラム不要で回路を組むだけで動作します。電源電圧も広範囲です。本品はTIが製造するセカンドソース品です。仕様●パッケージ:DIP-8●回路数:1回路●動作電圧:4.5V~16V●回路電流(typ):3mA(5V)Out-Low No Load●出力電流:±200mA●最大発振周波数:Compatibility:TTL●動作温度:0℃~+70℃アズワン品番67-0447-67
タイマー基板キット3
ワンダーキット(11件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷タイマーIC・555を使用したシンプルな汎用タイマーです。電源ON又はトリガ入力(スイッチ接点)でタイマーを開始します。種類工作キット接点構成1c接点(出力端子は[COM][NO]のみ)電源電圧(V)DC12(DC9~12可)タイマー時間約1~10秒(1秒単位)、約10~100秒(10秒単位)定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷)タイマー2種(トリガ入力で開始、電源ONで開始)動作電流(mA)約25待機電流約7mA基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×47.5×15
555タイマーユニット【基板完成品】
ワンダーキット(7件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷タイマーIC・555を使用したシンプルな汎用タイマーです。電源ON又はトリガ入力(スイッチ接点)でタイマーを開始します。種類工作キット接点構成1c接点(出力端子は[COM][NO]のみ)電源電圧(V)DC12(DC9~12可)タイマー時間約1~10秒(1秒単位)、約10~100秒(10秒単位)定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷)タイマー2種(トリガ入力で開始、電源ONで開始)動作電流(mA)約25待機電流約7mA基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×47.5×15
低消費電力タイマー IC 555
Texas Instruments¥299税込¥3291個3日以内出荷備考CMOSRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージPDIP-8動作電圧(V)2~15最大周波数(MHz)【発振】2.1![マルチタイマー2 [基板完成品] ワンダーキット](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08502472-220908-02.jpg)
マルチタイマー2 [基板完成品]
ワンダーキット(11件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷通常タイマー、遅延タイマー、ON/OFF繰り返しタイマーの3モードを持つタイマー基板です。マイコン制御なのでタイマーの精度も高く、ON時間とOFF時間を別々に設定可能です。また、最大8枚までの多段連結が可能です。種類工作キット接点構成1c接点電源電圧(V)DC12(DC11~14可)タイマー時間3種(0~12秒、0~120秒、0~1200秒)定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷)タイマー2種(トリガ入力で開始、電源ONで開始)動作電流(mA)約25待機電流約7mA基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×43×15
ルネサス, プログラマブルタイマ回路, 1MHz, 8-Pin SOIC
RENESAS¥1,998税込¥2,1981袋(25個)7日以内出荷仕様実装タイプ:表面実装 、 タイマータイプ:規格 、 パッケージタイプ:SOIC 、 内部タイマー数:1 、 ピン数:8 、 最大入力周波数:1MHz 、 動作供給電圧 Min:2 V 、 動作供給電圧 Max:18 V 、 動作温度 Min:-25 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 低レベル出力電流 Max:20mA 、 高レベル出力電流 Max:-0.8mA 、 幅:4mm 、 555タイマ、Intersil. Intersilの555タイマは、正確なタイミングのパルスを発生させることが可能な非常に安定したコントローラです。 単安定動作では、外部抵抗器1個とコンデンサ1個で時間遅延を制御します。 無安定動作では、周波数及びデューティーサイクルは外部抵抗器2個とコンデンサ1個で正確に制御されます。. マイクロ秒から日までのタイミング ICM7242は長期固定タイマRoHS指令(10物質対応)対応
高精度タイマー IC 555
Texas Instruments¥149税込¥1641個5日以内出荷仕様●動作電圧:4.5V~16V●回路電流(typ):出力電流:200mA●最大発振周波数:100kHz●Compatibility:動作温度:-40℃~85℃アズワン品番67-0485-64
ソリッドステート・タイマ H3Y-2
omron(オムロン)(31件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。限時接点2c
LED表示タイマーキット
エレキット(1件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷LEDがカメラのセルフタイマーのように点滅して残り時間をお知らせする小型基板のキットです。 タイマー時間は、5・10・30・60・120・180秒の6通りから選んで設定。動作終了後の信号は、「出力維持」と「ワンショット(0.5秒)」から選べ、リレーに接続すると用途が広がります。種類工作キット基板寸法(mm)25×35消費電流(mA)動作時 約15(最大)・待機時 約0.4(LED消灯時)電源電圧(V)DC3-5(要安定化)再生紙使用マーク適合
ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ
omron(オムロン)(48件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
ディップタイマ H3FA
omron(オムロン)(10件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~特価1個当日出荷から81日以内出荷有接点、無接点出力タイプのプリント基板実装用タイマ。制御出力は2タイプを揃え、有接点出力(1a、1b)では3A(AC250V 抵抗負荷)、無接点出力では最大150mAと高容量。1秒/10秒/1分/10分(Aタイプ)、6秒/60秒/6分/60分(Bタイプ)と1台で4種類の時間のマルチ化を実現。外部可変抵抗器の接続により、時間のリモート操作が可能。丸洗い可能。1インチピッチのラックに実装できる小型サイズ耐電圧制御出力と操作回路間:AC1500V 50/60Hz 1min非連続接点間:AC1000V 50/60Hz 1min保存温度(℃)-25~+65(ただし、 氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、 氷結しないこと)電圧の影響±1%以下(最大目盛時間に対する割合、 ただし、 DC5、6、5/6V用は±2%以下耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各1h耐衝撃(耐久)1000m/s26方向 各3回使用周囲湿度35~85%温度の影響±5%以下(最大目盛時間に対する割合)(時間仕様1秒の場合は、各規格値±10ms)動作時間のばらつき±0.5%以下(最大目盛時間に対する割合)(時間仕様1秒の場合は、各規格値±10ms)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.25mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s26方向 各4回セット誤差0~+30%以下(最大目盛時間に対する割合、 20℃ 定格電圧)許容電圧変動定格電源電圧の85~110%寸法(縦×横×高さ)(mm)17.75×36.9×19.5復帰時間(ms)10以下電気的寿命(定格負荷)10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷 開閉ひん度1800回/h)機械的寿命1000万回以上(無負荷 開閉ひん度1800回/h)外部接続プリント基板用端子
タイマーIC
TAEJIN Technology¥39税込¥431個5日以内出荷仕様●動作電圧範囲[V]:2~18V●回路電流[A]:-●出力電流[A]:0.1A●最大発振周波数「Hz]:500kHz●動作温度:`-20~85℃●機能:タイマ●パッケージ:SOP-8●動作電圧範囲[V]:2~18Vアズワン品番68-2207-03![風力発電工作キット アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11717143-150105-02.jpg)
風力発電工作キット
アーテック[学校教材・教育玩具](11件のレビュー)¥682税込¥7501個当日出荷ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。※ペットボトル尾翼は付属していません軽い力で回転・発電する特別仕様。材質:PP,鉄。セット内容:発電用モーター×1、ペットボトル取り付けキャップ×2、種支持軸×1、本体カバー×1、LED×1用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。セット内容発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1材質PP寸法(mm)(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25準拠理科小学校6年![ペットボトルランタン工作キット アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58904476-250403-02.jpg)
ペットボトルランタン工作キット
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥500税込¥5501セット当日出荷連続点灯24時間とっても明るい。材質:紙,ABS。サイズ:作例サイズ:約240 ×106 ×90mm。セット内容:本体×1用途科学をテーマにしたペーパークラフト工作に。理科学習の導入やワークショップに。セット内容LEDライト×1、台紙セット×1材質紙、ABS寸法(mm)完成サイズ:100×270×75包装形態ヘッダー付OPP袋入
フォト・マイクロセンサ 限定反射形コネクタタイプ EE-SPY31/41
omron(オムロン)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から翌々日出荷背景物体が鏡面体でも20mm離せばワークを安定検出 Φ0.05mmの銅素線のような微小物体も検出可能 検出距離のバラツキが小さい 外乱光に強い変調光タイプ出力形式NPN電圧出力












![マルチタイマー2 [基板完成品] ワンダーキット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08502472-220908-02.jpg)







![風力発電工作キット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11717143-150105-02.jpg)
![ペットボトルランタン工作キット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58904476-250403-02.jpg)