カテゴリ

  • 電気材料(12)
絞り込み

「lmj-8tc」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュラー圧着工具用替刃 DENSAN(デンサン/ジェフコム)モジュラー圧着工具用替刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(5枚)
当日出荷
LMJ-8TC用替刃です。
モジュラー圧着工具(貫通タイプ) 替刃 DENSAN(デンサン/ジェフコム)モジュラー圧着工具(貫通タイプ) 替刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,198税込2,418
1セット(5枚)
当日出荷
モジュラー圧着工具(貫通タイプ)LMJ-8TC-M用替刃
替刃仕様5枚入寸法(mm)140×25×110材質特殊鋼、PVCタイプ1個口
モジュラー圧着工具(貫通タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)モジュラー圧着工具(貫通タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
成端作業が早くて簡単!貫通タイプのモジュラープラグ成端で作業が早い!一般的なモジュラープラグも圧着できる!一回の動作で圧着とケーブルの切断が同時にできるケーブル切断、皮むき、圧着がこれ1丁でOK専用モジュラープラグ(一般的なモジュラープラグも圧着可)MJ-6A-808STC:CAT 6A シールド付MJ-6A-808TC:CAT 6AMJHA-808STC:CAT 6 シールド付MJHA-808TC:CAT 6MJS-808TC:CAT 5e刃の交換可能(別売)替刃/5枚:LMJ-8TC-MP 使用方法(専用プラグ使用時) 1:ケーブルの外被をむき、A又はB配線に並べ替え、先端を切り揃えて専用プラグに挿入します。※おおよそでカットできます(25mm~)2:ケーブルは貫通した状態のまま、圧着します。不要部分は 同時にカットされます。
寸法(mm)140×25×110材質特殊鋼、PVCタイプ1個口
モジュラー圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)モジュラー圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
成端作業が早い。貫通タイプ用モジュラー圧着工具。 1回の動作で圧着とケーブルの切断が同時にできる。 適切な配線順序を簡単に確認できる。
全長(mm)205質量(g)420プラグ専用モジュラープラグ(貫通タイプ):MJHA-808STC、MJHA-808TC、MJS-808TC
カテゴリー5eモジュラープラグ(貫通タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー5eモジュラープラグ(貫通タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
11,980税込13,178
1袋(100個)
当日出荷
芯線の種類により使い分ける必要がない。 適切な配線順序を簡単に確認できる。 8芯丸断面のケーブルに使用。 ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。 50μ(1.27um)の金メッキ RJ45準拠 貫通タイプ専用工具(別売):LMJ-8TC,LMJ-8TC-M※専用圧着工具(LMJ-8TC,LMJ-8TC-M)以外を使用した場合、ケーブルはカットされません。 専用モジュラープラグカバー:MJC-F5-CL(別売)※注意機器のジャック内部が金属製の場合は使用しないでください。ショートの原因になります。
用途モジュラープラグ(貫通タイプ)のお徳用パック(100個入)材質ボディ:ポリカーボネート、端子:燐青銅(金メッキ仕上)質量(g)1.6タイプ単線・より線共用本体寸法(mm)12×23×11対応芯線0.5mm/AWG24、ISDN適合ケーブル外径:Φ5.5mm・芯線:Φ1.0mm・芯線導体径:AWG24関連資料(0.6MB)カテゴリー5e
カテゴリー6Aモジュラープラグ(シールド付・貫通タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6Aモジュラープラグ(シールド付・貫通タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
25,980税込28,578
1袋(100個)
当日出荷
芯線の種類により使い分ける必要がない単線・より線共用タイプ 10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品 適切な配線順序を簡単に確認できる 8芯丸断面のケーブルに使用 ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ 50μ(1.27um)の金メッキ RJ45準拠 貫通タイプ専用工具(別売):LMJ-8TC/LMJ-8TC-M※専用圧着工具(LMJ-8TC,LMJ-8TC-M)以外を使用した場合、ケーブルはカットされません。 専用モジュラープラグカバー(別売):MJC-SPBL※機器のジャック内部が金属製の場合は使用しないでください。 ショートの原因になります。
用途モジュラープラグ(貫通タイプ)のお徳用パック(100個入)材質ボディ:ポリカーボネート、端子:燐青銅(金メッキ仕上)質量(g)2.3タイプ貫通/1ピース本体寸法(mm)12×23×11プラグ8P8C(電気ノイズに強いシールド付プラグ)適合ケーブル外径:Φ6.0~7.1mm・芯線:Φ0.9~1.2mm・芯線導体径:AWG23※電線種類が多く存在するため、適用サイズを十分に確認下さいz関連資料(0.6MB)
カテゴリー6モジュラープラグ(貫通タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6モジュラープラグ(貫通タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
16,980税込18,678
1袋(100個)
4日以内出荷
芯線の種類により使い分ける必要がない。 適切な配線順序を簡単に確認できる。 8芯丸断面のケーブルに使用。 ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。 50μ(1.27um)の金メッキ RJ45準拠 貫通タイプ専用工具(別売):LMJ-8TC,LMJ-8TC-M※専用圧着工具(LMJ-8TC,LMJ-8TC-M)以外を使用した場合、ケーブルはカットされません。 専用モジュラープラグカバー:MJC-FLCL(別売)※注意機器のジャック内部が金属製の場合は使用しないでください。ショートの原因になります。
用途モジュラープラグ(貫通タイプ)のお徳用パック(100個入)材質ボディ:ポリカーボネート、端子:燐青銅(金メッキ仕上)質量(g)1.6タイプ単線・より線共用本体寸法(mm)12×23×11対応芯線0.5mm/AWG24、ISDN適合ケーブル外径:Φ6.5mm・芯線:Φ1.0mm・芯線導体径:AWG24関連資料(0.6MB)カテゴリー6
カテゴリー6Aモジュラープラグ(貫通タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6Aモジュラープラグ(貫通タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,698税込6,268
1袋(25個)
当日出荷
芯線の種類により使い分ける必要がない、単線・より線共用タイプ10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品適切な配線順序を簡単に確認できる8芯丸断面のケーブルに使用RJ45準拠1ピースタイプ50μ(1.27um)の金メッキ貫通タイプ 貫通タイプ専用工具(別売):LMJ-8TC、LMJ-8TC-M
用途細径ケーブル用 モジュラープラグ質量(g)1.3規格CAT6A本体寸法(mm)11.7×22.4×8適合ケーブル外径:Φ5.7~6.5mm・芯線:Φ0.7mm・芯線導体径:AWG26材質(ボディ)ポリカーボネート材質(端子)りん青銅(金メッキ仕上げ)プラグタイプ8P8C関連資料(0.47MB)
カテゴリー6Aモジュラープラグ(貫通タイプ・クリップ式) DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6Aモジュラープラグ(貫通タイプ・クリップ式)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,398税込7,038
1袋(25個)
3日以内出荷
10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品適切な配線順序を簡単に確認できる専用圧着工具(LMJ-8TC、LMJ-8TC-M)と、かしめ工具(CPT-8C)の使用で成端工程を短縮できる電気ノイズに強いシールド付ひっぱり・曲げに強いケーブルクリップ付貫通タイプクリップ式単線・より線 共用:1ピースタイプ
適合【モジュラープラグカバー】MJC-880BL(青)・MJC-880CL(クリア)材質【ボディ】ポリカーボネート【端子】りん青銅【シールド】真鍮ニッケルメッキ寸法(mm)12×36×14質量(g)2.2適合ケーブル(Φmm)【外径】6.5~Φ7.6【芯線外径】0.98~Φ1.08【芯線導体径】AWG24~AWG23関連資料(0.98MB)
カテゴリー6モジュラープラグ(シールド付・貫通タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6モジュラープラグ(シールド付・貫通タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
17,980税込19,778
1袋(100個)
当日出荷
芯線の種類により使い分ける必要がない。 適切な配線順序を簡単に確認できる。 電気ノイズに強いシールド付プラグ。 8芯丸断面のケーブルに使用。 ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。 50μ(1.27um)の金メッキ RJ45準拠 専用工具:LMJ-8TC(別売)※専用圧着工具(LMJ-8TC,LMJ-8TC-M)以外を使用した場合、ケーブルはカットされません。 専用モジュラープラグカバー:MJC-FLCL(別売)※注意機器のジャック内部が金属製の場合は使用しないでください。ショートの原因になります。
用途モジュラープラグ(貫通タイプ)のお徳用パック(100個入)材質ボディ:ポリカーボネート、端子:燐青銅(金メッキ仕上)質量(g)2.3タイプ単線・より線共用本体寸法(mm)12×23×11対応芯線0.5mm/AWG24、ISDN適合ケーブル外径:Φ6.5mm・芯線:Φ1.0mm・芯線導体径:AWG24関連資料(0.6MB)カテゴリー6
LANツールキット DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANツールキットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
35,980税込39,578
1セット
3日以内出荷
成端作業が早い!貫通型モジュラープラグ対応のツールセット貫通式モジュラープラグ対応、モジュラー圧着工具 LMJ-8TC 付属テレワークに対応できるCat6通信環境へのアップグレード工事にLAN工事に必要なツールが収納ケースにひとまとめに
LANツールキット DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANツールキットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
成端作業が早い! 貫通型モジュラープラグ対応のツールセット LAN工事に必要なツールが収納ケースにひとまとめに
用途テレワークに対応できるCat6通信環境へのアップグレード工事に取扱説明書(0.42MB)セット内容モジュラー圧着工具(貫通タイプ) LMJ-8TC-M ×1・ジャケットストリッパー LJS-5 ×1・カテゴリー6 モジュラープラグ(貫通タイプ) 入数25個 MJHA-808TC ×1・収納ケース ×1関連資料(0.52MB)
LAN製品カテゴリ
関連カテゴリ