カテゴリ
- 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
「lml-22」の検索結果

ロフト昇降用はしご ルカーノラダー用手摺 lucano lader LML
長谷川工業¥25,980税込¥28,5781本翌日出荷昇降を補助する手摺材質アルミ質量(kg)0.8タイプ手摺左右共通対応機種LML1.0-22・LML1.0-26・LML1.0-29・LML1.0-31・LML1.0-36パイプ長(mm)1320パイプ幅(mm)203
ロフト昇降用はしご ルカーノラダー lucano lader LML
長谷川工業¥59,980~税込¥65,978~1台翌日出荷高さに応じて変更できるフック取付け位置。(2段階) 踏ざんの表面は滑りにくい波形を採用。 支柱の断面を四角から三角に変えることで、すっきりとしたフォルムと握りやすさを実現。 グリップ性の高いエラストマー素材の滑り止め用端具。 フックの取付位置は2段階に調整できます。(フックは2ヶ1セット標準装備) 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)付属品フック1セット(2個)材質アルミ/カラーアルマイト踏ざん踏面幅(mm)67踏ざん間隔(mm)262正面踏ざん有効幅(mm)344使用角度(°)75外寸法・幅(mm)400最大使用質量(kg)100