カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
  • パソコン/周辺機器(2)

「lmt-55」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ) タイゴンタイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ)タイゴン(6件のレビュー)
3,898税込4,288
1巻(15m)
当日出荷から3日以内出荷
屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。 可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。 オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。
材質塩化ビニール系長さ(m)15透明脆化温度(℃)-50比重1.18耐薬品性(強酸)○、(弱酸)◎、(強アルカリ)◎、(弱アルカリ)◎、(塩類)◎、(アルコール類)○、(ケトン類)×最高使用温度(℃)74引張強度(MPa)11.4最大圧力(MPa)(推奨)0.15吸水率(%)0.24伸長率(%)450絶縁耐力23.9kV/mm引裂き強度(kN/m)22硬度(ショア A)55
タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ) タイゴンタイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ)タイゴン(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻(15m)
当日出荷から11日以内出荷
屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。 可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。 オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。
脆化温度(℃)-50最高使用温度(℃)74
タイゴン チューブ LMT-55 アラムタイゴン チューブ LMT-55アラム
3,490税込3,839
1巻
3日以内出荷から12日以内出荷
耐腐蝕・耐薬品・耐候・耐摩耗性に優れたチューブです。 ガラス管、金属管等に堅く装着できます。
長さ(m)約15
タイゴンチューブ LMT-55 ケニスタイゴンチューブ LMT-55ケニス
6,498税込7,148
1箱
3日以内出荷
耐腐蝕・耐薬品・耐候・耐摩耗性に優れたチューブです。 研究室で取扱う多くの無機化学薬品に使用でき、液体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。 無味、無臭でチューブ自体からの融出による汚染は極めて少なく安心して使用できます。 非常に柔軟性に富み取り扱いが容易で、ガラス、金属管等に簡単に堅く装着できます。 内面が平滑なためスムーズな流れを保証し流量を監視・調節できます。 研究室での無機化学薬品の移送、分析機器、ローラーポンプなどにも使用できます。
材質塩化ビニル硬度A55脆化温度(℃)-50最大使用圧力(MPa)0.15比重1.18最高使用温度(℃)74引張強度(MPa)11.4吸水率(%)0.24伸長率(%)450
タイゴンチューブ LMT-55 ケニスタイゴンチューブ LMT-55ケニス
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
長さ(m)約15
タイゴン(R)チューブ LMT-55 ケニスタイゴン(R)チューブ LMT-55ケニス
3,798税込4,178
1巻(1巻)
3日以内出荷
耐腐蝕・耐薬品・耐候・耐摩耗性に優れたチューブです。研究室で取扱う多くの無機化学薬品に使用でき、液体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。無味、無臭でチューブ自体からの融出による汚染は極めて少なく安心して使用できます。非常に柔軟性に富み取り扱いが容易で、ガラス、金属管等に簡単に堅く装着できます。内面が平滑なためスムーズな流れを保証し流量を監視・調節できます。研究室での無機化学薬品の移送、分析機器、ローラーポンプなどにも使用できます。
仕様●伸長度:4.5●吸水率:0.0024材質塩化ビニル硬度A55引張強度11.4MPa脆化温度(℃)-50比重1.18最高使用温度(℃)74
TV用 液晶保護フィルム LM TOKYO NST-55 55インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケットTV用 液晶保護フィルム LM TOKYO NST-55 55インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
14,980税込16,478
1枚
4日以内出荷
蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種LM TOKYO NST-55取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ55インチ型特性反射防止 ノングレア
TV用 液晶保護フィルム LM TOKYO NST-55 55インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケットTV用 液晶保護フィルム LM TOKYO NST-55 55インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
15,980税込17,578
1枚
4日以内出荷
ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種LM TOKYO NST-55取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ55インチ型特性ブルーライトカット反射防止
s-555m特集
  • おすすめ人気ランキング
  • s-555m