カテゴリ

  • 切削工具(126)
  • パソコン/周辺機器(60)
  • 農業機械(29)
  • 制御機器(18)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 自動車補修部品(7)
  • 建築金物(3)
  • 事務用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 住設機器(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ln-22」の検索結果

関連キーワード
279件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)

    スタビライザーリンク

    555(スリーファイブ)(143件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ノス型ドリル13ミリ用 THECUT

    ノス型ドリル13ミリ用

    THECUT(5件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷
    ボール盤や電気ドリル作業等に最適
    材質ハイス全長(mm)140溝長(mm)85先端角(°)118表面処理ノンコートシャンク径(mm)13加工内容穴加工
  • ノスドリル(大ノス) 理研製鋼

    ノスドリル(大ノス)

    理研製鋼
    9,698税込10,668
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
    材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
  • A4 バインダー パペルール ブリューム 30穴 (ワイドタイプ) 日本ノート

    A4 バインダー パペルール ブリューム 30穴 (ワイドタイプ)

    日本ノート(2件のレビュー)
    859税込945
    1冊
    当日出荷
    A4判用保存に便利なワイドタイプ。インデックスポケット4枚付。
    用途30穴バインダー仕様インデックスポケット4枚付、ワイド幅(mm)265サイズA4高さ(mm)314奥行(mm)27穴数30表紙仕様半透明カラーP.P.シート収納の目安リーフ:100
  • 歩行補助手すり グリップライン ブラケット TOSTEM(LIXIL)

    歩行補助手すり グリップライン ブラケット

    TOSTEM(LIXIL)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。
  • ロックナット ネオフレックス

    ロックナット

    ネオフレックス
    46税込51
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9S IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9S

    IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    保護構造IP65端子形状ねじ端子照光種別LED受金BA9S
  • 軒裏換気口 Wタイプ BXカネシン

    軒裏換気口 Wタイプ

    BXカネシン
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。
    用途軒天井に取付ける換気金物です。寸法(mm)225×454開口寸法(mm)194×408有効換気面積(cm2)310.2
  • NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル イハラサイエンス

    NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル

    イハラサイエンス(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
    材質炭素鋼形状ニップル種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
  • B5 バインダー パペルール ブリューム 26穴 (ワイドタイプ) 日本ノート

    B5 バインダー パペルール ブリューム 26穴 (ワイドタイプ)

    日本ノート
    669税込736
    1冊
    当日出荷から6日以内出荷
    保存に便利なワイドタイプ。インデックスポケット4枚付。
    仕様インデックスポケット4枚付サイズB5判用質量(g)191タイプタテ型種類多穴リングファイル穴数26最大収納枚数(枚)100本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×270×26
  • Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • DLN おすエルボ イハラサイエンス

    DLN おすエルボ

    イハラサイエンス
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    形状おすエルボ
  • ロックナット 大阪コネクター製造

    ロックナット

    大阪コネクター製造
    3,298税込3,628
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    フレキ用コネクタ、ケーブルコネクタ等に付属している厚鋼ねじの汎用ロックナットです。
    種類厚鋼
  • ロックナットステンレス ネオフレックス

    ロックナットステンレス

    ネオフレックス
    479税込527
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • TiN大ノスドリル 理研製鋼

    TiN大ノスドリル

    理研製鋼
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。 鉄板、アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です
    材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)135ねじれ角(°)40
  • 部品 イスカル

    部品

    イスカル
    1,498税込1,648
    1箱(2個)
    当日出荷から23日以内出荷
  • Φ30シリーズ ASLN形 照光セレクタスイッチ (LED) 90°2ノッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ ASLN形 照光セレクタスイッチ (LED) 90°2ノッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    保護構造はIP65(IEC 60529)
    定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2定格通電電流(A)10
  • MDLN おすエルボ イハラサイエンス

    MDLN おすエルボ

    イハラサイエンス
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質SUS316形状エルボ
  • B5 バインダー パペルール ブリューム 26穴 (スリムタイプ) 日本ノート

    B5 バインダー パペルール ブリューム 26穴 (スリムタイプ)

    日本ノート
    538税込592
    1冊
    3日以内出荷
    B5判用持ち運びに便利なスリムタイプ。インデックスポケット3枚付。表紙素材は半透明のカラーP.P.シート。
    用途26穴バインダー仕様インデックスポケット3枚付サイズB5判用穴数26最大収納枚数(枚)30表紙仕様半透明カラーP.P.シート収納の目安30枚本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×270×16
  • 鋼管用 くい込み継手 MLN エルボニップル マルエム産業

    鋼管用 くい込み継手 MLN エルボニップル

    マルエム産業
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
    材質炭素鋼形状エルボ最高使用温度(℃)300
  • 作業用LEDライト SK11

    作業用LEDライト

    SK11
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    高輝度LED21個採用で明るい視野を確保し、快適に作業ができます。ライト部角度調整機能付き(0~90度)で快適に作業ができます。LED7灯点灯、21灯点灯、21灯点滅を切り替えることができます。夜間工事現場・暗闇での作業に最適です。登山・夜釣りなどでも活躍します。
    用途作業時等の照明。電源単4電池×3個連続使用時間(時間)(7灯点灯・21灯点灯・21灯点滅時)60・25・150輝度11000mcd電球の種類LED
  • Φ30 TWNシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形 IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形

    IDEC(和泉電気)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷から25日以内出荷
    種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子照光種別LED本体形状一体形取付穴径(Φmm)30接点材質銀接点定格使用電圧(V)AC/DC24
  • アートフェイスT/H120 ブラケット正面打(吊) 自在式 4-10~45 エスロン

    アートフェイスT/H120 ブラケット正面打(吊) 自在式 4-10~45

    エスロン
    62,980税込69,278
    1箱(50個)
    6日以内出荷
    用途戸建・住宅用材質ポリカ―ボネート樹脂寸法(mm)10~45出(自在式)トーメイサイズT120シリーズT120勾配鼻隠板:4寸
  • ロックナット 大和電業

    ロックナット

    大和電業
    44税込48
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質磨綱板
  • AQUOS sense7 SH-53C/SHG10 軽量PUレザーフラップケース「Twoal」 手帳型 マグネット仕様 スタンド機能 ストラップホール付 LEPLUS NEXT

    AQUOS sense7 SH-53C/SHG10 軽量PUレザーフラップケース「Twoal」 手帳型 マグネット仕様 スタンド機能 ストラップホール付

    LEPLUS NEXT
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    サイドベルトがバイカラーになった遊び心ある手帳型ケース/ピタッと固定できるマグネット仕様/すぐ取り出せてかさばらないカード収納ポケット(1枚)/動画視聴に最適なスタンド機能/ストラップホール搭載
    材質PUレザータイプ手帳型対応機種AQUOS sense7 SH-53C/SHG10
  • Galaxy A23 5G SC-56C/SCG18 ショルダーストラップ付きPUレザーフラップケース「STTACH」 肩掛け 軽量 カード収納 マグネット仕様 長さ調整 LEPLUS NEXT

    Galaxy A23 5G SC-56C/SCG18 ショルダーストラップ付きPUレザーフラップケース「STTACH」 肩掛け 軽量 カード収納 マグネット仕様 長さ調整

    LEPLUS NEXT
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    本革のような風合いのレザーと丁寧な縫製が格調高さを醸し出すフラップケース/便利なカード収納(1枚)/ピタッと固定できるマグネット仕様/軽量PCケース採用/側面、底面に装着できるストラップホール搭載/長さ調整機能付「ショルダーストラップ」付属
    付属品ショルダーストラップ材質PU+PCタイプ手帳型対応機種Galaxy A23 5G SC-56C/SCG18特性ポケット付、マグネット付、ストラップホール搭載、ショルダーストラップ付
  • AQUOS sense7 SH-53C/SHG10 耐衝撃ハイブリッドケース 「Cleary」 ストラップホール付 LEPLUS NEXT

    AQUOS sense7 SH-53C/SHG10 耐衝撃ハイブリッドケース 「Cleary」 ストラップホール付

    LEPLUS NEXT
    919税込1,011
    1個
    欠品中
    【耐衝撃】 衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、硬く高透明なポリカーボネートのハイブリッドケース/柔軟なポリカーボネートなので着脱時にも割れにくい/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ストラップホール搭載
  • [六角軸]木工用ロングドリル エスコ

    [六角軸]木工用ロングドリル

    エスコ
    4,990税込5,489
    1本
    翌日出荷
    軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です。
    材質炭素鋼被削材対応:木材
  • 画像処理専用照明 FLVシリーズ omron(オムロン)

    画像処理専用照明 FLVシリーズ

    omron(オムロン)
    98,980税込108,878
    1個
    翌々日出荷から84日以内出荷
  • SYSMAC CJシリーズ FL-netユニット omron(オムロン)

    SYSMAC CJシリーズ FL-netユニット

    omron(オムロン)
    249,800税込274,780
    1個
    翌々日出荷
    マルチベンダのコントローラ間通信用ネットワーク。 EthernetベースのオープンネットワークであるFL-netに接続するためのユニットです。 CJシリーズPLCとCNC、ロボット、他社製PLCとのマルチベンダネットワークを構築できます。 広く普及した標準規格であるFL-netに準拠しています。 Ethernetベース(UDP/IP使用)のコントローラ/マシンレベルのマルチベンダFAネットワークです。 サイクリック伝送とメッセージ伝送をサポートしています。(メッセージ伝送はFINS通信も可能です。) CJシリーズPLCを中継局として、情報系Ethernet、オムロン製FAネットワークController Link、フィールドバスDeviceNet間のインタフェースを実現可能です。
    質量(g)100以下適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、EC指令外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65保存温度(℃)-20~+75消費電流(mA)370以下(DC5V)使用周囲温度(℃)0~+55使用周囲湿度10~90%(結露なきこと)雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動JIS 0040に準拠、10~57Hz 振幅0.075mm、57~150Hz 加速度 9.8m/s2X/Y/Z 各方向80分(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分)実装可能位置CPU装置または増設装置(最大4台/増設装置も含む)アクセス方式(媒体)CSMA/CD耐衝撃JIS 0041に準拠、147m/s2 X/Y/Z各方向3回変調方式ベースバンドカスケード接続数2段/100Mビット/s(100BASE-TX)、4段/10Mビット/s(10BASE-T)
  • プログラマブル コントローラ SYSMAC CSシリーズ FL-netユニット omron(オムロン)

    プログラマブル コントローラ SYSMAC CSシリーズ FL-netユニット

    omron(オムロン)
    299,800税込329,780
    1個
    翌々日出荷
    マルチベンダのコントローラ間通信用ネットワーク。 EthernetベースのオープンネットワークであるFL-netに接続するためのユニットです。CSシリーズPLCとCNC、ロボット、他社製PLCとのマルチベンダネットワークを構築できます。
    仕様リピータハブのカスケード接続数:100Mビット/s(100BASE-TX)/2段、100Mビット/s(100BASE-T)/4段質量(g)200以下適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、EC指令外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×130×101保存温度(℃)-20~+75消費電流(mA)380以下(DC5V)インターフェース100BASE-TXタイプ(10BASE-Tとして使用可能)使用周囲温度(℃)0~+55使用周囲湿度10~90%(結露のないこと)通信機能FL-net(OPCN-2)Ver.2仕様、データリンク機能、メッセージ通信機能雰囲気腐食性ガスのないこと実装可能位置CPU装置または増設装置アクセス方式(媒体)CSMA/CD耐衝撃JIS 0041に準拠147m/s2 X/Y/Z各方向3回占有号機数1号機分耐振動(Hz)JIS 0040に準拠10~57/振幅0.075mm、57~150/加速度 9.8m/s2X/Y/Z 各方向80分(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分)
  • LEDダウンライト 高演マルミナ 60~150形 Φ125 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト 高演マルミナ 60~150形 Φ125

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    取付天井面取付専用埋込穴(Φmm)125パネルアクリル(乳白つや消し)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)165
  • CK7フランジ BIG DAISHOWA

    CK7フランジ

    BIG DAISHOWA
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
  • LEDダウンライト 高演マルミナ 60~150形 Φ150 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト 高演マルミナ 60~150形 Φ150

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    取付天井面取付専用埋込穴(Φmm)150パネルアクリル(乳白つや消し)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)149
  • 天井埋込型 マルミナLEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 マルミナLEDダウンライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    <マルミナ LEDダウンライト>やわらかでワイドに拡がる光。明るい印象の空間に。まるみを帯びた新形状パネルにより、凹凸のない滑らかなデザインに仕上げました。どのような空間にも違和感なく溶けこむシンプルなデザインです。新形状パネルとパッキンの採用で、ホコリや虫が入りにくく、長期間パネル内部の汚れを防止します。それにより照明設計の際の保守率を向上。「空間の明るさ感」を重視したマルミナのやわらかなLED光は蛍光灯から置き換えても違和感がなく、リニューアルにも最適です。
    取付埋込型、天井面取付専用構成器具本体のみエコロジー商品省エネ
  • 左右覗き見防止フィルムZE2LN 光興業

    左右覗き見防止フィルムZE2LN

    光興業
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    テレワークセキュリティーガイドライン(総務省)対策。2way(左右)覗き見防止フィルム。物理的セキュリティー対策に。
    アスペクト比1899-12-30
  • 上下左右覗き見防止フィルムZE4LN 光興業

    上下左右覗き見防止フィルムZE4LN

    光興業
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    テレワークセキュリティーガイドライン(総務省)対策。4way(上下左右)覗き見防止フィルム。物理的セキュリティー対策に。
    アスペクト比1899-12-30
  • Φ30 TWNシリーズ 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ 照光押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    99,980税込109,978
    1箱(50個)
    翌々日出荷から25日以内出荷
  • (簡易包装)Galaxy A23 5G SC-56C/SCG18 耐衝撃ハイブリッドケース 「Cleary」 ダスティピンク MSソリューションズ

    (簡易包装)Galaxy A23 5G SC-56C/SCG18 耐衝撃ハイブリッドケース 「Cleary」 ダスティピンク

    MSソリューションズ
    889税込978
    1個
    当日出荷
    本商品は、環境に配慮し簡易包装を採用しています。【耐衝撃】 衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、硬く高透明なポリカーボネートのハイブリッドケース/柔軟なポリカーボネートなので着脱時にも割れにくい/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ストラップホール搭載
    材質TPU+PCダスティピンク質量(g)38タイプケース型対応機種Galaxy A23 5G SC-56C/SCG18特性衝撃吸収、ストラップホール付
  • TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光) IDEC(和泉電気)

    TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光)

    IDEC(和泉電気)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    フィンガープロテクション構造、ねじアップ端子構造、保護構造IP20に対応したHW-U形コンタクトブロックを搭載。高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
    その他【過電圧カテゴリ】II保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点仕様銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)受金BA9S機械的寿命50万回以上電気的寿命50万回以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000