カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,074)
  • パソコン/周辺機器(296)
  • 農業機械(267)
  • メカニカル部品(105)
  • FA担当者のオススメ新商品(81)
  • 制御機器(60)
  • 切削工具(58)
  • 空調・電設資材(40)
  • バイク純正部品(34)
  • 配管・水廻り設備部材(32)
  • バッテリー・電装(26)
  • 厨房用品(25)
  • 建材・エクステリア(24)
  • 事務用品(22)
  • 自動車補修部品(20)
  • 自動車純正部品(19)
  • オフィス家具(18)
  • バイク部品(16)
  • 電気材料(15)
  • 物流用品(13)
  • 測定用品(13)
  • 建築金物(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 家電(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 作業工具(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 保管用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 医療(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 防犯用品(3)
  • 住設機器(3)
  • カー用品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 照明(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 梱包用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
  • 農具(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ln2」の検索結果

2,286件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガスケット セット エンジン (8LN2) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8LN2)MAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
ブラケット (LN02) MAZDA(マツダ)ブラケット (LN02)MAZDA(マツダ)
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷
脚部伸縮 ノビ型 2連はしご LN2 ラクノリ 長谷川工業脚部伸縮 ノビ型 2連はしご LN2 ラクノリ長谷川工業
77,980税込85,778
1台
翌日出荷
正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。 はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。脚部伸縮機能で、凸凹な場所や段差に合わせて水平確保ができ、安全に昇降ができます。 ≪特徴≫ 最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました!脚部は、最大27cm高さ調節が可能で段差にも対応。片手ではしごを支えながら安全・簡単に伸縮操作ができます。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。 新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。 正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ! 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご333/下はしご353材質アルミ使用角度(°)75踏ざん踏面幅(mm)43外寸法・幅(mm)上はしご386/下はしご406最大使用質量(kg)100
ボンベ PA3.4LN2(シンボンベ) モリタ宮田ボンベ PA3.4LN2(シンボンベ)モリタ宮田
81,980税込90,178
1台
6日以内出荷
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5LN2~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5LN2~)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1LN2~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1LN2~)SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1LN2~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1LN2~)SMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フード形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具軸方向フード形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
LN-2型レバーノズル ハタヤリミテッドLN-2型レバーノズルハタヤリミテッド
2,998税込3,298
1個
欠品中
水の出方は1ストレート・2縦拡散・3広角・4シャワー(中)・5シャワー(外)・6横拡散・7切り7パターンあります。
仕様アルミダイキャスト製・レバーノズル(ゴムクリップ付)・水形7パターン適合レバーノズル・ノズルコネクター付(SSA型・SLA型に標準付属)質量(kg)0.31パターン7種類シャワー種類1ストレート・2縦拡散・3広角・4シャワー(中)・5シャワー(外)・6横拡散・7霧
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1LN2~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1LN2~)SMC
81,980税込90,178
1個
14日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
作動方式複動片ロッド
ユニホルダー 替芯 uni(三菱鉛筆)ユニホルダー 替芯uni(三菱鉛筆)(19件のレビュー)
169税込186
1ケース(6本)
当日出荷
折れにくい、減りにくい、2mm芯です。 木材、コンクリート、ステンレスなどさまざまな場所によく書けます。
用途木材・コンクリートなどに。芯径(mm)2.0質量(g/パック)18.9商品タイプ替芯
はしごロック金具右 LT2・LT3・LH2・LH3・LN2・HA2・HE2・HE3 中はしご 長谷川工業はしごロック金具右 LT2・LT3・LH2・LH3・LN2・HA2・HE2・HE3 中はしご長谷川工業
5,598税込6,158
1個
翌日出荷
【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
適合機種LT2・LT3・LH2・LH3・LN2・HA2・HE2・HE3材質
ワンタッチ式はんこ キャップレス9 ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタワンタッチ式はんこ キャップレス9 ハンコ・印鑑のオーダーシヤチハタ(24件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
スマートになつ印できるウイングシャッター機構。普段閉じている印面先端のシャッターが、なつ印動作の際、自然に開閉します。 フラット部分にあわせてキレイになつ印。シャッターのフラットな部分をなつ印枠の下線と平行にすることで真っ直ぐになつ印できます。 なつ印時にすべりにくい構造!シャッター部端面の形状を変更し、なつ印対象物(紙)との設置面積を減らすことで、なつ印時のスベリが軽減する構造になりました。 持ち運びに便利な安心ロック!使う時以外はしっかりロックできるので、印面が誤って飛び出す心配がありません。 携帯に便利なストラップ穴付き!ネックホルダーなどに取り付けられるストラップ穴付きで、持ち歩きにとても便利です。(ストラップは付属していません) インキ補充ができるので、繰り返し使うことができて経済的です。
シリーズキャップレス9適合Xスタンパー補充インキ(顔料系)XLR-20N印面サイズ(Φmm)9対応オプションXスタンパー補充インキ(顔料系)XLR-20N対応インク補充インキXLR-20N(黒、赤、藍色、緑、朱色、紫)オーダー方法メールオーダー印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
ゴミ袋20L LLDPE サンキョウプラテックゴミ袋20L LLDPEサンキョウプラテック(1件のレビュー)
119税込131特価
1冊(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
室内での中型ベールに最店です。 特に一人二人の小家族でのごみ袋によく利用され、丈夫で柔軟性のあるLLDPE素材のため、縦横バランスのある強度を持っています。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(横×縦)(mm)500×600RoHS指令(10物質対応)対応
超大型ポリ袋 サンキョウプラテック超大型ポリ袋サンキョウプラテック(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1冊(10枚)
当日出荷
規格サイズでこの大きさ!超大型ポリ袋 納品日大幅短縮 マチ付きだからしっかりカバー 厚みを抑えたHD素材でコスト削減
用途大型什器のホコリよけにもRoHS指令(10物質対応)対応
スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)スタビライザーリンク555(スリーファイブ)(139件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
はしご滑り止め端具 LA1・LA2・LA3・LN2・LH2・LH3・HD2・HD3 長谷川工業はしご滑り止め端具 LA1・LA2・LA3・LN2・LH2・LH3・HD2・HD3長谷川工業
4,698税込5,168
1個
8日以内出荷
【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
適合機種LA1・LA2・LA3・LN2・LH2・LH3・HD2・HD3材質タイプ左右共通
銅合金 長ニップル BC LN2x125L 鈴木ブロンズ継手銅合金 長ニップル BC LN2x125L鈴木ブロンズ継手
9,998税込10,998
1個
18日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:LN2x125L●全長L(mm):127●ネジ長さE(mm):25●内径(mm)d:50●コード番号:303-0001219アズワン品番67-4856-58
銅合金 長ニップル BC LN2x75L 鈴木ブロンズ継手銅合金 長ニップル BC LN2x75L鈴木ブロンズ継手
3,998税込4,398
1個
18日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:LN2x75L●全長L(mm):76.2●ネジ長さE(mm):25●内径(mm)d:50●コード番号:303-0001217アズワン品番67-4856-56
銅合金 長ニップル BC LN2x100L 鈴木ブロンズ継手銅合金 長ニップル BC LN2x100L鈴木ブロンズ継手
6,698税込7,368
1個
18日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:LN2x100L●全長L(mm):101.6●ネジ長さE(mm):25●内径(mm)d:50●コード番号:303-0001218アズワン品番67-4856-57
ノス型ドリル13ミリ用 THECUTノス型ドリル13ミリ用THECUT(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から3日以内出荷
ボール盤や電気ドリル作業等に最適
材質ハイス全長(mm)140溝長(mm)85先端角(°)118表面処理ノンコートシャンク径(mm)13加工内容穴加工
インナーバッグ サンワサプライインナーバッグサンワサプライ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ショルダーベルトが付いてバッグとしても使用できます。 厚手のクッションでノートパソコンをしっかり守ります。 ノートパソコン、ACアダプタ、マウスなどまとめて収納できます。 フロントポケット内にはペン差しなどの小物ポケットを装備しています。 背面にはマガジンポケットとキャリーサポーター付きです。
加工【撥水】ありブラック仕様【キャリーサポーター】あり付属品ショルダーベルト材質【表装】ポリエステル
Blu-ray・DVD・CDケース サンワサプライBlu-ray・DVD・CDケースサンワサプライ(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷から4日以内出荷
薄さ約5mmと従来のCDケースの約半分なので省スペースにCDを収納できます。100%バージンPS樹脂材を使用しており臭いが少なく耐久性も高い高品質なプラケースです。DVD、CDはもちろんブルーレイメディアの保管にも最適です。
仕様■ディスク収納枚数:1枚※1枚あたり■対応メディア:Blu-ray,DVD,CD■プラケース・トールケース厚:スリムタイプ■プラケースタイプ:ハードケース材質PS厚さ(mm)5サイズ(mm)W142×D5.2×H124.5RoHS指令(10物質対応)対応
超大型ポリ袋 サンキョウプラテック超大型ポリ袋サンキョウプラテック(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1冊(10枚)
当日出荷
全ての袋が使いやすい様にマチ付き。 汚れや埃をしっかりカバー
用途収納だけでなくカバー袋としてもRoHS指令(10物質対応)対応
輸入車用バッテリー Premium ENシリーズ ACDelco輸入車用バッテリー Premium ENシリーズACDelco(4件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
欧州車用規格(EN)と米国車用規格(BCI)の品番を併記し、欧州車だけでなく一部の米国車にも適合します。 アイドリングストップに対応したAGMも揃えています。 従来のDIN規格にも対応するように一部品番にはB04アダプタを付属させています。 プラス側マイナス側いずれの一括排気にも対応できるよう両側開口とし、片方の排気口を塞ぐためのプラグを端子カバーに付属させています。 いずれの品番も補水不要のメンテナンスフリーで、取り付け取り外しに便利な折りたたみ式ハンドルを備えています。
幅(mm)175
【名入れ】キャップレス9 ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ【名入れ】キャップレス9 ハンコ・印鑑のオーダーシヤチハタ(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
ご注文画面の「オプション指定」にて簡単にオーダーいただけます。ワンタッチでなつ印できるネーム印。 ウィングシャッター機構ですばやくなつ印!安心ロック付き。 なつ印時にシャッターが自動的に開くウィングシャッター機構を採用。 携帯時に安心なロック付きで片手で簡単に操作できます。 スマートになつ印できるウィングシャッター機構採用。 シャッターのフラット部分をなつ印枠にあわせてキレイになつ印。 ロック機能付き。 ストラップ用の紐を通す穴がついています。(ストラップは付属していません) [印面サイズ]直径9mm [書体]8種類 [インキ色]6色 クラフト墨はダイナコムウェア株式会社に使用許諾を受けた書体です。
インク色黒、赤、藍色、緑、朱色、紫種別Aタイプ寸法(mm)22.4×22.4×66質量(g)14.1シリーズキャップレス9機能ロック機能付書体楷書、行書、隷書、古印、丸ゴシック、てん書、クラフト墨、勘亭流印面サイズ(Φmm)9対応オプションXスタンパー補充インキ(顔料系)XLR-20Nオーダー方法WEBオーダー印面種別浸透印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/-Q omron(オムロン)角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/-Qomron(オムロン)(8件のレビュー)
6,890税込7,579
1個
当日出荷から70日以内出荷
豊富な機種で種々の用途に対応取りつけ簡単、高速パルス発生器、高速回転制御などに金属直取りつけが可能(-Nタイプ)種類が豊富なため各種リミット制御、計数制御などに最適(-Nタイプ)
エナージェルユーロ ぺんてるエナージェルユーロぺんてる(4件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷から3日以内出荷
【履歴書やエントリーシートに最適】 紙の内側へ広がらずに層をつくるように染みこむため、クッキリ濃く太めの筆跡になり、相手に好印象を与えます。 【なめらかな書き味】 エナージェルインキは、インキ吐出時、ゲルから液体へ変化するスピードが特に早く、従来のゲルインキを凌ぐなめらかさを実現しています。 【クリアで鮮明な文字】 スムーズなインキ吐出と、「高発色の着色剤」が濃くクリアで鮮明な筆跡を生み出しています。 【汚れにくい速乾性】 紙に素早く浸透し、優れた速乾性を発揮するエナージェルインキは、筆跡で手を汚しにくいインキです。
商品タイプ本体インクエナージェルインキ色(軸)方式キャップ式シリーズエナージェル入数1本
コンビニワゴン_オープンタイプ 山金工業コンビニワゴン_オープンタイプ山金工業(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から翌日出荷
汎用性の高い、コンビニエンス(便利)なスチール製ツールワゴン!全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。棚板段数は3種類で、2段、3段、4段がございます。2段タイプはテーブル下収納としてもおすすめです!棚板サイズは3種類で、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mm、750×500mmからお選びいただけます。棚板は裏表(皿型・フラット型)どちら向きでもご使用いただけます。キャスターは3種類で、ゴム、ナイロン、ウレタン巻きナイロン双輪キャスターを揃えております。・ゴムキャスターは弾力があり凹凸のある路面でも走行性に優れます。・ナイロンキャスターは床材を汚しにくく、耐薬品性に優れます。・ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!
用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
ロングノズル ベッセルロングノズルベッセル(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
AD-4エアーダスター用交換ノズル。 奥まった場所で切粉を吹き飛ばしやすいロングノズル。 ネジ部はG1/8
用途AD-4交換用ノズルノズル口径(Φmm)2.5ねじ寸法G1/8先端外径(Φmm)5
ユニホルダー替芯 uni(三菱鉛筆)ユニホルダー替芯uni(三菱鉛筆)
169税込186
1個
当日出荷から翌々日出荷
2.0mm芯ホルダー用の替芯です。製図や木材へのマーキング等、現場での使用に最適です。
用途2.0mm芯ホルダー用替芯。仕様2.0mm芯ホルダー用替芯内容130mm×6本(樹脂ケース入)芯径(mm)2繰り返し・詰め替え2
A4 バインダー パペルール ブリューム 30穴 (ワイドタイプ) 日本ノートA4 バインダー パペルール ブリューム 30穴 (ワイドタイプ)日本ノート(2件のレビュー)
859税込945
1冊
当日出荷
A4判用保存に便利なワイドタイプ。インデックスポケット4枚付。
用途30穴バインダー穴数30仕様インデックスポケット4枚付、ワイド幅(mm)265高さ(mm)314奥行(mm)27表紙仕様半透明カラーP.P.シート収納の目安リーフ:100サイズA4
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1LN25-2~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1LN25-2~)SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)25
ネット フィルタ 2 3LN-24515-00 YAMAHA(ヤマハ)ネット フィルタ 2 3LN-24515-00YAMAHA(ヤマハ)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
ノスドリル(大ノス) 理研製鋼ノスドリル(大ノス)理研製鋼
7,198税込7,918
1本
当日出荷から3日以内出荷
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
キーパロイ製10Kゲートバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製10KゲートバルブKITZ(キッツ)(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から5日以内出荷
鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。
形状ストレート接続方式ねじ込み形使用流体材質(キャップ)CAC911材質(カバー)CAC911最高許容圧力(MPa)1.4(-29℃~100℃)ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911材質(ステム)C6803材質(ボディ)CAC911材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿クラス10K接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類ゲートバルブ
ロングラジオペンチ 直 KENOHロングラジオペンチ 直KENOH(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ロングタイプラジオペンチ
用途手の届かないところ、奥まったところ、狭いところの作業に。全長(mm)280
ロングラジオペンチ 曲 KENOHロングラジオペンチ 曲KENOH(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ロングタイプラジオペンチ曲タイプ
用途手の届かないところ、奥まったところ、狭いところの作業に。全長(mm)280
締め付けナット 岩田製作所締め付けナット岩田製作所(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
二面幅、肉厚が薄く、小さなスパナで回せます。
RoHS指令(10物質対応)対応
アンテナケーブル F型L字接栓(ネジ式) F型ネジ/F型ネジ エスエスエーサービスアンテナケーブル F型L字接栓(ネジ式) F型ネジ/F型ネジエスエスエーサービス(1件のレビュー)
349税込384
1セット(2個)
当日出荷
地デジ、BS、CS対応の同軸アンテナL型変換コネクタです。 ネジ式の同軸ケーブルをL型ネジ式に変換します。
端子形状F型端子(オス)、F型端子(メス)放送方式地上波デジタル、BSデジタル、CSデジタル
ゲルインキボールペン エナージェル インフリー 替芯 ぺんてるゲルインキボールペン エナージェル インフリー 替芯ぺんてる
80税込88
1本
当日出荷から12日以内出荷
エナージェルインフリー用リフィル
用途リフィル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6×6×111成分インキ:水性染料材質(軸)PP/(ペン先)ステンレス適合本体シリーズ名エナージェルインフリー入数1本繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード
...