カテゴリ
- バッテリー・電装(17)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ln3 agm」の検索結果

輸入車用バッテリー Premium ENシリーズ
ACDelco(4件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から3日以内出荷欧州車用規格(EN)と米国車用規格(BCI)の品番を併記し、欧州車だけでなく一部の米国車にも適合します。 アイドリングストップに対応したAGMも揃えています。 従来のDIN規格にも対応するように一部品番にはB04アダプタを付属させています。 プラス側マイナス側いずれの一括排気にも対応できるよう両側開口とし、片方の排気口を塞ぐためのプラグを端子カバーに付属させています。 いずれの品番も補水不要のメンテナンスフリーで、取り付け取り外しに便利な折りたたみ式ハンドルを備えています。幅(mm)175
VARTA シルバーダイナミックAGMバッテリー(Silver Dynamic AGM)
VARTA(バルタ)(6件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1個翌日出荷から4日以内出荷アイドリングストップや充電制御・ブレーキ回生システム等の高度な環境対策技術を備えた最新のエコカーや高性能車・ラグジュアリーカーに最適な高性能バッテリー。ハイコンプレッションセパレーター機能を備えた革新的なAGM (高吸収性のガラス・マット) 技術。完全メンテナンス・フリー。ブレーキ・エネルギー回生システムによって生成された電気的なエネルギーを吸収するための、高い充電受け入れ性能。360°完全な液漏れ防止機能。驚異のスターティングパワーにより、充電量の低い状態でさえ優れたエンジンスタート能力を発揮用途自動車用バッテリー
高性能バッテリー ブラックーAGM
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷純正と同一の専用サイズ。AGM採用による安定した連続電力供給。ロングライフ。完全メンテナンスフリー。AGMは密閉構造のため補水・液量チェック不要。タイプシールドタイプ定格電圧(V)12再生紙使用マーク適合
VARTA シルバーダイナミックバッテリー(Silver Dynamic)
VARTA(バルタ)(2件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷完全メンテナンスフリー化を実現したシルバーダイナミック・バッテリー。内圧制御安全弁による高い安全性。エキスバンド格子の代わりにネット状のプレス加工格子を使用するパワーフレーム構造によって、よりスムースに電流を流すことが可能になり高効率、高出力を実現。短距離ドライブの繰り返しやストップ&ゴーの多い市街地使用にも耐える長寿命バッテリー用途自動車用バッテリー幅(mm)175定格電圧(V)12下部形状B13端子位置L
欧州車アイドリングストップ車用AGMバッテリー
アトラス(ATLAS)(1件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷耐久性・高性能・長寿命を実現。アイドリングストップ車だけでなく、従来車に搭載しても安定性を高めて寿命性能がアップできます。製品保証:24ヵ月または4万km 保証(何れかの早期到達保証)。適用車種:アイドリングストップ車及び高級輸入セダン。※VRLAバッテリー(valve-regulated lead-acid battery/制御弁式鉛蓄電池・密閉型鉛蓄電池)幅(mm)174定格電圧(V)12総高さ(mm)190箱高(mm)190
アイドリングストップ欧州車用バッテリー
FIAMM(フィアム)¥29,980税込¥32,9781個翌日出荷FIAMM社は世界的に著名な自動車メーカーへのOE部品のサプライヤーとして、高品質な始動用バッテリーを供給し、バッテリー業界をリードするEN規格対応バッテリーメーカーです。 メルセデスベンツ・フェラーリ・プジョー・シトロエン・ルノー・フィアット・マセラティ・ジャガー・ボルボ・クライスラー・ランドローバー等 OE供給されております。用途カーバッテリー高さ(mm)190奥行(mm)175定格電圧(V)12
欧州車用DIN規格バッテリー ATLAS BX
アトラス(ATLAS)(39件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から3日以内出荷シールド型メンテナンスフリーバッテリー!!。新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。製品保証/24ヶ月または4万km用途自動車用バッテリー幅(mm)174定格電圧(V)12
欧州車用バッテリー シルバーXシリーズ
BOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷プラス極板に「鋳造式シルバーカルシウム鉛合金極板」を、マイナス極板に「パワーエキスパンダカルシウム鉛合金極板」を採用し、長寿命とハイパワーを両立。特殊電解液還元構造トッププレート採用で、バッテリー液補充不要の完全メンテナンスフリーを実現。中央配置電極の採用で、バッテリーの寿命を左右する振動対策を徹底。テスクチャード(凹凸)表面加工極板でバッテリー性能を最大限発揮します。防爆フィルターで外部スパークによる引火爆発事故を最大限に防止。タイプシールドタイプ定格電圧(V)12再生紙使用マーク適合
AGM バッテリー Hightec
BOSCH(ボッシュ)¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded用途12V自動車バッテリー
欧州車(EN規格)用AGMバッテリー Xcelerate Ultra AGM Batteries
HELLA¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷から5日以内出荷ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。封筒式グラスマットセパレータを導入し、充放電性能を向上。パンチング式グリッド(+極板)、フルフレームグリッドの採用で長寿命化、。また特殊添加剤を配合した活物質の採用で始動性をアップ。アイドリングストップ車の過酷な環境にも対応しております。防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。EN規格認証済の為、安心してご使用いただけます。18カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)用途欧州車(EN規格)用定格電圧(V)12横幅(mm)175総高さ(mm)190
EFB バッテリー Hightec
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded用途12V自動車バッテリー
メンテナンスフリーバッテリー
ACDelco(157件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷日欧米の工業規格を上回る高性能・信頼性の高いメンテナンスフリーバッテリー。液減りが少ないから補水不要。極板に電気特性の良い素材を採用。耐久性に優れた極板。ホットメルト(高温化での極板の伸びと走行中の振動による極板の落下を防ぎます。)。寒冷地でも高い始動性(CCA)。持ち運びに便利なハンドル付。用途乗用車用タイプシールドタイプ定格電圧(V)12保証期間24ヶ月又は4万km
AMS バッテリー PS Battery
BOSCH(ボッシュ)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
輸入車 DIN規格(欧州車仕様) アイドリングストップ車対応バッテリー GOLD BATTERY
AQUA DREAM(アクアドリーム)¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷「アイドリングストップ車の頻繁なON/OFFに耐えうることを念頭に開発されたバッテリー。【AQUA DREAM GOLD BATTERYの特徴】。DIN規格アイドリングストップ車向けバッテリー。環境に先進的な欧州のDIN規格のスタート&ストップ車、国産車でDIN規格の搭載車向けに、AGMバッテリーの技術を導入したバッテリーです。先進の厚いグリッドX-Frameプラステクノロジー。強化されたX-Frameプラステクノロジーにより、充放電時でも安定した力を発揮します。振動や過酷な環境にも強く、バッテリーの寿命を延ばす効果があります。ダイナミック充電制御技術。カーボン・ブラックを添加することで電気の伝導性を向上させ、より急速な充電速度および長寿命化を実現しました。バッテリーの性能や寿命の向上に寄与する高度四塩基性硫酸鉛。均質な4BS粒子構造が化学反応を効率化し、アイドリングストップ車の頻繁な放電・充電サイクルの耐久性を高める役割を果たします。AGMセパレーター。圧力下で封入された吸収性ガラスマットは、電解質を吸収し、電解質の層化を除去し、漏れやこぼれを防ぎ、極めて高い耐振動性を備えた設計を提供します。環境に配慮したバッテリー生産工場。環境に優しい生産工程により、大気中の汚染物質が削減ができ、環境活動に貢献しています。取手○インジケータ×
バッテリー充電器
セルスター¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷原付、オートバイ、軽・小型自動車のバッテリー充電に最適 DC6V / DC12V専用バッテリー充電器。8段階自動充電制御(リチウムモードは7段階)で最適な充電を行ない、常にベストコンディションを維持します。防塵・防水性能※IP65(本体部のみ) デジタルLEDディスプレイ搭載。充実の安全機能搭載(バッテリー逆接続保護、異常温度保護、ショート保護、異電圧バッテリー接続保護、バッテリー無接続出力OFF、入力保護ヒューズ(内臓)、スパーク防止)。本気で充電できるバッテリー。バッテリー電圧 DC6V / DC12V。バッテリー容量 DC6V:2Ah~12Ah / DC12V:2.3Ah~45Ah。バッテリーの種類。自動車/二輪車用鉛蓄電池。・オープンタイプバッテリー(6Vバッテリーは二輪車用オープンバッテリーに限ります。)。・アイドリングストップ車専用バッテリー ・シールド(V.R.L.A.)バッテリー。・AGM/ドライ/GELバッテリーなど自動車/二輪車用リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)※。※BMS(バッテリー・マネージメント・システム)内蔵の12Vリン酸鉄リチウムイオンバッテリーに限ります。※電気自動車(EV)、電動スクーターなどに装備されている専用バッテリーの充電はできませんので、専用の充電器をご使用ください。適合バッテリー例。*TZ4V、*TX5L-BS、*TZ7S、*TX9-BS、*TX12-BS、*TZ14Sなど。YB4L-B、YB7L-B、*B12AL-A2、*B14L-A2/B2など。6N2(A)-2*(-*)、N4(B)-2A(-*)、6N6-3B(-*)、6N12A-2*など。**B19R/L、**B24R/L、**D20R/L、LN0、K-42/R、M-**/R、N-**/R。※記載の”*”、”**”には、バッテリーメーカーによって数字や記号が入ります。※記載の品番や表示はあくまでも一例です。バッテリーメーカーの適合表などで、充電しようとしているバッテリーの容量を必ずご確認ください。使用温度範囲(℃)-20~+40コード長さ(m)【電源コード】1.8【充電出力コード】1.8本体質量(g)495出力電圧(V)ノーマルモード:DC12/DC6(6バッテリー時)、スノーモード:DC12、アイドリングストップモード:DC12、リチウムモード:DC12最大電流(A)【充電】0.8 / 1.5 / 3 (6Vバッテリー時:0.8のみ)入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×81×49防塵防水性能IP65梱包内容本体、充電クリップコード、丸端子付きコード(コネクターキャップ付)、取扱説明書入力電流(A)1.2適合バッテリーDC6V:2Ah~12Ah、DC12V:2.3Ah~45Ah
欧州車用バッテリー MOLL X-TRA chargeシリーズ
MOLL(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷「X-TRA charge」シリーズはナノカーボン技術により、超高速の充電が可能になりました。 車の起動時の改善を行い、更に信頼性を高めています 電気消費が大きな車両に適するように設計 X-Tra chargeシリーズは同等の標準バッテリーと比較して消費電力が大幅に改善され、特に充電量が少ない場合に大幅に速く再充電されます。用途自動車用バッテリー幅(mm)175保証期間24ヵ月(または3万km 製品保証。何らかの早期到達保証)
AMS バッテリー Hightec
BOSCH(ボッシュ)¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】6万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)