カテゴリ

  • 厨房用品(21)
    • シール容器・フードコンテナ(16)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
    • 潤滑スプレー(6)
  • 防犯用品(60)
    • ロックアウト(6)
    • 南京錠・鍵(52)
  • 建築金物(485)
    • 電子錠(90)
  • 接着剤・補修材(108)
    • 中強度(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(214)
    • バイク用ハンドルロック(1)
  • 梱包用品(3)
    • 封函機(3)
  • 農業機械(438)
  • 制御機器(246)
  • パソコン/周辺機器(201)
  • 清掃用品(153)
  • 切削工具(122)
  • バイク部品(118)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(61)
  • 研磨材(59)
  • ねじ・ボルト・釘(55)
  • 船舶用品・漁業資材(36)
  • 自転車部品(36)
  • 機構部品(34)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(34)
  • 科学研究・開発用品(32)
  • 電動工具(30)
  • 作業工具(29)
  • カー用品(27)
  • 測定用品(26)
  • 安全保護具(26)
  • 物流用品(22)
  • 作業服(20)
  • 家電(19)
  • 事務用品(19)
  • 学童・教育用品(19)
  • 電気材料(18)
  • タイヤ・足回り(18)
  • メカニカル部品(17)
  • 保管用品(14)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(11)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 手袋(10)
  • 日用品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • オフィス家具(7)
  • 安全標識(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 安全用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 塗料(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 縫製用品(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lock」の検索結果

関連キーワード
2,845件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 速乾性フッ素潤滑剤LOCK ファインケミカルジャパン

    速乾性フッ素潤滑剤LOCK

    ファインケミカルジャパン
    4,398税込4,838
    1本(420mL)
    当日出荷
    LOCKは、低分子量PTFEと特殊な耐熱性イミド樹脂を主成分とした固体被膜潤滑離型剤です。スプレーするだけで密着性に優れた乾いた被膜を形成し、極低温から高温まで優れた潤滑性と離型性を発揮します。通常は常温乾燥でご使用頂けますが、常温乾燥後に200℃で20分以上加熱硬化することで密着性、離型性、耐溶剤性、耐薬品性が向上します。
    用途金属、セラミック、ガラス等に潤滑性と離型性を持たせる使用方法1.塗布対象物を脱脂洗浄して、ゴミや油を取り除いて下さい。2.使用前に容器を上下に良く振って下さい。3.目的物より20~30cm離して均一に塗布して下さい。スプレー後、5分程で乾燥します。使用可能温度範囲-250~+270℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量170mL特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
  • 保存容器 LOCK&LOCK

    保存容器

    LOCK&LOCK
    779税込857
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン/パッキン:シリコーンゴム形状グレー容量(L)1.0機能ロック機能電子レンジ
  • ロック&ロック ビスフリーネスティングコンテナ 深型 LOCK&LOCK

    ロック&ロック ビスフリーネスティングコンテナ 深型

    LOCK&LOCK(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    本体に新素材トライタンを採用。BPAを含まない、透明性、耐衝撃性に優れた保存容器です。ガラスのような透明度と抜群の耐久性を兼ね備え、電子レンジ、食器洗浄機でもご使用いただけます。ロック&ロックの名の通り、4面ロックとシリコンパッキンで汁も臭いも漏らしません。
    形状角形材質(本体)トライタン機能ロック機能付き材質(フタ)ポリプロピレン材質(パッキン)シリコンゴム電子レンジ○(蓋除く)
  • ブレーキロック(BRAKE LOCK) アリート(ariete)

    ブレーキロック(BRAKE LOCK)

    アリート(ariete)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    フロントブレーキレバーとグリップに引っ掛けるだけで簡単にパーキングブレーキとして使用できます。 車両積載時やメンテナンスの際に、さりげなく使用できます。
    材質天然ゴム+ポリマー
  • X-LOCK クリーニングディスク BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK クリーニングディスク

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。弾力性のある不織布ベースに砥粒を配した構造により、下地を傷つけることなく、錆、塗装、落書きなどを取り除くことができます。樹脂の含浸により、不織布ベースが柔軟に圧縮可能になるため、あらゆる材料の表面(金属、セラミック、コンクリート、プラスチック)に対してパフォーマンスが向上します。製品のオープンな構造により、除去された錆や塗料がディスクを詰まらすことが無く、長寿命です。
    用途金属、木材、プラスチック、またはグラスファイバーの表面から錆びや塗装の除去適合機種X-LOCK穴径(Φmm)22.23最高使用周速度(m/s[m/min])50外径(Φmm)125適合材金属・木材・セラミック・コンクリート・プラスチック
  • 保存容器 ロック&ロック

    保存容器

    ロック&ロック
    629税込692
    1個
    当日出荷
    材質本体・蓋:ポリプロピレン(耐熱温度120℃/耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム形状グレー容量(mL)550機能ロック機能電子レンジ可能
  • SADIOT LOCK2 ミネベアショウワ

    SADIOT LOCK2

    ミネベアショウワ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    スマートフォンを使用してカギを施解錠することが出来る後付け型無加工スマートロックです。 スマートフォンを持ってドアに近づくだけで簡単解錠(ハンズフリー機能)、閉め忘れ防止(オートロック機能)、スマートフォンのアプリ上ですべての設定作業が行えます。
    用途既設のカギ(サムターン部分)に設置するスマートロックです。付属品本体×1、CR123Aリチウム電池×2、サムターンホルダー(S/M/L)各×1、スペーサー(大/中/小)各×1、スペーサー用ネジ各種、オートロック用マグネット×1、NFCタグ×1、LOCK用両面テープ×2、マグネット用両面テープ×2、取扱説明書等質量(g)約168(本体のみ)、約202(CR123Aリチウム電池2本含む)電源(V)DC6(CR123Aリチウム電池2本)対応OS【IOS版】iPhone8以上、IOS13.X以上、Bluetooth5.0以上 ※iPhone SE第1世代は不可、iPhone SE第2世代は可【android版】OS android 9以上、Bluetooth5.0以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61×70×124通信方式Bluetooth ver.5.1(Bluetooth low energy technology)※Bluetooth ver.5.0搭載のスマートフォンでもご利用いただけます。動作時間リチウム電池(CR123A)2本で約6ヶ月動作(1日10回の解施錠で想定)動作温度(℃)-10~50周波数帯域(Hz)2.4
  • ダイヤル錠 Explorer Cases

    ダイヤル錠

    Explorer Cases
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷
    エクスプローラーケース専用の3桁のダイヤル錠
    ロックダイヤル式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロック&ロック ビスフリーネスティングコンテナ LOCK&LOCK

    ロック&ロック ビスフリーネスティングコンテナ

    LOCK&LOCK(6件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    本体に新素材トライタンを採用。BPAを含まない、透明性、耐衝撃性に優れた保存容器です。ガラスのような透明度と抜群の耐久性を兼ね備え、電子レンジ、食器洗浄機でもご使用いただけます。ロック&ロックの名の通り、4面ロックとシリコンパッキンで汁も臭いも漏らしません。
    形状角形材質(本体)トライタン機能ロック機能付き材質(フタ)ポリプロピレン材質(パッキン)シリコンゴム電子レンジ○(蓋除く)
  • ステープル(針) タチカワ

    ステープル(針)

    タチカワ(6件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1ケース(2000本×10箱)
    当日出荷
    材質鉄(軟鋼線材)/メッキ
  • ロックアウトキー モノタロウ

    ロックアウトキー

    モノタロウ(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造です。 シリンダーが銅製ですので耐食性に優れています。
    用途ロックアウトとして材質(本体)ナイロン、繊維ガラス
  • X-tra 1ミリアトム X-Lock対応 ローデウス

    X-tra 1ミリアトム X-Lock対応

    ローデウス(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(10枚)
    当日出荷
    【X-LOCK式 ディスクグラインダー対応!金属万能切断砥石 ローデウス X-tra1ミリアトム XLOCK】。レンチを使わずにワンタッチで交換できる、「Xロック」システムを採用。切れ味と寿命を優先した切断砥石。バリが小さく、材料が熱くなりにくい。ローデウス独自のハイドロプロテクト採用で長期保管時の湿気による性能低下を防ぎます。
    用途切断材料:構造鋼・鋼板、合金鋼、鉄筋、高張力鋼材・鋼板、ハルドックス耐摩耗鋼板、炭素鋼、工具鋼、鉄・軟鋼、ステンレス鋼材・鋼板、アルミ等。種別両面補強粒度46厚さ(mm)1砥材A穴径(Φmm)22.23(Xロック)規格ヨーロッパ規格保証(EN12413)硬度U最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]結合剤BF主要切断材料構造鋼・鋼板、合金鋼、鉄筋、高張力鋼材・鋼板、ハルドックス耐摩耗鋼板、炭素鋼、工具鋼、鉄・軟鋼、ステンレス鋼材・鋼板、アルミ
  • 保存容器 ロックアンドロック LOCK&LOCK

    保存容器 ロックアンドロック

    LOCK&LOCK
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • IMPACT LOCK ワークソックス甲メッシュ先丸クルー 3足組 IMPACT LOCK

    IMPACT LOCK ワークソックス甲メッシュ先丸クルー 3足組

    IMPACT LOCK(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1組(3足)
    当日出荷
    「インパクトロック」はハードな現場で活躍する人に特化した商品です。ズレ軽減のWサポート、吸汗&クッションパイル、かかとしっかりフィット、通気性メッシュ、耐久性10倍以上(メーカー製品比較)、綿の履心地、破れが多い箇所にナイロン補強を施し強度が大幅にUPした破れにくい安全靴対応靴下です。かかとが深く脱げにくいストレスフリー設計。
    用途【安全靴対応】作業全般・アウトドア材質綿・ナイロン・ポリエステルカラーアソートサイズ(cm)25~27指タイプ先丸
  • GUARDIAN LOCK ハードワイヤーBIG INFIMO

    GUARDIAN LOCK ハードワイヤーBIG

    INFIMO(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    三重構造。ワイヤーにスチールカバーをかぶせ、PVCでコートした三重構造で、切断による盗難を防止。キャップ付き。キャップ付きの鍵穴で、ゴミや砂・小石等が入りにくい構造。キーは3本付属。3本付属でもしもの紛失時にも安心。アウターはナイロン素材。ソフトなナイロンで、車体を傷つけにくい
    用途バイク盗難防止用材質[ワイヤー]スチール、[カバー]スチール/ナイロン、[コート]PVC
  • Bull Lock TUSKEY KYO-EI

    Bull Lock TUSKEY

    KYO-EI(11件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(4個)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐久性抜群超硬度材、SCM435鍛造。防錆効果抜群30ミクロンメッキ。 プライヤーなどで掴む盗難行為に対して、滑り易い形状を採用。斬新で画期的なロックデザインです。
    付属品キーアダプター全長(mm)31タイプロックナット外径(Φmm)23テーパー60°六角軸二面幅(mm)19/21(キー)RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)23キー外径(Φmm)26
  • QUAD LOCK(クアッド ロック) モーターサイクル用衝撃吸収ダンパー QUAD LOCK

    QUAD LOCK(クアッド ロック) モーターサイクル用衝撃吸収ダンパー

    QUAD LOCK(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    この製品は、スマートフォンのカメラセンサーへのダメージを、緩和するために開発されました。 モーターサイクルからの高周波振動の最大90%以上を低減、スマートフォンへのダメージを緩和。今まで以上に、安全にマウントします。 製品輸送やインフラストラクチャの振動技術を専門とする、受賞歴のあるエンジニアや科学者との、厳しい性能試験を経ています。そしてさらに、熱い想いをもったQuad Lockユーザーコミュニティの協力のおかげで、実際の走行シーンでもテストされ問題が発生しなかったことを確認しました。 精密に設計されたシリコン製グロメットと、デュアルシャーシサスペンションシステムが、スマートフォンのカメラ機能を保護します。 この衝撃吸収ダンパーには、既存のモーターサイクル用マウントに統合するために必要なものがすべて付属しており、すぐに取り付けることができます。
    幅(mm)60.3高さ(mm)23
  • MOTOCYCLE MOUNT V2 QUAD LOCK

    MOTOCYCLE MOUNT V2

    QUAD LOCK
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    スマートに、簡単に取り付けることができる、画期的なマウントが誕生しました。 このQuad Lock モーターサイクル・ハンドルバー・マウントは、スマートフォンやその他のデバイスを安全に、かつ見やすく取り付けることができる、新しいソリューションです。 スマートフォンホルダーが大きすぎて困ってますか?それでしたらこちらを是非お試しください。 すっきりとした外観に加え、ガラス繊維ナイロンとポリカーボネートで仕上げたボディは、振動や衝撃に対して非常に強く大切なスマートフォンを安心して固定することができます。 それでいて片手でワンタッチ、簡単に着脱ができ、縦にも横にも向きを変えられる、Quad Lock 機構をご体感ください。 iPhone 5シリーズ以降・Galaxy S7 edgeシリーズ以降のスマートフォンをお持ちの方は、専用のポリカーボネート製ケース(別売)がお勧めです。 それ以外のデバイスを取り付けたい場合には、強力な3M両面テープで固定ができる、ユニバーサルアダプター(別売)をお選びください。 ・安全) 特許取得済 Dual Stage Locking Mount ・便利) ナビゲーションアプリを簡単にチェック ・スタイル) コンパクトなマウントサイズに、高級感のあるマット仕上げ・角度) 向きは縦・横いずれも可能 ・Quad Lockケース、またはユニバーサルアダプターに対応(別売)
    適合モーターサイクル用マウント適合径(Φmm)22、25、28、32RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホルダー EASY-LOCK シンワ測定

    ホルダー EASY-LOCK

    シンワ測定
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    正面からキャッチし、片手で簡単に着脱できます。対応製品をホルダーに固定している時はコンベックスが360°回転するので、ぶつけた際の衝撃を軽減できます。ズレ防止スペーサー付で、異なる厚みのベルトに対してズレを防止します。ホルダーはベルトを外さずに装着でき、ネジでしっかりと固定できます。
    用途シンワ測定コンベックス対応製品のホルダーに。材質本体:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリアセタール樹脂、ネジ:鉄、ステンレス、フック、軸ピン、ばね:ステンレス、ナット:鉄、真ちゅう寸法(mm)95×60×33質量(g)70
  • Cook-Lock レクタングル アデリア(石塚硝子)

    Cook-Lock レクタングル

    アデリア(石塚硝子)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    耐熱ガラス密封保存容器。
    材質(フタ)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーン形状角形機能ロック機能付き電子レンジ
  • Cook-Lock スクエア アデリア(石塚硝子)

    Cook-Lock スクエア

    アデリア(石塚硝子)(3件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    耐熱ガラス密封保存容器。
    材質(フタ)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーン形状角形機能ロック機能付き電子レンジ
  • 金の卵 X-LOCK125 レヂトン

    金の卵 X-LOCK125

    レヂトン
    4,998税込5,498
    1箱(10枚)
    当日出荷
    金の卵の切れ味をX-LOCKでも。より安全で、よりスムーズに。ワンタッチで取り付け・取り外し。装着できたことがしっかり分かる。ワンタッチ取り付け、取り外しにより、フランジの締め忘れ、ゆるみなどによる事故を未然に防ぎます。" カチッ" という音でしっかり装着できたことを確認できるだけでなく、回転方向が決まっているアクセサリーでも誤って装着してしまうことはありません。フランジ締付工具 不要。
    用途ステンレス・金属の切断用粒度#60厚さ(mm)1.3砥材AZ穴径(Φmm)22.23シリーズ金の卵外径(Φmm)125主要切断材料ステンレス・金属結合度P最高使用周速度(m/s)80
  • Bull Lock TUSKEY  MAG KYO-EI

    Bull Lock TUSKEY MAG

    KYO-EI(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(4個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ブルロック・タスキーロックからマグタイプ(平面座)が新設定。 シャンク径Φ18.5mmのトヨタ純正アルミホイール専用。
    付属品キーアダプター全長(mm)35サイズM12×P1.5タイプロックナットシャンク径(Φmm)18.5シャンク長(mm)12.5六角軸二面幅(mm)19/21兼用(キー)ワッシャー外径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)28キー外径(Φmm)26
  • LOCK#1 L-STAR

    LOCK#1

    L-STAR
    978税込1,076
    1本
    当日出荷
    鍵本体をシリコンカバーでコーティング自転車のフレームに傷が着きにくい
    用途自転車防犯ワイヤー錠付属品ディンプルキー3本ブラックワイヤー長(mm)600ロック鍵式太さ(mm)12
  • SADIOT LOCK Adapter ミネベアショウワ

    SADIOT LOCK Adapter

    ミネベアショウワ
    1,000税込1,100
    1個
    当日出荷
    セット内容本体×1、取扱説明書ポート数USB type-A×1本体質量(g)約33入力電圧(V)交流100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31.6×23×60.3最大出力1.5A、電力:5V
  • X-LOCK 切断砥石 スタンダード(ステンレス用) BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK 切断砥石 スタンダード(ステンレス用)

    BOSCH(ボッシュ)
    3,500税込3,850
    1缶(10枚)ほか
    当日出荷
    X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。ステンレス切断に特化、シャープな切断。
    用途ステンレスの切断作業粒度#60厚さ(mm)1砥材WA取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23硬度T最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤INOX BF
  • Bull Lock Compact 1pcs 袋 KYO-EI

    Bull Lock Compact 1pcs 袋

    KYO-EI(9件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤル式キーセーフ MASTER LOCK

    ダイヤル式キーセーフ

    MASTER LOCK
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    自宅、不動産、別荘、事務所、訪問介護などの鍵の共有に!。鍵やカードなどの収納・保管にぴったり。本体は耐久性のあるメタル構造。ダイヤル部をほこりや汚れから守るカバー付き。お好きな暗証番号に設定可能。
    用途自宅、不動産、別荘、事務所、訪問介護などに
  • BOLT,SET LOCK ホンダ

    BOLT,SET LOCK

    ホンダ
    539税込593
    1個
    当日出荷
    ホンダ純正部品です。
  • マグナムシリーズ ナンバー可変式南京錠 MASTER LOCK

    マグナムシリーズ ナンバー可変式南京錠

    MASTER LOCK
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    堅牢性を求めるプロフェッショナルが選ぶNo1ロック「マグナムシリーズ」のナンバー可変式南京錠。9mm幅の八角形シャックルには超硬素材であるボロンカーバイド(炭化ホウ素)を採用。切断に対して焼き入れ鋼に比べ50%UPの強度を誇ります。(Tough-CutTM)。お好きな暗証番号に設定可能。シャックルシールとダイヤルカバーにより、ほこりや雨が入りにくい耐候性に優れた設計。
    用途フェンス、物置、倉庫などに。
  • 握り玉用補助錠 ノブLOCK ガードロック

    握り玉用補助錠 ノブLOCK

    ガードロック(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1セット
    当日出荷
    ノブをすっぽりカバー、ワンタッチでスピードロック!キーの受け渡しができる! 鍵なしドアをロック!内側から施錠すると外出不可!ご家族が気づかない間に出歩くことを防ぎます! 不動産業の物件管理に! 工具不要!賃貸物件にも最適! 軽くて頑丈!高強度の樹脂素材を使用! マグネット付で鉄扉に仮置きできます! 内部にキー収納スペースがあり、キーの受け渡しができます お好きな番号に設定OK!(10000通り)
    材質本体/ABSなど
  • マグナム シリンダー式南京錠 MASTER LOCK

    マグナム シリンダー式南京錠

    MASTER LOCK
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    プロフェッショナルが選ぶNo1ロック「マグナムシリーズ」。本体は優れた強度のラミネートスチール構造。防錆性に優れたステンレスコーティングを施しています。セキュリティが高いデュアルボールロック機構を採用。八角形のシャックルには超硬素材であるボロンカーバイド(炭化ホウ素)を採用。切断に対して焼き入れ鋼に比べて50%UPの強度を誇ります。
  • ナンバー可変式TSAロック ワイヤータイプ MASTER LOCK

    ナンバー可変式TSAロック ワイヤータイプ

    MASTER LOCK
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    アメリカ旅行に安心のTSAロック。鍵の持ち歩き不要のナンバー可変式。数字を組み合わせて好きな暗証番号に設定可能。いろいろなところに付けやすい!自由度の高いケーブルタイプ。スーツケースとカラーコーディネートできるラインナップ。
    用途アメリカ旅行の際に。
  • ダイヤル式式チェーンロック MASTER LOCK

    ダイヤル式式チェーンロック

    MASTER LOCK
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    好きな暗証番号に変更可能です。鍵の持ち運びの、管理の必要ない便利なキーレスタイプ。対象物に優しいナイロン製カバー付き。
    用途自転車、二輪車などに
  • 2LOCKミーリングチャック 日研工作所

    2LOCKミーリングチャック

    日研工作所
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用できます。
  • X-LOCK クリップ BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK クリップ

    BOSCH(ボッシュ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    X-LOCK パッドとの組み合わせで、工具無しでワンタッチでディスクの交換ができます。
    用途サンディングディスクをワンタッチで、X-LOCK パッドに取りつけます。タイプX-LOCK ラバーパット用取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250アズワン品番64-8358-79
  • Mini-Lock 2.5mmピッチ 端子 日本モレックス(molex)

    Mini-Lock 2.5mmピッチ 端子

    日本モレックス(molex)
    3税込3
    1個
    当日出荷
    仕上(コンタクト-接触部)錫材質(コンタクト)りん青銅被覆外径(mm)(適用)1.15-1.80適合電線範囲 AWG(#)22、24、26、28
  • SADIOT LOCK Key(リモコン) ミネベアショウワ

    SADIOT LOCK Key(リモコン)

    ミネベアショウワ(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    仕様登録台数:SADIOT LOCK 1台に対し、8台まで登録可能セット内容本体×1、CR2032コイン型リチウム電池×1、取扱説明書等×1電源(V)3.0( CR2032/コイン型リチウム電池1個)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約54×30.55×13.75本体質量(g)約18.7通信規格Bluetooth ver.5.1(Bluetooth low energy technology)動作温度範囲(℃)-10~50周波数帯域(GHz)2.4
  • 耐火・耐水 安心ポーチ MASTER LOCK

    耐火・耐水 安心ポーチ

    MASTER LOCK
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    防爆!難燃!。万が一の突然の発火の危険に備える。モバイルバッテリー、スマートフォン、ハンディファン、ワイヤレスイヤホンなどの発火リスクに備える耐火、耐水のポーチ。飛行機、電車、オフィス、自宅での保管に。火災や水害から大切なものを守る。ハイレベルの難燃性V-0等級:第三者機関での防爆試験、燃焼性試験をクリア。V-0等級の素材は発火後およそ10秒以内に自然消化。燃え広がらない特性があります。
    用途飛行機や電車などでの持ち運び、オフィス・自宅での保管に。
  • 拡大レンズ付ダイヤル式南京錠 MASTER LOCK

    拡大レンズ付ダイヤル式南京錠

    MASTER LOCK
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    小さい文字が見えにくい方でも安心。拡大レンズ付きのダイヤル式南京錠。鍵の持ち運び、管理の必要ない便利なキーレスタイプ。3つの暗証番号を合わせながら左右に回して解錠します。(番号の変更はできません)。特殊なレンズ構造でのぞき見を防止。1.カチッと感のあるダイヤル・2.手がすべりにくい素材・3.くっきりと読みやすい数字&大き目の矢印で合わせやすいの3つのこだわりで操作がより簡単に!
    用途ポスト、靴箱、ロッカー、倉庫などに
...