カテゴリ

  • 接着剤・補修材(12)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 梱包用品(1)
  • 日用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 事務用品(1)

「loctite 7063」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LOCTITE SF 7063 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE SF 7063

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥31,980税込¥35,178
    1箱(400mL×12本)
    7日以内出荷
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE SF 7063 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE SF 7063

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥31,980税込¥35,178
    1箱(400mL×12本)
    7日以内出荷
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ハイパフォーマンスクリーナー”7063” ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ハイパフォーマンスクリーナー”7063”

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    洗浄力に優れ、様々な油を洗浄し、接着性低下を予防します。速乾性が高く、溶剤成分が残らないため、硬化速度や接着性に影響がありません。充填ガスが炭酸ガスのためパーツが結露しにくく、水分による接着性低下を予防します。有効成分メチラール配合により水溶性オイル、グリコール系オイルにも高い洗浄性があります。
    用途ロックタイト接着剤の前処理に。ねじ、配管、はめ合い、フランジ面など。離型剤、防錆油、グリス、切削油、ブレーキオイルなどのさまざまな接着阻害成分の除去。トラスコ品番195-3257対応材質ABS、塩化ビニル、PBT、ナイロン、PP、PE主な用途ねじ、配管、はめ合い、フランジ面など接着剤、シール剤を使用するパーツへの離型剤、防錆油、グリース、切削油、ブレーキオイルなどの様々な接着阻害成分の除去危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2mLRoHS指令(10物質対応)対応特性速乾性、洗浄性危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE ガスケットリムーバー7200 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE ガスケットリムーバー7200

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本(400mL)
    当日出荷
    はく離の困難な成形ガスケット、液状パッキンなどをフランジ面から数分のうちにすばやくはく離。特殊フォーミング作用で部品を傷つけません。 塩化メチレンを含まず環境に優しいタイプです。
    用途焼付いたガスケット落とし。トラスコ品番290-1510色白質量(g)424主成分ジメトキシメタン希釈溶剤脂肪族グリコールエーテル・MEK・炭化水素危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.002L危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE アンチシーズ シルバースティク ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE アンチシーズ シルバースティク

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](9件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本(20g)
    当日出荷
    870℃までの高温環境下で金属部品を守ります。 錆び、腐食、過熱による焼き付きを防止し、取り外しが簡単です。 重要部品の摩擦と磨耗を低減。 粗いねじ山に最適に塗布できるバター状タイプ 非常に優れた潤滑性 MIL-PRF-907Eにおいてテスト済み
    用途銅、真鍮、鋳鉄、ステンレスを含む全ての合金、全てのプラスチック、及び全ての非金属ガスケット材、ボルト、ブッシュ、配管、フィッティング、フランジ、ガスケット、ヘッダー、マニホールド、ナット、スタッドボルト、高温加熱炉、クレーン、タービンスタッド、石炭粉砕機、鋳造装置、熱交換機成分グラファイト/アルミニウムトラスコ品番244-9609種別スティックタイプ色銀色使用温度範囲(℃)870(最高使用温度目安)適合規格MIL-PRF-907E係数トルク係数:0.181危険物の類別非危険物
  • LOCTITE 硬化促進剤 SF7649 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 硬化促進剤 SF7649

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を促進します。 非常に硬化促進能力が高く、不導体化された金属や不活性金属、接着隙間の大きいアプリケーションに推奨されます。周囲温度が低い時(15℃)に特に適しています。
    用途メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。
  • LOCTITE 243 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 243

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](121件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本(10mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
    用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。その他【推奨硬化促進剤】74717649種別中強度使用温度範囲(℃)-55~180液色青粘度(mPa・s[cP])1300~3000破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M6~M20危険等級Ⅲ固着時間(分)20危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性、耐油性、油面接着性蛍光性有危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
  • LOCTITE 硬化促進剤 7471 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 硬化促進剤 7471

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    プライマーはロックタイト各種接着剤を塗布する前に接着面にあらかじめ塗ることにより硬化を促進させ、かつ洗浄する働きがあります。 低温度下、あるいは大きな隙間がある状態で、硬化速度を早めたい場合に、フランジ用嫌気性シール剤と併用する硬化促進剤です。 嫌気性接着剤用・シール剤の硬化促進汎用タイプ
    用途LOCTITE(嫌気性)用の硬化促進剤 その他一般シール剤液色黄粘度(mPa・s[cP])2希釈溶剤アセトン/IPA有効時間(塗布後)7日乾燥時間(秒)30~70危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類
  • LOCTITE ガスケットリムーバー 79040 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE ガスケットリムーバー 79040

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](9件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本(420mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ロックタイトガスケットリムーバーはエンジンの付いた成形ガスケット、ゴム系ガスケット、液状パッキン、ロックタイトガスケットエルミネータ、焼付いたカーボン、頑固な油汚れなどを数分ではく離します。 アルミニウム面で使用しても腐食しません。 プラスチック、リノリウム、合成繊維材料には対応しません。 特殊フォーミング作用で剥離するため部品を傷つけません。
    用途成形ガスケット、液体ガスケット、焼き付いたグリースやペイント、木材のペイント、ワンスなどの剥離に成分塩化メチレン・界面活性剤・増粘剤・LPG色白色、半透明泡状液性アルカリ性危険物の類別非危険物
  • LOCTITE 242 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 242

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](15件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    中強度ねじゆるみ止め用接着剤です。 耐振動・耐衝撃性良好で、取り外しも可 特にステンレスやメッキされた表面などの不活性の被着材への使用に適しています。
    用途一般ねじ使用温度範囲(℃)-55~150液色青粘度(mPa・s[cP])900~1400(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)7.9~17/2.8~6.8硬化速度早い主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下危険等級Ⅲ固着時間(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • ガスケットリムーバー3911D スリーボンド

    ガスケットリムーバー3911D

    スリーボンド(14件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本(420mL)
    当日出荷
    塩素系溶剤を含有していません。 剥離性に優れていますのでこびりついた固形ガスケットや液状ガスケットを簡単にはがすことができます。 はがし作業にかかる時間と手間を大幅にはぶけます。
    用途固形・液状ガスケットの除去。各種汚れの除去。
  • ガスケットリムーバー DAYTONA(デイトナ)

    ガスケットリムーバー

    DAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個(420mL)
    欠品中
    金属パーツの洗浄に欠かせない脱脂&洗浄ケミカル。汚れの種類や状態によって使い分けることをおススメします。
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE高機能瞬間接着剤431(LI-805) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE高機能瞬間接着剤431(LI-805)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    中粘度でありながら多孔質材に使用可。繊維・紙・皮革・レンガ・発砲体も接着します。また、難接着材であるPBT、ポリアセタール、軟質塩ビ、ポリウレタン、シリコーンゴム等も強力接着が可能です。
    色淡黄色透明タイプ超高速難接着用使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)25~31粘度(mPa・s)600~1200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)180~300危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 160ml [嫌気性接着剤用]硬化促進剤(スプレー) エスコ

    160ml [嫌気性接着剤用]硬化促進剤(スプレー)

    エスコ
    ¥3,930税込¥4,323
    1個
    当日出荷
    被着金属が不活性面や隙間が大きい場合に使用下さい。
    仕様【活性面】鉄・銅合金・アルミ合金等、【不活性面】ステンレス・亜鉛・チタン等適合EA933AC-1/-14・AD-1/-7・AE-1/-8・AG-1・EA930TA-25/-27・EA935BA-21エスコ品番EA933AF-3容量(mL)160主な用途鉄・銅合金・アルミ合金等危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5mL危険物の性状水溶性商品タイプスプレー被着材の素材金属
  • カラーラベル 丸型 エーワン[ラベル]

    カラーラベル 丸型

    エーワン[ラベル](32件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1パック(1800片)ほか
    当日出荷
    豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルです。 グラフや分布図の作成、在庫管理など様々な用途でお使いいただけます。
  • スーパークリーン ファインケミカルジャパン

    スーパークリーン

    ファインケミカルジャパン(6件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本(420mL)
    当日出荷
    ゴム、プラスチックに対する影響が少なく、金属に対する腐食性もありません。鉱油だけでなく、植物油も洗浄できます。
    用途機械や部品に付着したグリース、切削油、その他の汚れの除去。シールや、接着剤を使用する時の接着面の下地の脱脂洗浄。ステッカー等を剥離したときの接着剤の除去トラスコ品番361-0292色透明タイプ速乾適合機器機械部品主成分イソパラフィン系炭化水素、エタノール主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L特性速乾危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 接着剤クリーナー 7360 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 接着剤クリーナー 7360

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本(500mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    未硬化接着剤や接着剤残りの除去を目的とした非CFC・低臭気溶剤ベースの洗浄剤です。 エポキシ系接着剤と相溶性があり、浸漬により接着剤を硬化させることがありません。 有機溶剤中毒予防規則の規制対象外です。
    用途未硬化接着剤の洗浄。表面実装用接着剤を使用したステンシル・スクリーン・ディスペンスノズル洗浄やミスプリントされた基板からの接着剤除去に。種別溶剤系洗浄剤色透明主成分脂肪族エステル粘度(mPa・s)2.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 268 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 268

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](6件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本(19g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ろう状の半固体製品でスティックアプリケーターパッケージ入り。液状では流れ落ちてしまう場合や塗布することが困難な個所に対して最適です。嫌気性の接着剤です。
    用途ねじのゆるみ止め仕様高強度色赤(蛍光性有)使用温度範囲(℃)-55~150(目安)適合規格CFIA破壊トルク/脱出トルク(Nm)≧17/-主成分嫌気性樹脂危険等級その他のもの固着時間(分)20養生時間固着10分/最終強度24時間危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類主なワーク3次元形状
  • ストレッチフィルム 司化成

    ストレッチフィルム

    司化成
    ¥2,098税込¥2,308
    1本
    7日以内出荷
    一般的なパレット包装用ストレッチフィルムです。
    用途運送中の荷崩れ防止や、荷物保管時のホコリ・汚れ防止に最適
  • スクラブ72 Devcon(デブコン)

    スクラブ72

    Devcon(デブコン)(10件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1箱(72枚)
    当日出荷
    水も石鹸もいらないハンドクリーナータオル スクラブ1枚あれば、油で汚れた手肌も綺麗になり、ベトつきも残りません。手肌の潤い効果も兼ね備えた革命的なハンドクリーナータオルそれがスクラブです。 その上、手肌以外でも驚きのクリーニングパワーを発揮します。燃やしても有害なガスを発生しません。 水道設備が完備されていない現場などでも非常に利便性の高い製品です。 工場でのメンテ時に。ビル建築時の手拭きに。車・バイクの路上メンテ時に。 農業・林業の方に適した製品です。
    用途あらゆる汚れに、各種コーキング剤、泥汚れ、グリース、インク、各種潤滑油、各種オイル、接着剤(未硬化)、タール、塗料、油性マジック 車メンテ、バイクメンテ、自転車メンテ、アウトドア、大掃除、魚の臭い落とし、換気扇羽汚れ、コンロ油汚れ、ホイールみがき、工具汚れ落とし、電子レンジの汚れ落とし、スパッタ付着防止剤落とし ペンキ塗り作業後のペンキ落とし成分アデプシンオイル、D-リモネン、水、アルキルオキシポリエチレンオキセタノール、スキンコンディショナートラスコ品番324-0452枚数72寸法・サイズ(mm)305×254表面ダブルサーフェス加工ザラザラ面:軽石効果で頑固な油汚れを落とします。滑らか面:保湿効果で仕上げ拭きを・・・