カテゴリ
- 接着剤・補修材(19)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
- テープ(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「loctite 7109」の検索結果
![LOCTITE 高機能瞬間接着剤 401 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03391446-160520-02.jpg)
LOCTITE 高機能瞬間接着剤 401
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](26件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷高機能瞬間接着剤プリズムシリーズ。 従来接着困難とされていた材質を瞬時に接着します。用途木・紙・布・皮・繊維・発泡ウレタンその他の外孔質材料でも素早く接着仕様低粘度型材質主成分:シアノアクリレート系使用温度範囲(℃)-55~80液色透明主な用途木、紙、布、皮、繊維、発泡ウレタン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化時間(軟鋼)5~20秒固着時間(秒)20~45(22℃)危険物の性状非水溶性主なワークパーツ![硬化促進剤 7108 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17601888-251009-02.jpg)
硬化促進剤 7108
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥7,698税込¥8,4681本当日出荷手軽に使えるスプレータイプの瞬間接着剤用促進剤です。高粘度接着剤の硬化促進、白化防止が可能です。プラスチック材への使用に適します。用途不活性材質表面で硬化させたり、活性材質表面での硬化速度を上げる、面接着における硬化促進。トラスコ品番695-1136色透明容量(mL)52主成分希釈溶剤パーフロロカーボン主な用途プラスチック材有効時間【塗布後】1分乾燥時間(秒)5粘度(mPa・s)3危険物の類別非危険物特性硬化促進、白化防止推奨接着剤瞬間接着剤
硬化促進剤 瞬間接着剤用
(102件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本(420mL)当日出荷スピーディーな硬化促進で作業効率を大幅アップします。 スプレータイプですので手を汚しません。用途接着硬化促進・白化防止・石膏表面の強化等に仕様エアゾール主成分シクロペンタン、n-ヘキサン、イソヘキサン、イソブタン、n-ブタン、プロパン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量126mL危険物の性状非水溶性![LOCTITE 硬化促進剤 712 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043291-160520-02.jpg)
LOCTITE 硬化促進剤 712
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本(100mL)ほか当日出荷から7日以内出荷瞬間接着剤用。高粘度接着剤の硬化促進、白化防止に後塗布としての使用に適した促進剤です。 希釈溶剤がエタノールのため、樹脂に対する影響が少なくなっています。用途プリント基板のワイヤー固定。 微調整部品の固定。色透明希釈溶剤エタノール有効時間(塗布後)1分乾燥時間(秒)30以内粘度(mPa・s)1危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性![LOCTITE 硬化促進剤 770(Prism) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043413-201204-02.jpg)
LOCTITE 硬化促進剤 770(Prism)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本(100mL)ほか当日出荷から7日以内出荷瞬間接着剤用の難接着に適した促進剤です。 難接着の接着強度の向上用途難接着(ポリプロピレン、ポリエチレン、シリコーンゴムなど)とされている材料の接着。色透明(蛍光性あり)質量(g)118希釈溶剤ヘプタン有効時間(塗布後)8時間乾燥時間(秒)30以下(at20℃)粘度(mPa・s)1.25危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性![LOCTITE 硬化促進剤 SF7649 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06810553-151001-02.jpg)
LOCTITE 硬化促進剤 SF7649
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本(100mL)ほか当日出荷から7日以内出荷嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を促進します。 非常に硬化促進能力が高く、不導体化された金属や不活性金属、接着隙間の大きいアプリケーションに推奨されます。周囲温度が低い時(15℃)に特に適しています。用途メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。![LOCTITE 硬化促進剤 7471 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06810544-151001-02.jpg)
LOCTITE 硬化促進剤 7471
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥2,898~税込¥3,188~1本(100mL)ほか当日出荷から7日以内出荷プライマーはロックタイト各種接着剤を塗布する前に接着面にあらかじめ塗ることにより硬化を促進させ、かつ洗浄する働きがあります。 低温度下、あるいは大きな隙間がある状態で、硬化速度を早めたい場合に、フランジ用嫌気性シール剤と併用する硬化促進剤です。 嫌気性接着剤用・シール剤の硬化促進汎用タイプ用途LOCTITE(嫌気性)用の硬化促進剤 その他一般シール剤液色黄粘度(mPa・s[cP])2希釈溶剤アセトン/IPA有効時間(塗布後)7日乾燥時間(秒)30~70危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類
スプレープライマー
アルテコ(ALTECO)(37件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(100mL)当日出荷瞬間接着剤専用硬化促進剤 手を汚さないスプレータイプ 瞬時に広範囲へ塗布できます用途セットタイム(接着時間)を早めたいとき 盛り上げ接着や充てん接着をしたいとき 多孔質材の接着に(木材などのしみ込みやすい材質) 白化現象を防止したいとき仕様エアゾール使用方法(1)瞬間接着剤を塗布する反対側の接着面に滴下または塗付し、乾燥させた後貼り合わせます。※スプレー±ライマーの場合は10~20cm離してスプレーします。(2)充てん、肉盛りをする場合は、瞬間接着剤を塗付後、その上から滴下またはスプレーします。主成分シクロペンタン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE 瞬間接着剤382 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951533-171102-02.jpg)
LOCTITE 瞬間接着剤382
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥2,198~税込¥2,418~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷タックパック443にチキソ性を持たせた高粘度タイプで、タレが無く耐熱性も100℃まで使用でき、衝撃強度も改良された製品です。仕様基板電子部品用色透明使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)18~26粘度(mPa・s)4,000~8,000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性固着時間(秒)20~50危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃主なワークパーツ![LOCTITE 硬化促進剤 7452 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043352-130404-02.jpg)
LOCTITE 硬化促進剤 7452
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥37,980税込¥41,7781箱(10本×20mL)7日以内出荷瞬間接着剤用の硬化を促進、白化防止に適します。用途瞬間接着剤の表面硬化を瞬時に行いたいとき。プリント基板のリード線、配線の固定、微調整部品の保持。色透明希釈溶剤アセトン有効時間(塗布後)1分乾燥時間(秒)30以下(at20℃)粘度(mPa・s)0.3~0.5危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類![瞬間接着剤用 ”硬化促進剤 7452” ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25938406-230512-02.jpg)
瞬間接着剤用 ”硬化促進剤 7452”
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷高粘度製品の硬化促進、白化防止に適しています。CMR物質不使用です。用途瞬間接着剤の表面硬化を瞬時に行いたいときに。プリント基板のリード線、配線の固定、微調整部品の保持に。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性![LOCTITE高機能瞬間接着剤409 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951716-160830-02.jpg)
LOCTITE高機能瞬間接着剤409
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥2,898~税込¥3,188~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷汎用のジェル状シアノアクリレート接着剤です。本製品はジェル状の為、垂直な表面に於いてもタレ流れる事は有りません。仕様主に多孔質材質色透明使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)18~26粘度(mPa・s)15000~40000(ジェル)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)50~100危険物の性状非水溶性主なワークパーツ![ヘンケル LOCTITE硬化促進剤(瞬間接着剤用)7025 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30952163-160830-02.jpg)
ヘンケル LOCTITE硬化促進剤(瞬間接着剤用)7025
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥38,980税込¥42,8781箱(500mL×6本)7日以内出荷瞬間接着剤用。セットタイムの短縮と白化防止に適します。色透明タイプ高機能瞬間接着剤用希釈剤ヘプタン粘度(mPa・s)0.4危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類乾燥時間≦60秒(20℃)危険物の性状非水溶性
3M両面粘着テープ 7108AAD
3M(スリーエム)(152件のレビュー)¥699~税込¥769~1巻ほか当日出荷自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。用途自動車各種内外装部品の接着固定用。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種アクセサリー等の接着。伸度(%)680主なワークパーツ![LOCTITE 瞬間接着剤(ゴム・プラスチック用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40233803-201112-02.jpg)
LOCTITE 瞬間接着剤(ゴム・プラスチック用)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](34件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷ゴム、プラスチックに対しての高い接着力があります。スピード接着可能。用途主にプラスチック、ゴム、電子部品、スピーカー、ダンパー、おもちゃ、釣具、リード線。色透明使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系主なワークパーツ![ロックタイト 硬化促進剤 7386 500ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10706684-150401-02.jpg)
ロックタイト 硬化促進剤 7386 500ml
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥109,800税込¥120,7801セット(6本)3日以内出荷ロックタイト構造用アクリル接着剤の硬化を開始させるために用いられる一般グレード。用途ロックタイトアクリル接着剤330、334の速硬化用仕様【塗布後有効時間】6時間トラスコ品番814-8156色こはく容量(mL)500質量(g)500粘度(mPa・s)1~2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、3次元形状![LOCTITE 硬化促進剤 7386 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043316-131212-02.jpg)
LOCTITE 硬化促進剤 7386
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥5,298~税込¥5,828~1本(100mL)ほか当日出荷から7日以内出荷1液性のノンCFC溶剤を使用しています。 構造用アクリル接着剤330、383、384の硬化を促進させます。用途高性能構造用接着剤用硬化促進剤。色琥珀色質量(g)180有効時間(塗布後)6時間粘度(mPa・s)1~2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、3次元形状![LOCTITE 243 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335961-250227-02.jpg)
LOCTITE 243
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](121件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本(10mL)ほか当日出荷から7日以内出荷耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。その他【推奨硬化促進剤】74717649種別中強度使用温度範囲(℃)-55~180液色青粘度(mPa・s[cP])1300~3000破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M6~M20危険等級Ⅲ固着時間(分)20危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性、耐油性、油面接着性蛍光性有危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状![硬化促進剤 SF7452 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25938424-230512-02.jpg)
硬化促進剤 SF7452
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥4,398税込¥4,8381本(20mL)当日出荷高粘度瞬間接着剤の硬化促進、白化防止に適しています。CMR物質不使用です。用途瞬間接着剤の表面硬化を瞬時に行いたいときに。プリント基板のリード線、配線の固定、微調整部品の保持に。トラスコ品番337-9547危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性




![LOCTITE 高機能瞬間接着剤 401 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03391446-160520-02.jpg)
![硬化促進剤 7108 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17601888-251009-02.jpg)

![LOCTITE 硬化促進剤 712 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043291-160520-02.jpg)
![LOCTITE 硬化促進剤 770(Prism) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043413-201204-02.jpg)
![LOCTITE 硬化促進剤 SF7649 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06810553-151001-02.jpg)
![LOCTITE 硬化促進剤 7471 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06810544-151001-02.jpg)

![LOCTITE 瞬間接着剤382 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951533-171102-02.jpg)
![LOCTITE 硬化促進剤 7452 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043352-130404-02.jpg)
![瞬間接着剤用 ”硬化促進剤 7452” ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25938406-230512-02.jpg)
![LOCTITE高機能瞬間接着剤409 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951716-160830-02.jpg)
![ヘンケル LOCTITE硬化促進剤(瞬間接着剤用)7025 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30952163-160830-02.jpg)

![ロックタイト 736 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19764045-151002-02.jpg)
![LOCTITE 瞬間接着剤(ゴム・プラスチック用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40233803-201112-02.jpg)
![ロックタイト 硬化促進剤 7386 500ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10706684-150401-02.jpg)
![LOCTITE 硬化促進剤 7386 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043316-131212-02.jpg)
![LOCTITE 243 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335961-250227-02.jpg)
![硬化促進剤 SF7452 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25938424-230512-02.jpg)