カテゴリ

  • 接着剤・補修材(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「loctite263」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOCTITE 263 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 263LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(34件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(10mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。
用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に。液色使用温度範囲(℃)-55~180危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ねじロック 高強度 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ねじロック 高強度LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(3件のレビュー)
549税込604
1個(0.5mL)ほか
当日出荷
耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。LOCTITE 263の相当品となります。
用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
263 ユルミドメ 10ML LOCTITE ヘンケル263 ユルミドメ 10ML LOCTITEヘンケル
取扱い終了
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
LOCTITE ネジロック剤 263 ヘンケルLOCTITE ネジロック剤 263ヘンケル
取扱い終了
高強度タイプ。活性金属(真鍮、銅等)だけでなく、ステンレススティールやメッキ表面の様な不活性な被着体にも使用できます。高い耐熱性と油面接着性を有する為、切削油、潤滑油、防錆油、部品保護剤等の若干の付着に対して適用可能です。
用途モーターハウジングのスタッドやポンプハウジングでのスタッドに使用するナット、その他高強度が求められるねじ部分の様な高負荷な用途に特に適します。仕様高強度適合(推奨硬化促進剤)7471、7649使用温度範囲(℃)-55~180破壊トルク/脱出トルク(Nm)33/33主成分嫌気性粘度(mPa・s)400~600危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途油面主なワーク3次元形状
loctite 518特集