カテゴリ

  • 接着剤・補修材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)

「loctite271」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOCTITE 271 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 271LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(9件のレビュー)
3,798税込4,178
1本(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
高強度ねじゆるみ止め用接着剤です。 ねじの弛みやねじ接合部からの漏れを防ぎます。特にシリンダーライナー・スタッド、自動車の前部サスペンション・エンドのボルト、油圧プレススタッドなど簡単に取りはずしを行わない部分への使用に最適です。
用途スタッドボルト等の永久固定粘度(mPa・s[cP])400~600破壊トルク/脱出トルク(Nm)16.9~34/16.9~34使用温度範囲(℃)-55~150液色硬化速度標準主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M25以下危険等級固着時間(分)15危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
ねじ緩み止めカテゴリ
関連カテゴリ