カテゴリ

  • 接着剤・補修材(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「loctite403」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOCTITE 高機能瞬間接着剤 403 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 高機能瞬間接着剤 403LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(20g)ほか
当日出荷から10日以内出荷
高粘度、低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。 外観が気になる部品の接着に最適です。
用途即硬化が必要な個所。 金属・プラスチック・エラストマー材質に、電化製品のハウジング部品・透明なプラスチックディスプレイ。主な用途金属、プラスチック、エラストマー仕様高粘度型透明タイプ低臭・低白化タイプ使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系粘度(mPa・s)900~1500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類せん断強度(N)19~27固着時間(秒)360~480(22℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
LOCTITE高機能瞬間接着剤403 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE高機能瞬間接着剤403LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
3,398税込3,738
1本(50g)ほか
11日以内出荷から13日以内出荷
乾燥した条件下でも刺激臭を放ちません。接着付近で白化現象や部品の曇りが無い為、プラスチックレンズ、プリズムや外観が気になる部品の接着に最適です。耐熱が70℃から100℃に向上されています。
用途外観重要部品等に最適特性耐熱性透明タイプ低臭低白化使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)20.3粘度(mPa・s)900~1,500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)20~45危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
LOCTITE 高機能瞬間接着剤 403 ヘンケルLOCTITE 高機能瞬間接着剤 403ヘンケル
取扱い終了
乾燥した条件下でも刺激臭を放ちません。接着付近で白化現象や部品の曇りがない為、プラスチックレンズ、プリズムや外観が気になる部品の接着に最適です。※耐熱が70℃から100℃に向上されております。
用途外観重要部品などに最適特性耐熱性仕様低臭低白化透明使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系剪断強度(N/mm2)20.3粘度(mPa・s)900~1500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)20~45危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
接着剤カテゴリ
関連カテゴリ