カテゴリ

  • 学童・教育用品(18)
    • プログラミング/ロボティクス(18)
  • 制御機器(65)
    • 機構部品(電子部品)(4)
    • 産業用PC本体(1)
  • 電気材料(17)
  • 自動車純正部品(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 機構部品(6)
  • 自転車部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lora」の検索結果

143件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LoRa用アンテナ(TX915-JKS-20) クレアリンクテクノロジー

    LoRa用アンテナ(TX915-JKS-20)

    クレアリンクテクノロジー
    919税込1,011
    1本
    3日以内出荷
    LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するSMAオスコネクタを備えたアンテナです。
    寸法(mm)Φ20×195構成単一型(V)λ/2アンテナ利得(dBi)3防水性非防水VSWR~1.5コネクタタイプSMA-J
  • LoRa用アンテナ(TX915-JK-11) クレアリンクテクノロジー

    LoRa用アンテナ(TX915-JK-11)

    クレアリンクテクノロジー
    639税込703
    1本
    3日以内出荷
    LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するSMAオスコネクタを備えたLoRa用のアンテナです。
    寸法(mm)Φ10×110構成単一型(V)λ/4アンテナ利得(dBi)2.5防水性非防水VSWR~1.5コネクタタイプSMA-J
  • LoRa用アンテナ(TX915-JZ-5) クレアリンクテクノロジー

    LoRa用アンテナ(TX915-JZ-5)

    クレアリンクテクノロジー
    639税込703
    1本
    3日以内出荷
    LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するSMAオスコネクタを備えたアンテナです。
    寸法(mm)Φ9×50構成単一型(V)λ/4アンテナ利得(dBi)2防水性非防水VSWR~1.5コネクタタイプSMA-J
  • LoRa用アンテナ(DL868-915M-R-48) クレアリンクテクノロジー

    LoRa用アンテナ(DL868-915M-R-48)

    クレアリンクテクノロジー
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷
    LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するSMAオスコネクタを備えたアンテナです。
    寸法(mm)Φ8×48×17構成単一型(V)λ/4アンテナ利得(dBi)2防水性非防水VSWR~1.5コネクタタイプSMA
  • Wide Band 4G LTE Internal LoRa Antenna SPARKFUN

    Wide Band 4G LTE Internal LoRa Antenna

    SPARKFUN
    789税込868
    1個
    33日以内出荷
    Description。A Wide Band, 700-2700Mhz frequency range, 4G LTE antenna provides a wide enough range for a number of applications including BLE LoRa/RF. This antenna is 53mm×24mm with a 100mm length coaxial cable ending in an IPEX(u.FL equivalent)conn
    アズワン品番67-0429-76
  • Blade Tune(ブレードチューン) BREADEN(ブリーデン)

    Blade Tune(ブレードチューン)

    BREADEN(ブリーデン)
    639税込703
    1パック(2個×1パック)
    6日以内出荷
    ミニマルのブレードチューン、メタルマルの替えブレードに最適
    用途メタルマル13、19で使用しているサイズです。サイズ#1入数(個)2
  • IP68完全防水PC/ASA樹脂ボックス WGPCシリーズ タカチ電機工業

    IP68完全防水PC/ASA樹脂ボックス WGPCシリーズ

    タカチ電機工業
    1,198税込1,318
    1台
    3日以内出荷
    水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。PC/ASA樹脂製で、難燃性・耐熱性の高いボックスです。スッキリした外観なので、屋外/屋内ともに場所を選ばず設置出来るデザインです。難燃性・耐熱性に優れているので、太陽光発電接続箱、屋外電気ボックスに最適です。オプションの中継端子台 WTBシリーズを取付けて頂くと、中継ボックス/接続箱としてもご利用頂けます。
    用途太陽光発電接続箱、通信機器、ネットワーク機器、無線機器、LoRaゲートウェイ、アクセスポイント、コントローラー、センサ収納ボックス、データロガー、GPS、中継ボックス材質PC/ASA樹脂(UL94V-0 主成分)ライトグレー使用温度範囲(℃)-30~+75保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応
  • IP68内圧調整ベント付ボックス 低価格タイプ WGVCシリーズ タカチ電機工業

    IP68内圧調整ベント付ボックス 低価格タイプ WGVCシリーズ

    タカチ電機工業
    1,398税込1,538
    1台
    3日以内出荷
    内圧調整ベント付で熱膨張によるボックスの変形を防ぐ事が出来ます。日光が直接当たる場所や、温度の寒暖差の多い地域での使用に有効です。水深2メートル、1時間の水没に耐えるIP68の高い防水性の低価格ベント付プラスチックボックスです。材質は耐候性に優れ、紫外線による変色・劣化のしにくいASA樹脂です。
    用途通信機器、ネットワーク機器、無線機器、LoRaゲートウェイ、アクセスポイント、コントローラー、センサ収納ボックス、データロガー、GPS、接続箱、中継ボックスなどに最適です。材質ASA樹脂(UL94HB)オフホワイト使用温度範囲(℃)-20℃~+60℃保護等級IP68(水深2メートルに1時間の水没に耐える防水性)RoHS指令(10物質対応)対応
  • CERA COLORトイレクリーナー LEC(レック)

    CERA COLORトイレクリーナー

    LEC(レック)(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    便器のフチ裏側のそうじに最適です。しっかり洗えて水はねしない不織布クリーナータイプのトイレブラシです。
    用途トイレお掃除に。シリーズCERA COLOR
  • 卓上カレンダー RAINBOW COLOR INDEX キングコーポレーション

    卓上カレンダー RAINBOW COLOR INDEX

    キングコーポレーション
    499税込549
    1冊
    当日出荷
    トラスコ品番707-8911サイズ卓上枚数13枚縦(mm)157横(mm)180
  • FORCE RAY  H4バルブスプリング DAYTONA(デイトナ)

    FORCE RAY H4バルブスプリング

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    Force-Ray H4 Hi/Low(94282)補修パーツ
    適合デイトナ製Force-Ray H4 Hi/Low(94282)
  • EMOTT uni(三菱鉛筆)

    EMOTT

    uni(三菱鉛筆)
    57税込63特価
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    EMOTTは、Emotionの造語で、「自分の間性・感情に従って表現する」という意味をこめたブランドです。 EMOTTの3つの特長 (1)これまでにないデザインの新しいサインペン ラウンドスクエア形状 角がないから握りやすい 5Cアソートセットは軸と同じ白を基調とした軸スタンド付。インテリア等との親和性が高く生活に溶け込むデザイン。 (2)個性あふれる8つのカラーグループで構成される40色 NO.1NVIVID COLOR NO.2 PASSION COLOR NO.3 VINTAGE COLOR NO.4 ISLAND COLOR NO.5 CANDY COLOR NO.6 NATURE COLOR NO.7 FLORAL COLOR NO.8 RETRO COLOR 簡単にセンスのよいおしゃれな表現ができる、これまでにない5色の新しい組み合わせ。それぞれが独立した意味を持った5色の8つのカラーグループだから<今まで使ったことのない色の組み合わせ><今まで見つからなかった色の好み>が見つかる。 (3)新開発のペン先・インク 耐久性のあるペン先 ペン先がアウターに覆われているのでペン先がつぶれず描線幅が変わりません。 耐水性顔料インク 描線幅0.4mm
    シリーズEMOTT方式キャップ式線幅(mm)0.4色(本体)ホワイト
  • マッセモリー Savon Floral コスメステーション

    マッセモリー Savon Floral

    コスメステーション
    680税込748
    1個(50mL)
    当日出荷
    優しく香るシャボンフローラルの6種の香り。 オードトワレなので、さりげない香りのアピール! 普段使いや香水慣れしていない方にもピッタリ。 オンオフや気分によって使い分け、プチプラなので大人買いも!
    香りシャボンフローラル
  • ムラシゲ・スクーグ培地 ビタミン含 M519シリーズ PhytoTechnology Laboratories, LLC

    ムラシゲ・スクーグ培地 ビタミン含 M519シリーズ

    PhytoTechnology Laboratories, LLC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ムラシゲ・スクーグ培地(1962年)処方で、基本となる無機塩類を適正に混合した粉末培地です。 主要栄養素と微量栄養素、およびビタミンが含まれています。 蒸留水を加えるだけでムラシゲ・スクーグ培地用の無機塩類保存液が簡便に調製できます。
    仕様冷蔵その他(1リットルを準備するための粉末量)4.43g形態(物理的)固体保管温度(℃)2~6溶解性水に可溶組成硫酸アンモニウム:1650mg/L、ホウ酸:6.2mg/L、塩化カルシウム(無水):332.2mg/L、塩化コバルト6水和物:0.025mg/L、硫酸銅5水和物:0.025mg/L、エチレンジアミン四酢酸2ナトリウム2水和物:37.26mg/L、硫酸鉄7水和物:27.8mg/L、硫酸マグネシウム(無水):180.7mg/L、硫酸マンガン水和物:16.9mg/L、モリブデン酸(ナトリウム塩)2水和物:0.25mg/L、ヨウ化カリウム:0.83mg/L、硝酸カリウム:1900mg/L、リン酸カリウム・一塩基性:170mg/L、硫酸亜鉛7水和物:8.6mg/L、グリシン(遊離塩基):2mg/L、ミオイノシトール:100mg/L、ニコチン酸(遊離酸
  • ガンボーグB5基礎培地 G398シリーズ PhytoTechnology Laboratories, LLC

    ガンボーグB5基礎培地 G398シリーズ

    PhytoTechnology Laboratories, LLC
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    植物組織培養用培地として広く用いられているガンボーグB5培地(1968年)処方のうち、基本となる無機塩類を適正に混合した粉末培地です。 大豆細胞懸濁液の開始と増殖のために開発されました。
    仕様冷蔵その他(1リットルを準備するための粉末量)3.21g形態(物理的)固体保管温度(℃)2~6溶解性蒸留水に可溶組成硫酸アンモニウム:134mg/L、ホウ酸:3mg/L、塩化カルシウム(無水):113.24mg/L、塩化コバルト6水和物:0.025mg/L、硫酸銅5水和物:0.025mg/L、エチレンジアミン4酢酸2ナトリウム(2水和物):37.26mg/L、硫酸鉄7水和物:27.8mg/L、硫酸マグネシウム(無水):122.09mg/L、モリブデン酸(ナトリウム塩)2水和物:0.25mg/L、ヨウ化カリウム:0.75mg/L、硝酸カリウム:2500mg/L、無水リン酸2水素ナトリウム:150mg/L、硫酸亜鉛7水和物:2mg/L、ミオイノシトール:100mg/L、ニコチン酸(遊離酸):1mg/L、ピリドキシン塩酸塩:1mg/L、チアミン塩酸塩:10mg/L
  • 超快適SMARTCOLOR MyPalette Pink×Grayふつう20枚 ユニ・チャーム

    超快適SMARTCOLOR MyPalette Pink×Grayふつう20枚

    ユニ・チャーム
    859税込945
    1個(20枚)
    翌日出荷
    ノーズフィット無しでもスキマが少ない超軽量設計を実現!立体形状だから圧迫感少ない着け心地と、なじみやすいナチュラルカラーで日常使用に最適!しかもスリムやわらか耳かけで、耳が痛くなりにくく、ウイルス飛沫カットフィルタで、空気中のウイルス飛沫・花粉の侵入をしっかりブロックします。PM2.5にも安心。
    ピンク×グレーサイズふつうタイプ立体
  • MLCC 0402 Walsin Technology Corporation

    MLCC 0402

    Walsin Technology Corporation
    94税込103
    1袋(100個)ほか
    翌々日出荷
    仕様積層セラミックコンデンサ(MLCC)
  • MLCC 0201 Walsin Technology Corporation

    MLCC 0201

    Walsin Technology Corporation
    109税込120
    1袋(100個)ほか
    翌々日出荷
    仕様積層セラミックコンデンサ(MLCC)
  • CASE EVAPORATOR-LOW MAZDA(マツダ)

    CASE EVAPORATOR-LOW

    MAZDA(マツダ)
    779税込857
    1個
    翌々日出荷
  • MLCC 0805 Walsin Technology Corporation

    MLCC 0805

    Walsin Technology Corporation
    579税込637
    1袋(200個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様積層セラミックコンデンサ(MLCC)
  • MLCC 0603 Walsin Technology Corporation

    MLCC 0603

    Walsin Technology Corporation
    469税込516
    1袋(200個)ほか
    翌々日出荷
    仕様積層セラミックコンデンサ(MLCC)
  • RS PRO ヒューズブロック 15A, 250V RS PRO

    RS PRO ヒューズブロック 15A, 250V

    RS PRO
    66税込73
    1個
    翌々日出荷
    RS PRO Blade Fuse BlockThe RS PRO blade fuse block has a current rating of 15A and voltage rating of 250V. The material used for the block is tin-plated brass and is suitable for ATQ blade type fuse.Features and Benefits Dielectric Strength: AC 2000V min(60 Seconds) Flame Retardant Insulation Resistance: 100Mohm min(at 500VDC) Low Contact Resistance Low Cost Maximum operating range of 50℃ Tolerance is ±0.2Certifications UL 94 V-0 approved
    仕様ヒューズタイプ = ブレード定格電流 = 15A定格電圧 = 250V動作温度範囲 = Maximum of +50 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 結束バンド, 250mm x 4.8mm, ナチュラル, ナイロン 66 RS PRO

    RS PRO 結束バンド, 250mm x 4.8mm, ナチュラル, ナイロン 66

    RS PRO
    999税込1,099
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    RS PRO UV Resistant Cable Tie Introducing the range of RS PRO UV Resistant Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high UV exposure. The non-releasable locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the serrations on the cable time surface provide a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The serration on the cable ties and the high tensile strength of the nylon cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality PA66MP (Nylon 66) that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes Excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a pack of 100 and available in a wide range of sizes Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive industry Transportation Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY Gardening General maintenance Are these cable ties re-usable. No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too. Standards and Certifications: UL 94 V-2 RoHS Compliant
    仕様長さ250mm、幅4.8mm、色ナチュラル、材質ナイロン 66、タイプNon-Releasable、入数100、紫外線抵抗力なし、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、耐火性難燃性、引張強度215.8N、シリーズCV、最大バンドル直径68mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Raspberry Pi 5用PCIe-M.2 HAT Seeed Studio

    Raspberry Pi 5用PCIe-M.2 HAT

    Seeed Studio
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    Raspberry Pi 5用に設計されたPCIeからM.2へのハット Raspberry Pi 5のPCIeコネクタに接続し、M.2対応デバイスを使用するための拡張ボードです。PCIe Gen2×1およびPCIe Gen3×1に対応し、NVMe SSDやHailo8/8L NPU AIアクセラレータ、Google Coral AIアクセラレータを使用することができます。M.2ボードサイズは、2230/2242/2260/2280が使用できます。 ・PCIe Gen2×1およびPCIe Gen3×1をサポート ・ポゴピンから電源供給を追加することにより、安定した高速接続を確保 ・複数のサイズ(2230/2242/2260/2280)をサポート ・microSDカードを妨げないS字型FPCケーブルを採用 ・バックマウント設計
    電源5V/2A(最大2A : ポゴピン1A+PCIeコネクタ1A)適合サイズ【M.2】2230/2242/2260/2280速度【PCIe速度】PCIe Gen2.0×1、PCIe Gen3.0×1
  • (8011)TRAY,FLOOR ミツビシ

    (8011)TRAY,FLOOR

    ミツビシ
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
  • (MQ51)BRACE,FLOOR ミツビシ

    (MQ51)BRACE,FLOOR

    ミツビシ
    889税込978
    1個
    3日以内出荷
  • (66447)BRACE,FRAME FLOOR トヨタ

    (66447)BRACE,FRAME FLOOR

    トヨタ
    789税込868
    1個
    3日以内出荷
  • (69753)BELLCRANK, DOOR LOCK トヨタ

    (69753)BELLCRANK, DOOR LOCK

    トヨタ
    789税込868
    1個
    3日以内出荷
  • (57695)BRACKET, RR FLOOR トヨタ

    (57695)BRACKET, RR FLOOR

    トヨタ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
  • (58318)BRACKET, RR FLOOR トヨタ

    (58318)BRACKET, RR FLOOR

    トヨタ
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
  • (58331)BRACKET, RR FLOOR トヨタ

    (58331)BRACKET, RR FLOOR

    トヨタ
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
  • (57695)BRACKET, RR FLOOR トヨタ

    (57695)BRACKET, RR FLOOR

    トヨタ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
  • IC VOICEBAND CODEC 3V 1CH 20SSOP Nuvoton Technology Corporation

    IC VOICEBAND CODEC 3V 1CH 20SSOP

    Nuvoton Technology Corporation
    569税込626
    1個
    3日以内出荷
    3V駆動のシングル13ビットリニアPCMコーデック
    その他【DAC数/ADC数】1/1、【パッケージ/ピン】20-SSOPタイプPCM電源電圧【動作】2.7V~5.25V周波数【マスタークロック】256kHz、512kHz、1536kHz、1544kHz、2048kHz、2560kHz、4096kHz、4800kHzインターフェース【データ】PCM オーディオインタフェース解像度13ビット動作温度範囲(℃)-40~85
  • HOSE RADIATOR LOW ホンダ

    HOSE RADIATOR LOW

    ホンダ
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
  • STAY,RADIATOR LOW ホンダ

    STAY,RADIATOR LOW

    ホンダ
    659税込725
    1個
    4日以内出荷
  • BRKT,RADIATOR LOW ホンダ

    BRKT,RADIATOR LOW

    ホンダ
    669税込736
    1個
    4日以内出荷
  • PIPE,RADIATOR LOW ホンダ

    PIPE,RADIATOR LOW

    ホンダ
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
  • MOUNT,RADIATOR LO ホンダ

    MOUNT,RADIATOR LO

    ホンダ
    309税込340
    1個
    4日以内出荷
  • HOSE,RADIATOR LOW ホンダ

    HOSE,RADIATOR LOW

    ホンダ
    809税込890
    1個
    4日以内出荷
  • GUARD,RADIATOR LO ホンダ

    GUARD,RADIATOR LO

    ホンダ
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷