カテゴリ
- パソコン/周辺機器(14)
- 制御機器(6)
- 自転車部品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 介護用品(2)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「loug」の検索結果

積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥8,998~税込¥9,898~1個ほか3日以内出荷から73日以内出荷取付直付けタイプ規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応。保護構造IP65(正方向取付時)定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上引出し線長さ(mm)1300引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22音圧レベル(dB)最大85(1m前方)音色ブザー付き突入電流ブザー100mA
積層式LED表示灯 Φ40 LOUGシリーズ 直付 AC/DC24V
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個ほか当日出荷から103日以内出荷表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。 1各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。 視認性がよく設置範囲が広がるロングボディタイプもあります。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。 耐振動性70m/s2(7.1G)(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。 保護特性IP54~IP65(正方向取付け時)です。取付直付けタイプ規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。保護構造IP65(正方向取付時)定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ信号線接点容量電源電圧以上25mA以上引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22動作点灯音色ブザー無し
積層式LED表示灯 Φ40 LOUGシリーズ(ブザー付き) 直付
シュナイダーエレクトリック¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から11日以内出荷Φ40、直付け、ブザー付き、アローブランド積層式LED表示灯LOUGシリーズ。表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。ブザーは最大音量85dBです。(外部音量調節ダイヤルにて最小70dB~最大85dBまで調節可能)。NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。保護特性IP65(正方向取付け時)です。外形寸法(mm)Φ 40耐電圧0.8 kV引出し線長さ(mm)1300取付径(Φmm)30音色ブザー定格制御電源電圧(V)AC/DC 24
Galaxy S23 耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Tough」クリア
LEPLUS NEXT¥999税込¥1,0991個当日出荷【耐衝撃】 硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい材質TPU
光メディアコンバータ
サンワサプライ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷ノイズの影響を全く受けることなく、ネットワーク間をギガビットで最大550mまで延長することができます。RJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とLCポート(光ファイバケーブル用ポート)を搭載し、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tを1000BASE-SXに統合できます。RJ-45ポートはオートネゴシエーション機能搭載、フルデュプレックス対応、フロー制御機能搭載、Auto-MDI/MDI-X対応です。LLF(Link Loss Forwarding)機能、LFP(Link Fault Pass-Through)機能を搭載しています。ジャンボフレーム機能対応しています。仕様パケット転送能力:1,488,000pps/1000Mbps 最大フレーム長:9.6Kbytes 重量:240g 認定:FCCClassBCEClassA付属品ACアダプタ(DC5V/2A)、保護キャップ寸法(mm)W74×D102×H22規格IIEEE802.310BASE-TIEEE802.3ab1000BASE-TIEEE802.3u100BASE-TXIEEE802.3z1000BASE-XIEEE802.3xFlowControl使用環境温度範囲/0~45℃湿度範囲/10~90%適合ケーブルカテゴリ5e以上LANケーブル(1000BASE-T)50/125μm、62.5/125μmマルチモード光ファイバケーブル(1000BASE-SX)コネクタRJ-45ポート×1LCコネクタポート×2RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバモード/マルチモード伝送速度/1000Mbps伝送方式/全二重方式最大伝送距離/最大延長550m/50μm、220m/62.5μm(MM850nm)最小TXパワー/-9.5dB最大TXパワー/-4dBm最大RX受信感度/-23dBmパワーバジェット/13.5dBm
光メディアコンバータ
サンワサプライ¥39,980税込¥43,9781個当日出荷ノイズの影響を全く受けることなく、ネットワーク間をギガビットで10kmまで延長することができます。RJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とLCポート(光ファイバケーブル用ポート)を搭載し、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tを1000BASE-LXに統合できます。RJ-45ポートはオートネゴシエーション機能搭載、フルデュプレックス対応、フロー制御機能搭載、Auto-MDI/MDI-X対応です。LLF(Link Loss Forwarding)機能、LFP(Link Fault Pass-Through)機能を搭載しています。ジャンボフレーム機能対応しています。仕様パケット転送能力:1,488,000pps/1000Mbps 最大フレーム長:9.6Kbytes 重量:240g 認定:FCCClassBCEClassA付属品ACアダプタ(DC5V/2A)、保護キャップ寸法(mm)W74×D102×H22規格IIEEE802.310BASE-TIEEE802.3ab1000BASE-TIEEE802.3u100BASE-TXIEEE802.3z1000BASE-XIEEE802.3xFlowControl使用環境温度範囲/0~45℃湿度範囲/10~90%適合ケーブルカテゴリ5e以上LANケーブル(1000BASE-T)9/125μmシングルモード光ファイバケーブル(1000BASE-LX)コネクタRJ-45ポート×1LCコネクタポート×2RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバモード/シングルモード1310nm伝送速度/1000Mbps伝送方式/全二重方式最大伝送距離/最大延長10km(SM1310nm)最小TXパワー/-9.5dBm最大TXパワー/-3dBm最大RX受信感度/-20dBmパワーバジェット/10.5dBm
光メディアコンバータ
サンワサプライ¥39,980税込¥43,9781個欠品中PoE(PSE)対応のRJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とSFPポートを搭載し、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tを1000BASE-SX/LXネットワークに統合できます。 。10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、1000BASE-SX/LXに対応します。RJ-45ポートはPoE(PSE※最大30W)対応、オートネゴシエーション対応、フルデュプレックス 対応、フロー制御機能搭載、Auto-MDI/MDI-X対応です。 。SFPポートはマルチモード、シングルモード両対応です。 。LLF(Link Lost Forwarding)・LFP(Link Fault Pass Through)機能を搭載しています。 。接続状況が一目でわかるLEDを搭載しています。コネクタ形状RJ-45コネクタ×1、SFPポート×1規格IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE802.3x、IEEE 802.3at PoE+ポートRJ-45:10BASE-T・100BASE-TX・1000BASE-T・IEEE 802.3at(PoE+)適合モジュールSFPポート対応:MMF(850nm、220/550m)、SMF(1310nm、10/30km)、SMF(1550nm、50/70/110km)、WDM(BiDirectional TX 1310nm/RX 1550nm、10/20/40/60km)、WDM(BiDirectional TX 1550nm/RX 1310nm、10/20/40/60km)モジュール対応SFP:LAN-SFPD-SX、LAN-SFPD-LX寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×104×22.5質量(g)210付属品ACアダプタ(DC54V/0.92A・最大36W)
光メディアコンバータ
サンワサプライ¥49,980税込¥54,9781個当日出荷RJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とSCポート(光ファイバケーブル用ポート)を搭載し、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tを1000BASE-SXに統合可能な、スイッチタイプ(ブリッジタイプ)の光メディアコンバータです。ノイズの影響を全く受けることなく、ネットワーク間をギガビットで最大550mまで延長することができます。RJ-45ポートはオートネゴシエーション機能搭載、フルデュプレックス対応、フロー制御機能搭載、Auto-MDI/MDI-X対応です。LLF(Link Loss Forwarding)機能、LFP(Link Fault Pass-Through)機能を搭載しています。ジャンボフレーム機能対応しています。仕様インターフェース規格:IIEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab( 1000BASE-T)、IEEE 802.3z( 1000BASE-X)、IEEE802.3x(Flow Control)、パケット転送能力:1,488,000pps/1000Mbps、最大フレーム長:9.6K、重量:206g、認定:FCC Class A、CE Class A付属品ACアダプタ(DC5V/2A)サイズW75×D101.5×H22.5mmタイプスイッチタイプ(ブリッジタイプ)規格IIEEE802.3 10BASE-TIEEE802.3ab 1000BASE-TIEEE802.3u 100BASE-TXIEEE 802.3z 1000BASE-XIEEE802.3x Flow Controlコネクタ形状RJ-45コネクタ×1-SCコネクタ×2SCコネクタ(デュプレックス)対応使用環境温度範囲/0~50℃、湿度範囲/10~90%適合ケーブルカテゴリ5e以上LANケーブル(1000BASE-T) 50/125μm、62.5/125μmマルチモード光ファイバケーブル(1000BASE-SX)コネクタRJ-45ポート×1 LCコネクタポート×2データ転送速度1000Mbps/全二重RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバモード/マルチモード、伝送速度/1000Mbps、伝送方式/全二重方式、最大伝送距離/最大延長550m/50μ、220m/62.5μ(MM850nm)、最小TXパワー/-9.5dB、最大TXパワー/-4dBm、最大RX受信感度/-18dBm、パワーバジェット/8.5dBm
AirPods Pro 第2世代 (2022) ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 フタ開閉ロック機能
エレコム¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷落下時に本体の飛び出しを防ぐロック機能付き!強じんな耐久性としなやかな弾力性を合わせ持つ、軽く、衝撃に強いAirPods Pro (第2世代)用TOUGH SLIM Lockケースです。セット内容ケース本体×1、カラビナ×1、両面テープ
Galaxy S23 Ultra 耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Tough」 クリア
LEPLUS NEXT¥899税込¥9891個4日以内出荷【耐衝撃】 硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい
Galaxy S24 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Tough」 クリア TPU
LEPLUS NEXT¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷【耐衝撃】。硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース。角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載。柔軟性があり着脱が簡単。ボタンやカメラレンズを保護する精密設計。マイクロドット加工で端末に張り付きにくい材質TPU+PC色クリア質量(g)28(本体)/69(パッケージ込)タイプケース対応機種Galaxy S24 SC-51E/SCG25/SM-S921特性耐傷・耐衝撃
Galaxy A55 5G 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Tough」 ストラップホール付 TPU
LEPLUS NEXT¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷【耐衝撃】 硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載材質TPU+PC色クリア質量(g)35(本体)/80(パッケージ込)タイプケース対応機種Galaxy A55 5G SC-53E/SCG27/SM-A556E特性耐傷・耐衝撃
iPhone 14 Pro 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Tough」 クリア ストラップホール付
LEPLUS NEXT¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷【耐衝撃】硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載材質ハイブリッドケース色クリアタイプケース型対応機種iPhone 14 Pro特性耐衝撃・耐傷・ストラップホール付
Galaxy S24 Ultra 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Tough」 クリア TPU
LEPLUS NEXT¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷【耐衝撃】。硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース。角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載。柔軟性があり着脱が簡単。ボタンやカメラレンズを保護する精密設計。マイクロドット加工で端末に張り付きにくい材質TPU+PC色クリア質量(g)34(本体)/75(パッケージ込)タイプケース対応機種Galaxy S24 Ultra SC-52E/SCG26/SM-S928特性耐傷・耐衝撃![[PriQ] Galaxy S23 Ultra 耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Tough」 クリア PriQ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28602159-240612-02.jpg)
[PriQ] Galaxy S23 Ultra 耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Tough」 クリア
PriQ¥899税込¥9891個4日以内出荷【耐衝撃】柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい色クリアタイプケース型対応機種Galaxy S23 Ultra SC-52D/SCG20特性柔軟性
Google Pixel 9 Pro XL 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Tough」 クリア TPU
LEPLUS NEXT¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷【耐衝撃】 硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/スピーカー・ボタン周囲を保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい材質TPU+PC色クリア質量(g)33タイプケース型対応機種Google Pixel 9 Pro XL特性耐衝撃/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/スピーカー・ボタン周囲を保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい
Google Pixel 9/ Google Pixel 9 Pro 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Tough」 クリア TPU
LEPLUS NEXT¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷【耐衝撃】 硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい材質TPU+PC色クリア質量(g)30タイプケース型対応機種Google Pixel 9/9 Pro特性耐衝撃/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい
HEARTGREEN HM-2439 Air through Polo 半袖ポロシャツ(男女共用)
カーシーカシマ¥7,398~税込¥8,138~1枚4日以内出荷自然をイメージさせる衿端の編み立てカラーと、深めの前立てがポイント。編み立て分量を少なくする事ですっきり見えるよう、衿のデザインにこだわりました。前立ての絶妙なバランスはどんな体形の方でもすっきりとおしゃれに着こなせ、また、ホワイトの配色ボタンが爽やかな印象です。男女共用で男性にも女性にも合うようWマスターパターンを使用しています。 動きやすさを追求した介護職向けARM360° 左胸 ポケット 両脇 動きやすいスリット 男女共用、男性にも女性にも合うWマスターパターンシリーズAir through Polo素材吸汗、速乾、ストレッチ、防透、ARM360°、工業洗濯、タンブラー乾燥可能性別男女兼用
HEARTGREEN HM-2449 Air through Polo long 半袖プルオーバー(男女共用)
カーシーカシマ¥8,398~税込¥9,238~1着4日以内出荷オシャレな衿の濃色切替えが全体を引き締めた、きちんと感たっぷりの介護のプロを印象づけるポロシャツ。腰ポケットは脇線から後ろまでつながる大容量サイズ、使いやすさにもこだわりました。少し長めの着丈は、女性はもちろん男性も着用できる長過ぎない着丈バランスです。男女共用で男性にも女性にも合うようWマスターパターンを使用しています。 左脇 大容量ポケット 男女共用、男性にも女性にも合うWマスターパターン 自然をテーマに名づけた親しみやすくユニークなカラー。 誰もが知っている、誰からも親しまれるモチーフを名前に取り入れた、ナチュラル感のあるやさしいカラーがそろっています。 大容量で丈夫な腰ポケット。 後ろ側までまわりこむ大容量の腰ポケットつき。ポケット口を斜めにするなど使いやすさにもこだわりました。補強仕様なので、丈夫で安心して使えます。 衿&ボタンのアクセント。 衿の濃色切り替えと、それぞれの生地色に合わせて選んだボタンが、シンプルなデザインを引き立てます。 着脱がラクラク。 前立てを長めにすることで、脱ぎ着がスムーズに。シリーズAir through Polo素材吸汗、速乾、ストレッチ、防汚、工業洗濯性別男女兼用
SR199 Deeming super Long&tough 耐摩耗タイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)¥1,688~税込¥1,857~1セットほか5日以内出荷から11日以内出荷トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。規格W/O標準空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45
SR199 Deeming super Long&tough 耐摩耗
SHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本7日以内出荷から9日以内出荷トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。 同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。 通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。タイプW/O標準空気圧300kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]
RANGER TCS (レンジャー TCS)
WTB(ダブルティービー)¥11,980税込¥13,1781本欠品中<コンディション> Dry to Wet Hardpack to Loam <テクノロジー> Exposed outer lugs Suppotive centerline tread pattern用途トレイル、オールマウンテン、バイクパッキング仕様サイドプロテクト:Slash Guard 2色ブラックサイズ27.5×2.8ケーシングLightWeightコンパウンドFast RollingビードTCS
サイドフロー型CPUクーラー
サイズ¥3,098税込¥3,4081個6日以内出荷6mm径ヒートパイプを4本採用した120mmサイドフローCPUクーラーです。 従来モデルの基本設計を踏襲しつつ、ベースプレート周辺の構造に微調整を加えることで、最新のCPUに最適化です。 ヒートシンクは、従来モデルの基本設計を踏襲しつつ、ベースプレート周辺の構造に微調整を加えることで、最新のCPUに最適化します。 全高155mmの設計により、取り扱い易さとより多くのPCケースとの互換性を実現しました。 54mmと幅の狭い「ナロータイプフィン」により、大型ヒートスプレッダ搭載メモリとの干渉を回避します。 放熱フィンを後方にずらす「オフセット設計」で、ファンマウント位置とメモリスロットの空間的な重なりを回避します。 ベースプレートも中心からのオフセットにより、VGAカードとの物理干渉の可能性を低減します。 M.A.P.S(Multiple Airflow Pass-through Structure)ナロータイプフィン構造と2枚の形状の異なるフィンの組み合わせにより、ファンの風を効率良く吸い込むフィン設計です。 PCケース内にハイエアフローを生み出します。 0.4mm厚のフィンにより、ヒートシンクの剛性が向上します。 低回転~高回転まで、どの回転数にも最適な冷却性能を発揮するヒートシンク設計です。 厚みのある銅製受熱ベースプレートが現行のCPUに合わせて最適化。CPUの発熱を確実に吸い上げます。 酸化を防止し、高級感溢れるニッケルメッキ処理されたヒートパイプです。 クーラー搭載用に特化した静圧重視の設計によりパフォーマンスが向上した「WONDER TORNADO 120 PWM」が付属します。 防振ラバーがファンの振動を吸収するため、防振性にも優れています。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。仕様【搭載ヒートパイプ】Φ6mm 4本(ニッケルメッキ処理済み)付属品リテンションキット、ファンクリップ2組、袋入りグリス、図解入り多言語マニュアル(日本語含む)寸法(mm)【搭載ファン】120×120×26質量(g)771(付属ファン含む)回転数(min-1[r.p.m])350(±200)~2000(±10%)最大静圧(mmH2O)0.05~2.45 (0.49~24.03Pa)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134×155(±1)×80 (※奥行きは付属ファン含む、幅はファンクリップの突起も含む)接続PWM 4ピン適合ソケット【AMD】AM5/AM4【INTEL】1851/1700/1200/115XRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)7.68~60.29標準ノイズ(dB)3.0~28.88 A
passthrough terminal block - 2.5mm24A
シュナイダーエレクトリック¥18,980税込¥20,8781袋(50個)7日以内出荷仕様DINレール端子台(ヒューズ無し)RoHS指令(10物質対応)対応
Feed-through terminal block - UT 6 BK
フエニックス・コンタクト¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷仕様シリーズ = UT 6 BK極数 = 2取り付けタイプ = DINレールマウント定格電流 = 41A端子方法 = スクリューケーブルサイズ = 24 → 8 AWG素材 = ポリアミド定格電圧 = 1 kVRoHS指令(10物質対応)対応
GK-834 PROTEC WINTER GLOVE
コミネ¥5,898税込¥6,4881双7日以内出荷アウトドアスタイルにライディングのための機能を盛り込んだソフトシェルパーカ。 安心のハードプロテクター、取り外し可能フードと、機能も充実。保温インナーの着脱とベンチレーションの開閉で3シーズン使用可能。 Camouflageカラーにも4XL、5XLBサイズを追加 ・Casual style of softshell parka yet hard protectors at the key areas are included・Removable insulation liner and vents offer longer use through the seasons色P-NV
JK-579 SOFTSHELL WINTER PARKA IFU
コミネ¥23,980税込¥26,3781着7日以内出荷アウトドアスタイルにライディングのための機能を盛り込んだソフトシェルパーカ。 安心のハードプロテクター、取り外し可能フードと、機能も充実。保温インナーの着脱とベンチレーションの開閉で3シーズン使用可能。 Camouflageカラーにも4XL、5XLBサイズを追加 ・Casual style of softshell parka yet hard protectors at the key areas are included・Removable insulation liner and vents offer longer use through the seasons
原子物理学 原著第2版
共立出版¥8,000税込¥8,8001冊10日以内出荷本書は,実に多彩かつユニークなトピックが取り上げられている。特に,磁気センサや電気双極子モーメントといった素粒子や固体物理学に共通した重要な問題も含まれている点はユニークである。実験科学者によって書かれていることもあり,多くのイラストを交えながら解説されているため,単なる式の羅列からなる専門性の高い教科書に比べると初学者でも理解しやすい内容となっている。すでに一度原子物理学を学んだ読者でも,より直観的な理解を深めることができるだろう。また,全体を通して,問題提起―ヒント―解答という独特の形式で構成されているため,読者は常に問題意識と知的好奇心を維持して読み進めることができるだろう。 [原著:Atomic Physics: An Exploration through Problems and Solutions 2nd. Ed.]ジャンル物理学分類専門判型A5ページ数512著者名ドミトリ・ブドゥカー デレック・F.キンボル ディビッド・P.デミル初版年月2019/03



















![[PriQ] Galaxy S23 Ultra 耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Tough」 クリア PriQ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28602159-240612-02.jpg)