カテゴリ
- 制御機器(2)
- 機構部品(1)
- 介護用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「lp-0k」の検索結果

LP-K 換気扇付ルーバー
日東工業¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から4日以内出荷付属品取付ねじ取扱説明書材質リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製換気扇フレーム:アルミダイキャスト製使用温度(℃)-10~+70定格周波数(Hz)50/60入力端子リード線(1m)材質(ルーバー)AES樹脂製
LP-K 換気扇付丸形ルーバー
日東工業¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から4日以内出荷付属品取付ねじ取扱説明書材質リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製換気扇フレーム:アルミダイキャスト製使用温度(℃)-10~+70定格周波数(Hz)50/60入力端子リード線(1m)材質(ルーバー)AES樹脂製
Intuos 筆圧ペン
wacom(ワコム)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷Intuos Draw (CTL-490)、Intuos Art (CTH-490/CTH-690)、Intuos Comic (CTH-490/CTH-690)、Intuos Photo (CTH-490)、One by Wacom(CTL-672)専用のペンです。
フリーストップ機構付ステー
LAMP(スガツネ工業)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から3日以内出荷開き角度内のどの位置でも止まるフリーストップ機構付です。付属の六角棒スパナでトルクの調整ができます。取付座を組み替えると、左右兼用で使えます。取付座を先に取り付けてから本体をワンタッチで取り付けできるため、施工が簡単です。開き角度は本品をキャビネットに取り付ける位置によって75°、90°、105°から設定できます。付属品六角棒スパナ(呼び5)材質亜鉛合金仕上ニッケルめっきステー種類トルクステー
リフレケアmini りんご風味 30g×20本
雪印ビーンスターク¥21,980税込¥24,1781本4日以内出荷有効成分ヒノキチオールが歯周病・歯肉炎・虫歯を予防材質成分:溶剤:精製水/湿潤剤:濃グリセリン、プロピレングリコール、ヒアルロン酸ナトリウム(2)/甘味剤:キシリトール/可溶剤:ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油/粘結剤/ポリアクリル酸ナトリウム、カラギーナン/保存剤:安息香酸ナトリウム/安定剤:エデト酸二ナトリウム/pH調整剤:リン酸水素二ナトリウム、クエン酸/香味剤:香料(アップルフレーバータイプ)/有効成分:ヒノキチオール、グリチルリチン酸ジカリウム