カテゴリ
- 制御機器(167)
- 空調・照明・電設資材(103)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(78)
- パソコン/周辺機器(68)
- 事務用品(51)
- 家電(48)
- オフィス家具(47)
- 作業工具(46)
- メカニカル部品(40)
- 機構部品(27)
- 配管・水廻り設備部材(25)
- 農業機械(24)
- 溶接用品(23)
- 建築金物(21)
- 印刷用紙/インク/印刷機(20)
- 学童・教育用品(20)
- 自動車補修部品(19)
- 店舗什器・備品(18)
- 電気材料(18)
- 研磨材(17)
- 厨房用品(15)
- 測定用品(15)
- フォークリフト・産機・建機用品(15)
- 物流用品(12)
- 塗装・養生・内装用品(12)
- 切削工具(10)
- 農具(10)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 電動工具(9)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- バイク部品(6)
- 整備工具・収納(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 接着剤・補修材(4)
- 清掃用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 安全用品(4)
- 鈑金・塗装(4)
- カー用品(4)
- 縫製用品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 防犯用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 農業・園芸資材(3)
- テープ(2)
- 安全標識(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 住設機器(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- 完成車(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- カナフジ電工(64)
- コガネイ(59)
- 東芝(32)
- オカムラ(岡村製作所)(32)
- ミエラセン(23)
- 多摩電子(23)
- Canon(22)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- イマオコーポレーション(16)
- 日東工業(16)
- NTN(エヌティーエヌ)(14)
- 阪口製作所(14)
- CKD(13)
- ナカバヤシ(13)
- エスコ(12)
- バローベ(11)
- メディアカバーマーケット(11)
- 富士電機(10)
- レイメイ藤井(10)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「lp-1」の検索結果
![リトルブラケット LP-1S ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55778135-170323-04.jpg)
リトルブラケット LP-1S
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥239税込¥2631個5日以内出荷のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 腕金具のアップ角度なし用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具(相手パイプにRN加工が必要)材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0t色クロームRoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ LP01シリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(27件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷軽快な操作感のディンプルボタン採用。単胴系でロングストローク軽快な操作感。UL規格、C-UL認定品。フラックスの侵入をシャットアウト。ボタンのいたずら防止。はんだ・タブ兼用端子。色黒種類非照光式規格UL、C-UL接点構成切替接点(C接点)ボタン形状丸端子形状はんだ耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)動作方式モメンタリ耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(DC2~4V 100mAにて)操作操作量:約3mm接点材質銀機械的開閉耐久性500000回以上電気的開閉耐久性50000回以上機能動作ON-色(本体)黒適合パネル厚さ(mm)2 ~ 6.5パネル取付方式ねじ取付最大取付パネル厚(mm)2~6.5電流容量(AC/DC共通)3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
ラインプレート LP-01
嵯峨電機工業¥16,980~税込¥18,678~1個ほか4日以内出荷目視検査用ラインプレート。模様を車体などの表面に投影させることにより、凹みや歪みなどをチェックすることができます。模様は、縞・格子の2種類。各1枚ずつのセットもあります。着脱に工具などは不要で、簡単に行えます。用途車のボディにできたキズや凹みの検査に寸法(Φmm)196
LP1K0910BD3
シュナイダーエレクトリック¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様●製品群:TeSys●過電圧カテゴリー:III質量(kg)0.225取付支持形式Plate、レール規格EN/IEC 60947-4-1、EN/IEC 60947-5-1、UL 60947-4-1、UL 60947-5-1、CSA C22.2 No 60947-4-1、CSA C22.2 No 60947-5-1、GB/T 14048.4接点構成3NO定格絶縁電圧(V)Power circuit: 600 conforming to UL 508、Power circuit: 690 conforming to IEC 60947-4-1、Signalling circuit: 690 conforming to IEC 60947-4-1、Signalling circuit: 690 conforming to IEC 60947-5-1、Signalling circuit: 600 conforming to UL 508、Power circuit: 600 conforming to CSA C22.2 No 14、Signalling circuit: 600 conforming to CSA C22.2 No 14定格電流(A)9A(at<60℃)at<=440VAC AC-3 for power circuit、9A(at<60℃)at<=440VAC AC-3e for power circuit、20A(at<60℃)at<=690VAC AC-1 for power circuit保護等級IP2X補助接点1NO絶縁抵抗(MΩ)>10 for signalling circuit難燃性V1従い UL 94、Requirement 2 conforming to NF F 16-101、Requirement 2 conforming to NF F 16-102電極(P)3接続端子screw clamp terminalsモーター容量(kW)2.2 at 220~230VAC 50/60Hz AC-3、4 at 380~415VAC 50/60Hz AC-3、4 at 440/690VAC 50/60Hz AC-3、2.2 at 220~230VAC 50/60Hz AC-3e、4 at 380~415VAC 50/60Hz AC-3e、4 at 440/690VAC 50/60Hz AC-3e、2.2 at 220~230VAC 50/60Hz AC-4、4 at 380~415VAC 50/60Hz AC-4、4 at 440/690VAC 50/60Hz AC-4機械的耐久性10百万サイクル電気的耐久性1.3Mcycles 9A AC-3 at Ue<=440V、1.3Mcycles 9A AC-3e at Ue<=440V、0.16Mcycles 20A AC-1 at Ue<=690V、0.02Mcycles 54A AC-4 at Ue<=440V標高(m)2000 without derating定格インパルス耐電圧(kV)8定格遮断容量(A)110 at 220~230V conforming to IEC 60947、110 at 380~400V conforming to IEC 60947、110 at 415V conforming to IEC 60947、110 at 440V conforming to IEC 60947、80 at 500V conforming to IEC 60947、70 at 660~690V conforming to IEC 60947動作時間(ms)30~40 coil energisation and NO closing、10 coil de-energisation and NO openingコイルBuilt-in bidirectional peak limiting diode suppressor周囲温度(℃)動作:-25~50、保存-50~80開放熱電流(A)20(at 60℃)for power circuit/10(at 50℃)for signalling circuit動作回数(回)最大3600/h寸法(高さ×幅×奥行)(mm)58×45×57RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CB Scheme、CCC、UL、CSA、EAC、CE、UKCA製品分類区分ContactorアプリケーションMotor control、Resistive load定格使用電圧(V)Power circuit:<=690AC <=400Hz、Signalling circuit:<=690AC <=400Hz放熱量(W)1.3スイッチング電流(mA)最小5 for signalling circuitスイッチング電圧(V)最小17 for signalling circuit抵抗(mΩ)3-Ith 20A 50Hz for power circuit(平均)制御回路電圧(V)24DCデバイスLP1K
ステンレスフロアクリーナー LP1
中部高圧ホース¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷3個のノズルで水の飛び散りが無く広幅で床面を洗えます。固定車輪により前後に動かせます。接続1/4オネジ
中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(25件のレビュー)¥299~税込¥329~1パック(10個)当日出荷挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0寸法B(mm)24.6定格電圧(V)MAX300 AC・DC定格電流(A)MAX10 AC・DC仕様RoHS対応品材質ナイロン6・UL94V-0色白使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052耐電圧AC 1500V・1分間電線抱合範囲AWG(#)26~16絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下
セロテープ小巻エルパックエス
ニチバン¥1,098~税込¥1,208~1個(5巻)当日出荷封筒などの封かん、包装作業に。メモなどの仮止め、ポスター貼りに。手で切れますが、テープカッターを使用するとさらによく切れます。長年愛されている信頼のブランドです。セロテープは天然素材で作られています。静電気の発生が少なく、紙を吸い上げにくくなっているので、作業がしやすいです。小巻タイプなのに長さ20m!従来品と比べると1巻あたりのお値段も約2/3とリーズナブルです。環境と安全に配慮し、ブリキカッターは封入しておりません。セロテープ小巻カッターつき、収納カッターつき、どうぶつカッターの詰め替えには使用できません。バイオマスマーク認定商品(認定番号:050236)。セロハンは天然素材、巻心は再生紙セロハンは天然素材、巻心は再生紙セロテープ小巻の20m巻き仕様。従来品と比べて1巻当たりがリーズナブル。オフィスや学校など大量にお使いいただく場合に便利です。厚さ(mm)【基材】0.05【総厚】0.05テープ長さ(m)20テープ地色クリアテープ種類小巻入数5巻入手切れ性手で切れる
ケアリーヴ パワー&フィット
ニチバン(5件のレビュー)¥410~税込¥451~1個(14枚)ほか当日出荷水仕事でもはがれにくい。(高密度ウレタン不織布の約10倍の強度)。白くふやけにくい。(通気性と速乾性に優れ、ムレにくい)。優れたフィット感。(伸縮繊維が肌の動きにぴったりフィット)。高い耐久性。丈夫なストレッチ布(パワーネット)採用!材質ストレッチ布テープ機能防水医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131320医薬品医療機器等法一般医療機器
CCマルチカード CC-LP01
中川製作所¥4,198税込¥4,6181箱(100枚)7日以内出荷ミシン跡のギザギザが残らないクリアカット名刺用紙 A4に名刺サイズ(55mm×91mm)のカードを10面付けした名刺用紙。 名刺カッターが不要で、名刺の作成に大変便利です。 プリントして手ではがすだけで名刺を作れる専用紙、カードのエッジにミシン目の跡が残らない特殊加工となり、名刺以外の表現の幅が広がる裏面プリント対応外注に比べ、コストやロスを削減、リードタイムを短縮色ホワイトラベルサイズ(mm)91×55シートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応
窓ガラス&鏡用クリーナー厚手
服部製紙(4件のレビュー)¥149税込¥1641パック(12枚)当日出荷窓ガラスや鏡のお掃除に。 水を電気分解して得られるアルカリ電解水を使用しております。 アルカリ電解水の働きで汚れをしっかり落とします。 厚手のシートだから1枚でしっかりお掃除できます。 発酵エタノール配合で衛生的。 ベタつきがなく、すっきりとした拭きあがり。使用場所窓ガラス、鏡タイプウェット
靴のまま履ける抗菌スリッパ
キングジム(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981組当日出荷表生地は抗菌のPVCを使用しているため、細菌の増殖を抑えて清潔に保ちます。 足を入れる部分は、甲がつぶれにくい吊り込みタイプを採用。サッと足が入るので履きやすい! 底面は滑りにくい凹凸パターンを採用したゴム付きなので、トイレなどの滑りやすい場所でも安心して使えます。材質表地:抗菌PVC / 裏地:不織布 / 底板:EVA(ゴム付)靴タイプスリッパ
LOOPパワーショット
シュアラスター(15件のレビュー)¥799~税込¥879~1本(80mL)ほか当日出荷燃焼室・インジェクター・吸気バルブに付着した汚れを除去・燃焼効率の向上。潤滑保護コーテイング成分配合。用途燃料タンクに入れるだけの燃料系パワーUPクリーナーです。主な用途燃焼室クリーナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
エル・ポンプ
センタック¥1,798税込¥1,9781個当日出荷お風呂のお湯で節水・洗濯が可能。汲み上げ用のホースは別売です。別途内径1.5cmのホースが必要となります。毎日に近い形で行う洗濯作業をちょっとでもエコにできる商品です。用途お風呂の汲み上げにご使用下さい。仕様感電防止対策回路採用:電源器の高電圧側を絶縁処理し、万一電源器を水中に落とした時電流の漏れを抑えています。色ホワイト区分新品質量(g)約600長さ(m)ポンプホース:3、電源コード:1消費電力(W)15吐出量(L/min)揚程0mの場合:約13、揚程1mの場合:約10 ※揚程1mのとき洗濯機(40リットル)に約4.5分で汲み上げます。主材質本体:ポリプロピレン、ホース:EVA
WLP 丸形防水ルーバー
日東工業¥11,980~税込¥13,178~1セット(2個)当日出荷から翌日出荷材質PBT+PC樹脂製付属品取扱説明書セット内容2コ入タイプフィルタ付(フィルタ:ポリエステル製)保護等級IP55設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)80
クリッパー(一般事務用)
タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷特殊フッ素コーティングにより、粘着テープが刃にベタつきません。用途一般事務用。刃部加工フッ素コート繰り返し・詰め替え対応
軽量伸縮高枝切鋏2段
千吉(15件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷コンパクトな設計で収納が楽に行えます。コンパクトなので、傘立てや下駄箱に収納できます。全長も短いため、全体重量が約570gと軽量です。軽量アルミ柄ですので、片手でも楽に作業出来ます。鋸刃(別売り)使えば、太枝の剪定もできます。用途庭木の剪定作業、果樹の収穫作業。切断目安(Φmm)生木:(最大)15仕様普通刃仕様長さ(mm)約970~1450質量(g)約570材質(グリップ)ナイロングラスファイバー使用目的剪定作業、収穫作業切断対象庭木、果樹材質(刃)S50C材質(パイプ)アルミ
ラインプロ(ラインテープ LP)
岩田製作所(8件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1巻当日出荷から38日以内出荷プロユース向けラインテープ 耐久性に優れたシート厚1.0mmを採用 耐水・耐油に優れたPVC製 剥がしても糊が残りにくい粘着材 段差の小さい両端テーパー構造用途屋内用。 工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。 水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
パワーバルカシール
マルニ(マルニ工業)(3件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881箱(50個)当日出荷世界初の2ウェイ(接着剤を使って修理・接着剤を使わずに修理)外面修理材登場!!。特殊な粘着性未加硫ゴムで出来ています。接着剤なしでも修理でき又、挿入作業がスムーズに行えます。接着剤を使用しますと強力な加硫接着が得られます。これにより、修理専門家の判断で接着剤使用、不使用どちらでも安心して使って頂けるようになりました。(連続高速運転で大きな荷重がかかると予想されるタイヤの修理には接着剤使用をお勧めします)。強力で特殊構造のナイロン繊維で出来ていますので、スチールによる切れを解消しました。シール先端部が斜めにカットされていますので、インサートニードルヘのセットがスムーズに行えます。傷穴の形状にフィットするように設計されていますので、走行中に傷穴が広がることがありません。複雑な工具を必要とせず、簡単に修理が出来、しかも経済的です。用途チューブレスタイヤ外面修理材
丸形押しボタンスイッチ(LP01シリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥869~税込¥956~1個10日以内出荷から11日以内出荷丸形押ボタンスイッチ(LP01シリーズ) パネル取付け方法:スナップイン取付けタイプ 接点部にマイクロスイッチ機構採用 フラックス等の浸入をシャットアウト 短胴形 ロングストロークで軽快な操作感 ディンプルボタン採用 はんだ/タブ兼用端子 UL、C-UL規格品(申請中) 使用温度範囲:-25~70℃ EU-RoHS指令対応用途アミューズメント、通信機器、電子計測器、FA機器、OA機器、医療機器、制御盤等シリーズLP01端子形状はんだ端子,タブパネル取付孔(Φmm)17.3操作部形状丸13.6機能動作ON-(ON) モーメンタリパネル取付方式スナップイン最大取付パネル厚(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
プラロック用樹脂PLLP
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(18個)ほか当日出荷プラロックPLL外側部分の交換用専用樹脂です。色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
...




![リトルブラケット LP-1S ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55778135-170323-04.jpg)