カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- メカニカル部品(3)
- 自動車補修部品(2)
- 事務用品(2)
- 制御機器(1)
- 切削工具(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

セロテープ小巻エルパックエス
ニチバン¥1,098税込¥1,2081個(5巻)当日出荷封筒などの封かん、包装作業に。メモなどの仮止め、ポスター貼りに。手で切れますが、テープカッターを使用するとさらによく切れます。長年愛されている信頼のブランドです。セロテープは天然素材で作られています。静電気の発生が少なく、紙を吸い上げにくくなっているので、作業がしやすいです。小巻タイプなのに長さ20m!従来品と比べると1巻あたりのお値段も約2/3とリーズナブルです。環境と安全に配慮し、ブリキカッターは封入しておりません。セロテープ小巻カッターつき、収納カッターつき、どうぶつカッターの詰め替えには使用できません。バイオマスマーク認定商品(認定番号:050236)。セロハンは天然素材、巻心は再生紙セロハンは天然素材、巻心は再生紙セロテープ小巻の20m巻き仕様。従来品と比べて1巻当たりがリーズナブル。オフィスや学校など大量にお使いいただく場合に便利です。厚さ(mm)【基材】0.05【総厚】0.05テープ長さ(m)20テープ地色クリアテープ種類小巻入数5巻入手切れ性手で切れる
ナイロン結束バンド(押し込みタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥75,980税込¥83,5781箱(2袋×1000本)19日以内出荷結束バンド、固定具の要素を一つにした押し込みタイプのバンドです。狭い場所での取り付けが可能なウイングが付いていないタイプです。取付穴に押し込むことで簡単に取り付けられます。カーブチップデザインによって、素早く取り付け作業ができます。用途ケーブルの結束と固定。仕様最大結束径(D1+D2)(mm):38トラスコ品番477-5066材質ナイロン66長さ(mm)170幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3全長(mm)170色ナチュラルタイプ押し込み最大結束径(Φmm)38引張強度(N)222最小結束径(Φmm)1.6適合パネル厚さ(mm)3.2取付穴径(mm)6.4
ホルダー
京セラ¥9,998~税込¥10,998~1個翌日出荷から3日以内出荷用途一般外径ホルダ (外径・倣い加工)適合ロックピン:LP-6Sロックスクリュー:LS-15シート:KVN-32レンチ:LW-3寸法L2(mm)37寸法b(mm)25寸法h(mm)25寸法F1(mm)32
ブレーキパッド
brembo¥12,325~税込¥13,558~1箱4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
ブレーキディスク
brembo¥37,655税込¥41,4211箱(1枚)4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキディスク UV用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-S15
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲S熱電対:0~600℃
シリンダ
BIGM(丸山製作所)¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷図解NoBC2000 2013 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル EE201部品 シリンダ_No.2、BC200T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.2、BIG-M電動散粒機部品_No.2、KC20NX エンジンEE201THT04 クランクケース、シリンダ部品_No.2、BCL20S エンジン クランクケース、シリンダ部品 シリンダ_No.2、BC203SN エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.2、BK206 エンジン クランクケース、シリンダ部品 シリンダ_No.2、BC204S エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.2、NBC205 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.2、BCG200C エンジン クランクケース、シリンダ部品 シリンダ_No.2、NBC203 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.2、BC20T エンジン(クランクケース、シリンダ)2014年11月-部品 シリンダ_No.2、TC206 クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、BK20 付属品部品_No.2、BC203S エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.2、BC203L エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.2、BC203G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.2、BC204G エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.2、BCL20SL エンジン クランクケース、シリンダ部品 シリンダ_No.2、BC20T エンジン(クランクケース、シリンダ)-2014年10月部品 シリンダ_No.2、BC204L エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.2、BK23AG エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.2、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.2、KC2000 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.2、JHC230U エンジン リコイルスタータ部品_No.2、BC20S-LP エンジン(クランクケース、シリンダ、コイル)部品 シリンダ_No.2
屋外用マイクロスポットライト・ローポールスパイク付タイプ
TOKISTAR¥64,980税込¥71,4781台11日以内出荷選べる施工スタイルとオプションでさまざまなシーンに対応する屋外用スポットライト
屋外用マイクロスポットライト・ローポールスパイク付タイプ・HL付
TOKISTAR¥67,980税込¥74,7781台11日以内出荷選べる施工スタイルとオプションでさまざまなシーンに対応する屋外用スポットライト
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら