カテゴリ

  • 建材・エクステリア(161)
  • 制御機器(55)
  • 農業機械(37)
  • メカニカル部品(23)
  • 安全用品(21)
  • 機構部品(18)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • バイク純正部品(8)
  • 物流用品(8)
  • 厨房用品(8)
  • 測定用品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 作業工具(8)
  • 溶接用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 家電(7)
  • 住設機器(5)
  • 事務用品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 電気材料(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 切削工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 空圧工具(1)

「lp-20」の検索結果

関連キーワード
488件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直線変位センサ LP-20Fシリーズ 緑測器

    直線変位センサ LP-20Fシリーズ

    緑測器
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    Green Pot 接触形(コンダクティブ・プラスチック抵抗素子使用)直線変位センサ 検出ストローク:20mm 入力軸インタフェースは2タイプ用意
    種類測長センサ有効ストローク(mm)20±0.5抵抗値許容差(%)±20単独直線性(%)±1定格電力(W)0.6(70℃)出力スムーズネス0.1%以下質量(g)約60
  • LPナット20mm TBC(タブチ)

    LPナット20mm

    TBC(タブチ)
    519税込571
    1個
    欠品中
    トラスコ品番812-7754材質青銅質量(g)93
  • センサ調光型LED照明 LP-20(BL)/(S) OPTEX(オプテックス)

    センサ調光型LED照明 LP-20(BL)/(S)

    OPTEX(オプテックス)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    ”電源がとれる”事業所の通路に。歩行者の存在を、赤のあかりで「気付く」「知らせる」 設置場所を選ばないタフネス照明 !! 白のあかりで足元の安全を確保 赤のあかりで周囲に注意喚起 通路に合わせてあかりを調整 通路に合わせたセンサ検知エリア
    用途工場構内通路仕様耐塩害:耐塩仕様(重塩害地は不可)付属品人感センサ用検知エリアマスキングプレート×2、ポール取付金具×2、防水スポンジ、ポール取付金具用ネジ×4、電源線接続用コネクタ×2、取扱説明書(保証書付き)材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、ステンレス(SUS304)質量(kg)約1.4使用温度範囲(℃)-20~+40(結露・氷結なきこと)保護構造IPX5(防噴流形)消費電力(W)19電源AC100V 50/60Hz( 口出し線長さ約0.15m)光源LED使用湿度範囲35~85%RH/保存時35~90%RH色温度(K)4000±300保証期間3年間保存温度範囲(℃)-25~+60検知方式パッシブインフラレッド方式動作表示灯【1】検知時点灯(2秒ON)、【2】常時点滅(5秒OFF 1秒ON)、【3】OFF動作モード[LEDライト]【1】通常消灯:待機時0%→検知時100%、【2】夜間ほんのり点灯:待機時20%→検知時100%、【3】通常消灯:待機時0%→検知時60%、【4】夜間ほんのり点灯:待機時20%→検知時60%、【5】夜間常時点灯:夜間100%、【6】フラッシング:待機時0%→検知時点滅設置場所屋外壁面、屋外ポール(Φ76.3~Φ89.1)照射角120°×90°ワイドRoHS指令(10物質対応)対応取付け高さ(cm)180~350耐風速(m/s)60(JIS C8105-2-3準拠)可動範囲左右45°可変点灯時間5秒/10秒/30秒/60秒/3分/5分判別昼夜判別:10~400 lx(オープンエリアにて)定格光束(Lm)1600(800×2)検知エリア【水平角度】180°
  • LPソケット20mm TBC(タブチ)

    LPソケット20mm

    TBC(タブチ)
    919税込1,011
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番812-7753形状ソケット質量(g)96種類その他継手
  • 空気圧シリンダ 10Z-3LP20N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3LP20N

    ParkerTAIYO
    8,898税込9,788
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形取付支持形式LP(後ポート形・軸直角方向フート形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
  • ラインパウダー20KG ダストレス

    ラインパウダー20KG

    ダストレス
    2,298税込2,528
    1袋(20kg)
    当日出荷
    従来の石灰(消石灰)と違って、発熱や強アルカリによる事故の心配がない炭酸カルシウム粉末です。 粒子に工夫を加えていますので風に飛散しにくく、長持ちします。 色は鮮明でくっきりときれいなラインが引けます。 主原料は安心安全な炭酸カルシウム粉末です。
    トラスコ品番181-4427材質主原料:炭酸カルシウム容量(kg)20×1袋危険物の類別非危険物
  • アルカリ乾電池 ロングライフプラス 単3形 FDK

    アルカリ乾電池 ロングライフプラス 単3形

    FDK
    969税込1,066
    1パック(20本)
    当日出荷から5日以内出荷
    信頼の日本製。防災備蓄に最適な10年保存。導電膜ととニッケルメッキ層間にレアメタルコートを採用して、酸化による内部抵抗の上昇を防止。漏液の原因となる電池内部からの不純物の抽出を抑制。負極ゲル組成の見直しにより放電性能が向上。
    タイプ単3形電圧(V)1.5使用推奨期限10年グリーン購入法適合
  • らくらくヘルパーセット PICUS(大洋精工)

    らくらくヘルパーセット

    PICUS(大洋精工)(23件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    最大300kgの物まで移動できます。 100kgの重い物でも、たった20kgの力でらくらく持上げられます。 滑りにくく環境にも優しいエラストマ製グリップ。軽量なパイプハンドル。美しいABS樹脂製本体。 フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に大変入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズがつきにくくなっています。 ワイドに張り出た台車は安定性と耐荷重に優れ、100kgの荷重にもビクともしません。 安全ツマミは移動する家具などの下に台車をセットする時に、誤って指などを家具の底などに挟むことが防止できる安全設計です。 台車の高さを26mmまでにおさえたので家具などを必要以上に高く上げることがなく、家具の転倒や付属物の落下などの危険が減少しました。
  • 計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機

    計器用低圧変流器 CWシリーズ

    三菱電機(3件のレビュー)
    6,398税込7,038特価
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
    用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
  • アルカリ乾電池 ロングライフプラス 単4形 FDK

    アルカリ乾電池 ロングライフプラス 単4形

    FDK
    979税込1,077
    1パック(20本)
    当日出荷
    信頼の日本製。防災備蓄に最適な10年保存。導電膜ととニッケルメッキ層間にレアメタルコートを採用して、酸化による内部抵抗の上昇を防止。漏液の原因となる電池内部からの不純物の抽出を抑制。負極ゲル組成の見直しにより放電性能が向上。
    タイプ単4形電圧(V)1.5グリーン購入法適合使用推奨期限10年
  • ラインプロ(ラインテープ LP) 岩田製作所

    ラインプロ(ラインテープ LP)

    岩田製作所(8件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1巻
    当日出荷から38日以内出荷
    プロユース向けラインテープ 耐久性に優れたシート厚1.0mmを採用 耐水・耐油に優れたPVC製 剥がしても糊が残りにくい粘着材 段差の小さい両端テーパー構造
    用途屋内用。 工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。 水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
  • 限界栓ゲージH7 SK(新潟精機)

    限界栓ゲージH7

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    穴と軸のはめ合いの互換性を得るために最大許容寸法および最小許容寸法を基準とした測定端面を持つ一対のゲージ。
    用途穴径の検査等級H7材質合金工具鋼硬度HV660~780RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラロック用樹脂PLLP CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    プラロック用樹脂PLLP

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(10個)
    当日出荷
    プラロックPLL外側部分の交換用専用樹脂です。
    オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
  • カレッジ科目名入り5mm方眼ノート算数 日本ノート

    カレッジ科目名入り5mm方眼ノート算数

    日本ノート
    169税込186
    1冊
    当日出荷
    科目算数サイズB55mm方眼罫 中心リーダー入適合年齢(歳)小学4年生、小学5年生、小学6年生
  • エルパワーバンド(鉄) 正峰工業

    エルパワーバンド(鉄)

    正峰工業
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    巻方向
  • LP高圧ガス関係標識 東洋防災

    LP高圧ガス関係標識

    東洋防災
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    LP高圧ガス関係標識です。
    材質鉄板
  • インサート軸受 FYH(日本ピローブロック)

    インサート軸受

    FYH(日本ピローブロック)
    1,698税込1,868特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ロックリングプライヤ トップ工業

    ロックリングプライヤ

    トップ工業
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    C形同心止め輪の着脱専用プライヤーです。
    用途自動車のトランスミッション・ドライブシャフトの分解・整備に。種類スナップリングプライヤ全長(mm)196トラスコ品番779-6731材質Cr-V質量(g)200頭部厚(mm)8.5トルク(N・m)35.5ハンドル幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応リング使用範囲(mm)20~80
  • LVMPスプレーガン O-LIGHT2 デビルビス

    LVMPスプレーガン O-LIGHT2

    デビルビス(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    人間工学を基に改良された流線型で高級感あふれるデザイン。手の平に当たるガン面積を改良することで、よりフィット感を向上。トリガーの支点を考慮し、より良い『引き易さ』を実現。 手首の疲れ(負担)を軽減。ガンの中心部に重心を近づけ、より良いガンバランスを実現。 中低圧域(0.15~0.2MPa)での高微粒化・高塗着効率を実現。中低圧での使用でも粒子が細かくボカシ易い。中低圧での飛散も少なく、塗料を節約(経費節減)。オールマイティーに使用でき、自補修・建築・工業と幅広く使える。 メンテナンス性・性能の向上。トリガー脱着を容易にするため、アジャスターをマイナスねじ止めに。ニードルパッキンをパッキングランドへ挿入式とし、取外しが簡単に。エアーバルブシールを新方式に変更し、エア洩れを防止。 調整がしやすい。パターンバルブ形状を新設計、滑らかな調整が可能に。チーターバルブ形状を新設計、細かい微調整が可能に。ニードルツマミを大型化し調整をしやすく。
    本体質量(g)320塗料噴出量(mL/min)105~225空気消費量(L/min)95~230吹付空気圧力(MPa)0.15~0.2吹付距離(mm)200
  • 軽量ピロー形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    軽量ピロー形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軽量化を目的に設計されたピロー形ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    用途軽量化を目的とした一般機械形状ピロー形ユニット材質鋳鉄グリスニップルなし荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポケットルーペ KONTEC(コンテック)

    ポケットルーペ

    KONTEC(コンテック)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    レンズ収納式なので、ポケットやカバンに入れても、レンズにキズや汚れがつきにくくなっています。高輝度LEDライトを装備した、携帯に便利な軽量コンパクトルーペです。ライトつきにもかかわらず、約30gなのでポケットに入れても気になりません
    倍率(倍)約3寸法(mm)W44×D13×H80仕様材質(本体)ABS樹脂質量(g)30(電池込)種類ポケットルーペ材質(レンズ)アクリル樹脂
  • エルパワーバンド(SUS) 正峰工業

    エルパワーバンド(SUS)

    正峰工業
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304巻方向
  • RSLP R形ルーバー 日東工業

    RSLP R形ルーバー

    日東工業
    16,980税込18,678
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(カバー)AES樹脂製材質(ボディ)PBT+PC樹脂製付属品取付ねじ取扱説明書セット内容2コ入タイプフィルタ付(ポリエステル製)保護等級IP3X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)50
  • UBZ-LS20/UBZ-LP20/UTB-10等用 ベルトクリップ J29-0700-23 ケンウッド KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム用 KENWOOD

    UBZ-LS20/UBZ-LP20/UTB-10等用 ベルトクリップ J29-0700-23 ケンウッド KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム用

    KENWOOD
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    ケンウッド製特定小電力トランシーバー用の純正ベルトフックで、無線機をベルトにしっかり固定できます。対応機種はUBZ-LU20、UBZ-LU27、UBZ-LU27BT、UBZ-LS20、UBZ-LS27R、UBZ-LP20、UBZ-LP27R、UBZ-LM20、UBZ-LK20、UTB-10などです。
  • ピローブロック FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック

    FYH(日本ピローブロック)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ケンウッド UBZ-LS20/LP20/UTB-10用 イヤホンマイク DEMITOSS デミトス WED-EPM-KO 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク ウェッジ

    ケンウッド UBZ-LS20/LP20/UTB-10用 イヤホンマイク DEMITOSS デミトス WED-EPM-KO 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク

    ウェッジ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ケンウッド 特定小電力トランシーバー UBZ-LS20/UBZ-LS27R/UBZ-LP20/UTB-10等に対応しています。こちらは”耳掛け無し”タイプの販売ページとなります。お好みに合わせてお選びください。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」。対応機種:。【ケンウッド用2ピンタイプ】。UBZ-LS20/UBZ-LS27R。TCB-U700/TCP-101/TCP-201/ TCP-U80 /UBZ-BG20R。TCP-U90F ※同時通話では使用できません。UBZ-BH47FR ※同時通話では使用できません。UBZ-BM20R/UBZ-EA20R/UBZ-LM20/UBZ-LP20/UBZ-LP27R。UBZ-S20/UBZ-S27/UBZ-S700/UTB-10 等
  • クレパス太巻20色(ゴム紐付) サクラクレパス

    クレパス太巻20色(ゴム紐付)

    サクラクレパス
    799税込879
    1個
    当日出荷
    色数20
  • ポリエステル吸音材 光

    ポリエステル吸音材

    (3件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    美しい音をあなたにお届けします 吸音シート スピーカーボックス内充填用などにお使いください 薄くて加工が簡単です
    材質エステルウール(ポリエステル100%)寸法(mm)300×400×20
  • 小型定量ピペット イジェクタ付き LILPシリーズ MICROLIT

    小型定量ピペット イジェクタ付き LILPシリーズ

    MICROLIT(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    チップイジェクター付きのため、使用済みチップの交換が容易です。全長が130mmあり、手に収まりやすいサイズのため、ピペッティング作業が行いやすいです。1台ずつにLot番号が印字されています。
    付属品テストチップ×1個全長(mm)130質量(g)12規格DIN EN ISO 8655-2チャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃・15分)
  • レッグクッション 光

    レッグクッション

    329税込362
    1セット(8個)
    当日出荷から10日以内出荷
    スベリ止め・クッションに最適です 接着テープ付きで簡単に貼り付けることができます
  • リフタピン タカノ

    リフタピン

    タカノ(1件のレビュー)
    709税込780
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)公差D(mm)0-0.05
  • グルメ LP 蓋 エフピコチューパ

    グルメ LP 蓋

    エフピコチューパ
    23,980税込26,378
    1ケース(100枚×12袋)
    翌日出荷から6日以内出荷
    カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
    材質OPS
  • ケンウッド UBZ-LS20/LP20/UTB-10用 イヤホンマイク 耳掛けタイプ DEMITOSS デミトス WED-EPM-KE 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク ウェッジ

    ケンウッド UBZ-LS20/LP20/UTB-10用 イヤホンマイク 耳掛けタイプ DEMITOSS デミトス WED-EPM-KE 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク

    ウェッジ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ケンウッド 特定小電力トランシーバー UBZ-LS20/UBZ-LS27R/UBZ-LP20/UTB-10等に対応しています。こちらは”耳掛けあり”タイプの販売ページとなります。お好みに合わせてお選びください。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」。対応機種:。【ケンウッド用2ピンタイプ】。UBZ-LS20/UBZ-LS27R。TCB-U700/TCP-101/TCP-201/ TCP-U80 /UBZ-BG20R。TCP-U90F ※同時通話では使用できません。UBZ-BH47FR ※同時通話では使用できません。UBZ-BM20R/UBZ-EA20R/UBZ-LM20/UBZ-LP20/UBZ-LP27R。UBZ-S20/UBZ-S27/UBZ-S700/UTB-10 等
  • BLP-C・BLP-R ボールロックピン用ケーブル、ボールロックピン用キーリング イマオコーポレーション

    BLP-C・BLP-R ボールロックピン用ケーブル、ボールロックピン用キーリング

    イマオコーポレーション
    549税込604特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 産業用 手洗い洗剤 ソロポール TOYOX(トヨックス)

    産業用 手洗い洗剤 ソロポール

    TOYOX(トヨックス)
    11,980税込13,178
    1箱(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    肌の保護成分「ユーコルノール」を配合、手荒れを防ぐ。薬事法による「化粧品」の認可を受けており、安心して手洗いに使用できる。スクラブ剤の配合比率が20%と高く(従来品は4~10%)、少量でも高い洗浄力。自然素材のクルミの殻を活用。
    用途産業用 手洗い洗剤繰り返し・詰め替え対応
  • かるいペンチ スリーピークス

    かるいペンチ

    スリーピークス(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    従来より約30%軽くなったため(同社従来品比)疲労度が少なく長時間の作業にも耐えられます。 刃が長いので電線(三芯)が切れます。 従来のJIS規格品より刃と支点の距離が短いので約10%軽い力で切れます。 燃やしても環境を汚染しないエラストマー樹脂を使用。
    材質S58C刃部硬度HRC/56~64材質(柄部)エラストマー樹脂切断径(より線mm2)5.5
  • ローラーピン イマオコーポレーション

    ローラーピン

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜
  • センサブラケット 取付ベース付パイプシャフト 岩田製作所

    センサブラケット 取付ベース付パイプシャフト

    岩田製作所(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付ベースを溶接したパイプシャフトです。 従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。
    材質SUS304シャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエチレン管用継手 SKXエルボ 川西水道機器

    ポリエチレン管用継手 SKXエルボ

    川西水道機器
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
  • パチン錠(ステンレス) シブタニ

    パチン錠(ステンレス)

    シブタニ
    339税込373
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途建築設備、看板、機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
...