カテゴリ
- 建材・エクステリア(161)
- 制御機器(55)
- 農業機械(37)
- メカニカル部品(23)
- 安全用品(21)
- パソコン/周辺機器(20)
- 機構部品(19)
- バイク純正部品(8)
- 物流用品(8)
- 厨房用品(8)
- 測定用品(8)
- 科学研究・開発用品(8)
- 作業工具(8)
- 溶接用品(7)
- 空調・照明・電設資材(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 家電(7)
- 住設機器(5)
- 事務用品(5)
- 卓上消耗品(4)
- 電気材料(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 学童・教育用品(4)
- オフィス家具(3)
- 自動車純正部品(3)
- 切削工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク部品(2)
- 梱包用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 清掃用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建築金物(2)
- 医療(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- シンコール(156)
- BIGM(丸山製作所)(33)
- LEPLUS(10)
- イマオコーポレーション(7)
- HIROSE(ヒロセ電機)(7)
- KENWOOD(7)
- エフ・アール・シー(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- 日東工業(6)
- マルゼン[厨房機器](6)
- VISHAY(5)
- 岩田製作所(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(4)
- コクヨ(4)
- 阪口製作所(4)
- カミマル(4)
- 渡辺電機工業(4)
- ウェッジ(4)
- オイレス工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「lp-20」の検索結果

直線変位センサ LP-20Fシリーズ
緑測器¥26,980税込¥29,6781個当日出荷Green Pot 接触形(コンダクティブ・プラスチック抵抗素子使用)直線変位センサ 検出ストローク:20mm 入力軸インタフェースは2タイプ用意質量(g)約60種類測長センサ定格電力(W)0.6(70℃)抵抗値許容差(%)±20単独直線性(%)±1出力スムーズネス0.1%以下有効ストローク(mm)20±0.5
センサ調光型LED照明 LP-20(BL)/(S)
OPTEX(オプテックス)¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷”電源がとれる”事業所の通路に。歩行者の存在を、赤のあかりで「気付く」「知らせる」 設置場所を選ばないタフネス照明 !! 白のあかりで足元の安全を確保 赤のあかりで周囲に注意喚起 通路に合わせてあかりを調整 通路に合わせたセンサ検知エリア用途工場構内通路付属品人感センサ用検知エリアマスキングプレート×2、ポール取付金具×2、防水スポンジ、ポール取付金具用ネジ×4、電源線接続用コネクタ×2、取扱説明書(保証書付き)仕様耐塩害:耐塩仕様(重塩害地は不可)材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、ステンレス(SUS304)質量(kg)約1.4使用温度範囲(℃)-20~+40(結露・氷結なきこと)保護構造IPX5(防噴流形)消費電力(W)19電源AC100V 50/60Hz( 口出し線長さ約0.15m)光源LED使用湿度範囲35~85%RH/保存時35~90%RH色温度(K)4000±300保証期間3年間保存温度範囲(℃)-25~+60検知方式パッシブインフラレッド方式動作表示灯【1】検知時点灯(2秒ON)、【2】常時点滅(5秒OFF 1秒ON)、【3】OFF動作モード[LEDライト]【1】通常消灯:待機時0%→検知時100%、【2】夜間ほんのり点灯:待機時20%→検知時100%、【3】通常消灯:待機時0%→検知時60%、【4】夜間ほんのり点灯:待機時20%→検知時60%、【5】夜間常時点灯:夜間100%、【6】フラッシング:待機時0%→検知時点滅設置場所屋外壁面、屋外ポール(Φ76.3~Φ89.1)照射角120°×90°ワイドRoHS指令(10物質対応)対応取付け高さ(cm)180~350耐風速(m/s)60(JIS C8105-2-3準拠)可動範囲左右45°可変点灯時間5秒/10秒/30秒/60秒/3分/5分判別昼夜判別:10~400 lx(オープンエリアにて)定格光束(Lm)1600(800×2)検知エリア【水平角度】180°
空気圧シリンダ 10Z-3LP20N
ParkerTAIYO¥8,898~税込¥9,788~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式LP(後ポート形・軸直角方向フート形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
アルカリ乾電池 ロングライフプラス 単3形
FDK¥969税込¥1,0661パック(20本)当日出荷から5日以内出荷信頼の日本製。防災備蓄に最適な10年保存。導電膜ととニッケルメッキ層間にレアメタルコートを採用して、酸化による内部抵抗の上昇を防止。漏液の原因となる電池内部からの不純物の抽出を抑制。負極ゲル組成の見直しにより放電性能が向上。タイプ単3形電圧(V)1.5使用推奨期限10年グリーン購入法適合
ラインパウダー20KG
ダストレス¥2,298税込¥2,5281袋(20kg)当日出荷従来の石灰(消石灰)と違って、発熱や強アルカリによる事故の心配がない炭酸カルシウム粉末です。 粒子に工夫を加えていますので風に飛散しにくく、長持ちします。 色は鮮明でくっきりときれいなラインが引けます。 主原料は安心安全な炭酸カルシウム粉末です。トラスコ品番181-4427材質主原料:炭酸カルシウム色白容量(kg)20×1袋危険物の類別非危険物
らくらくヘルパーセット
PICUS(大洋精工)(23件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷最大300kgの物まで移動できます。 100kgの重い物でも、たった20kgの力でらくらく持上げられます。 滑りにくく環境にも優しいエラストマ製グリップ。軽量なパイプハンドル。美しいABS樹脂製本体。 フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に大変入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズがつきにくくなっています。 ワイドに張り出た台車は安定性と耐荷重に優れ、100kgの荷重にもビクともしません。 安全ツマミは移動する家具などの下に台車をセットする時に、誤って指などを家具の底などに挟むことが防止できる安全設計です。 台車の高さを26mmまでにおさえたので家具などを必要以上に高く上げることがなく、家具の転倒や付属物の落下などの危険が減少しました。
計器用低圧変流器 CWシリーズ
三菱電機(3件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から10日以内出荷取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
ラインプロ(ラインテープ LP)
岩田製作所(8件のレビュー)¥40,980税込¥45,0781巻当日出荷から38日以内出荷プロユース向けラインテープ 耐久性に優れたシート厚1.0mmを採用 耐水・耐油に優れたPVC製 剥がしても糊が残りにくい粘着材 段差の小さい両端テーパー構造用途屋内用。 工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。 水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
アルカリ乾電池 ロングライフプラス 単4形
FDK¥979税込¥1,0771パック(20本)当日出荷信頼の日本製。防災備蓄に最適な10年保存。導電膜ととニッケルメッキ層間にレアメタルコートを採用して、酸化による内部抵抗の上昇を防止。漏液の原因となる電池内部からの不純物の抽出を抑制。負極ゲル組成の見直しにより放電性能が向上。タイプ単4形電圧(V)1.5使用推奨期限10年グリーン購入法適合
プラロック用樹脂PLLP
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(10個)当日出荷プラロックPLL外側部分の交換用専用樹脂です。色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
LVMPスプレーガン O-LIGHT2
デビルビス(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷から翌々日出荷人間工学を基に改良された流線型で高級感あふれるデザイン。手の平に当たるガン面積を改良することで、よりフィット感を向上。トリガーの支点を考慮し、より良い『引き易さ』を実現。 手首の疲れ(負担)を軽減。ガンの中心部に重心を近づけ、より良いガンバランスを実現。 中低圧域(0.15~0.2MPa)での高微粒化・高塗着効率を実現。中低圧での使用でも粒子が細かくボカシ易い。中低圧での飛散も少なく、塗料を節約(経費節減)。オールマイティーに使用でき、自補修・建築・工業と幅広く使える。 メンテナンス性・性能の向上。トリガー脱着を容易にするため、アジャスターをマイナスねじ止めに。ニードルパッキンをパッキングランドへ挿入式とし、取外しが簡単に。エアーバルブシールを新方式に変更し、エア洩れを防止。 調整がしやすい。パターンバルブ形状を新設計、滑らかな調整が可能に。チーターバルブ形状を新設計、細かい微調整が可能に。ニードルツマミを大型化し調整をしやすく。本体質量(g)320塗料噴出量(mL/min)105~225空気消費量(L/min)95~230吹付空気圧力(MPa)0.15~0.2吹付距離(mm)200
ロックリングプライヤ
トップ工業¥5,198税込¥5,7181本当日出荷C形同心止め輪の着脱専用プライヤーです。用途自動車のトランスミッション・ドライブシャフトの分解・整備に。トラスコ品番779-6731材質Cr-V全長(mm)196質量(g)200種類スナップリングプライヤ頭部厚(mm)8.5トルク(N・m)35.5ハンドル幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応リング使用範囲(mm)20~80
軽量ピロー形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷軽量化を目的に設計されたピロー形ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途軽量化を目的とした一般機械材質鋳鉄形状ピロー形ユニットグリスニップルなし荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付)RoHS指令(10物質対応)対応
RSLP R形ルーバー
日東工業¥16,980税込¥18,6781セット(2個)当日出荷から4日以内出荷付属品取付ねじ取扱説明書セット内容2コ入タイプフィルタ付(ポリエステル製)保護等級IP3X材質(カバー)AES樹脂製材質(ボディ)PBT+PC樹脂製設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)50
UBZ-LS20/UBZ-LP20/UTB-10等用 ベルトクリップ J29-0700-23 ケンウッド KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム用
KENWOOD¥499税込¥5491個3日以内出荷ケンウッド製特定小電力トランシーバー用の純正ベルトフックで、無線機をベルトにしっかり固定できます。対応機種はUBZ-LU20、UBZ-LU27、UBZ-LU27BT、UBZ-LS20、UBZ-LS27R、UBZ-LP20、UBZ-LP27R、UBZ-LM20、UBZ-LK20、UTB-10などです。
ケンウッド UBZ-LS20/LP20/UTB-10用 イヤホンマイク DEMITOSS デミトス WED-EPM-KO 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク
ウェッジ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ケンウッド 特定小電力トランシーバー UBZ-LS20/UBZ-LS27R/UBZ-LP20/UTB-10等に対応しています。こちらは”耳掛け無し”タイプの販売ページとなります。お好みに合わせてお選びください。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」。対応機種:。【ケンウッド用2ピンタイプ】。UBZ-LS20/UBZ-LS27R。TCB-U700/TCP-101/TCP-201/ TCP-U80 /UBZ-BG20R。TCP-U90F ※同時通話では使用できません。UBZ-BH47FR ※同時通話では使用できません。UBZ-BM20R/UBZ-EA20R/UBZ-LM20/UBZ-LP20/UBZ-LP27R。UBZ-S20/UBZ-S27/UBZ-S700/UTB-10 等
小型定量ピペット イジェクタ付き LILPシリーズ
MICROLIT(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷から翌々日出荷チップイジェクター付きのため、使用済みチップの交換が容易です。全長が130mmあり、手に収まりやすいサイズのため、ピペッティング作業が行いやすいです。1台ずつにLot番号が印字されています。付属品テストチップ×1個全長(mm)130質量(g)12規格DIN EN ISO 8655-2チャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃・15分)
産業用 手洗い洗剤 ソロポール
TOYOX(トヨックス)¥11,980~税込¥13,178~1箱(2本)当日出荷から4日以内出荷肌の保護成分「ユーコルノール」を配合、手荒れを防ぐ。薬事法による「化粧品」の認可を受けており、安心して手洗いに使用できる。スクラブ剤の配合比率が20%と高く(従来品は4~10%)、少量でも高い洗浄力。自然素材のクルミの殻を活用。用途産業用 手洗い洗剤繰り返し・詰め替え対応
ケンウッド UBZ-LS20/LP20/UTB-10用 イヤホンマイク 耳掛けタイプ DEMITOSS デミトス WED-EPM-KE 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク
ウェッジ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ケンウッド 特定小電力トランシーバー UBZ-LS20/UBZ-LS27R/UBZ-LP20/UTB-10等に対応しています。こちらは”耳掛けあり”タイプの販売ページとなります。お好みに合わせてお選びください。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」。対応機種:。【ケンウッド用2ピンタイプ】。UBZ-LS20/UBZ-LS27R。TCB-U700/TCP-101/TCP-201/ TCP-U80 /UBZ-BG20R。TCP-U90F ※同時通話では使用できません。UBZ-BH47FR ※同時通話では使用できません。UBZ-BM20R/UBZ-EA20R/UBZ-LM20/UBZ-LP20/UBZ-LP27R。UBZ-S20/UBZ-S27/UBZ-S700/UTB-10 等
センサブラケット 取付ベース付パイプシャフト
岩田製作所(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌々日出荷取付ベースを溶接したパイプシャフトです。 従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。材質SUS304シャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン管用継手 SKXエルボ
川西水道機器¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から翌々日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
パチン錠(ステンレス)
シブタニ¥339~税込¥373~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途建築設備、看板、機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
...