カテゴリ

  • オフィス家具(33)
  • 家電(19)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 住設機器(7)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)

「lp-e6」の検索結果

関連キーワード
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリーパック LP-E6P Canonバッテリーパック LP-E6PCanon
15,980税込17,578
1個
当日出荷
バッテリーパックLP-E6NHの後継機で、LP-E6系のバッテリーを使用するカメラで使用できます。 EOS R5 Mark IIの高性能化・高機能化に伴う必要電力の増加に対応するため、連続最大放電電流6.0Aの放電に対応しています。EOS R5、EOS R6 Mark II、EOS R6、EOS R7では、カメラのファームウェアをアップデートすることで、LP-E6NH使用時と同じ連続撮影速度で撮影可能で、カメラ本体内充電が可能となります。EOS R、EOS Raでは、LP-E6として動作し、カメラ本体内充電は不可となります。BG-E22は非対応、BG-R10、WFT-R10はファームアップなしで使用可能です。
対応機種EOS R5 Mark II、EOS R5、EOS R5 C、EOS R6 Mark II、EOS R6、EOS R7、EOS R、EOS 5D Mark IV、EOS 6D Mark II、EOS 90D、EOS 5Ds、EOS 5Ds R、EOS 5D Mark III、EOS 5D Mark II、EOS 6D、EOS 7D Mark II、EOS 7D、EOS 80D、EOS 70D、EOS 60D、EOS 60Da
リング式銅管用継手 樹脂管用ポリ玉 IVL-PEシリーズ イシグロリング式銅管用継手 樹脂管用ポリ玉 IVL-PEシリーズイシグロ(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様樹脂管用ポリ玉材質黄銅(ニッケルメッキ)常用圧力(MPa)0.98使用流体油・水・空気等最大圧力(MPa)3.43RoHS指令(10物質対応)対応
Canonデジタルカメラ用互換バッテリー JTTCanonデジタルカメラ用互換バッテリーJTT(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
Canon EOS 5Ds、5DsR、5D MarkII、5D MarkIII、6D、60D、60Da、7D、70D対応互換バッテリー
対応機種Canon EOS 5Ds、5DsR、5D MarkII、5D MarkIII、6D、60D、60Da、7D、70Dバッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)1500
IVL-PE-6 リング式銅管継手(黄銅+メッキ)ポリ玉 6 I-VALUEIVL-PE-6 リング式銅管継手(黄銅+メッキ)ポリ玉 6I-VALUE
239税込263
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質ポリ常用圧力(MPa)0.98適合銅管外径(mm)6
Canon カメラ用バッテリーチャージャー LCシリーズ CanonCanon カメラ用バッテリーチャージャー LCシリーズCanon
4,998税込5,498
1個
当日出荷
バッテリーパック LP-E6 / LP-E6N専用の充電器(コンセント直付けタイプ)です。充電時間は約2時間30分です。
質量(g)約130アズワン品番64-9619-71適合バッテリーLP-E6適合カメラEOS 5Ds / 5DsR / 60Da / 60D / 6D / 7D / 5DMark II / 5DMark III / 70D/ 80D
バッテリーグリップ BG-R20 Canonバッテリーグリップ BG-R20Canon
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
【電源・充電】バッテリーマガジンにLP-E6P/LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6を2個取り付けることが可能。対応するカメラのデジタル端子(USB Type-C)に、USBアダプターPD-E2またはPD-E1のプラグを接続することにより、バッテリーマガジン内のLP-E6P/LP-E6NH/LP-E6Nの充電が可能です。【縦位置撮影もしやすい操作性】縦位置撮影時においても横位置と近い感覚で操作できるような、マルチコントローラーやボタンの配置となっています。【防塵・防滴性能】EOS R5 Mark IIと同等の防塵・防滴性能を実現しています。
対応機種EOS R5 Mark II、EOS R5、EOS R6 Mark II、EOS R6
バッテリーグリップ BG-R20EP Canonバッテリーグリップ BG-R20EPCanon
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
【IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)規格に対応】EOS R5 Mark II装着時に使用可能なEthernet 2.5GBASE-Tの有線LANに対応し、従来の1000BASE-Tに対して高速通信を実現。FTP転送、リモート撮影(EOS Utility)などを行うことが可能です。【電源・充電】バッテリーマガジンにLP-E6P/LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6を2個取り付けることが可能。対応するカメラのデジタル端子(USB Type-C)に、USBアダプターPD-E2またはPD-E1のプラグを接続することにより、バッテリーマガジン内のLP-E6P/LP-E6NH/LP-E6Nの充電が可能です。【縦位置撮影もしやすい操作性】縦位置撮影時においても横位置と近い感覚で操作できるような、マルチコントローラーやボタンの配置となっています。【防塵・防滴性能】EOS R5 Mark IIと同等の防塵・防滴性能を実現しています。
対応機種EOS R5 Mark II、EOS R5、EOS R6 Mark II、EOS R6
7型HDMIモデルフィールドモニター ADTECHNO(エーディテクノ)7型HDMIモデルフィールドモニターADTECHNO(エーディテクノ)
51,980税込57,178
1台
4日以内出荷
4K@30入出力対応 フルHD(1920×1200)IPSパネル採用 HDMI入出力端子搭載 ピーキング/フォールスカラー/オーディオレベルメーター他、多彩なアシスト機能を搭載 バッテリー駆動対応(ソニー社製バッテリー「NP-F970」またはキヤノン社製LP-E6バッテリー「LP-E6N」) 1/4インチ穴搭載 専用サンシェードを標準付属
仕様1/4インチ穴数:4付属品ACアダプター(DC12V1.5A)/専用サンシェード/サンシェード取付用ネジ(3個)/取扱説明書規格WUXGA (Wide-UXGA)消費電力(W)最大8.2出力HDMI×1(HDCPは非対応)、イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1電源DC7~24V表面処理グレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194.5×21×125入力HDMI×1(HDCPは非対応)コントラスト比1100:1解像度1920×1200保証期間1年入力端子HDMI×1スピーカーなし色(本体)ブラック画面サイズ7型アスペクト比16:10パネル駆動方式IPS
7型SDIモデルフィールドモニター ADTECHNO(エーディテクノ)7型SDIモデルフィールドモニターADTECHNO(エーディテクノ)
76,980税込84,678
1台
4日以内出荷
4K@30入出力対応 フルHD(1920×1200)IPSパネル採用 HDMI入出力端子搭載 3G-SDI入出力端子搭載(75SBのみ) ピーキング/フォールスカラー/オーディオレベルメーター他、多彩なアシスト機能を搭載 バッテリー駆動対応(ソニー社製バッテリー「NP-F970」またはキヤノン社製LP-E6バッテリー「LP-E6N」) 1/4インチ穴搭載 専用サンシェードを標準付属
仕様1/4インチ穴数:4付属品ACアダプター(DC12V1.5A)/専用サンシェード/サンシェード取付用ネジ(3個)/取扱説明書規格WUXGA (Wide-UXGA)消費電力(W)最大9.5出力3G-SDI×1/HDMI×1(HDCPは非対応)、イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1電源DC7~24V表面処理グレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194.5×21×125入力3G-SDI×1/HDMI×1(HDCPは非対応)コントラスト比1100:1解像度1920×1200保証期間1年入力端子3G-SDI×1/HDMI×1スピーカーなし色(本体)ブラック画面サイズ7型アスペクト比16:10パネル駆動方式IPS
バッテリーグリップ BG-E22 Canonバッテリーグリップ BG-E22Canon
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
EOS R専用のバッテリーグリップ。サブ電子ダイヤルの採用や握りやすいグリップ設計により、縦位置撮影時も快適な操作性を実現します。さらに、新たに充電機能を搭載。付属のUSB電源アダプター PD-E1を使って、バッテリーパック LP-E6N※1を2個※2充電することができます。信号系接点の構造を導入し、EOS Rとの接続信頼性も向上。電池の取り付け方を一新することで、小型化も達成しています。電源は、バッテリーパック LP-E6N/LP-E6をそれぞれ2個まで装填可能。EOS Rと同等の防塵・防滴性能で、厳しい環境下でも積極的な撮影をサポートします。
対応機種EOSR
クーリングファン CF-R20EP Canonクーリングファン CF-R20EPCanon
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
【冷却用のファンを内蔵】EOS R5 Mark II専用の動画性能を拡張するアクセサリーとして、冷却用のファンを内蔵。外部から取り込んだ空気をEOS R5 Mark IIの内部に送り、カメラ内部を冷却して温度上昇を抑制することにより、動画撮影可能時間の延長を実現します。【IEEE 803.3bz(2.5GBASE-T)規格に対応】Ethernet 2.5GBASE-Tの有線LANに対応し、従来の1000BASE-Tに対して高速通信を実現。FTP転送、リモート撮影(EOS Utility)などを行うことが可能です。【電源・充電】LP-E6Pを2個取り付けることが可能。対応するカメラのデジタル端子(USB Type-C)に、USBアダプターPD-E2またはPD-E1のプラグを接続することにより、LP-E6P/LP-6NH/LP-E6Nの充電が可能です。【防塵・防滴性能】EOS R5 Mark IIと同等の防塵・防滴性能を実現しています。
対応機種EOS R5 Mark II
DCカプラー DR-E6P CanonDCカプラー DR-E6PCanon
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
DCカプラーDR-E6の後継機で、LP-E6系のバッテリーを使用するすべてのカメラで使用可能なDCカプラーです。USB電源アダプター PD-E2との組み合わせで使用でき、入力端子はUSB Type-Cとなっています。
対応機種EOS R5 Mark II、EOS R5、EOS R5 C、EOS R6 Mark II、EOS R6、EOS R7、EOS 5Ds、EOS 5Ds R、EOS 5D Mark III、EOS 5D Mark II、EOS 6D、EOS 7D Mark II、EOS 7D、EOS 80D、EOS 70D、EOS 60D、EOS 60Da
Canon カメラ用バッテリーグリップ BGシリーズ CanonCanon カメラ用バッテリーグリップ BGシリーズCanon
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
EOS 7D MarkⅡ用に開発された大容量バッテリーグリップ。本体と同じマグネシウム合金外装による防塵・防滴構造を採用。 。電源はバッテリーパックLP-E6N/E6のほか、同梱のバッテリーマガジンを使用し単3電池にも対応しました。LP-E6N/E6を2個使用した場合では、EOS 7D MarkⅡ単体使用時の約2倍の大量撮影が可能です。また縦位置撮影時にも優れた操作性を実現するため、(1)シャッターボタン(2)メイン電子ダイヤル(3)マルチコントローラー(4)AFフレーム選択ボタン(5)AEロック/FEロックボタン(6)AFスタートボタン(7)マルチファンクションボタン(8)測距エリア選択レバーを装備。縦位置操作部材スイッチは、縦位置撮影/横位置撮影の切替え用スイッチで ON にすると、バッテリーグリップのボタンやダイヤルが、カメラ本体のものと同様に機能します。 さらに別売のAC電源用アクセサリー「ACK-E6」を使用すればAC駆動も可能です。
質量(g)約330(電源、バッテリーマガジンなし)アズワン品番64-9619-67適合カメラEOS 7D Mark II
6TB 7.2krpm LP 3.5型 6G SATA 512e DS ハードディスクドライブ HP(日本ヒューレット・パッカード)6TB 7.2krpm LP 3.5型 6G SATA 512e DS ハードディスクドライブHP(日本ヒューレット・パッカード)
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
容量6TBサイズ3.5インチインターフェイスSATAディスク回転数(min-1[r.p.m])7200
フィロル 張り分けあり 2人用各席肘付きL パネル肘 1260W600D750H ライムグリーン 張り分けあり/パネル肘 オカムラ(岡村製作所)フィロル 張り分けあり 2人用各席肘付きL パネル肘 1260W600D750H ライムグリーン 張り分けあり/パネル肘オカムラ(岡村製作所)
199,800税込219,780
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1260×600×750グリーン購入法適合
フィロル 張り分けあり 2人用各席肘付きL パネル肘 1260W600D750H セージ 張り分けあり/パネル肘 オカムラ(岡村製作所)フィロル 張り分けあり 2人用各席肘付きL パネル肘 1260W600D750H セージ 張り分けあり/パネル肘オカムラ(岡村製作所)
199,800税込219,780
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1260×600×750グリーン購入法適合
フィロル 張り分けあり 2人用中間肘付きL パネル肘 1260W600D750H セージ 張り分けあり/パネル肘 オカムラ(岡村製作所)フィロル 張り分けあり 2人用中間肘付きL パネル肘 1260W600D750H セージ 張り分けあり/パネル肘オカムラ(岡村製作所)
169,800税込186,780
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1260×600×750グリーン購入法適合
ツースアルファ 本体 背付き パネルあり 1.5人用 左肘付き 背パネル 900W 900W600D390H イエローグリーン オカムラ(岡村製作所)ツースアルファ 本体 背付き パネルあり 1.5人用 左肘付き 背パネル 900W 900W600D390H イエローグリーンオカムラ(岡村製作所)
129,800税込142,780
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×390グリーン購入法適合
コビーズ ト字 低 320SH クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸) 1323W966D320H セージ クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸) オカムラ(岡村製作所)コビーズ ト字 低 320SH クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸) 1323W966D320H セージ クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)オカムラ(岡村製作所)
159,800税込175,780
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1323×966×320グリーン購入法適合
コビーズ ト字 低 320SH クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸) 1323W966D320H イエローグリーン クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸) オカムラ(岡村製作所)コビーズ ト字 低 320SH クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸) 1323W966D320H イエローグリーン クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)オカムラ(岡村製作所)
159,800税込175,780
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1323×966×320グリーン購入法適合
コビーズ S字 左エンド クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸) 2000W1134D550H イエローグリーン クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸) オカムラ(岡村製作所)コビーズ S字 左エンド クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸) 2000W1134D550H イエローグリーン クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)オカムラ(岡村製作所)
269,800税込296,780
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×1134×550グリーン購入法適合
コビーズ 1/4Rスツール 580W580D400H セージ クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸) オカムラ(岡村製作所)コビーズ 1/4Rスツール 580W580D400H セージ クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)オカムラ(岡村製作所)
63,980税込70,378
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×580×400グリーン購入法適合
コビーズ 1/4Rスツール 580W580D400H ライムグリーン クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸) オカムラ(岡村製作所)コビーズ 1/4Rスツール 580W580D400H ライムグリーン クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)オカムラ(岡村製作所)
63,980税込70,378
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×580×400グリーン購入法適合
コビーズ 1/4Rスツール 580W580D400H イエローグリーン クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸) オカムラ(岡村製作所)コビーズ 1/4Rスツール 580W580D400H イエローグリーン クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)オカムラ(岡村製作所)
63,980税込70,378
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×580×400グリーン購入法適合
LB55 背付ベンチ1200ハイバック 1200W600D950H ライムグリーン クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸) オカムラ(岡村製作所)LB55 背付ベンチ1200ハイバック 1200W600D950H ライムグリーン クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)オカムラ(岡村製作所)
119,800税込131,780
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×950グリーン購入法適合
フィロル 張り分けあり 3人用中間肘付き パネル肘 左ラウンド 1800W600D750H イエローグリーン 張り分けあり/パネル肘 オカムラ(岡村製作所)フィロル 張り分けあり 3人用中間肘付き パネル肘 左ラウンド 1800W600D750H イエローグリーン 張り分けあり/パネル肘オカムラ(岡村製作所)
199,800税込219,780
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×750グリーン購入法適合
フィロル 張り分けあり 3人用中間肘付き パネル肘 左ラウンド 1800W600D750H セージ 張り分けあり/パネル肘 オカムラ(岡村製作所)フィロル 張り分けあり 3人用中間肘付き パネル肘 左ラウンド 1800W600D750H セージ 張り分けあり/パネル肘オカムラ(岡村製作所)
199,800税込219,780
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×750グリーン購入法適合
フィロル 張り分けあり 2人用各席肘付きL パネル肘 1260W600D750H イエローグリーン 張り分けあり/パネル肘 オカムラ(岡村製作所)フィロル 張り分けあり 2人用各席肘付きL パネル肘 1260W600D750H イエローグリーン 張り分けあり/パネル肘オカムラ(岡村製作所)
199,800税込219,780
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1260×600×750グリーン購入法適合
コビーズ ト字 低 320SH クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸) 1323W966D320H ライムグリーン クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸) オカムラ(岡村製作所)コビーズ ト字 低 320SH クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸) 1323W966D320H ライムグリーン クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)オカムラ(岡村製作所)
159,800税込175,780
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1323×966×320グリーン購入法適合
コビーズ V字 低 320SH クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸) 978W919D320H セージ クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸) オカムラ(岡村製作所)コビーズ V字 低 320SH クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸) 978W919D320H セージ クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)オカムラ(岡村製作所)
159,800税込175,780
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)978×919×320グリーン購入法適合
コビーズ V字 低 320SH クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸) 978W919D320H ライムグリーン クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸) オカムラ(岡村製作所)コビーズ V字 低 320SH クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸) 978W919D320H ライムグリーン クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)オカムラ(岡村製作所)
159,800税込175,780
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)978×919×320グリーン購入法適合
コビーズ V字 低 320SH クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸) 978W919D320H イエローグリーン クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸) オカムラ(岡村製作所)コビーズ V字 低 320SH クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸) 978W919D320H イエローグリーン クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)オカムラ(岡村製作所)
159,800税込175,780
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)978×919×320グリーン購入法適合
コビーズ S字 左エンド クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸) 2000W1134D550H セージ クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸) オカムラ(岡村製作所)コビーズ S字 左エンド クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸) 2000W1134D550H セージ クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)オカムラ(岡村製作所)
269,800税込296,780
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×1134×550グリーン購入法適合
コビーズ 角スツール 580W580D400H ライムグリーン クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸) オカムラ(岡村製作所)コビーズ 角スツール 580W580D400H ライムグリーン クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)オカムラ(岡村製作所)
57,980税込63,778
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×580×400グリーン購入法適合
コビーズ 角スツール 580W580D400H イエローグリーン クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸) オカムラ(岡村製作所)コビーズ 角スツール 580W580D400H イエローグリーン クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)オカムラ(岡村製作所)
57,980税込63,778
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×580×400グリーン購入法適合
LB55 背付ベンチ1200ハイバック 1200W600D950H セージ クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸) オカムラ(岡村製作所)LB55 背付ベンチ1200ハイバック 1200W600D950H セージ クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)オカムラ(岡村製作所)
119,800税込131,780
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×950グリーン購入法適合
フィロル 張り分けあり 2人用中間肘付きL パネル肘 1260W600D750H イエローグリーン 張り分けあり/パネル肘 オカムラ(岡村製作所)フィロル 張り分けあり 2人用中間肘付きL パネル肘 1260W600D750H イエローグリーン 張り分けあり/パネル肘オカムラ(岡村製作所)
169,800税込186,780
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1260×600×750グリーン購入法適合
フィロル 張り分けあり 2人用中間肘付きL パネル肘 1260W600D750H ライムグリーン 張り分けあり/パネル肘 オカムラ(岡村製作所)フィロル 張り分けあり 2人用中間肘付きL パネル肘 1260W600D750H ライムグリーン 張り分けあり/パネル肘オカムラ(岡村製作所)
169,800税込186,780
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1260×600×750グリーン購入法適合
コビーズ S字 左エンド クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸) 2000W1134D550H ライムグリーン クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸) オカムラ(岡村製作所)コビーズ S字 左エンド クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸) 2000W1134D550H ライムグリーン クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)オカムラ(岡村製作所)
269,800税込296,780
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×1134×550グリーン購入法適合
コビーズ 角スツール 580W580D400H セージ クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸) オカムラ(岡村製作所)コビーズ 角スツール 580W580D400H セージ クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)オカムラ(岡村製作所)
57,980税込63,778
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×580×400グリーン購入法適合