カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • メカニカル部品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 事務用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 物流用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lp-f1」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルーバー交換用フィルタ 日東工業ルーバー交換用フィルタ日東工業
4,898税込5,388
1セット(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
足型シート 岩田製作所足型シート岩田製作所(5件のレビュー)
649税込714
1パック(2枚)
当日出荷から3日以内出荷
タイプFタイプ
ラインプロ 岩田製作所ラインプロ岩田製作所
599税込659
1パック(2個)
当日出荷
ツーリングラック・ワゴン用 ペンチフック サカエツーリングラック・ワゴン用 ペンチフックサカエ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
付属品抜け止めビス2本付適合(パネル)共用RoHS指令(10物質対応)対応
カラーレーザープリンター用紙 中厚口A4 日本ノートカラーレーザープリンター用紙 中厚口A4日本ノート
1,698税込1,868
1冊
当日出荷
白色度(%)86厚さ(mm)0.14サイズA4紙質微光沢紙坪量(g/m2)128印刷方式両面入数100枚適合プリンタカラーレーザープリンター
カラーレーザープリンター用紙 中厚口A3 日本ノートカラーレーザープリンター用紙 中厚口A3日本ノート
3,198税込3,518
1冊
当日出荷
白色度(%)86厚さ(mm)0.14サイズA3紙質微光沢紙坪量(g/m2)128印刷方式両面入数100枚適合プリンタカラーレーザープリンター
カラーレーザープリンター用紙 薄口A4 日本ノートカラーレーザープリンター用紙 薄口A4日本ノート
1,098税込1,208
1冊
当日出荷
白色度(%)86厚さ(mm)0.1サイズA4紙質光沢紙坪量(g/m2)100印刷方式両面入数100枚適合プリンタカラーレーザープリンター
カラーレーザープリンター用紙 薄口A3 日本ノートカラーレーザープリンター用紙 薄口A3日本ノート
2,298税込2,528
1冊
当日出荷
白色度(%)86厚さ(mm)0.1サイズA3紙質光沢紙坪量(g/m2)100印刷方式両面入数100枚適合プリンタカラーレーザープリンター
部品 アンカーピン 京セラ部品 アンカーピン京セラ
709税込780
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途アンカーピン角度θ(°)60
LEDミニライトバー 仙台銘板LEDミニライトバー仙台銘板
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
1WハイパワーLED×24ヶ採用により抜群の視認性。手元スイッチにより、回転→点滅→早点滅→点灯の切替が可能。DC12V/24V兼用タイプ。底面に強力マグネット付。DC12V/24V兼用。
材質(グローブ)PC / (ボディ)ABS樹脂コード長さ(m)4保護等級IP66LED寸法(縦×横×高さ)(mm)172×248×63
フード付丸型ルーバー LPF 河村電器産業フード付丸型ルーバー LPF河村電器産業
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
材質(フード・カバー)AES樹脂、(本体)PS樹脂セット内容ルーバー、フード各2個質量(kg)1適合板厚(mm)1.2~3.2
フィルタ 日東工業フィルタ日東工業
2,798税込3,078
1台
5日以内出荷
フード付角形ルーバーの交換用フィルターとしてご利用ください。 水洗いで再利用が可能です。
セット内容4枚入り材質本体:ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)70
ホース継手 スウェイジタイプ(N3000用) ニッタホース継手 スウェイジタイプ(N3000用)ニッタ
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
NTシリーズ工作機械用防水 防油コネクタ 曲がりプラグ 七星科学研究所NTシリーズ工作機械用防水 防油コネクタ 曲がりプラグ七星科学研究所
8,498税込9,348
1個
当日出荷から43日以内出荷
工作機械用防水、防油コネクタ
シェルサイズ50形状アングル種類丸型材質(絶縁体)エポキシ樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)耐油性ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
Lサイズプラコート台紙白 ナカバヤシLサイズプラコート台紙白ナカバヤシ
1,398税込1,538
1冊
5日以内出荷
プラコート台紙(白)10枚付です。
グリーン購入法適合仕様タイトルカード付質量(g)1110タイプビス式寸法(縦×横×厚さ)(mm)335×325×25安息台紙Lサイズ・プラコート台紙(ホワイト)10枚(貼付有効サイズ:縦307×横262mm)表紙仕様印刷ポリプロピレン貼RoHS指令(10物質対応)対応
3号 人造毛書写楽FITGRIP <短鋒> あかしや3号 人造毛書写楽FITGRIP <短鋒>あかしや
999税込1,099
1本
5日以内出荷
この筆は特殊ポリエステル毛で作られているため、動物の毛に比べ耐久性に優れ、毛抜けや毛切れが少なく丈夫です。お手入れも簡単で穂先を洗うときに墨が流れやすく、カビも発生しにくいため扱いやすく、初心者が安心して書になじめるよう工夫されています。弾力性があり穂先も鋭いため、トメ、ハネ、ハライなどの基本点画を美しく表現でき、主に楷書に適しています。
用途学校書写・書道教室/楷書 半紙2~4文字寸法(mm)穂の太さ×長さ:約10.8×45硬さやや硬め毛材人造毛(特殊ポリエステル毛)
デジタルフリーアルバム10R フォトライブ ナカバヤシデジタルフリーアルバム10R フォトライブナカバヤシ
1,498税込1,648
1冊
5日以内出荷から7日以内出荷
プラコート台紙とは、台紙表面をPETフィルム(ペットボトル原料)でラミネート加工しているため、光沢感があり、写真がよりいっそう引き立つのはもちろん、台紙の変形・変色が起きにくく、メーカーフリー台紙の約3倍の耐久性を持っています。
グリーン購入法適合仕様タイトルカード付質量(g)1110タイプビス式寸法(縦×横×厚さ)(mm)335×325×25台紙Lサイズ・プラコート台紙(ホワイト)10枚(貼付有効サイズ:縦307×横262mm)表紙仕様印刷ポリプロピレン貼RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルフリーアルバム10R ライブラリー ナカバヤシデジタルフリーアルバム10R ライブラリーナカバヤシ
1,498税込1,648
1冊
5日以内出荷
プラコート台紙とは、台紙表面をPETフィルム(ペットボトル原料)でラミネート加工しているため、光沢感があり、写真がよりいっそう引き立つのはもちろん、台紙の変形・変色が起きにくく、メーカーフリー台紙の約5倍の耐久性を持っています。
グリーン購入法適合仕様タイトルカード付質量(g)1110タイプビス式寸法(縦×横×厚さ)(mm)335×325×25台紙Lサイズ・プラコート台紙(ホワイト)10枚(貼付有効サイズ:縦307×横262mm)表紙仕様印刷ポリプロピレン貼RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルフリーアルバム10R メロディオブフラワ ナカバヤシデジタルフリーアルバム10R メロディオブフラワナカバヤシ
1,498税込1,648
1冊
5日以内出荷
プラコート台紙とは、台紙表面をPETフィルム(ペットボトル原料)でラミネート加工しているため、光沢感があり、写真がよりいっそう引き立つのはもちろん、台紙の変形変色が起きにくく、メーカーフリー台紙の約7倍の耐久性を持っています。
グリーン購入法適合仕様タイトルカード付質量(g)1110タイプビス式寸法(縦×横×厚さ)(mm)335×325×25B柄台紙Lサイズ・プラコート台紙(ホワイト)10枚(貼付有効サイズ:縦307×横262mm)表紙仕様印刷ポリプロピレン貼RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルフリーアルバム10R ライフシーン ナカバヤシデジタルフリーアルバム10R ライフシーンナカバヤシ
1,498税込1,648
1冊
5日以内出荷
プラコート台紙とは、台紙表面をPETフィルム(ペットボトル原料)でラミネート加工しているため、光沢感があり、写真がよりいっそう引き立つのはもちろん、台紙の変形・変色が起きにくく、メーカーフリー台紙の約3倍の耐久性を持っています。
グリーン購入法適合仕様タイトルカード付質量(g)1110タイプビス式寸法(縦×横×厚さ)(mm)335×325×25台紙Lサイズ・プラコート台紙(ホワイト)10枚(貼付有効サイズ:縦307×横262mm)表紙仕様印刷ポリプロピレン貼RoHS指令(10物質対応)対応
3号 人造毛書写楽 <短鋒> 5本入 ALPシリーズ あかしや3号 人造毛書写楽 <短鋒> 5本入 ALPシリーズあかしや
4,998税込5,498
1式(5本)
8日以内出荷
300年の歴史を継承する『あかしや』の奈良筆の中から厳選した入門者用シリーズ、この筆は特殊ポリエステル毛で作られているため、動物の毛に比べ耐久性に優れ、毛抜けや毛切れが少なく丈夫です。お手入れも簡単で穂先を洗うときに墨が流れやすく、カビも発生しにくいため扱いやすく、初心者が安心して書になじめるよう工夫されています。弾力性があり穂先も鋭いため、トメ、ハネ、ハライなどの基本点画を美しく表現でき、主に楷書に適しています。
パワーシリンダ 椿本チエインパワーシリンダ椿本チエイン
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷から40日以内出荷
はしごオプション 自在フック ピカコーポレイションはしごオプション 自在フックピカコーポレイション
13,980税込15,378
1台
翌日出荷から4日以内出荷
はしごに取り付ける自在フックです。 内側取付時、フックを回転させて収めることができます。 左右各1個/セット ※はしごに取付け穴をあける必要があります(LP-F1A・F-UJ) ※取付け位置によっては、はしごを最後まで縮めることができない場合があります
用途電気工事・電線工事・工場内の安全対策に。
フード付丸型ルーバー LPFシリーズ 河村電器産業フード付丸型ルーバー LPFシリーズ河村電器産業
6,398税込7,038
1個
13日以内出荷
仕様仕様:フード・カバー/AES樹脂、本体/PS樹脂
LDL-PFシリーズ用(拡散板) CCS(シーシーエス)LDL-PFシリーズ用(拡散板)CCS(シーシーエス)
2,824税込3,106
1個
12日以内出荷
付属品使用説明書耐熱温度(℃)80使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
LDL-PFシリーズ CCS(シーシーエス)LDL-PFシリーズCCS(シーシーエス)
124,589税込137,048
1個
12日以内出荷
付属品取扱説明書入力電圧(V)DC48max.材質(ケース)アルミ合金・樹脂冷却方式自然冷却光源LED使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300照光形状バー型
LDL-PFシリーズ用(偏光板) CCS(シーシーエス)LDL-PFシリーズ用(偏光板)CCS(シーシーエス)
13,648税込15,013
1個
12日以内出荷
付属品使用説明書耐熱温度(℃)80使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
0603角型チップ抵抗器 100kΩ 許容差 ±1% ROHM0603角型チップ抵抗器 100kΩ 許容差 ±1%ROHM
19税込21
1個
23日以内出荷
仕様●抵抗値:100kΩ●定格電力:50mW●誤差:±1%●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:MCR●サイズ:0603●抵抗値:100kΩアズワン品番68-2039-49
ロツド,コネクテイング 1 5LP-2217F-10 YAMAHA(ヤマハ)ロツド,コネクテイング 1 5LP-2217F-10YAMAHA(ヤマハ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
AC軸流ファン R87F omron(オムロン)AC軸流ファン R87Fomron(オムロン)(53件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から96日以内出荷
最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)50/60規格UL/CSA保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート保護方式インピーダンスプロテクト特性標準
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,290税込5,819
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズSMC(5件のレビュー)
7,598税込8,358特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズSMC(1件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズSMC(5件のレビュー)
8,198税込9,018特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
LP ルーバー 日東工業LP ルーバー日東工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
材質AES樹脂製セット内容2コ入保護等級IP4X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズSMC
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(Push-in端子タイプ)IDEC(和泉電気)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
形状-回路-
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~)CKD
14,980税込16,478
1個
当日出荷から19日以内出荷
ポート数5
ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
優れた耐食性のベアリングユニット用の交換玉軸受
形状円筒穴形材質ステンレス荷重種別軽荷重用適合本体シリーズ名UC