「lp-s3290」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A3モノクロページプリンター/NW/35PPM/本体耐久60万ページ EPSONA3モノクロページプリンター/NW/35PPM/本体耐久60万ページEPSON
96,980税込106,678
1台
翌日出荷
LP-S3290シリーズは35枚/分、LP-S2290シリーズは30枚/分という圧倒的なプリントスピードを実現。 さらに、プリンタードライバーやコントローラーなどにエプソン独自の高速テクノロジーを搭載し、印刷指令から出力完了までをトータルに高速化。 プリント待ちによるストレスを解消し、快適なプリンティング環境を提供します。
仕様自動両面印刷標準セット内容トナーカートリッジ、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、使い方ガイド、モニタリングサービスガイド(利用承諾書含む)モニタリングサービスラベル、保証書発行請求書質量(kg)約21外形寸法(mm)使用時490×782×338電源(V)AC100±10(50/60Hz)消費電力(W)最大1000以下、動作時平均495適合規格国際エネルギースタープログラムエコマーク認定認定インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、SuperSpeed USB解像度600×600dpi、1200×1200dpi(スクリーン処理により2400dpi相当)印刷速度約35枚/分(A4ヨコ)給紙方法MPトレイ、標準用紙カセット、オプション増設用紙カセット用紙サイズA3(最大)印刷方式半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式給紙可能枚数MPトレイ:120枚、標準用紙カセット:550枚、オプション増設用紙カセット:550枚耐久性60万ページまたは5年色数モノクロ商品タイププリンターTEC値0.49kWhエコマーク認定番号20 155 030
A3モノクロページプリンター/増設1段用紙カセット付きNW/35PPM/本体耐久60万ページ EPSONA3モノクロページプリンター/増設1段用紙カセット付きNW/35PPM/本体耐久60万ページEPSON
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
LP-S3290シリーズは35枚/分、LP-S2290シリーズは30枚/分という圧倒的なプリントスピードを実現。 さらに、プリンタードライバーやコントローラーなどにエプソン独自の高速テクノロジーを搭載し、印刷指令から出力完了までをトータルに高速化。 プリント待ちによるストレスを解消し、快適なプリンティング環境を提供します。
仕様自動両面印刷標準セット内容トナーカートリッジ、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、使い方ガイド、モニタリングサービスガイド(利用承諾書含む)モニタリングサービスラベル、保証書発行請求書質量(kg)約24.5外形寸法(mm)使用時490×782×458電源(V)AC100±10(50/60Hz)消費電力(W)最大1000以下、動作時平均495適合規格国際エネルギースタープログラムエコマーク認定認定インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、SuperSpeed USB解像度600×600dpi、1200×1200dpi(スクリーン処理により2400dpi相当)印刷速度約35枚/分(A4ヨコ)給紙方法MPトレイ、標準用紙カセット×2オプション増設用紙カセット用紙サイズA3(最大)印刷方式半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式給紙可能枚数MPトレイ:120枚、標準用紙カセット:550枚×2、オプション増設用紙カセット:550枚耐久性60万ページまたは5年色数モノクロ商品タイププリンターTEC値0.49kWhエコマーク認定番号20 155 030
A3モノクロページプリンター/Wi-Fi/30PPM/本体耐久40万ページ EPSONA3モノクロページプリンター/Wi-Fi/30PPM/本体耐久40万ページEPSON
58,980税込64,878
1台
翌日出荷
LP-S3290シリーズは35枚/分、LP-S2290シリーズは30枚/分という圧倒的なプリントスピードを実現。 さらに、プリンタードライバーやコントローラーなどにエプソン独自の高速テクノロジーを搭載し、印刷指令から出力完了までをトータルに高速化。 プリント待ちによるストレスを解消し、快適なプリンティング環境を提供します。
仕様自動両面印刷標準セット内容トナーカートリッジ、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、使い方ガイド、モニタリングサービスガイド(利用承諾書含む)モニタリングサービスラベル、保証書発行請求書質量(kg)約21外形寸法(mm)490×782×338電源(V)AC100±10(50/60Hz)消費電力(W)最大990以下、動作時平均456インターフェースSuperSpeed USB、IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz)、IEEE 802.11a/n/ac(5GHz)解像度600×600dpi、1200×1200dpi(スクリーン処理により2400dpi相当)印刷速度約30枚/分(A4ヨコ)給紙方法MPトレイ、標準用紙カセット用紙サイズA3(最大)印刷方式半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式給紙可能枚数MPトレイ:120枚、標準用紙カセット:550枚耐久性40万ページまたは5年色数モノクロ商品タイププリンターTEC値0.67kWh
リサイクルトナー エプソン対応 LPB3T31/LPB3T32 エクシアリサイクルトナー エプソン対応 LPB3T31/LPB3T32エクシア
8,398税込9,238
1本
当日出荷から6日以内出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
種別リサイクルトナーブラック適合規格E&QマークRoHS指令(10物質対応)対応適合メーカーEPSON
純正トナーカートリッジ EPSON LPB3T30/LPB3T31 EPSON純正トナーカートリッジ EPSON LPB3T30/LPB3T31EPSON
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
レーザープリンタ用 純正品
適合LP-S2290/S3290種別純正品適合メーカーEPSON/エプソン
リサイクルインク エプソン対応 クマノミ互換 エコリカリサイクルインク エプソン対応 クマノミ互換エコリカ
869税込956
1個
当日出荷から5日以内出荷
EPSON(エプソン)用 クマノミシリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 142 065
環境推進純正トナーカートリッジ EPSON LPB3T32V EPSON環境推進純正トナーカートリッジ EPSON LPB3T32VEPSON
52,980税込58,278
1本
翌々日出荷
レーザープリンタ用 純正品
適合LP-S3290種別純正品(環境推進)モノクロ特大容量印字可能枚数14100枚RoHS指令(10物質対応)対応適合メーカーEPSON/エプソン
環境推進純正トナーカートリッジ EPSON LPB3T31V EPSON環境推進純正トナーカートリッジ EPSON LPB3T31VEPSON(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
レーザープリンタ用 純正品
適合LP-S2290/S3290種別純正品(環境推進)モノクロ大容量印字可能枚数6100枚RoHS指令(10物質対応)対応適合メーカーEPSON/エプソン
LP-S再生トナーカートリッジ(エプソン対応) LPB3Tシリーズ グラフィックLP-S再生トナーカートリッジ(エプソン対応) LPB3Tシリーズグラフィック
9,598税込10,558
1個
当日出荷
廃棄物をリユースし使用することにより環境負荷を軽減し、コスト削減にも役立ちます。
ブラック適合機種メーカーEPSON対応機種LP-S3290、LP-S3290PS、LP-S3290Z印字可能枚数14100(目安)アズワン品番65-3676-88
純正トナーカートリッジ EPSON LPB3T32 EPSON純正トナーカートリッジ EPSON LPB3T32EPSON
66,980税込73,678
1本
当日出荷
レーザープリンタ用 純正品
適合LP-S3290種別純正品モノクロ特大容量印字可能枚数14100枚RoHS指令(10物質対応)対応適合メーカーEPSON/エプソン
LP-S再生トナーカートリッジ(エプソン対応) LPB3Tシリーズ グラフィックLP-S再生トナーカートリッジ(エプソン対応) LPB3Tシリーズグラフィック
8,898税込9,788
1個
当日出荷
廃棄物をリユースし使用することにより環境負荷を軽減し、コスト削減にも役立ちます。
仕様適応機種:LP-S2290/3290 印字目安枚数:6,100枚アズワン品番65-3676-87
【リサイクル】LPB3T32(クイック式) ゼネラル【リサイクル】LPB3T32(クイック式)ゼネラル
8,898税込9,788
1本
3日以内出荷
低コスト:印刷品質はそのままでコストに差が出る高品質:国内自社工場生産だから実現する確かな品質(ISO9001認証取得)環境にやさしい:持続可能な社会の実現に貢献(ISO14001認証取得)安心のサポート:リユーストナーカートリッジのトラブルでも大丈夫。安心のサポート体制があります。
適合機種エプソン LP-S3290/3290PS/3290Zブラック印刷枚数14100枚
【リサイクル】LPB3T31(クイック式) ゼネラル【リサイクル】LPB3T31(クイック式)ゼネラル
7,698税込8,468
1本
3日以内出荷
低コスト:印刷品質はそのままでコストに差が出る高品質:国内自社工場生産だから実現する確かな品質(ISO9001認証取得)環境にやさしい:持続可能な社会の実現に貢献(ISO14001認証取得)安心のサポート:リユーストナーカートリッジのトラブルでも大丈夫。安心のサポート体制があります。
適合機種エプソン LP-S3290/3290PS/3290Z/LP-S2290ブラック印刷枚数6100枚
リサイクルトナーカートリッジ エプソン対応 LPB3T32 エコリカリサイクルトナーカートリッジ エプソン対応 LPB3T32エコリカ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
エコリカブランドのリサイクルトナーカートリッジ ●リサイクルだから高品質、純正品との同時使用を保証 純正のカートリッジをそのまま使用しており、装着不良がなくプリンターとの相性抜群。 純正トナーとの同時使用を保証しているため、1色からでも入れ替えが可能。 ●日本国内工場で生産 国内のISO認定工場にて生産。美しい印字品質の実現のため、20通りを超える品質試験をパスした厳選させた製品のみお届け。 ●全機種E&Qマークを取得 第3者期間の審査により、環境管理基準29項目、品質管理基準10項目をクリア。環境性能と品質を保証。 ●リサイクルだからとってもお得 純正品と比べて約2~7割お得!オフィスやご家庭の印刷コスト削減を応援します。 ●充実のサポート体制 専門知識を持ったプロスタッフが対応。万が一の時にも安心の1年保証。 メーカーカートリッジ起因によるプリンター故障時には、プリンター修理代金を保証します。
適合機種LP-S3290/LP-S3290PS/LP-S3290Z種別クイック式リサイクルトナー質量(kg)個装:0.90、本体:0.56ブラック適合機種メーカーEPSON(エプソン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:147×368×176印字枚数14100枚RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番LPB3T32入数(本)1
【リサイクル】リサイクルトナーカートリッジ EPSON LPB3T32(クイック式) ノーブランド【リサイクル】リサイクルトナーカートリッジ EPSON LPB3T32(クイック式)ノーブランド
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。
主な適合純正品番LPB3T32適合機種LP-S3290/S3290PS/S3290Zモノクロ大容量トナー印字枚数14100枚適合メーカーエプソン/EPSONサービス分類リサイクル・リビルト