カテゴリ

  • 制御機器(312)
  • 建材・エクステリア(161)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(147)
  • 住設機器(139)
  • パソコン/周辺機器(94)
  • バイク純正部品(78)
  • オフィス家具(61)
  • メカニカル部品(56)
  • 家電(44)
  • 電気材料(37)
  • 溶接用品(31)
  • 空調・電設資材(31)
  • 測定用品(30)
  • 科学研究・開発用品(30)
  • 厨房用品(26)
  • 建築金物(23)
  • 自動車純正部品(22)
  • 作業工具(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 事務用品(20)
  • 機構部品(19)
  • 防災用品(19)
  • 切削工具(19)
  • 物流用品(16)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(16)
  • 農業機械(16)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 照明(14)
  • 学童・教育用品(14)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 研磨材(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 医療(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 縫製用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 介護用品(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • カー用品(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 清掃用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 安全保護具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 日用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 防犯用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 自転車部品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 電動工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • ヘルスケア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • 農具(1)
  • トラック純正部品(1)

「lp-2」の検索結果

1,691件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PLATINUM認証電源 SHARKOONPLATINUM認証電源SHARKOON
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
「REBEL P20 SFX」シリーズは、コンパクトなSFXフォームファクターでありながら12V-2×6コネクタを装備しており、最新のグラフィックスカードを搭載したハードウェアシステムにおいても高いパフォーマンスを発揮する電源ユニットです。 効率面においてはCybenetics Platinum認証を受けており、高い変換効率と信頼性を備えています。 またZERO RPMモードを搭載した92 mm静音ファンを装備しており、低ノイズレベル動作を実現しています。 ケーブル一式が収納できる専用のケーブルバッグが付属しており、必要なケーブルのみを使用し未使用のケーブルはケーブルバッグに収納できます。 製品は最大出力750W・850W・1000Wの3機種が用意されています。 REBEL P20 SFXは、115Vで89%以上、230Vで91%以上の総合効率、および5VSBで76%以上の効率を備えており、独立した第三者機関であるCybenetics研究所によるPlatinum認証を受けています。 12V-2×6コネクタを内蔵したREBEL P20 SFXは、コンパクトなSFXフォームファクタにもかかわらず、最新のハイエンドグラフィックスカードを搭載したハードウェアシステムに信頼性の高いパフォーマンスを提供します。 REBEL P20 SFXは、低ノイズ動作を提供する92 mmファンを搭載しています。 ZERO RPMモードによりファンの回転は完全にオフとなり、低負荷から中負荷までほぼ無音で動作します。 ハードウェアを優しく冷却するため、ファン遅延モードは、PCシステムがシャットダウンされた後、ファンが最大60秒間動作し続けることを可能にします。 完璧な動作を保証するため、REBEL P20 SFXは全日本製コンデンサ、安定したLLC共振コンバータ、DC/DCテクノロジーを搭載しています。 また、過電流保護や過電力保護など、負荷の高い環境においても電源ユニットが継続的に安定して動作できるよう、さまざまな保護機能を搭載しています。
質量(kg)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×125×63.5周波数50-60Hzケーブルフルモジュラーケーブル長(mm)(Mainboard Cable)300動作温度(℃)0~+40各種認証Cybenetics Platinum入力電圧100-240VAC待機時消費電力(W)最大0.25フォームファクタSFX 12V V4.1MTBF平均故障間隔(h)最小10万~
T形ツリテ(中継ケーブル2本用) KITO(キトー)T形ツリテ(中継ケーブル2本用)KITO(キトー)
22,980税込25,278
1セット(10個)
6日以内出荷
等辺山形鋼を使用した中継ケーブルの支持ツリテおよび遠隔操作用レールのオシボタンコード中間支持ツリテとオシボタン部支持ツリテです。
幅(mm)L型鋼幅:50×50×6~75×75×9ケーブル径(Φmm)10~26
角形ルーバー 日東工業角形ルーバー日東工業
9,998税込10,998
1ケース(2個)
翌々日出荷
防虫用ステンレス製金網付です。 フィルターは水洗いで再利用可能です。 ファンが取付可能です。(SLP-2、2Cは除く) カバーを工具レスで着脱可能となりフィルター交換のメンテナンス性が向上しました。 (SLP-09、09C) 現行品(SLP-0)より小型でありながら換気面積が約1.5倍に向上しました。
付属品取付ねじ材質AES樹脂製設置場所屋内用IP等級IP4X
ステンレス製 ケーブルラックパーツ 上下自在接続金具 カナフジ電工ステンレス製 ケーブルラックパーツ 上下自在接続金具カナフジ電工
7,898税込8,688
1組
翌日出荷
立上げ・立下げの接続に使用します。
備考1組
アルミニウム製 ケーブルラック 上下自在接続金具 カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック 上下自在接続金具カナフジ電工
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
立上げ・立下げの接続に使用します。
L120備考1個
スチール製 ケーブルラックパーツ 保護キャップ カナフジ電工スチール製 ケーブルラックパーツ 保護キャップカナフジ電工
569税込626
1組
翌日出荷
ラックの端末の保護に使用します。
備考1組品名ハイラック、Zラック、パワフルラック、Gラック
アルミニウム製 ケーブルラック 保護キャップ カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック 保護キャップカナフジ電工
5,798税込6,378
1箱(10組)
翌日出荷
ラック端末の保護に使用します。
材質軟質塩化ビニール備考1組
スチール製 ケーブルラックパーツ 上下自在接続金具 カナフジ電工スチール製 ケーブルラックパーツ 上下自在接続金具カナフジ電工
3,598税込3,958
1組
翌日出荷
立上げ?立下げの接続に使用します。
備考1組
スチール製 ケーブルラックパーツ 上下自在接続金具(ノーボンドタイプ) カナフジ電工スチール製 ケーブルラックパーツ 上下自在接続金具(ノーボンドタイプ)カナフジ電工
3,998税込4,398
1組
翌日出荷
立上げ?立下げの接続に使用します。
備考1組
ミラーレスカメラ EOS R6MKⅢ・ボディー Canonミラーレスカメラ EOS R6MKⅢ・ボディーCanon
449,800税込494,780
1個
5日以内出荷
主な特長【幅広い表現を可能にする約3250万画素の高画質】フルサイズCMOSセンサーにより、約3250万画素の高解像度と最高常用ISO 64000(静止画撮影時)の高感度を両立しています。また、ボディー内5軸手ブレ補正(IS)機構を搭載しており、レンズ内光学式手ブレ補正機構を搭載したRFレンズとの協調制御により、中心最大8.5段、周辺最大7.5段の手ブレ補正効果を発揮します。その他、画像本来の解像力を光学補正により復元するデジタルレンズオプティマイザを搭載。レンズの光学特性により生じる諸収差や回折現象、ローパスフィルターに起因した解像劣化を補正します。【高速連続撮影&高精度トラッキング】電子シャッター使用時にAF/AE追従で最高約40コマ/秒、メカシャッター/電子先幕使用時はAF/AE追従で最高約12コマ/秒の高速連続撮影が可能。高画素・高速ドライブを実現しながらも、連続撮影枚数はEOS R6 Mark IIから大幅に向上しています。また、シャッターボタンを押したタイミングから最大20コマ分(約0.5秒)さかのぼって連続撮影ができる「プリ連続撮影」にも対応。特定の人物を検出・追従する「登録人物優先」などの機能も搭載。さらに「デュアルピクセルCMOS AF II」により、多彩な被写体を粘り強く追従する広範囲・高密度・高精度AFを実現しています。【表現力を高めるハイグレードな動画性能】動画クリエイターの高い要求に応える本格的な性能はもちろん、映像表現を高める様々な新機能を搭載。ミラーレスEOS初となるオープンゲート記録や7K 60P RAW動画をDCI画角(6960×3672)で内部記録可能なほか、スロー&ファストモーション動画モード、カスタムピクチャーやカラーフィルターなどの作画機能も充実。ハイグレードな動画性能と使いやすさを追求しました。【安心して撮影できる操作性・信頼性】高速データ通信や電源供給などの機能拡張に対応したマルチアクセサリーシュー採用やデュアルカードスロット、3つのカラーモードをすぐ呼び出せるCOLOR/RATEボタンの新設やカスタマイズの拡充などさまざまな点をブラッシュアップし、静止画・動画撮影に対応した、さらなる快適な操作性を実現しました。また、防塵・防滴構造や長時間の動画撮影にも耐える放熱構造、50万回の作動に耐えるシャッターユニット採用など、高い信頼性により快適な撮影を実現します。
その他キヤノンRFマウント付属品バッテリーチャージャー LC-E6、バッテリーパック LP-E6P、ストラップ ER-EOS R6 Mark III、シューカバー ER-SC2電源AC:USB電源アダプター PD-E2、DCカプラー DR-E6P本体質量(g)(約)609有効画素数カメラ部:最大 約3250万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)138.4×98.4×88.4記録媒体カード1:CFexpressメモリーカード(Type Bカードスロット/CFexpress2.0、VPG400対応/8TBまで対応)、カード2:SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II対応) ※Eye-Fiカード/マルチメディアカード(MMC)には非対応使用電池対応バッテリーパック(LP-E6P)×1個 ※LP-E6NH/E6Nも使用可だが機能制限ありISO感度設定[静止画撮影]ISO100~64000[動画撮影]ISO100~25600モニタTFT式3.0型カラー液晶(3:2)/約162万ドット/静電容量方式タッチパネル連続撮影速度【最高】約12コマ/秒(メカシャッター/電子先幕)、約40コマ/秒(電子シャッター)動画記録サイズRAW、XF-HEVC S YCC422 10bit、XF-HEVC S YCC420 10bit、XF-AVC S YCC422 10bit、XF-AVC S YCC420 8bit
ミラーレスカメラ EOS R6MKⅢ・RF24-105 L IS USM レンズキット Canonミラーレスカメラ EOS R6MKⅢ・RF24-105 L IS USM レンズキットCanon
599,800税込659,780
1個
5日以内出荷
主な特長【幅広い表現を可能にする約3250万画素の高画質】フルサイズCMOSセンサーにより、約3250万画素の高解像度と最高常用ISO 64000(静止画撮影時)の高感度を両立しています。また、ボディー内5軸手ブレ補正(IS)機構を搭載しており、レンズ内光学式手ブレ補正機構を搭載したRFレンズとの協調制御により、中心最大8.5段、周辺最大7.5段の手ブレ補正効果を発揮します。その他、画像本来の解像力を光学補正により復元するデジタルレンズオプティマイザを搭載。レンズの光学特性により生じる諸収差や回折現象、ローパスフィルターに起因した解像劣化を補正します。【高速連続撮影&高精度トラッキング】電子シャッター使用時にAF/AE追従で最高約40コマ/秒、メカシャッター/電子先幕使用時はAF/AE追従で最高約12コマ/秒の高速連続撮影が可能。高画素・高速ドライブを実現しながらも、連続撮影枚数はEOS R6 Mark IIから大幅に向上しています。また、シャッターボタンを押したタイミングから最大20コマ分(約0.5秒)さかのぼって連続撮影ができる「プリ連続撮影」にも対応。特定の人物を検出・追従する「登録人物優先」などの機能も搭載。さらに「デュアルピクセルCMOS AF II」により、多彩な被写体を粘り強く追従する広範囲・高密度・高精度AFを実現しています。【表現力を高めるハイグレードな動画性能】動画クリエイターの高い要求に応える本格的な性能はもちろん、映像表現を高める様々な新機能を搭載。ミラーレスEOS初となるオープンゲート記録や7K 60P RAW動画をDCI画角(6960×3672)で内部記録可能なほか、スロー&ファストモーション動画モード、カスタムピクチャーやカラーフィルターなどの作画機能も充実。ハイグレードな動画性能と使いやすさを追求しました。【安心して撮影できる操作性・信頼性】高速データ通信や電源供給などの機能拡張に対応したマルチアクセサリーシュー採用やデュアルカードスロット、3つのカラーモードをすぐ呼び出せるCOLOR/RATEボタンの新設やカスタマイズの拡充などさまざまな点をブラッシュアップし、静止画・動画撮影に対応した、さらなる快適な操作性を実現しました。また、防塵・防滴構造や長時間の動画撮影にも耐える放熱構造、50万回の作動に耐えるシャッターユニット採用など、高い信頼性により快適な撮影を実現します。
付属品レンズフード EW-83N、レンズポーチ LP1319、バッテリーチャージャー LC-E6、バッテリーパック LP-E6P、ストラップ ER-EOS R6 Mark III、シューカバー ER-SC2電源AC:USB電源アダプター PD-E2、DCカプラー DR-E6P本体質量(g)(約)609レンズ付属:RF24-105mm F4 L IS USM有効画素数カメラ部:最大 約3250万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)138.4×98.4×88.4記録媒体カード1:CFexpressメモリーカード(Type Bカードスロット/CFexpress2.0、VPG400対応/8TBまで対応)、カード2:SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II対応) ※Eye-Fiカード/マルチメディアカード(MMC)には非対応使用電池対応バッテリーパック(LP-E6P)×1個 ※LP-E6NH/E6Nも使用可だが機能制限ありISO感度設定[静止画撮影]ISO100~64000[動画撮影]ISO100~25600モニタTFT式3.0型カラー液晶(3:2)/約162万ドット/静電容量方式タッチパネル連続撮影速度【最高】約12コマ/秒(メカシャッター/電子先幕)、約40コマ/秒(電子シャッター)動画記録サイズRAW、XF-HEVC S YCC422 10bit、XF-HEVC S YCC420 10bit、XF-AVC S YCC422 10bit、XF-AVC S YCC420 8bit
ミラーレスカメラ EOS R6MKⅢ・RF24-105 IS STM レンズキット Canonミラーレスカメラ EOS R6MKⅢ・RF24-105 IS STM レンズキットCanon
499,800税込549,780
1個
5日以内出荷
主な特長【幅広い表現を可能にする約3250万画素の高画質】フルサイズCMOSセンサーにより、約3250万画素の高解像度と最高常用ISO 64000(静止画撮影時)の高感度を両立しています。また、ボディー内5軸手ブレ補正(IS)機構を搭載しており、レンズ内光学式手ブレ補正機構を搭載したRFレンズとの協調制御により、中心最大8.5段、周辺最大7.5段の手ブレ補正効果を発揮します。その他、画像本来の解像力を光学補正により復元するデジタルレンズオプティマイザを搭載。レンズの光学特性により生じる諸収差や回折現象、ローパスフィルターに起因した解像劣化を補正します。【高速連続撮影&高精度トラッキング】電子シャッター使用時にAF/AE追従で最高約40コマ/秒、メカシャッター/電子先幕使用時はAF/AE追従で最高約12コマ/秒の高速連続撮影が可能。高画素・高速ドライブを実現しながらも、連続撮影枚数はEOS R6 Mark IIから大幅に向上しています。また、シャッターボタンを押したタイミングから最大20コマ分(約0.5秒)さかのぼって連続撮影ができる「プリ連続撮影」にも対応。特定の人物を検出・追従する「登録人物優先」などの機能も搭載。さらに「デュアルピクセルCMOS AF II」により、多彩な被写体を粘り強く追従する広範囲・高密度・高精度AFを実現しています。【表現力を高めるハイグレードな動画性能】動画クリエイターの高い要求に応える本格的な性能はもちろん、映像表現を高める様々な新機能を搭載。ミラーレスEOS初となるオープンゲート記録や7K 60P RAW動画をDCI画角(6960×3672)で内部記録可能なほか、スロー&ファストモーション動画モード、カスタムピクチャーやカラーフィルターなどの作画機能も充実。ハイグレードな動画性能と使いやすさを追求しました。【安心して撮影できる操作性・信頼性】高速データ通信や電源供給などの機能拡張に対応したマルチアクセサリーシュー採用やデュアルカードスロット、3つのカラーモードをすぐ呼び出せるCOLOR/RATEボタンの新設やカスタマイズの拡充などさまざまな点をブラッシュアップし、静止画・動画撮影に対応した、さらなる快適な操作性を実現しました。また、防塵・防滴構造や長時間の動画撮影にも耐える放熱構造、50万回の作動に耐えるシャッターユニット採用など、高い信頼性により快適な撮影を実現します。
付属品バッテリーチャージャー LC-E6、バッテリーパック LP-E6P、ストラップ ER-EOS R6 Mark III、シューカバー ER-SC2電源AC:USB電源アダプター PD-E2、DCカプラー DR-E6P本体質量(g)(約)609レンズ付属:RF24-105mm F4-7.1 IS STM有効画素数カメラ部:最大 約3250万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)138.4×98.4×88.4記録媒体カード1:CFexpressメモリーカード(Type Bカードスロット/CFexpress2.0、VPG400対応/8TBまで対応)、カード2:SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II対応) ※Eye-Fiカード/マルチメディアカード(MMC)には非対応使用電池対応バッテリーパック(LP-E6P)×1個 ※LP-E6NH/E6Nも使用可だが機能制限ありISO感度設定[静止画撮影]ISO100~64000[動画撮影]ISO100~25600モニタTFT式3.0型カラー液晶(3:2)/約162万ドット/静電容量方式タッチパネル連続撮影速度【最高】約12コマ/秒(メカシャッター/電子先幕)、約40コマ/秒(電子シャッター)動画記録サイズRAW、XF-HEVC S YCC422 10bit、XF-HEVC S YCC420 10bit、XF-AVC S YCC422 10bit、XF-AVC S YCC420 8bit
ナチュかるフライパン両手鍋24cm IHガス火対応 アイリスオーヤマナチュかるフライパン両手鍋24cm IHガス火対応アイリスオーヤマ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
軽量で使いやすく扱いやすいなべです。ガラスふた付きです。ふっ素樹脂コーティングを施し、汚れがこびりつきにくくなっています。ナチュラルカラーと木目調のハンドル・ガラスふたのつまみは、キッチンに馴染みやすく可愛らしいデザインです。内側はマーブル模様です。有害物質(PFOA/PFOS)不使用の塗料を使用しているため、安心してお使いいただけます。
寸法(mm)ハンドル含む鍋:360×250×128直径(Φcm)24対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジ、オーブンでは使用できません。)満水容量(L)4.7深さ(cm)調理面:11
【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 SLP-410 不燃認定品 石目調 織物調 シンコール【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 SLP-410 不燃認定品 石目調 織物調シンコール
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
<掲載カタログ説明> 1:新機能の消臭タイプも加わった機能性壁紙を101点掲載 2:豊富な色・柄ラインアップで1冊でベースもアクセントもおまかせ 3:壁紙選びのイメージ広がる 床色別壁紙コーディネート集 <壁紙機能説明> 機能性壁紙でお手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 【不燃】:防火性能(不燃材料「不燃石膏ボード」直張り施工の場合) 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【防カビ】:壁紙表面のかびの増殖を抑制します。 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け仕様カタログ:SLP2025-2027材質塩化ビニル樹脂系壁紙長さ(m)1~20幅(cm)92防火種別1-4防火性能不燃 準不燃柄タイプフリージョイントサービス分類オーダー・加工
【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 SLP-409 不燃認定品 石目調 織物調 シンコール【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 SLP-409 不燃認定品 石目調 織物調シンコール
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
<掲載カタログ説明> 1:新機能の消臭タイプも加わった機能性壁紙を101点掲載 2:豊富な色・柄ラインアップで1冊でベースもアクセントもおまかせ 3:壁紙選びのイメージ広がる 床色別壁紙コーディネート集 <壁紙機能説明> 機能性壁紙でお手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:表面の撥水コートが水汚れを弾き、拭き取りやすい。汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】:壁紙表面のかびの増殖を抑制します。 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け仕様カタログ:SLP2025-2027材質塩化ビニル樹脂系壁紙長さ(m)1~20幅(cm)92.5防火種別1-4防火性能不燃 準不燃柄タイプフリージョイントサービス分類オーダー・加工
【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 SLP-408 不燃認定品 石目調 織物調 シンコール【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 SLP-408 不燃認定品 石目調 織物調シンコール
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
<掲載カタログ説明> 1:新機能の消臭タイプも加わった機能性壁紙を101点掲載 2:豊富な色・柄ラインアップで1冊でベースもアクセントもおまかせ 3:壁紙選びのイメージ広がる 床色別壁紙コーディネート集 <壁紙機能説明> 機能性壁紙でお手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:表面の撥水コートが水汚れを弾き、拭き取りやすい。汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】:壁紙表面のかびの増殖を抑制します。 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け仕様カタログ:SLP2025-2027材質塩化ビニル樹脂系壁紙長さ(m)1~20幅(cm)92防火種別1-4防火性能不燃 準不燃柄タイプフリージョイントサービス分類オーダー・加工
【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 SLP-407 不燃認定品 石目調 織物調 シンコール【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 SLP-407 不燃認定品 石目調 織物調シンコール
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
<掲載カタログ説明> 1:新機能の消臭タイプも加わった機能性壁紙を101点掲載 2:豊富な色・柄ラインアップで1冊でベースもアクセントもおまかせ 3:壁紙選びのイメージ広がる 床色別壁紙コーディネート集 <壁紙機能説明> 機能性壁紙でお手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 【不燃】:防火性能(不燃材料「不燃石膏ボード」直張り施工の場合) 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【防カビ】:壁紙表面のかびの増殖を抑制します。 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け仕様カタログ:SLP2025-2027材質塩化ビニル樹脂系壁紙長さ(m)1~20幅(cm)92防火種別1-4防火性能不燃 準不燃柄タイプフリージョイントサービス分類オーダー・加工
【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 SLP-406 不燃認定品 石目調 織物調 シンコール【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 SLP-406 不燃認定品 石目調 織物調シンコール
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
<掲載カタログ説明> 1:新機能の消臭タイプも加わった機能性壁紙を101点掲載 2:豊富な色・柄ラインアップで1冊でベースもアクセントもおまかせ 3:壁紙選びのイメージ広がる 床色別壁紙コーディネート集 <壁紙機能説明> 機能性壁紙でお手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 【不燃】:防火性能(不燃材料「不燃石膏ボード」直張り施工の場合) 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【防カビ】:壁紙表面のかびの増殖を抑制します。 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け仕様カタログ:SLP2025-2027材質塩化ビニル樹脂系壁紙長さ(m)1~20幅(cm)92.5防火種別1-4防火性能不燃 準不燃柄タイプ無地張り可リピート(cm)縦:32、横:46.2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 SLP-405 COLOR&DESIGN マテリアルパターン 和風 シンコール【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 SLP-405 COLOR&DESIGN マテリアルパターン 和風シンコール
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
<掲載カタログ説明> 1:新機能の消臭タイプも加わった機能性壁紙を101点掲載 2:豊富な色・柄ラインアップで1冊でベースもアクセントもおまかせ 3:壁紙選びのイメージ広がる 床色別壁紙コーディネート集 <壁紙機能説明> 機能性壁紙でお手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 【防カビ】:壁紙表面のかびの増殖を抑制します。 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け仕様カタログ:SLP2025-2027材質塩化ビニル樹脂系壁紙長さ(m)1~20幅(cm)92防火種別2-3防火性能準不燃リピート(cm)縦:54、横:46.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 SLP-404 COLOR&DESIGN マテリアルパターン 和風 シンコール【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 SLP-404 COLOR&DESIGN マテリアルパターン 和風シンコール
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
<掲載カタログ説明> 1:新機能の消臭タイプも加わった機能性壁紙を101点掲載 2:豊富な色・柄ラインアップで1冊でベースもアクセントもおまかせ 3:壁紙選びのイメージ広がる 床色別壁紙コーディネート集 <壁紙機能説明> 機能性壁紙でお手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 【防カビ】:壁紙表面のかびの増殖を抑制します。 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け仕様カタログ:SLP2025-2027材質塩化ビニル樹脂系壁紙長さ(m)1~20幅(cm)92防火種別2-3防火性能準不燃柄タイプフリージョイントサービス分類オーダー・加工
【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 SLP-403 COLOR&DESIGN マテリアルパターン 和風 シンコール【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 SLP-403 COLOR&DESIGN マテリアルパターン 和風シンコール
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
<掲載カタログ説明> 1:新機能の消臭タイプも加わった機能性壁紙を101点掲載 2:豊富な色・柄ラインアップで1冊でベースもアクセントもおまかせ 3:壁紙選びのイメージ広がる 床色別壁紙コーディネート集 <壁紙機能説明> 機能性壁紙でお手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 【防カビ】:壁紙表面のかびの増殖を抑制します。 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け仕様カタログ:SLP2025-2027材質塩化ビニル樹脂系壁紙長さ(m)1~20幅(cm)92.5防火種別2-3防火性能準不燃柄タイプ無地張り可リピート(cm)縦:32.1、横:46.2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 SLP-402COLOR&DESIGN マテリアルパターン 和風 シンコール【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 SLP-402COLOR&DESIGN マテリアルパターン 和風シンコール
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
<掲載カタログ説明> 1:新機能の消臭タイプも加わった機能性壁紙を101点掲載 2:豊富な色・柄ラインアップで1冊でベースもアクセントもおまかせ 3:壁紙選びのイメージ広がる 床色別壁紙コーディネート集 <壁紙機能説明> 機能性壁紙でお手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 【耐クラック&軽量】:軽微なひび割れをカバーし、キレイなお部屋を保ちます。軽くなって、作業効率アップ 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:表面の撥水コートが水汚れを弾き、拭き取りやすい。汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【タフタイプ】:一般ビニル壁紙に比べ、傷がつきにくい。表面強度試験3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】:壁紙表面のかびの増殖を抑制します。 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け仕様カタログ:SLP2025-2027材質塩化ビニル樹脂系壁紙長さ(m)1~20幅(cm)92防火種別2-3防火性能準不燃リピート(cm)縦:32、横:23サービス分類オーダー・加工
【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 SLP-401 COLOR&DESIGN マテリアルパターン 和風 シンコール【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 SLP-401 COLOR&DESIGN マテリアルパターン 和風シンコール
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
<掲載カタログ説明> 1:新機能の消臭タイプも加わった機能性壁紙を101点掲載 2:豊富な色・柄ラインアップで1冊でベースもアクセントもおまかせ 3:壁紙選びのイメージ広がる 床色別壁紙コーディネート集 <壁紙機能説明> 機能性壁紙でお手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 【耐クラック&軽量】:軽微なひび割れをカバーし、キレイなお部屋を保ちます。軽くなって、作業効率アップ 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:表面の撥水コートが水汚れを弾き、拭き取りやすい。汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【タフタイプ】:一般ビニル壁紙に比べ、傷がつきにくい。表面強度試験3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】:壁紙表面のかびの増殖を抑制します。 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け仕様カタログ:SLP2025-2027材質塩化ビニル樹脂系壁紙長さ(m)1~20幅(cm)92.5防火種別2-3防火性能準不燃リピート(cm)縦:8、横:7.7サービス分類オーダー・加工
【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 SLP-400 COLOR&DESIGN マテリアルパターン 和風 シンコール【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 SLP-400 COLOR&DESIGN マテリアルパターン 和風シンコール
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
<掲載カタログ説明> 1:新機能の消臭タイプも加わった機能性壁紙を101点掲載 2:豊富な色・柄ラインアップで1冊でベースもアクセントもおまかせ 3:壁紙選びのイメージ広がる 床色別壁紙コーディネート集 <壁紙機能説明> 機能性壁紙でお手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 【耐クラック&軽量】:軽微なひび割れをカバーし、キレイなお部屋を保ちます。軽くなって、作業効率アップ 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:表面の撥水コートが水汚れを弾き、拭き取りやすい。汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【タフタイプ】:一般ビニル壁紙に比べ、傷がつきにくい。表面強度試験3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】:壁紙表面のかびの増殖を抑制します。 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け仕様カタログ:SLP2025-2027材質塩化ビニル樹脂系壁紙長さ(m)1~20幅(cm)92.5防火種別2-3防火性能準不燃リピート(cm)縦:32.1、横:30.8サービス分類オーダー・加工
【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 SLP-399 COLOR&DESIGN マテリアルパターン 和風 シンコール【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 SLP-399 COLOR&DESIGN マテリアルパターン 和風シンコール
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
<掲載カタログ説明> 1:新機能の消臭タイプも加わった機能性壁紙を101点掲載 2:豊富な色・柄ラインアップで1冊でベースもアクセントもおまかせ 3:壁紙選びのイメージ広がる 床色別壁紙コーディネート集 <壁紙機能説明> 機能性壁紙でお手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:表面の撥水コートが水汚れを弾き、拭き取りやすい。汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】:壁紙表面のかびの増殖を抑制します。 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け仕様カタログ:SLP2025-2027材質塩化ビニル樹脂系壁紙長さ(m)1~20幅(cm)92防火種別2-3防火性能準不燃柄タイプフリージョイントサービス分類オーダー・加工
【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 SLP-398 COLOR&DESIGN マテリアルパターン 和風 シンコール【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 SLP-398 COLOR&DESIGN マテリアルパターン 和風シンコール
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
<掲載カタログ説明> 1:新機能の消臭タイプも加わった機能性壁紙を101点掲載 2:豊富な色・柄ラインアップで1冊でベースもアクセントもおまかせ 3:壁紙選びのイメージ広がる 床色別壁紙コーディネート集 <壁紙機能説明> 機能性壁紙でお手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 【耐クラック&軽量】:軽微なひび割れをカバーし、キレイなお部屋を保ちます。軽くなって、作業効率アップ 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:表面の撥水コートが水汚れを弾き、拭き取りやすい。汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【タフタイプ】:一般ビニル壁紙に比べ、傷がつきにくい。表面強度試験3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】:壁紙表面のかびの増殖を抑制します。 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け仕様カタログ:SLP2025-2027材質塩化ビニル樹脂系壁紙長さ(m)1~20幅(cm)92.5防火種別2-3防火性能準不燃柄タイプフリージョイントサービス分類オーダー・加工
【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 SLP-397 COLOR&DESIGN マテリアルパターン 和風 シンコール【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 SLP-397 COLOR&DESIGN マテリアルパターン 和風シンコール
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
<掲載カタログ説明> 1:新機能の消臭タイプも加わった機能性壁紙を101点掲載 2:豊富な色・柄ラインアップで1冊でベースもアクセントもおまかせ 3:壁紙選びのイメージ広がる 床色別壁紙コーディネート集 <壁紙機能説明> 機能性壁紙でお手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:表面の撥水コートが水汚れを弾き、拭き取りやすい。汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】:壁紙表面のかびの増殖を抑制します。 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け仕様カタログ:SLP2025-2027材質塩化ビニル樹脂系壁紙長さ(m)1~20幅(cm)92.5防火種別2-3防火性能準不燃柄タイプフリージョイントサービス分類オーダー・加工
【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 SLP-396 COLOR&DESIGN マテリアルパターン 和風 シンコール【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 SLP-396 COLOR&DESIGN マテリアルパターン 和風シンコール
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
<掲載カタログ説明> 1:新機能の消臭タイプも加わった機能性壁紙を101点掲載 2:豊富な色・柄ラインアップで1冊でベースもアクセントもおまかせ 3:壁紙選びのイメージ広がる 床色別壁紙コーディネート集 <壁紙機能説明> 機能性壁紙でお手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:表面の撥水コートが水汚れを弾き、拭き取りやすい。汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【タフタイプ】:一般ビニル壁紙に比べ、傷がつきにくい。表面強度試験3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】:壁紙表面のかびの増殖を抑制します。 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け仕様カタログ:SLP2025-2027材質塩化ビニル樹脂系壁紙長さ(m)1~20幅(cm)92.5防火種別2-3防火性能準不燃柄タイプ無地張り可リピート(cm)縦:64.2、横:46.2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 SLP-395 COLOR&DESIGN マテリアルパターン 和風 シンコール【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 SLP-395 COLOR&DESIGN マテリアルパターン 和風シンコール
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
<掲載カタログ説明> 1:新機能の消臭タイプも加わった機能性壁紙を101点掲載 2:豊富な色・柄ラインアップで1冊でベースもアクセントもおまかせ 3:壁紙選びのイメージ広がる 床色別壁紙コーディネート集 <壁紙機能説明> 機能性壁紙でお手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:表面の撥水コートが水汚れを弾き、拭き取りやすい。汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】:壁紙表面のかびの増殖を抑制します。 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け仕様カタログ:SLP2025-2027材質塩化ビニル樹脂系壁紙長さ(m)1~20幅(cm)92防火種別2-3防火性能準不燃柄タイプ無地張り可リピート(cm)縦:20.9、横:46.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 SLP-394 COLOR&DESIGN マテリアルパターン 和風 シンコール【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 SLP-394 COLOR&DESIGN マテリアルパターン 和風シンコール
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
<掲載カタログ説明> 1:新機能の消臭タイプも加わった機能性壁紙を101点掲載 2:豊富な色・柄ラインアップで1冊でベースもアクセントもおまかせ 3:壁紙選びのイメージ広がる 床色別壁紙コーディネート集 <壁紙機能説明> 機能性壁紙でお手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:表面の撥水コートが水汚れを弾き、拭き取りやすい。汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】:壁紙表面のかびの増殖を抑制します。 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け仕様カタログ:SLP2025-2027材質塩化ビニル樹脂系壁紙長さ(m)1~20幅(cm)92防火種別2-3防火性能準不燃リピート(cm)縦:31.5、横:92サービス分類オーダー・加工
【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 SLP-393 COLOR&DESIGN マテリアルパターン 和風 シンコール【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 SLP-393 COLOR&DESIGN マテリアルパターン 和風シンコール
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
<掲載カタログ説明> 1:新機能の消臭タイプも加わった機能性壁紙を101点掲載 2:豊富な色・柄ラインアップで1冊でベースもアクセントもおまかせ 3:壁紙選びのイメージ広がる 床色別壁紙コーディネート集 <壁紙機能説明> 機能性壁紙でお手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 【耐クラック&軽量】:軽微なひび割れをカバーし、キレイなお部屋を保ちます。軽くなって、作業効率アップ 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:表面の撥水コートが水汚れを弾き、拭き取りやすい。汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【タフタイプ】:一般ビニル壁紙に比べ、傷がつきにくい。表面強度試験3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】:壁紙表面のかびの増殖を抑制します。 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け仕様カタログ:SLP2025-2027材質塩化ビニル樹脂系壁紙長さ(m)1~20幅(cm)92防火種別2-3防火性能準不燃リピート(cm)縦:35、横:46サービス分類オーダー・加工
【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 SLP-392 COLOR&DESIGN マテリアルパターン 和風 シンコール【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 SLP-392 COLOR&DESIGN マテリアルパターン 和風シンコール
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
<掲載カタログ説明> 1:新機能の消臭タイプも加わった機能性壁紙を101点掲載 2:豊富な色・柄ラインアップで1冊でベースもアクセントもおまかせ 3:壁紙選びのイメージ広がる 床色別壁紙コーディネート集 <壁紙機能説明> 機能性壁紙でお手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 【耐クラック&軽量】:軽微なひび割れをカバーし、キレイなお部屋を保ちます。軽くなって、作業効率アップ 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:表面の撥水コートが水汚れを弾き、拭き取りやすい。汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【タフタイプ】:一般ビニル壁紙に比べ、傷がつきにくい。表面強度試験3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】:壁紙表面のかびの増殖を抑制します。 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け仕様カタログ:SLP2025-2027材質塩化ビニル樹脂系壁紙長さ(m)1~20幅(cm)93防火種別2-3防火性能準不燃柄タイプ無地張り可リピート(cm)縦:31.9、横:93サービス分類オーダー・加工
【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 SLP-391 COLOR&DESIGN マテリアルパターン 和風 シンコール【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 SLP-391 COLOR&DESIGN マテリアルパターン 和風シンコール
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
<掲載カタログ説明> 1:新機能の消臭タイプも加わった機能性壁紙を101点掲載 2:豊富な色・柄ラインアップで1冊でベースもアクセントもおまかせ 3:壁紙選びのイメージ広がる 床色別壁紙コーディネート集 <壁紙機能説明> 機能性壁紙でお手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:表面の撥水コートが水汚れを弾き、拭き取りやすい。汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【タフタイプ】:一般ビニル壁紙に比べ、傷がつきにくい。表面強度試験3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】:壁紙表面のかびの増殖を抑制します。 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け仕様カタログ:SLP2025-2027材質塩化ビニル樹脂系壁紙長さ(m)1~20幅(cm)92.5防火種別2-3防火性能準不燃リピート(cm)縦:32、横:46.2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 SLP-390 COLOR&DESIGN マテリアルパターン 和風 シンコール【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 SLP-390 COLOR&DESIGN マテリアルパターン 和風シンコール
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
<掲載カタログ説明> 1:新機能の消臭タイプも加わった機能性壁紙を101点掲載 2:豊富な色・柄ラインアップで1冊でベースもアクセントもおまかせ 3:壁紙選びのイメージ広がる 床色別壁紙コーディネート集 <壁紙機能説明> 機能性壁紙でお手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 【耐クラック&軽量】:軽微なひび割れをカバーし、キレイなお部屋を保ちます。軽くなって、作業効率アップ 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:表面の撥水コートが水汚れを弾き、拭き取りやすい。汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【タフタイプ】:一般ビニル壁紙に比べ、傷がつきにくい。表面強度試験3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】:壁紙表面のかびの増殖を抑制します。 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け仕様カタログ:SLP2025-2027材質塩化ビニル樹脂系壁紙長さ(m)1~20幅(cm)92防火種別2-3防火性能準不燃リピート(cm)縦:32.1、横:92サービス分類オーダー・加工
【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 SLP-388, SLP-389 COLOR&DESIGN マテリアルパターン 和風 シンコール【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 SLP-388, SLP-389 COLOR&DESIGN マテリアルパターン 和風シンコール
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
<掲載カタログ説明> 1:新機能の消臭タイプも加わった機能性壁紙を101点掲載 2:豊富な色・柄ラインアップで1冊でベースもアクセントもおまかせ 3:壁紙選びのイメージ広がる 床色別壁紙コーディネート集 <壁紙機能説明> 機能性壁紙でお手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 【耐クラック&軽量】:軽微なひび割れをカバーし、キレイなお部屋を保ちます。軽くなって、作業効率アップ 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:表面の撥水コートが水汚れを弾き、拭き取りやすい。汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【タフタイプ】:一般ビニル壁紙に比べ、傷がつきにくい。表面強度試験3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】:壁紙表面のかびの増殖を抑制します。 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け仕様カタログ:SLP2025-2027材質塩化ビニル樹脂系壁紙品番SLP-388,SLP-389長さ(m)1~20幅(cm)92.5防火種別2-3防火性能準不燃リピート(cm)縦:31.8、横:46.2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 SLP-384, SLP-385, SLP-386, SLP-387 COLOR&DESIGN マテリアルパターン 和風 シンコール【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 SLP-384, SLP-385, SLP-386, SLP-387 COLOR&DESIGN マテリアルパターン 和風シンコール
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
<掲載カタログ説明> 1:新機能の消臭タイプも加わった機能性壁紙を101点掲載 2:豊富な色・柄ラインアップで1冊でベースもアクセントもおまかせ 3:壁紙選びのイメージ広がる 床色別壁紙コーディネート集 <壁紙機能説明> 機能性壁紙でお手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:表面の撥水コートが水汚れを弾き、拭き取りやすい。汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【タフタイプ】:一般ビニル壁紙に比べ、傷がつきにくい。表面強度試験3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】:壁紙表面のかびの増殖を抑制します。 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け仕様カタログ:SLP2025-2027材質塩化ビニル樹脂系壁紙品番SLP-384,SLP-385,SLP-386,SLP-387長さ(m)1~20幅(cm)92.5防火種別2-3防火性能準不燃リピート(cm)縦:64.1、横:92.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 SLP-383 COLOR&DESIGN マテリアルパターン 和風 シンコール【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 SLP-383 COLOR&DESIGN マテリアルパターン 和風シンコール
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
<掲載カタログ説明> 1:新機能の消臭タイプも加わった機能性壁紙を101点掲載 2:豊富な色・柄ラインアップで1冊でベースもアクセントもおまかせ 3:壁紙選びのイメージ広がる 床色別壁紙コーディネート集 <壁紙機能説明> 機能性壁紙でお手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:表面の撥水コートが水汚れを弾き、拭き取りやすい。汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【タフタイプ】:一般ビニル壁紙に比べ、傷がつきにくい。表面強度試験3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】:壁紙表面のかびの増殖を抑制します。 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け仕様カタログ:SLP2025-2027材質塩化ビニル樹脂系壁紙長さ(m)1~20幅(cm)92.5防火種別2-3防火性能準不燃リピート(cm)縦:64.2、横:92.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 SLP-380 COLOR&DESIGN マテリアルパターン 和風 シンコール【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 SLP-380 COLOR&DESIGN マテリアルパターン 和風シンコール
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
<掲載カタログ説明> 1:新機能の消臭タイプも加わった機能性壁紙を101点掲載 2:豊富な色・柄ラインアップで1冊でベースもアクセントもおまかせ 3:壁紙選びのイメージ広がる 床色別壁紙コーディネート集 <壁紙機能説明> 機能性壁紙でお手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:表面の撥水コートが水汚れを弾き、拭き取りやすい。汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】:壁紙表面のかびの増殖を抑制します。 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け仕様カタログ:SLP2025-2027材質塩化ビニル樹脂系壁紙長さ(m)1~20幅(cm)92.5防火種別2-3防火性能準不燃リピート(cm)縦:64.1、横:92.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 SLP-379, SLP-381, SLP-382 COLOR&DESIGN マテリアルパターン 和風 シンコール【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 SLP-379, SLP-381, SLP-382 COLOR&DESIGN マテリアルパターン 和風シンコール
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
<掲載カタログ説明> 1:新機能の消臭タイプも加わった機能性壁紙を101点掲載 2:豊富な色・柄ラインアップで1冊でベースもアクセントもおまかせ 3:壁紙選びのイメージ広がる 床色別壁紙コーディネート集 <壁紙機能説明> 機能性壁紙でお手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:表面の撥水コートが水汚れを弾き、拭き取りやすい。汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】:壁紙表面のかびの増殖を抑制します。 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け仕様カタログ:SLP2025-2027材質塩化ビニル樹脂系壁紙品番SLP-379,SLP-381,SLP-382長さ(m)1~20幅(cm)92防火種別2-3防火性能準不燃リピート(cm)縦:64.2、横:92サービス分類オーダー・加工
...