カテゴリ

  • 住設機器(23)
  • 制御機器(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 家電(11)
  • 溶接用品(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 測定用品(6)
  • 機構部品(5)
  • 建築金物(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 電気材料(4)
  • メカニカル部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 照明(3)
  • 事務用品(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lp-200」の検索結果

172件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LP-200 取替用レバーハンドル 2スピンドル型 鍵付用 AGENTLP-200 取替用レバーハンドル 2スピンドル型 鍵付用AGENT
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)付属品ピンシリンダーキー3本トラスコ品番131-9509材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26シルバー質量(g)860タイプ2スピンドルタイプ適合扉厚(mm)25~40丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
スクレーパー替刃(EA524LP-200~600用) エスコスクレーパー替刃(EA524LP-200~600用)エスコ
310税込341
1個
翌日出荷
エスコ品番EA524LP-1
WA/Y デンゲンカネツLP 200V 富士インパルスWA/Y デンゲンカネツLP 200V富士インパルス
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
電源と加熱状態を表示するランプ
対応FI-600Y-10W/Fi-600Y-10WK SB(200V)/Fi-400Y-10WK PK/Fi-600Y-10WK PK/FI-600YC-2/FI-600Y-10C(200V)/FI-600Y-5C/FI-600YC-10(200V)/Fi-600YC-10 PK/Fi-400YC-10 PK/Fi-600Y-10C PK/Fi-600YC-10 SB(200V)/FI-600Y ヨウダン/Fi-400Y-10C PK/Fi-600Y-10C SB(200V)/Fi-600Y-10W PK/Fi-600Y-10 PK/Fi-400Y-10W PK/Fi-600Y-10 SB(200V)/Fi-400Y-10 PK/FI-600Y-10(200V)/Fi-600Y-10W SB/FI-600Y-10WK(200V)アズワン品番62-9103-62構成部品配線、電気関連
らくらくヘルパーセット PICUS(大洋精工)らくらくヘルパーセットPICUS(大洋精工)(23件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
最大300kgの物まで移動できます。 100kgの重い物でも、たった20kgの力でらくらく持上げられます。 滑りにくく環境にも優しいエラストマ製グリップ。軽量なパイプハンドル。美しいABS樹脂製本体。 フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に大変入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズがつきにくくなっています。 ワイドに張り出た台車は安定性と耐荷重に優れ、100kgの荷重にもビクともしません。 安全ツマミは移動する家具などの下に台車をセットする時に、誤って指などを家具の底などに挟むことが防止できる安全設計です。 台車の高さを26mmまでにおさえたので家具などを必要以上に高く上げることがなく、家具の転倒や付属物の落下などの危険が減少しました。
エルパワーバンド(SUS) 正峰工業エルパワーバンド(SUS)正峰工業
15,980税込17,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304巻方向
ロックリングプライヤ トップ工業ロックリングプライヤトップ工業
4,798税込5,278
1本
当日出荷
C形同心止め輪の着脱専用プライヤーです。
用途自動車のトランスミッション・ドライブシャフトの分解・整備に。種類スナップリングプライヤ全長(mm)196トラスコ品番779-6731材質Cr-V質量(g)200頭部厚(mm)8.5トルク(N・m)35.5ハンドル幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応リング使用範囲(mm)20~80
エルパワーバンド(鉄) 正峰工業エルパワーバンド(鉄)正峰工業
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質巻方向
グルメ LP 蓋 エフピコチューパグルメ LP 蓋エフピコチューパ
19,980税込21,978
1ケース(100枚×12袋)
翌日出荷から10日以内出荷
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
材質OPS
かるいペンチ スリーピークスかるいペンチスリーピークス(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
従来より約30%軽くなったため(同社従来品比)疲労度が少なく長時間の作業にも耐えられます。 刃が長いので電線(三芯)が切れます。 従来のJIS規格品より刃と支点の距離が短いので約10%軽い力で切れます。 燃やしても環境を汚染しないエラストマー樹脂を使用。
材質S58C刃部硬度HRC/56~64材質(柄部)エラストマー樹脂切断径(より線mm2)5.5
ポリエステル吸音材 光ポリエステル吸音材(3件のレビュー)
329税込362
1個
欠品中
美しい音をあなたにお届けします 吸音シート スピーカーボックス内充填用などにお使いください 薄くて加工が簡単です
材質エステルウール(ポリエステル100%)寸法(mm)300×400×20
センサブラケット 取付ベース付パイプシャフト 岩田製作所センサブラケット 取付ベース付パイプシャフト岩田製作所(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付ベースを溶接したパイプシャフトです。 従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。
材質SUS304シャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
BLP-C・BLP-R ボールロックピン用ケーブル、ボールロックピン用キーリング イマオコーポレーションBLP-C・BLP-R ボールロックピン用ケーブル、ボールロックピン用キーリングイマオコーポレーション
505税込556
1個
当日出荷から4日以内出荷
小型定量ピペット イジェクタ付き LILPシリーズ MICROLIT小型定量ピペット イジェクタ付き LILPシリーズMICROLIT(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷から翌々日出荷
チップイジェクター付きのため、使用済みチップの交換が容易です。全長が130mmあり、手に収まりやすいサイズのため、ピペッティング作業が行いやすいです。1台ずつにLot番号が印字されています。
付属品テストチップ×1個質量(g)12
産業用 手洗い洗剤 ソロポール TOYOX(トヨックス)産業用 手洗い洗剤 ソロポールTOYOX(トヨックス)
11,980税込13,178
1箱(2本)
当日出荷から5日以内出荷
肌の保護成分「ユーコルノール」を配合、手荒れを防ぐ。薬事法による「化粧品」の認可を受けており、安心して手洗いに使用できる。スクラブ剤の配合比率が20%と高く(従来品は4~10%)、少量でも高い洗浄力。自然素材のクルミの殻を活用。
用途産業用 手洗い洗剤関連資料商品情報1.(0.63MB) 商品情報2.(1.61MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.32MB)繰り返し・詰め替え対応
グルメ LP 本体 エフピコチューパグルメ LP 本体エフピコチューパ
1,298税込1,428
1パック(100枚)
3日以内出荷から10日以内出荷
材質ES(エクスター)
パチン錠(ステンレス) シブタニパチン錠(ステンレス)シブタニ
339税込373
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途建築設備、看板、機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
一般用パイプ式オイルゲージ 協和一般用パイプ式オイルゲージ協和
4,998税込5,498
1個
当日出荷から18日以内出荷
耐熱温度(℃)90形状長形
プレミアムシェフハット 水野産業プレミアムシェフハット水野産業
3,798税込4,178
1セット(10枚)
翌々日出荷
仕様両面テープ調節材質不織布
直線変位センサ LP-FJシリーズ 緑測器直線変位センサ LP-FJシリーズ緑測器(3件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷
種類その他の変位センサ印加電圧(V)DC36以下/50℃抵抗値許容差(%)±20出力スムーズネス0.1%以下絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC500V耐電圧AC500V 1分間温度抵抗±400ppm/K
白金デジタル温度計 白金センサー アズワン白金デジタル温度計 白金センサーアズワン
17,400税込19,140
1本
翌々日出荷
仕様3線式センサータイプ白金測温抵抗体(Pt100Ω)クラスB級サイズ(Φmm)3.2×150+100(グリップ部)
グルメ LP 本体 エフピコチューパグルメ LP 本体エフピコチューパ
1,990税込2,189
1パック(100枚)ほか
翌日出荷から10日以内出荷
キソスペーサーロング換気タイプ用レベル調整プレート 吉川化成キソスペーサーロング換気タイプ用レベル調整プレート吉川化成
8,598税込9,458
1箱(200枚)
3日以内出荷
キソスペーサーロング換気タイプ用レベル調整プレートです(不陸調整用)。
材質ポリプロピレン樹脂ブラック
サンジャマー クリーンプラグ サンジャマーサンジャマー クリーンプラグサンジャマー
5,998税込6,598
1パック(5個)
3日以内出荷
蛇口部の洗浄にビ ールサーバーなど蛇口部キャップとしてもご使用できます。
全長(mm)60TKG品番9-0944-0401TKG品番(2017)6-0831-0801
ロングンノーズプライヤー HAMACO(浜田工業)ロングンノーズプライヤーHAMACO(浜田工業)
25,980税込28,578
1丁
当日出荷から翌々日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金切断能力(Φmm) 鉄線1.3切断能力(Φmm) 銅線1.5認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
パイプ式オイルゲージ パイプ式簡易型オイルゲージ KLP 協和パイプ式オイルゲージ パイプ式簡易型オイルゲージ KLP協和
7,398税込8,138
1個
当日出荷から18日以内出荷
◎パイプ式オイルゲージ・透明角が大きく、側面からも液面が確認できます。・パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。◎KPL型は、KPLC型の原型となったパイプ式オイルゲージです。◎パッキン無しで自動的にシールされます。・本体そのものがパッキンの役割を果たすため、部品点数が少ないです。・どなたでも簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れも、ボルトを外すだけで掃除ができます。◎フロートが入っています。◎耐圧:0.2MPa
形状パイプ式
平型ベントキャップ LP-B シルファー平型ベントキャップ LP-Bシルファー
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
縦ガラリで排気を左右方向に吹かせるタイプです。
用途給・排気用ベントキャップとして材質SUS304シルファーメタリック寸法E(mm)15寸法F(mm)8関連資料(0.12MB)取扱説明書(0.34MB)
平型ベントキャップ LP-A シルファー平型ベントキャップ LP-Aシルファー
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
横ガラリで排気を下方向に吹かせるタイプです。
用途給・排気用ベントキャップとして材質SUS304シルファーメタリック関連資料(0.23MB)取扱説明書(0.34MB)
PipetPALplus シングルチャンネルピペット PALPシリーズ ビーエム機器PipetPALplus シングルチャンネルピペット PALPシリーズビーエム機器
29,980税込32,978
1式
4日以内出荷
プラス機能。容量ロックシステム。ロック機能付の容量ダイヤルのため、ピペッティング作業時に目盛りがずれることを防止。疲れにくデザイン設計。フィンガーレストデザインを採用しているため、長時間の使用により疲労間とストレスを低減。チップカラーの表示。使用可能なチップと同じ色をマーキングしているため、チップの選択が容易。可動ノズル。ピペットパルマルチチャンネルのチップコーンは、独創的な開発によって、チップを取り付ける際の力を緩和させることを実現しました。それぞれのチップコーンは個々に可動するため、チップを一定の力で装着させることができます。その為、チップの取り付けに要する力を緩和させ、またチップの取りこぼしを減らします。さらに、吸入・排出時にかかる力を最小にします。2種類の容量設定が可能。ピペットパルはハンドルの容量設定ダイヤルを回すことによって分注容量を設定できます。また、プッシュボタンを回ることでも分注容量を設定できます。プッシュボタンは2重構造になっており、上部(白い部分)は自由に回るようになっているので操作中に設定容量が変わりません。容易な容量設定。超精密直読式デジタルマイクロメーターを搭載しているので容易かつ連続的に容量設定が行えます。プッシュボタン部分のノブは安全グローブを装着したままでも容易に容量設定ができます。紫外線耐性。紫外線耐性素材で製造されているので紫外線照射で滅菌することができます。紫外線下に長時間置いても、プラスチックは変質せず、褪色もわずかです。360度イジェクター。ハンドルがどの方向を向いていてもチップをイジェクトすることができます。チップイジェクター装備。チップを取り外す際、チップの様々な形状に適合させるためにイジェクターの位置を上下に調整することができます。イジェクターは洗浄が可能で取り外しが容易です。容量連続可変。片手で容量設定ができるため、不慮の容量設定ミスを防げます。オートクレーブ滅菌可能。本体をまるごとオートクレーブ滅菌することができます。通常のオートクレーブ滅菌(121℃/0.1Mpa/20分)後も点検、再校正の必要がありません。
マイクロピペット LLG-pro MLP LLGマイクロピペット LLG-pro MLPLLG
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
フランス製マイクロピペットチップイジェクターの位置変更が可能なので、左右どちらの手でもストレスなく使うことができます。軽量かつ小さい力でピペッティングができます。
用途オートクレーブ可ISO8655-2適合
スキャロップディスク401Q 3M(スリーエム)スキャロップディスク401Q3M(スリーエム)(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1パック(100枚)
当日出荷
3Mスキャロップパッドに貼り、手とぎで使用、または3Mぶつ取りサンダー3125で使用します。(水とぎ用)
平型ベントキャップ LP-BD(防火ダンパー付) シルファー平型ベントキャップ LP-BD(防火ダンパー付)シルファー
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
縦ガラリで排気を左右方向に吹かせるタイプです。
用途給・排気用ベントキャップとして材質SUS304シルファーメタリック寸法E(mm)15寸法F(mm)9関連資料(0.14MB)取扱説明書(0.34MB)
パルパーライトピュア ポップアップ 227×210mm 200枚入×30袋入 橋本クロスパルパーライトピュア ポップアップ 227×210mm 200枚入×30袋入橋本クロス
6,998税込7,698
1ケース(30袋×200枚)
5日以内出荷
粗拭き用薄手のローコストワイパーです。 パルプ100%使用しています。 <用途> 手についた油の拭き取りに。 機器、機械周りの清掃やこぼれた液の拭取りに。 清掃、手拭き等に。
仕様●ポップアップタイプ●シートサイズ(mm):227×210●色:ホワイト●材質:パルプ100%アズワン品番68-1973-74
防爆ロングノーズプライヤー バックスノ防爆ロングノーズプライヤーバックスノ
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
先端が細長く、狭い箇所での作業に適しています。ガソリン化学工業、石油・ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界などあらゆる産業
平型ベントキャップ LP-AD(防火ダンパー付) シルファー平型ベントキャップ LP-AD(防火ダンパー付)シルファー
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
横ガラリで排気を下方向に吹かせるタイプです。
用途給・排気用ベントキャップとして材質SUS304シルファーメタリック寸法E(mm)15寸法F(mm)9関連資料(0.14MB)取扱説明書(0.34MB)
ピペットPALプラス シングル TGK(東京硝子器械)ピペットPALプラス シングルTGK(東京硝子器械)
31,400税込34,540
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
タイプシングルチャンネルオートクレーブの可否オートクレーブ可能(121℃/0.1MPa/20分)
小吹火口 プロパン用 阪口製作所小吹火口 プロパン用阪口製作所
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
小型溶接器用の火口です。プロパン用です。
ねじ寸法M8×1.0使用ガスプロパン用
00号火口 プロパン用 阪口製作所00号火口 プロパン用阪口製作所
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
00号溶接器用の火口です。プロパン用です。
使用ガスプロパン用
電磁式エアーポンプ LPシリーズ 安永エアーポンプ電磁式エアーポンプ LPシリーズ安永エアーポンプ
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
従来機に比べ更なる低消費・コンパクトを実現。、全方位検知機能保護スイッチで、ダイアフラム破損時のエアーポンプ内部破損を低減。
LEDライトWT20R専用リチウムイオン充電池 FENIX(フェニックス)LEDライトWT20R専用リチウムイオン充電池FENIX(フェニックス)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
FENIXブランド充電式LEDライトの充電池です。
トラスコ品番206-3421適合機種WT20R幅(mm)12全長(mm)51質量(g)42バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)2000外径(mm)37アズワン品番64-8408-40
センサブラケット L 丸シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所センサブラケット L 丸シャフト(パイプシャフト)岩田製作所(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)公差D(mm)±0.15寸法t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応