カテゴリ

  • 制御機器(35)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • メカニカル部品(17)
  • 農業機械(6)
  • 厨房用品(5)
  • 家電(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 測定用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 切削工具(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「lp-24」の検索結果

関連キーワード
147件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セロテープ 大巻 エルパック(手で切れる) ニチバンセロテープ 大巻 エルパック(手で切れる)ニチバン(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(6巻)
当日出荷
オフィス、お店、学校など大量にお使いいただく場合に便利です。 静電気の発生が少なく、紙を吸い上げにくくなっているので、作業がしやすいです。 しなやかでソフトタッチです。 手で切れますが、テープカッターを使用するとさらによく切れます。 ポリエチレンにもよく付きます。 1巻ずつピロー包装されています。 バイオマスマーク認定商品。 環境と安全に配慮し、ブリキカッターは封入しておりません。
用途封筒などの封かんに。 工作用に。 包装作業に。 メモなどの仮止めに。 ポスター貼りに。基材セロハン粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)4.01テープ厚さ(mm)0.05透明テープ長さ(m)35テープ種類大巻RoHS指令(10物質対応)対応手切れ性グリーンマーク認定
ラインプロ(ラインテープ LP) 岩田製作所ラインプロ(ラインテープ LP)岩田製作所(8件のレビュー)
39,980税込43,978
1巻
当日出荷から38日以内出荷
プロユース向けラインテープ 耐久性に優れたシート厚1.0mmを採用 耐水・耐油に優れたPVC製 剥がしても糊が残りにくい粘着材 段差の小さい両端テーパー構造
用途屋内用。 工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。 水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
限界栓ゲージH7 SK(新潟精機)限界栓ゲージH7SK(新潟精機)(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
穴と軸のはめ合いの互換性を得るために最大許容寸法および最小許容寸法を基準とした測定端面を持つ一対のゲージ。
用途穴径の検査等級H7材質合金工具鋼硬度HV660~780RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットルーペ コンテックポケットルーペコンテック(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
カードサイズで携帯性に優れ、ポケットやお財布にかさばらずに収納できますレンズ収納式なので、ポケットやカバンに入れても、レンズにキズや汚れがつきにくくなっています軽くて見やすい高品質アクリル製レンズと高輝度LEDライトで、使いやすさが広がりますレンズの開閉で自動的にライトが点灯、もとに戻すと消灯するので消し忘れの心配がありません
倍率(倍)大玉:約3 小玉:約5寸法(mm)W58×D8×H90仕様カード材質(本体)ABS樹脂質量(g)30(電池込)種類ポケットルーペ材質(レンズ)アクリル樹脂
シート止めピン 三菱マテリアルシート止めピン三菱マテリアル
319税込351
1個
当日出荷から9日以内出荷
さんすう14マス 日本ノートさんすう14マス日本ノート
169税込186
1個
3日以内出荷
科目算数仕様14マス・15mm(10×14)、中心リーダー入りサイズB5質量(g)125寸法(幅W×高さH)(mm)179×252枚数30マス数1415mm(10×14)適合年齢(歳)小学1年生、小学2年生、小学3年生製本糸とじ
2本爪油圧プーラセット スーパーツール2本爪油圧プーラセットスーパーツール
459,800税込505,780
1セット
当日出荷から6日以内出荷
2本爪油圧式プーリー抜きです。サビ、焼付などのギヤ・プーリなどの引き抜きが油圧パワーにより容易です。
用途油圧の力で引き抜き。材質特殊鋼
ウレタン製リフトパット TIPTOPウレタン製リフトパットTIPTOP(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット(4本)
当日出荷から8日以内出荷
タイヤ交換、オイル交換などでのリフトアップの際、車の保護に不可欠なリフトパッドです。圧縮強度が高く復元力、耐久性に優れています。
クレパス太巻24色(ゴム紐付) サクラクレパスクレパス太巻24色(ゴム紐付)サクラクレパス(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
色数24
フォトリレー Toshiba (東芝) TLP240A(F(O AC入力, MOSFET出力, 4-Pin 東芝フォトリレー Toshiba (東芝) TLP240A(F(O AC入力, MOSFET出力, 4-Pin東芝(1件のレビュー)
599税込659
1袋(2個)
当日出荷
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = MOSFET最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC最大入力電流 = 30 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms光リレー、MOSFET出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
PLP ロングストロークプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PLP ロングストロークプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途オイルブレーカー、ノックアウト、ポジショナなどの用途に仕様ゆるみ止めあり材質(六角穴付き止めねじ)SWCH12/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スプリング)SWPB材質(ゆるみ止め)ナイロンロック
Toshiba (東芝) フォトカプラ, MOSFET出力 東芝Toshiba (東芝) フォトカプラ, MOSFET出力東芝
1,998税込2,198
1袋(5個)
当日出荷
実装タイプスルーホール実装出力デバイスMOSFET最大順方向電圧(V)1.4チャンネル数1ピン数(ピン)4パッケージDIP電流の種類(入力)DC最大入力電流(mA)30シリーズTLP241A絶縁電圧(Vrms)5000
ナチュかるフライパン両手鍋24cm IHガス火対応 アイリスオーヤマナチュかるフライパン両手鍋24cm IHガス火対応アイリスオーヤマ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
軽量で使いやすく扱いやすいなべです。ガラスふた付きです。ふっ素樹脂コーティングを施し、汚れがこびりつきにくくなっています。ナチュラルカラーと木目調のハンドル・ガラスふたのつまみは、キッチンに馴染みやすく可愛らしいデザインです。内側はマーブル模様です。有害物質(PFOA/PFOS)不使用の塗料を使用しているため、安心してお使いいただけます。
寸法(mm)ハンドル含む鍋:360×250×128直径(Φcm)24対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジ、オーブンでは使用できません。)満水容量(L)4.7深さ(cm)調理面:11
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2468(F), IC出力, 8-Pin 東芝フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2468(F), IC出力, 8-Pin東芝
1,298税込1,428
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC標準上昇時間 = 30ns最大入力電流 = 4 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 30nsシリーズ = TLP 2468フォトカプラ、インバータロジック出力(オープンコレクタ)、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
(LP240)GRILL,AIR-OUTLET(SINGLE) 三菱ふそう(LP240)GRILL,AIR-OUTLET(SINGLE)三菱ふそう
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2405(F), IC出力, 8-Pin 東芝フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2405(F), IC出力, 8-Pin東芝
1,498税込1,648
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC標準上昇時間 = 30ns最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 30nsシリーズ = TLP 2405フォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝. ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
フランス落し 一段式/ステンレス製 300mm EA951LPシリーズ エスコフランス落し 一段式/ステンレス製 300mm EA951LPシリーズエスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
付属品皿木ねじ/3.1×30、2.7×16材質ステンレス(SUS304)全長(mm)300寸法L1(mm)29寸法t(mm)2.0/1.0寸法D(Φmm)8寸法W(mm)22.5寸法P(mm)106取付穴径(Φmm)4.5寸法P1(mm)14
フォトリレー Toshiba (東芝) TLP240J(F(O AC入力, MOSFET出力, 4-Pin 東芝フォトリレー Toshiba (東芝) TLP240J(F(O AC入力, MOSFET出力, 4-Pin東芝
599税込659
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = MOSFET最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC最大入力電流 = 30 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms光リレー、MOSFET出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトリレー Toshiba (東芝) TLP240D(F(O AC入力, MOSFET出力, 4-Pin 東芝フォトリレー Toshiba (東芝) TLP240D(F(O AC入力, MOSFET出力, 4-Pin東芝
599税込659
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = MOSFET最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC最大入力電流 = 30 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms光リレー、MOSFET出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトリレー Toshiba (東芝) TLP240G(F(O AC入力, MOSFET出力, 4-Pin 東芝フォトリレー Toshiba (東芝) TLP240G(F(O AC入力, MOSFET出力, 4-Pin東芝
599税込659
1袋(2個)
欠品中
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = MOSFET最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC最大入力電流 = 30 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms光リレー、MOSFET出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトリレー Toshiba (東芝) TLP240A(F(O AC入力, MOSFET出力, 4-Pin 東芝フォトリレー Toshiba (東芝) TLP240A(F(O AC入力, MOSFET出力, 4-Pin東芝
579税込637
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = MOSFET最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC最大入力電流 = 30 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms光リレー、MOSFET出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
ラビアンポリ AICA(アイカ工業)ラビアンポリAICA(アイカ工業)
49,980税込54,978
1セット(4枚)
9日以内出荷
長さ(mm)2430幅(mm)1220厚さ(mm)3.8木目関連資料(2.87MB)
ラビアンポリ AICA(アイカ工業)ラビアンポリAICA(アイカ工業)
59,980税込65,978
1セット(10枚)
9日以内出荷
長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)2.5木目関連資料(2.87MB)
かきかた鉛筆ハローネイチャーLP トンボ鉛筆かきかた鉛筆ハローネイチャーLPトンボ鉛筆
619税込681
1ダース
3日以内出荷から4日以内出荷
高さ(mm)198質量(g)59エコマーク認定認定縦(mm)48横(mm)17主な用途子供用/学習用エコマーク認定番号16 112 048
ステンレス製アイラインポンプ テラルステンレス製アイラインポンプテラル
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです。 精密ステンレス鋳造なので強固で、歪みにも強く長寿命です。
用途冷温水循環、給湯など一般給水に。材質/仕上羽根車:SUS304 or SUS13、電動機軸:SUS304相当品+S35C、ケーシング:SCS13
SLP2型 ステンレス製ラインポンプ テラルSLP2型 ステンレス製ラインポンプテラル
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
温水80℃まで使用可能。 精密ステンレス鋳造で強固。 配管はそのままでポンプの分解点検可能。 メカニカルシール採用で保守が容易。
液温(℃)0~80
フューエルコックアセンブリ 1 5LP2450001 YAMAHA(ヤマハ)フューエルコックアセンブリ 1 5LP2450001YAMAHA(ヤマハ)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
ミストストップシャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)ミストストップシャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,898税込5,388
1個
翌日出荷から3日以内出荷
水の微粒子が毛穴汚れをしっかり洗い流す『ミストシャワー洗顔』 ミスト水流:24穴(直径1mm)のスクリュー構造ミスト水流の微粒子がしっかり汚れを洗い落とす。ノーマル水流:107穴(直径0.5mm)のノーマル水流はなめらかな肌あたり 3つの美肌設計:1しっかり汚れを落とし、しっかりすすぐ 2手でこすらず水圧だけでキレイに汚れを取り除き、肌への負担を最小限に抑える 3人肌温度洗顔だから肌の乾燥を招かない エコへのこだわり:節水効果約45%(三栄水栓製従来型シャワーS32-80Xと比べて)、年間節約金額約21900円(ガス代約13200円、水道代約8700円。2011年9月現在、省エネアプローチブックより試算) 手元ボタンで簡単にシャワーをストップでき、流しっぱなしを防ぐ
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
23,980税込26,378
1個(4kg)
5日以内出荷
ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
フォトカプラ スルーホール実装 MOSFET出力 TLP241A TP1 F O 1セット 1500個入 東芝フォトカプラ スルーホール実装 MOSFET出力 TLP241A TP1 F O 1セット 1500個入東芝
459,800税込505,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1500個入り)●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:MOSFET●最大順方向電圧:1.4V●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●コード番号:236-3615アズワン品番65-7232-62
フォトカプラ スルーホール実装 MOSFET出力 TLP241A TP1 F O 1袋 5個入 東芝フォトカプラ スルーホール実装 MOSFET出力 TLP241A TP1 F O 1袋 5個入東芝
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:MOSFET●最大順方向電圧:1.4V●ピン数:4●パッケージタイプ:DIPアズワン品番65-7235-02
ローム LED, 赤,黄-緑, 表面実装, 1010, SML-P24MUWT86R ROHMローム LED, 赤,黄-緑, 表面実装, 1010, SML-P24MUWT86RROHM
1,698税込1,868
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●LED色 : 赤,黄-緑●パッケージタイプ : 1010 (0404)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 2●順方向電圧 : 2.1 V●2.2 V●光度 : 21 mcd (黄緑), 52 mcd (赤)●ピン数 : 4●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 575 nm (黄緑), 625 nm (赤)●寸法 : 1 x 1 x 0.2mm●ロームチップLED SML-P24シリーズLED. ロームセミコンダクタ製のSML-P24シリーズは●PICOLED-DUOシリーズLEDです。 この角型チップLEDは●フラットトップ付きの長方形で●標準の0402パッケージに収められています。 SML-P24チップLEDは●表面取り付けデバイスで●2色タイプのLEDです。 低プロファイルパッケージにより●SML-P24チップLED内で2色の混合が向上しています。. パッケージサイズ: 1.0 x 1.0 x 0.2 mmRoHS指令(10物質対応)対応
HP 23.8インチモニター P24 G5対応 覗き見防止フィルム エムディーエスHP 23.8インチモニター P24 G5対応 覗き見防止フィルムエムディーエス
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
特殊ブラインド加工により覗き見を防止して、プライバシーを保護
Tempatron 遅延リレー オンディレー シングル動作 TEMPATRONTempatron 遅延リレー オンディレー シングル動作TEMPATRON
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
取付方式プラグイン電源外部接点構成DP-NO/NC最大電流(A)10コンタクト数2タイマーシングルRoHS指令(10物質対応)対応操作方式オンディレー通電ターミナルタイプ8ピンコネクタ
ステンレスラインポンプ 寺田ポンプ製作所ステンレスラインポンプ寺田ポンプ製作所
259,800税込285,780
1台
20日以内出荷
ETカートリッジ/Sサイズ EPSON LPB4T24 EPSONETカートリッジ/Sサイズ EPSON LPB4T24EPSON
13,980税込15,378
1個
当日出荷
適合機種LP-S180C0、LP-S180D、LP-S180DN、LP-S180NC0、LP-S180NR1、LP-S180NR2、LP-S180R1、LP-S180R2、LP-S18DC9、LP-S18DNC9、LP-S280DN、LP-S280NC0、LP-S28DNC9、LP-S380DN、LP-S380NC0、LP-S38DNC9適合機種メーカーEPSON印字可能枚数2700インク色ブラック
PL MKII 187 REC 24-20AWG PTBR LP TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))PL MKII 187 REC 24-20AWG PTBR LPTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,998税込2,198
1セット(100個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スクレーパー替刃(EA524LP-200~600用) エスコスクレーパー替刃(EA524LP-200~600用)エスコ
310税込341
1個
翌日出荷
エスコ品番EA524LP-1
【リサイクル】リサイクル エプソン対応 LPB3T24(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル エプソン対応 LPB3T24(クイック式)ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
主な適合純正品番LPB3T24各種認証E&Qマーク/グリーン購入法グリーン購入法適合サービス分類リサイクル・リビルト
Schneider Electric 電磁接触器 24 V dc 3極 LP4Kシリーズ, LP4K0610BW3 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 電磁接触器 24 V dc 3極 LP4Kシリーズ, LP4K0610BW3シュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1個
当日出荷
仕様●コイル電圧: 24 V dc●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 600 V ac●コンタクトの定格電流: 6 A●製品シリーズ: TeSys K●通常端子構成: 3NO●補助接点の数: 1●接続方式: Screw●長さ: 57.91mm●奥行き: 56.8mm●Better World 製品: あり●動作温度 Min: -25℃●Schneider Electric LP4K0610BW3ミニチュアコンタクタ LP4K0610BW3は、24 V dc動作コイルと常時開補助接点を搭載し、AC-3全負荷電流が6 Aの小型3極低消費電力コンタクタです。RoHS指令(10物質対応)対応