カテゴリ

  • 制御機器(33)
  • 切削工具(22)
  • 建材・エクステリア(19)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 家電(7)
  • メカニカル部品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 自動車純正部品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 農業機械(4)
  • 電気材料(3)
  • 測定用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lp-32」の検索結果

147件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SB-25、LP-32用大ネジ組 工進SB-25、LP-32用大ネジ組工進(3件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
適合SB-25、LP-32トラスコ品番321-1789種別大ネジ組質量(g)100
手回しドラムポンプ LP-32 部品 工進手回しドラムポンプ LP-32 部品工進
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
工進ハイリッターポンプLP-32用部品
用途部品の交換に適合品番LP-32-AAA-5 LP-32-AAC-0
工進ドラムポンプLP-32用 吐出ホースクミ 工進工進ドラムポンプLP-32用 吐出ホースクミ工進
759税込835
1本
当日出荷
工進ドラムポンプLP-32用 吐出ホースクミ
用途交換用として接続口径(Φmm)32アズワン品番64-9480-74
リサイクルトナー その他対応(JDL) LP-32E/28E エネックスリサイクルトナー その他対応(JDL) LP-32E/28Eエネックス
7,698税込8,468
1個
6日以内出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
保証期間18ヶ月
手廻しドラムポンプ ハイリッターポンプ 工進手廻しドラムポンプ ハイリッターポンプ工進(6件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
1回転1リットルの吐出量!200Lドラム缶1本をわずか2分で吸い上げます。A重油ご使用の際はメーカー・添加剤などで異なりますが、目安として、油温10℃以上で使用可能です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油の移送給油に最適です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油。吸入ストレーナー:60メッシュ
用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品吐出ホース・バンドトラスコ品番112-2282種別手動ドラムポンプ吐出口径(Φmm)32吐出量(L/min)100(標準使用)ストレーナー60メッシュ(ポリエチレン)吸入パイプ32mm×1.6tホース長さ(mm)1275アズワン品番64-6358-26
レーザーポインター TOOL TOOLレーザーポインターTOOL TOOL(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
建築現場の作業指示に大活躍!ペンタイプでレーザー使用で遠距離からも的確な指示ができます。 携帯にも便利です。
用途住宅の修繕業務、ビル、倉庫の保全、確認に 工事現場、建設現場区域の作業指示や説明に 的確な照射で会議のプレゼンテーションに 観光案内、各種イベントの指示棒として使用レーザー素子/可視光赤色半導体レーザー到達距離(m)100~150種別スイッチ/ボタン式材質(本体)アルミニウム電源アルカリ乾電池単五×2本本体寸法(mm)110×Φ13本体質量(g)44(電池2本含む)使用温度(℃)25±5連続使用時間約20~25時間波長(nm)650~655電池寿命(連続時間)約20~25レーザー出力1mw未満(JIS規格クラス2以下)ビーム径5m先でΦ8mm~Φ10mm使用場所屋内・屋外アズワン品番64-9372-80商品タイプペンタイプレーザー光色レッド
便箋 白孔雀 オキナ便箋 白孔雀オキナ(1件のレビュー)
399税込439
1冊
当日出荷
調節ルーペ コンテック調節ルーペコンテック
1,198税込1,318
1個
当日出荷
「観察」「検査」に最適。ダイヤルを回転させると視力に合わせたピント調節が可能。
倍率(倍)約10寸法(mm)Φ75×H47材質(本体)ABS樹脂 EVA質量(g)80種類デスクルーペ材質(レンズ)アクリル樹脂
リフタピン タカノリフタピンタカノ(1件のレビュー)
189税込208
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)公差D(mm)0-0.05
温度センサ A-Gas Japan温度センサA-Gas Japan
6,398税込7,038
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
レーザーポインター 東心レーザーポインター東心(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
レーザー光色レッド
歩行補助手すり グリップライン ブラケット TOSTEM(LIXIL)歩行補助手すり グリップライン ブラケットTOSTEM(LIXIL)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。
限界栓ゲージ H7(工作用) SK(新潟精機)限界栓ゲージ H7(工作用)SK(新潟精機)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
穴と軸のはめ合いの互換性を得るために、最大許容寸法および最小許容寸法を基準とした外側形体を持つ一対のゲージです。
用途穴径の検査に。材質ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ
TAC工具部品 タンガロイTAC工具部品タンガロイ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
USB3.2 Gen1(USB3.0)対応 USBメモリー 32GB ライラックパープル I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB3.2 Gen1(USB3.0)対応 USBメモリー 32GB ライラックパープルI ・O DATA(アイ・オー・データ)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
文具をイメージしたパステルカラーのUSBメモリーです。「pastio(パスティオ)」という愛称で4つのカラーをご用意。好みに合わせて色を選べます。学校の課題や資料の持ち運び、友人とのデータ共有など使用シーンは様々です。ノック式&クリップタイプです。文具をイメージし、ポーチやペンケースなど日常の中に溶け込めるようなデザインとなっております。学校の課題や資料の持ち運び、友人とのデータ共有など使用シーンは様々です。USBメモリーでもどうせならかわいいものを選びたいという方にはおすすめの商品です。片手でワンプッシュするだけでPCのUSBポートに接続できるノック式USBメモリー。先端のノック部分をカチッと押せば内部のコネクターが出てくるため、使わない時など常にコネクターを収納しておくことができます。持ち運びの際などにコネクターを傷つける心配もありません。USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)の最大転送速度(規格値)は5Gbps。従来のUSB 2.0の最大転送速度480Mbps(規格値)の約10倍以上です。 本商品はUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)を搭載し、高速な転送性能を実現しています。
プラスレール L3200 信和自動車工業プラスレール L3200信和自動車工業
8,398税込9,238
1個
当日出荷
材質スチールタイプ穴有表面処理静電塗装寸法(長さL×幅W)(mm)3200×118
ラプリング ベッセルラプリングベッセル
4,798税込5,278
1セット(30個)
当日出荷
金型製作のカッターマーク除去から鏡面仕上まで作業目的に合わせてご使用いただけます。
適合機種GT-MG25-12CF、9CF、12CR、9CR
フリーマウントシリンダ用ピストンシール SMCフリーマウントシリンダ用ピストンシールSMC
239税込263
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
アイラインポンプ テラルアイラインポンプテラル
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用各種機械セット用一般給水用上水道加圧用工業用水加圧用寸法H(mm)280回転数(min-1[r.p.m])3600(同期)構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受寸法A(mm)70寸法D(mm)140寸法E(mm)140塗装色7.5BG5/1.5寸法W1(mm)92水質清水材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)PPS(ポリフェニレンサルファイド樹脂)材質(主軸)SUS304許容押込圧力(MPa)0.39呼称径d(Φmm)32
アイラインポンプ テラルアイラインポンプテラル
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用各種機械セット用一般給水用上水道加圧用工業用水加圧用寸法H(mm)280回転数(min-1[r.p.m])3000(同期)構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受寸法A(mm)70寸法D(mm)140寸法E(mm)140寸法W(mm)173塗装色7.5BG5/1.5水質清水材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)PPS(ポリフェニレンサルファイド樹脂)材質(主軸)SUS304許容押込圧力(MPa)0.39呼称径d(Φmm)32
アイラインポンプ テラルアイラインポンプテラル
96,980税込106,678
1台
3日以内出荷
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用各種機械セット用一般給水用上水道加圧用工業用水加圧用仕様メーカー標準仕様種類防滴保護形寸法H(mm)280回転数(min-1[r.p.m])3000(同期)構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受寸法A(mm)70寸法D(mm)140寸法E(mm)140寸法W(mm)173接続JIS10K薄型相フランジ(相フランジ別売)塗装色7.5BG5/1.5寸法W1(mm)92寸法W2(mm)81液温範囲(℃)0~80水質清水材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)PPS(ポリフェニレンサルファイド樹脂)材質(主軸)SUS304許容押込圧力(MPa)0.39呼称径d(Φmm)32
アイラインポンプ テラルアイラインポンプテラル
95,980税込105,578
1台
3日以内出荷
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用各種機械セット用一般給水用上水道加圧用工業用水加圧用仕様メーカー標準仕様種類防滴保護形寸法H(mm)280回転数(min-1[r.p.m])3600(同期)構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受寸法A(mm)70寸法D(mm)140寸法E(mm)140寸法W(mm)173接続JIS10K薄型相フランジ(相フランジ別売)塗装色7.5BG5/1.5寸法W1(mm)92寸法W2(mm)81液温範囲(℃)0~80水質清水材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)PPS(ポリフェニレンサルファイド樹脂)材質(主軸)SUS304許容押込圧力(MPa)0.39呼称径d(Φmm)32
鉄工用月光ロングストレートドリル ビックツール鉄工用月光ロングストレートドリルビックツール
1,298税込1,428
1本
当日出荷から4日以内出荷
深く鉄をつらぬく驚愕の切味。月光ロングストレートドリルが登場。深い所にある一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。タイプロングストレート先端角(°)118ねじれ角(°)30
アイラインポンプ テラルアイラインポンプテラル
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用各種機械セット用一般給水用上水道加圧用工業用水加圧用質量(kg)30種類全閉屋外形寸法L(mm)403寸法H(mm)310回転数(min-1[r.p.m])3600(同期)構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受寸法A(mm)75寸法D(mm)155寸法E(mm)155寸法B(mm)328寸法W(mm)213塗装色7.5BG5/1.5寸法W1(mm)110寸法W2(mm)103水質清水寸法KL(mm)157寸法KA(mm)98寸法KG(mm)31材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS304許容押込圧力(MPa)0.59寸法MD(Φmm)184呼称径d(Φmm)32
4回路 超低消費電力 オペアンプ Texas Instruments4回路 超低消費電力 オペアンプTexas Instruments
179税込197
1個
5日以内出荷
仕様●パッケージ:SOIC-14●回路数:4回路●電源電圧:3~32V●利得帯域幅積:100kHz●スルーレート:50V/ms●入力オフセット電圧typ:2mV●タイプ:バイポーラ、オペアンプ●入力タイプ(電圧範囲):V-センス●入力オフセット電圧:4.0mV●回路電流:0.02125mAアズワン品番67-0341-55
鉄工用六角軸月光ロングドリル ビックツール鉄工用六角軸月光ロングドリルビックツール
1,498税込1,648
1本
当日出荷から11日以内出荷
深く鉄をつらぬく驚愕の切味。月光ロングストレートドリルが登場。深い所にある一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。タイプロング六角軸先端角(°)118ねじれ角(°)30シャンク形状6.35mm(六角軸)
ステンレス製アイラインポンプ テラルステンレス製アイラインポンプテラル
329,800税込362,780
1台
翌々日出荷
トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです。 精密ステンレス鋳造なので強固で、歪みにも強く長寿命です。
用途冷温水循環、給湯など一般給水に。材質/仕上羽根車:SUS304 or SUS13、電動機軸:SUS304相当品+S35C、ケーシング:SCS13
Φ16PF管 TOEX(LIXIL)Φ16PF管TOEX(LIXIL)
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
ケーブルをコンクリートやモルタルに配管するときに使用してください。配管部材は屋外露出させることも可能です。
#500SP L形プレート オイレス工業#500SP L形プレートオイレス工業
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷から45日以内出荷
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。運動方向は長さ方向です。
適合六角穴付きボルト使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
小型シリーズ Gタイプ (平行軸) ニッセイ小型シリーズ Gタイプ (平行軸)ニッセイ
77,980税込85,778
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
レッグクッション 光レッグクッション
189税込208
1セット(4個)
10日以内出荷
すべり止め・クッションに最適です 接着テープ付きで簡単に貼り付けることができます
厚さ(mm)3
USB3.2 Gen1(USB3.0)対応 USBメモリー U3-CLPシリーズ I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB3.2 Gen1(USB3.0)対応 USBメモリー U3-CLPシリーズI ・O DATA(アイ・オー・データ)
1,798税込1,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。文具をイメージしたパステルカラーのUSBメモリーです。「pastio(パスティオ)」という愛称で4つのカラーをご用意。好みに合わせて色を選べます。学校の課題や資料の持ち運び、友人とのデータ共有など使用シーンは様々です。ノック式&クリップタイプです。文具をイメージし、ポーチやペンケースなど日常の中に溶け込めるようなデザインとなっております。学校の課題や資料の持ち運び、友人とのデータ共有など使用シーンは様々です。USBメモリーでもかわいいものを選びたいという方にはおすすめの商品です。片手でワンプッシュするだけでPCのUSBポートに接続できるノック式USBメモリー。本商品はUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)を搭載し、高速な転送性能を実現しています。
[長時間型]LED非常用照明(電池内蔵) エスコ[長時間型]LED非常用照明(電池内蔵)エスコ
31,600税込34,760
1台
8日以内出荷
点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、長時間定格型(60分間タイプ)。Ra70。非常灯評定番号:LALE-005。【交換電池】FK708。【リモコン(別売)】FSK90910K。【適合パイプ吊具】LK93000J。水平天井取付専用。配光番号:K0143781。調光はできません。LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯。リモコン自己点検機能付きで従来より効率よく点検作業ができます。非常点灯:60分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイトつや消し仕上)質量(g)800消費電力(W)1.2電源100~242V光源LED球色温度5000Kサイズ(mm)本体:155×75光色昼白色公共施設型番K1-LSS11-2-60高さ(m)取付天井高さ目安:LED低天井用(~3)ハロゲン電球13形相当
小型真空エジェクタ (ZA1~) SMC小型真空エジェクタ (ZA1~)SMC
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
小型シリーズ Hタイプ (直交軸) ニッセイ小型シリーズ Hタイプ (直交軸)ニッセイ
80,980税込89,078
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
【家電セット】6点セット (6kg洗濯機 157L冷蔵庫 オーブンレンジ 炊飯器 温調ケトル 家電収納ラック) YAMAZEN(山善)【家電セット】6点セット (6kg洗濯機 157L冷蔵庫 オーブンレンジ 炊飯器 温調ケトル 家電収納ラック)YAMAZEN(山善)
129,800税込142,780
1セット
翌々日出荷
事務所移転、寮やホテル、民泊などの宿泊を伴う施設、引っ越しなどで必要な家電をセットにしました。面倒な家電選びの手間をなくし、焦らず、悩まず、お得にスタートを切れる家電セットになります。その他の組み合わせは、「山善 家電セット」で検索を。
用途寮や事務所、休憩室などに。会社 オフィス 事務室 休憩室 仮眠室 ラウンジ 給湯室 寮 合宿 施設 宿泊 民泊 ホテル 旅館 宿舎 新生活 引越し 単身赴任 大学入学 スターターセット 家電セット 冷蔵庫 洗濯機 オーブンレンジ 炊飯器 温調ケトル 家電収納ラック仕様【オーブンレンジ】幅48.5×奥行37.6×高さ30.2cm●容量18L、フラットテーブル●高周波出力:650W(60Hzのみ)/500W/200W相当【ラック】幅59×奥行40×高さ192.5cm●棚やコンセントの高さを、モノに合わせて変更可能●2口コンセント付き(計1500Wまで)でよく使う家電や雑貨をすっきりひとまとめ【冷蔵庫】幅47.4×奥行50.6×高さ144cm●容量:157L(冷蔵109L/冷凍48L)●年間消費電力量:268kWh/年(50Hz/60Hz)【洗濯機】幅56×奥行54.5×高さ98cm●容量:6.0kg(洗濯時)、1.5kg(風乾燥時)●8つのコース搭載(標準・毛布・おいそぎ・ドライ・ソフト・つけおき・部屋干し・槽洗浄)【炊飯器】幅21.5×奥行25.8×高さ20.8cm●炊飯容量:3.0合炊き●11種の炊き分けメニュー:白米ふつう、白米やわらかめ、白米かため、省エネ、早炊き、お湯炊き、パン、玄米、雑穀米、おかゆ、炊込み【電気ケトル】幅28.5×奥行18×高さ22.5cm●容量:800ml●温度設定範囲:60-100度の間で1度単位で温度調整可能セット内容洗濯機、冷蔵庫、オーブンレンジ、炊飯器、温調ケトル、家電収納ラック保証期間1年(ラック以外)
小型真空エジェクタ ZA105 SMC小型真空エジェクタ ZA105SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
ノズル口径(Φmm)0.5エジェクタユニットノズル径(Φmm)0.5
IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14DIP Texas InstrumentsIC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14DIPTexas Instruments
309税込340
1個
13日以内出荷
IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14DIP
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:4●出力タイプ:-●スルーレート:0.05V/μs●ゲイン帯域幅積:100kHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:2nA●電圧 - 入力オフセット:2mV●電流 - 供給:150μA●電流 - 出力/チャンネル:10mA●電圧 - スパン(最小):3V●電圧 - スパン(最大):32V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIPアズワン品番67-0407-76
表面実装インダクタ 33 μH 3.2A 1セット 500個入 VISHAY表面実装インダクタ 33 μH 3.2A 1セット 500個入VISHAY
65,980税込72,578
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:3.2A●パッケージ/ケース:3232●長さ:8mm●奥行き:4mm●シールド:あり●許容差:± 20%●シリーズ:IHLP●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7044-81