カテゴリ
- 制御機器(6)
- 電動工具(5)
- バイク部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 農業機械(2)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車純正部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「lp01-25」の検索結果

押ボタンスイッチ LP01シリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(27件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷軽快な操作感のディンプルボタン採用。単胴系でロングストローク軽快な操作感。UL規格、C-UL認定品。フラックスの侵入をシャットアウト。ボタンのいたずら防止。はんだ・タブ兼用端子。色黒種類非照光式規格UL、C-UL接点構成切替接点(C接点)ボタン形状丸端子形状はんだ耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)動作方式モメンタリ耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(DC2~4V 100mAにて)操作操作量:約3mm接点材質銀機械的開閉耐久性500000回以上電気的開閉耐久性50000回以上機能動作ON-色(本体)黒適合パネル厚さ(mm)2 ~ 6.5パネル取付方式ねじ取付最大取付パネル厚(mm)2~6.5電流容量(AC/DC共通)3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
フェンダーレスキット
R&G RACING PRODUCTS(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から62日以内出荷カスタムするならフェンダーレスキットから! ノーマルなフェンダーからシャープでスポーティなフォルムへ簡単に変えることができます。
ガラストップコンロ専用クリーナー 6本入
ノーリツ¥5,898税込¥6,4881セット(250g)13日以内出荷ガラストップコンロ専用クリーナー 250g x 6本入 LP0125 ガラス面にキズをつけにくく、頑固な焦げつきや油汚れも取る研磨剤配合クリーナー内容量(g)250メーカー商品コード705584
丸形押しボタンスイッチ(LP01シリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥999税込¥1,0991個10日以内出荷から11日以内出荷丸形押ボタンスイッチ(LP01シリーズ) パネル取付け方法:スナップイン取付けタイプ 接点部にマイクロスイッチ機構採用 フラックス等の浸入をシャットアウト 短胴形 ロングストロークで軽快な操作感 ディンプルボタン採用 はんだ/タブ兼用端子 UL、C-UL規格品(申請中) 使用温度範囲:-25~70℃ EU-RoHS指令対応用途アミューズメント、通信機器、電子計測器、FA機器、OA機器、医療機器、制御盤等シリーズLP01端子形状はんだ端子,タブパネル取付孔(Φmm)17.3操作部形状丸13.6機能動作ON-(ON) モーメンタリパネル取付方式スナップイン最大取付パネル厚(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
丸形照光式押しボタンスイッチ(LP01シリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,198~税込¥1,318~1個10日以内出荷丸形照光式押ボタンスイッチ(LP01シリーズ) 操作部一体形 接点部にマイクロスイッチ機構採用 フラックス等の浸入をシャットアウト 短胴形 ロングストロークで軽快な操作感 ディンプルボタン採用 はんだ/タブ兼用端子 使用温度範囲:-10~50℃ EU-RoHS指令対応用途アミューズメント、通信機器、電子計測器、FA機器、OA機器、医療機器、制御盤等種類照光式使用温度範囲(℃)-10~50シリーズLP01ボタン形状丸端子形状はんだ端子,タブボタン色乳白接点仕様銀操作部形状丸13.6機能動作ON-(ON) モーメンタリ操作部色乳白電流容量【1】3A 125V AC【2】3A 250V AC【3】3A 30V DCRoHS指令(10物質対応)対応発光素子超高輝度LED
丸形照光式押しボタンスイッチ 部分照光タイプ(LP01シリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,698税込¥1,8681個10日以内出荷丸形照光式押ボタンスイッチ 部分照光タイプ(LP01シリーズ) 操作部一体形 接点部にマイクロスイッチ機構採用 フラックス等の浸入をシャットアウト 短胴形 ロングストロークで軽快な操作感 ディンプルボタン採用 はんだ/タブ兼用端子 使用温度範囲:-10~50℃ EU-RoHS指令対応用途アミューズメント、通信機器、電子計測器、FA機器、OA機器、医療機器、制御盤等使用温度範囲(℃)-10~50シリーズLP01端子形状はんだ端子,タブ接点仕様銀操作部形状丸13.6機能動作ON-(ON) モーメンタリ操作部色乳白電流容量【1】3A 125V AC【2】3A 250V AC【3】3A 30V DCRoHS指令(10物質対応)対応発光素子超高輝度LED
リアフットプレート
R&G RACING PRODUCTS¥10,900税込¥11,9901個62日以内出荷タンデムステップを共用している純正エキゾーストハンガーのタンデムステップを排除し、軽量化とシート周りのスリムに役立ちます。サーキット走行される方に是非お勧めです。
Schneider Electric 電磁接触器 24 V dc 3極 LP4Kシリーズ, LP4K0610BW3
シュナイダーエレクトリック¥19,980税込¥21,9781個当日出荷仕様●コイル電圧: 24 V dc●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 600 V ac●コンタクトの定格電流: 6 A●製品シリーズ: TeSys K●通常端子構成: 3NO●補助接点の数: 1●接続方式: Screw●長さ: 57.91mm●奥行き: 56.8mm●Better World 製品: あり●動作温度 Min: -25℃●Schneider Electric LP4K0610BW3ミニチュアコンタクタ LP4K0610BW3は、24 V dc動作コイルと常時開補助接点を搭載し、AC-3全負荷電流が6 Aの小型3極低消費電力コンタクタです。RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルガードインテンズ 16
オレゴン(OREGON)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷軽量で操作性に優れたスリムな形状。 小径のバーノーズでキックバックを減少。 インテンズ仕様もラインアップ。 パワーシャープ仕様(シャープナ-を取付ける穴があるタイプ)もラインアップ。歯数7タイプスプロケットノーズマウントモーター:T041チェーン形式1/4:25、3/8LP:91ゲージ0.5適合排気量(cc)電動またはエンジンチェンソー41まで長さ(inch)16
ダブルガード 10
オレゴン(OREGON)¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷軽量で操作性に優れたスリムな形状。 小径のバーノーズでキックバックを減少。 インテンズ仕様もラインアップ。 パワーシャープ仕様(シャープナ-を取付ける穴があるタイプ)もラインアップ。歯数7タイプスプロケットノーズマウントモーター:A041チェーン形式1/4:25、3/8LP:91ゲージ0.5適合排気量(cc)電動またはエンジンチェンソー41まで長さ(inch)10
ちょこ脱臭 コンパクトオゾン脱臭器
Hapyson(ハピソン)(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個5日以内出荷オゾンの力で強力脱臭!。家庭内のトイレ・タバコ・ペット臭や靴箱やごみ箱など様々な生活臭の除去に役立ちます。また軽量コンパクトで手軽に持ち運べるため出張や旅行釣りやアウトドアといった出先でも大活躍。電池・専用充電池・Type-C給電の3電源に対応。AC電源を気にすることなくささっと設置できます。自立させて使うほか取り外しできる吊り下げヒモ付きなのでハンガーやS字フックに掛けて使用することもできます。※乾電池・専用充電池は別売りです。付属品お手入れブラシ質量(g)100寸法幅60×奥行50×高さ74mm電源単3乾電池×3(別売り)・専用充電池(別売り)・Type-C給電 ※専用充電池は別売りのHapson製YA-LP13をご使用くださいオゾン発生量強/5mg/h、弱/2mg/h、間欠/0.01mg/h電池寿命アルカリ電池使用時:強/20分×8回、弱/20分×20回、間欠/連続使用約1ヶ月、YA-LP3使用時:強/20分×12回、弱/20分×25回、間欠/連続約1ヶ月推奨環境強/3~10畳、弱/トイレ・車内・クローゼット等、間欠/冷蔵庫・靴箱等アズワン品番60-5670-20
ダブルガード 16
オレゴン(OREGON)¥6,098税込¥6,7081個7日以内出荷軽量で操作性に優れたスリムな形状。 小径のバーノーズでキックバックを減少。 インテンズ仕様もラインアップ。 パワーシャープ仕様(シャープナ-を取付ける穴があるタイプ)もラインアップ。歯数7タイプスプロケットノーズマウントモーター:A041チェーン形式1/4:25、3/8LP:91ゲージ0.5適合排気量(cc)電動またはエンジンチェンソー41まで長さ(inch)16
ダブルガード 12
オレゴン(OREGON)¥5,598税込¥6,1581個10日以内出荷軽量で操作性に優れたスリムな形状。 小径のバーノーズでキックバックを減少。 インテンズ仕様もラインアップ。 パワーシャープ仕様(シャープナ-を取付ける穴があるタイプ)もラインアップ。歯数7タイプスプロケットノーズマウントモーター:A041チェーン形式1/4:25、3/8LP:91ゲージ0.5適合排気量(cc)電動またはエンジンチェンソー41まで長さ(inch)12
ダブルガードインテンズ 18
オレゴン(OREGON)¥6,898税込¥7,5881個10日以内出荷軽量で操作性に優れたスリムな形状。 小径のバーノーズでキックバックを減少。 インテンズ仕様もラインアップ。 パワーシャープ仕様(シャープナ-を取付ける穴があるタイプ)もラインアップ。歯数7タイプスプロケットノーズマウントモーター:T041チェーン形式1/4:25、3/8LP:91ゲージ0.5適合排気量(cc)電動またはエンジンチェンソー41まで長さ(inch)18![8インチLP-TEOS テオス LP-CVD 膜付きウェーハ 研究用[P 100 ,1-100Ω]片面ミラーDF品 25枚入 アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02447019-241206-02.jpg)
8インチLP-TEOS テオス LP-CVD 膜付きウェーハ 研究用[P 100 ,1-100Ω]片面ミラーDF品 25枚入
アズワン¥582,000~税込¥640,200~1箱(25枚)30日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。![8インチ熱酸化膜+Poly-Si LP-CVD 膜付きウェーハ 熱酸化膜100nm ±10% 研究用[P 100 ,1-100Ω]片面ミラーDF品 25枚入 アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02447019-241206-02.jpg)
8インチ熱酸化膜+Poly-Si LP-CVD 膜付きウェーハ 熱酸化膜100nm ±10% 研究用[P 100 ,1-100Ω]片面ミラーDF品 25枚入
アズワン¥705,000~税込¥775,500~1箱(25枚)30日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。





















![8インチLP-TEOS テオス LP-CVD 膜付きウェーハ 研究用[P 100 ,1-100Ω]片面ミラーDF品 25枚入 アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02447019-241206-02.jpg)