カテゴリ

  • 自動車純正部品(144)
  • 制御機器(48)
  • バイク純正部品(39)
  • 防災用品(15)
  • 家電(11)
  • 厨房用品(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 溶接用品(7)
  • 空調・電設資材(7)
  • 事務用品(7)
  • 建築金物(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 物流用品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 機構部品(4)
  • 照明(4)
  • 測定用品(4)
  • 研磨材(4)
  • バイク部品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 安全用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 電気材料(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)

「lp01」の検索結果

関連キーワード
407件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押ボタンスイッチ LP01シリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ LP01シリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(27件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
軽快な操作感のディンプルボタン採用。単胴系でロングストローク軽快な操作感。UL規格、C-UL認定品。フラックスの侵入をシャットアウト。ボタンのいたずら防止。はんだ・タブ兼用端子。
種類非照光式規格UL、C-UL接点構成切替接点(C接点)ボタン形状端子形状はんだ耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)動作方式モメンタリ耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(DC2~4V 100mAにて)操作操作量:約3mm接点材質機械的開閉耐久性500000回以上電気的開閉耐久性50000回以上機能動作ON-色(本体)適合パネル厚さ(mm)2 ~ 6.5パネル取付方式ねじ取付最大取付パネル厚(mm)2~6.5電流容量(AC/DC共通)3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
ステンレスフロアクリーナー  LP1 中部高圧ホースステンレスフロアクリーナー LP1中部高圧ホース
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
3個のノズルで水の飛び散りが無く広幅で床面を洗えます。固定車輪により前後に動かせます。
接続1/4オネジ
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LP1Kシリーズ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LP1Kシリーズシュナイダーエレクトリック
16,980税込18,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
VLPシリーズ JST(日本圧着端子製造)VLPシリーズJST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
179税込197
1セット(10個)
当日出荷
大電流20A(1極/2極:3.5mm2電線使用時)に対応した、インナーロック・パネルコネクタです。
材質ナイロン66規格UL94V-0定格電圧(V)600タイププラグハウジング(ソケットコンタクト用)ピッチ(mm)6.2
使い捨てプラスチックエプロン ゼロエプロン モレーンコーポレーション使い捨てプラスチックエプロン ゼロエプロンモレーンコーポレーション
999税込1,099
1パック(35枚)
当日出荷
材質2層(HDPE、LDPE)寸法(mm)685×1150タイプ使い捨て
キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 折りたたみタイプ マルチペアリング対応 汎用 エレコムキーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 折りたたみタイプ マルチペアリング対応 汎用エレコム
5,798税込6,378
1個
当日出荷
ポケットにも収まるコンパクト設計で、パッと広げてサッと使える。 タブレットスタンドになる持ち運び用保護ケースが付いた、折りたたみタイプのワイヤレスBluetooth®;キーボード。
キー配列日本語79キー ※iOSのかな入力には対応していません。ブラックキーピッチ(mm)17キーストローク(mm)2通信方式FHSS方式付属品スタンド兼保護カバー×1、ユーザーズマニュアル×1、充電用ケーブル(USBmicroB⇔USBA、1.0m)×1質量(g)【キーボード本体】230(保護カバー含む)電源【キーボード本体】内蔵リチウムイオン充電池適合規格Bluetooth 3.0 Class2対応OSWindows 11、Windows 10/8.1、Android 4.1以降、iOS 9.0以降接続方式Bluetooth(R)無線方式対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindows OS、Android、iOS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】291×92×8(開いた状態)インターフェースBluetooth(R)保証期間6カ月間キー方式パンタグラフ充電時間(時間)約2.5電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。充電可能回数500回電池使用可能期間約2カ月(充電完了後から使用する場合(想定))※メーカーテスト値ホットキー数10キー接続台数3台電波周波数2.4GHz対応プロファイルHID(Human Interface Device)
JST 中継コネクタ ハウジング YLP-01V 4.5mmピッチ 1極 ストレート YL JST(日本圧着端子製造)JST 中継コネクタ ハウジング YLP-01V 4.5mmピッチ 1極 ストレート YLJST(日本圧着端子製造)
199税込219
1袋(10個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 1ジェンダー = オスボディ向き = ストレート高さ = 9.35mm定格電流 = 10Aハウジング材質 = ナイロン定格電圧 = 300 V ac/dcJST YLシリーズプラグハウジング. JST YLシリーズの電線対電線コネクタに属する多極プラグハウジングです。このプラグハウジングは、圧着ソケットコンタクト(RS ; 392-2521 392-2521 )との併用向けです。定格電圧と定格電流は、使用するワイヤのサイズによって異なります。. 特長 / 利点. 適切なワイヤサイズ: 26 → 20 AWG (0.13 → 0.5 mm2) 最大動作電圧: 300 V 最大定格電流: 10 A UL、CSA、TUV認定RoHS指令(10物質対応)対応
超純水製造装置消耗品 Merck(メルクミリポア)超純水製造装置消耗品Merck(メルクミリポア)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
LEDクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDクリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ABS+PC消費電力(W)1.8コード長さ(m)約0.8(オン/オフスイッチ含む)本体質量(g)約160定格入力電圧(V)DC5定格寿命(時間)約40000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×60×87アーム長さ(mm)約50色温度(K)6500定格入力電流(A)1光源色昼光色セード寸法(mm)約Φ70×D110給電方式USB Type-A (出力DC5V 1.0A以上) ※USBアダプター別売電球の種類LED(交換不可)調光の可否×くわえ幅(mm)クリップ:約25(平行時)
パッキンツール フレキシブルシャフト 単品 日本バルカーパッキンツール フレキシブルシャフト 単品日本バルカー(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
グランドパッキンの取り換え作業を容易に、かつ正確に行い、作業能率増進を図るために欠くことのできない特殊工具です。狭い場所のスタフィングボックスの深いパッキングスペースに対応した柔軟な特殊シャフトです。
用途グランドパッキンの取替え作業に。材質/仕上金属
JOINT-LOCK+PLUS(静音タイプ ) フロアタイル アサヒペンJOINT-LOCK+PLUS(静音タイプ ) フロアタイルアサヒペン
9,798税込10,778
1パック(10枚)
3日以内出荷
特殊な「サネ」形状により、接着剤や釘は不要です。(「サネ」とは、つなぎ目部分の突起部のこと) 取り外しができるので、賃貸住宅にもOK! キズにも強いので商業施設やオフィスなど、土足の場所にも使用できます。 反りや伸び縮みに強い素材「SPC」を使用しています。 裏面層の発泡ポリエチレンシートが音をやわらげます。
用途【使用できる場所】 床面素材が木、コンクリート、化学タイル、クッションフロア、フローリング、タタミなどの屋内軽歩行床 作業前後および作業中は室温10~28℃の環境下で作業してください。 床暖房を使用する場合、表面温度が27℃を超えないようにしてください。 暖房器具付近はマットを設備するなど長時間温風が直接当たらないようにしてください。 【使用できない場所】 凹凸の激しい床面、毛足の長いカーペットや柔らかい素材のカーペット、高温になる所、常に水のかかる場所仕様貼れる面積の目安:6畳のお部屋で、6ケース必要材質塩化ビニル(SPC)、ポリエチレン(裏面層)厚さ(mm)5幅(cm)18.3長さ(cm)91.5使用量1ケース:10枚入り 1.67m2(約1畳分)RoHS指令(10物質対応)対応
遠隔試験中継器 ニッタン(NITTAN)遠隔試験中継器ニッタン(NITTAN)
9,398税込10,338
1台
3日以内出荷
【遠隔試験を行う場合】 アドレス設定(01~20、21~40)が必要です。(アドレス設定器と外部試験器を使用します) 同一回線にアドレスの重複した感知器を設置しないでください。 同一回線上に中継器が必要です。(設置場所は同一回線上であれば自由です) 【設置について】 追加配線は不要です。(ベースは従来品と共通です) メーカーのほぼ全ての受信機に対応しています。
使用環境温度(℃)-10~+50主要材質難燃性樹脂
脚付パイプバイス被覆管用 MCC(松阪鉄工所)脚付パイプバイス被覆管用MCC(松阪鉄工所)
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から3日以内出荷
きめ細かい歯山で被覆を傷付けない被覆鋼管用の脚付きのパイプバイス。
ライニングパイプ 電成興業ライニングパイプ電成興業
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
デュラポアメンブレン(親水性) Merck(メルクミリポア)デュラポアメンブレン(親水性)Merck(メルクミリポア)
22,099税込24,309特価
1ケース(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
タンパクの吸着は4ug/cm2のレベルで,硝酸セルロースやPTFE(フッ素樹脂)のものに比べて2桁も低くなっています(親水性タイプ)。 高濃度のケトン・アミン・エステルを除けば多くの化学薬品に安定です。 U.S.P.クラスⅥのBiological Test for PlasticsやWI-38を用いた生物学的試験基準に適合しています。 135℃までの温度で高圧蒸気滅菌が可能です。
材質PVDF表面無地
ライトスタンド用ラインプレート 嵯峨電機工業ライトスタンド用ラインプレート嵯峨電機工業
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
プレートの模様を対象物に投影することにより、凹みや歪みが見つけやすくなります。既存のライトスタンド類に装着可能です。つまみネジで固定しているので、用意に着脱できます。これまでの目視検査用ライト用ラインプレートに比べ、より広範囲を一度に検査することができます。
用途広い面の不具合発見に、ゆるいエッジ部分の凹みチェックに、なだらかな曲面の確認に。
昭和ブリッジ製 アルミブリッジ GPL用滑り止めゴム 昭和ブリッジ販売昭和ブリッジ製 アルミブリッジ GPL用滑り止めゴム昭和ブリッジ販売
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷
LP センターネジ・ナット アルスコーポレーションLP センターネジ・ナットアルスコーポレーション
549税込604
1個
翌々日出荷
LPBシリーズ用のセンターネジ・ナットです。
適合品番LPB-30S/(部品番号)2、LPB-30M/(部品番号)2、LPB-30L/(部品番号)2
デュラポアメンブレンフィルタ(親水性) Merck(メルクミリポア)デュラポアメンブレンフィルタ(親水性)Merck(メルクミリポア)
21,980税込24,178
1箱(100枚)
当日出荷から16日以内出荷
強度・柔軟性・化学適合性(耐薬品性)に優れたフィルタです。
ねじなしライニングパイプ 電成興業ねじなしライニングパイプ電成興業
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
本体用殺菌254nmUVランプ Merck(メルクミリポア)本体用殺菌254nmUVランプMerck(メルクミリポア)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。
トラスコ品番468-9682質量(kg)0.2交換目安2年
側視観察用プリズム 斉藤光学側視観察用プリズム斉藤光学
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷
アズワン品番1-3712-12
フロリナート・メンブレンフィルタ Merck(メルクミリポア)フロリナート・メンブレンフィルタMerck(メルクミリポア)
53,980税込59,378
1箱(100枚)
翌々日出荷から17日以内出荷
高密度ポリエチレンをラミネートした、純粋なポリテトラフルオロエチレン(PTFE)製メンブレンです。 疎水性で、ガスろ過や有機溶媒のろ過に使用可能です。
材質ポリテトラフルオロエチレン(疎水性PTFE)白色無地耐熱温度(℃)130メンブレン厚さ150μm空隙率(%)85滅菌方法高圧蒸気滅菌
フロリナートメンブレン Merck(メルクミリポア)フロリナートメンブレンMerck(メルクミリポア)
54,980税込60,478
1ケース(100枚)
翌々日出荷から17日以内出荷
生物学的および化学的に不活性で高度の耐薬品性と熱安定性(耐熱130℃)を持っています。 溶剤・強酸・強アルカリに対して高度の耐性があります。 取り扱いやすくするために高密度PEをラミネートした純粋なPTFE(フッ素樹脂)です。
表面無地
レバ- 1 5LP-83912-01 YAMAHA(ヤマハ)レバ- 1 5LP-83912-01YAMAHA(ヤマハ)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
台付自動水栓 アクアオート(サーモ、湯水切り替え、AC100V) TOTO台付自動水栓 アクアオート(サーモ、湯水切り替え、AC100V)TOTO
229,800税込252,780
1セット
3日以内出荷
ソフトフロー、湯水切替
水栓タイプ単水栓使用地区一般地給電方式電源式適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)28吐水口高さ(mm)158電源(V)AC100
会計伝票2枚複写LP-1 溝端紙工会計伝票2枚複写LP-1溝端紙工
2,098税込2,308
1個(50組×10冊)
3日以内出荷
材質ノーカーボン幅(mm)75縦(mm)210
バーコスプレーガン BAHCO(バーコ)バーコスプレーガンBAHCO(バーコ)
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
トラスコ品番383-1845
PBHVLP01(スプレーガン)用タンク BAHCO(バーコ)PBHVLP01(スプレーガン)用タンクBAHCO(バーコ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
トラスコ品番383-1831
5ポートソレノイドバルブ SMC5ポートソレノイドバルブSMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5
ジヨイント,キヤブレタ 1 5LP-13586-01 YAMAHA(ヤマハ)ジヨイント,キヤブレタ 1 5LP-13586-01YAMAHA(ヤマハ)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
寝ながらTYPE-Cイヤホン FSC寝ながらTYPE-CイヤホンFSC
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
コンパクト設計で耳が痛くなりにくいハンズフリー通話機能付Type-C端子に直接繋げるイヤホンiPadmini対応
用途ハンズフリー通話対応音量、選曲リモコンDAC内蔵ホワイトケーブル長(m)1.2
(73400)ガラスASSY.,R.リヤードアー ホンダ(73400)ガラスASSY.,R.リヤードアーホンダ
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(25100)オイルポンプ ホンダ(25100)オイルポンプホンダ
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(73450)ガラスASSY.,L.リヤードアー ホンダ(73450)ガラスASSY.,L.リヤードアーホンダ
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
BPVLP01用ノズルセット1.7mm BAHCO(バーコ)BPVLP01用ノズルセット1.7mmBAHCO(バーコ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-8611
BPVLP01用ノズルセット1.2mm BAHCO(バーコ)BPVLP01用ノズルセット1.2mmBAHCO(バーコ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
トラスコ品番383-1857
寝ながら完全ワイヤレスイヤホン FSC寝ながら完全ワイヤレスイヤホンFSC
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
寝ながらでも痛くなりにくいコンパクトデザインイヤピースの交換不可ハンズフリー通話対応タッチセンサー式
仕様【充電ケース充電時間】約1時間、【連続再生】約5時間、【連続通話】約3~4時間付属品充電ケーブル約25cm同梱本体質量(g)イヤホン:約2(片耳)充電時間(時間)イヤホン:約1BluetoothVer5.3充電端子Type-C対応コーデックSBC、AAC
BPVLP01用ノズルセット2mm BAHCO(バーコ)BPVLP01用ノズルセット2mmBAHCO(バーコ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
トラスコ品番383-3475
BPVLP01用ノズルセット1.4mm BAHCO(バーコ)BPVLP01用ノズルセット1.4mmBAHCO(バーコ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-8084