カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 自動車補修部品(7)
  • 測定用品(6)
  • 事務用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 家電(5)
  • バイク部品(4)
  • 溶接用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 照明(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 研磨材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「lp2」の検索結果

98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドウォーズ ヘッドライト BB GENTOSヘッドウォーズ ヘッドライト BBGENTOS(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き最大470ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は52時間の連続点灯単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※※Type-Cケーブルでの充電が可能フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付きHLP-2301 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off質量(g)223寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)、またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh(型番:GT-05SB)(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:470明るさ(Lm)光源(約)470~60照射距離(m)最大:(約)227電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~52落下耐久(m)テスト:1
ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット BB GENTOSヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット BBGENTOS(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル 消耗品として予備バンド付き最大630ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は36時間の連続点灯付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付きHLP-2303 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Low>OFF質量(g)190寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)、単3アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:630明るさ(Lm)光源(約)630~50照射距離(m)最大:(約)167電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~36落下耐久(m)テスト:1
ゴミ袋20L LLDPE サンキョウプラテックゴミ袋20L LLDPEサンキョウプラテック(1件のレビュー)
99税込109特価
1冊(10枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
室内での中型ベールに最店です。 特に一人二人の小家族でのごみ袋によく利用され、丈夫で柔軟性のあるLLDPE素材のため、縦横バランスのある強度を持っています。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(横×縦)(mm)500×600RoHS指令(10物質対応)対応
延長コード ストレートプラグ オーム電機延長コード ストレートプラグオーム電機(4件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白
ホワイト出力(W)AC:1500以下スイッチなしコンセント個数1コンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付マグネットなしUSBポート数なしプラグ形状ストレートプラグ雷ガードなし耐トラッキングあり埃防止シャッターなし
ケアリーヴ パワー&フィット ニチバンケアリーヴ パワー&フィットニチバン(5件のレビュー)
399税込439
1箱(7枚)ほか
当日出荷
水仕事でもはがれにくい。(高密度ウレタン不織布の約10倍の強度)白くふやけにくい。(通気性と速乾性に優れ、ムレにくい)優れたフィット感。(伸縮繊維が肌の動きにぴったりフィット)高い耐久性。丈夫なストレッチ布(パワーネット)採用!
材質ストレッチ布テープ機能防水医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131320医薬品医療機器等法一般医療機器
セロテープ® 大巻 エルパック(手で切れる) ニチバンセロテープ® 大巻 エルパック(手で切れる)ニチバン(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(6巻)ほか
当日出荷
オフィス、お店、学校など大量にお使いいただく場合に便利です。 静電気の発生が少なく、紙を吸い上げにくくなっているので、作業がしやすいです。 しなやかでソフトタッチです。 手で切れますが、テープカッターを使用するとさらによく切れます。 ポリエチレンにもよく付きます。 1巻ずつピロー包装されています。 バイオマスマーク認定商品。 環境と安全に配慮し、ブリキカッターは封入しておりません。
用途封筒などの封かんに。 工作用に。 包装作業に。 メモなどの仮止めに。 ポスター貼りに。基材セロハン粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)4.01テープ厚さ(mm)0.05透明テープ長さ(m)35テープ種類大巻RoHS指令(10物質対応)対応手切れ性グリーンマーク認定
LP ルーバー 日東工業LP ルーバー日東工業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
材質AES樹脂製セット内容2コ入保護等級IP4X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
289税込318特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から100日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
クリッパー(一般事務用) タジマツール(TJMデザイン)クリッパー(一般事務用)タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
特殊フッ素コーティングにより、粘着テープが刃にベタつきません。
用途一般事務用。刃部加工フッ素コート繰り返し・詰め替え対応
NO.337W オーバーグラスタイプ 一眼形遮光めがね 山本光学NO.337W オーバーグラスタイプ 一眼形遮光めがね山本光学(18件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
遮光めがねのスタンダードタイプ。度付眼鏡の上からも掛けられるタイプ
用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など種類遮光メガネ質量(g)43材質(フレーム)プラスチック
パルス式ソーラーライト アイリスオーヤマパルス式ソーラーライトアイリスオーヤマ(13件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
明るさUP!省エネルギーのLED使用、太陽光で充電するので電気代と配線が不要な地球にやさしい商品です。 点灯時間は約7時間です。(直射日光で8時間以上充電の場合・点灯時間は地理的な位置、設置場所、天候条件、日照時間等によって変動します) 3段ロングリフレクターを使用しているので、明るさに優れています。(GSL-P6のみ4段) GSL-P2はトライアングルカットのクリアカバーにより、LEDライト2灯の光が拡散し光源が大きく見えます。 ニッケルカドミウム電池1本内蔵。
材質本体・ベース:ABS樹脂、キャップ・スパイク・ジョイント:ポリプロピレン、パネルカバー:アクリル樹脂、クリアカバー:スチールロール樹脂、ポール:塩化ビニール被覆鋼管
プラロック用樹脂PLLP CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)プラロック用樹脂PLLPCHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(2件のレビュー)
3,490税込3,839
1セット(25個)ほか
当日出荷
プラロックPLL外側部分の交換用専用樹脂です。
オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機計器用低圧変流器 CWシリーズ三菱電機(3件のレビュー)
3,098税込3,408特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
閃 ハンディトーチ3×2 BB GENTOS閃 ハンディトーチ3×2 BBGENTOS(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル 専用ポーチ付き 単3アルカリ電池×2本使用で320ルーメンの出力 11時間の連続点灯が可能 ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 テールスイッチでON/OFFのシンプル機能 ベルト通し(幅10cm)つき専用ポーチ、ストラップ、テスト用電池付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ストラップ、テスト用電池、専用ポーチ質量(g)136防塵防水性能64電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個連続点灯時間(時間)11落下耐久(m)2
スパークプラグ DENSO(デンソー)スパークプラグDENSO(デンソー)(2件のレビュー)
359税込395特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
リングプル 水本機械製作所リングプル水本機械製作所(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
材質ステンレス種類ウォールフックRoHS指令(10物質対応)対応
継ぎ手(スウェージロック用) 佐藤真空継ぎ手(スウェージロック用)佐藤真空(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ISO規格NWフランジ用で、BA管1/4”が付いておりスウェージロック(R)仕様に取り付けられます。
寸法B(mm)6.35(1/4")寸法C(mm)4.35寸法L(mm)50材質ステンレス(SUS304)
リングプル TRUSCOリングプルTRUSCO(2件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
埋め込みタイプなので設置面に邪魔なでっぱりが出ません。 リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。
用途壁面・床面・点検口に取り付け、引き手として。 船舶のデッキ・ハッチ・パネルなどに。寸法t(mm)1
まるごとルーペ コンテックまるごとルーペコンテック(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
デスクやテーブル等、机の上に置いて使用する据え置き型のルーペです高品質アクリル製クリアレンズを採用。軽くて扱いやすくなっていますおしゃれなドーム型で、オブジェやペーパーウエイトとしてもお使いいただけますドーム型ルーペは集光率が高く、被写体を明るく照らし出す特性を持っていますので、非常に明るくご使用いただけます本製品はレンズ底面にキズ防止加工を施しているので、キズがつきにくくなっています
倍率(倍)約3種類ドーム型材質(レンズ)アクリル樹脂
横開きさんすう7マス 日本ノート横開きさんすう7マス日本ノート(2件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
科目算数仕様7マス・18mm(12×7)、中心リーダー入りサイズB5質量(g)125寸法(幅W×高さH)(mm)252×179枚数30マス数718mm(12×7)・中心リーダー入適合年齢(歳)小学1年生製本糸とじ
限界栓ゲージH7 SK(新潟精機)限界栓ゲージH7SK(新潟精機)(4件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から翌々日出荷
穴と軸のはめ合いの互換性を得るために最大許容寸法および最小許容寸法を基準とした測定端面を持つ一対のゲージ。
用途穴径の検査等級H7材質合金工具鋼硬度HV660~780RoHS指令(10物質対応)対応
鉛直レーザ墨出器 OLP-2 STS鉛直レーザ墨出器 OLP-2STS(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
レーザーポイントの停止が速いマグネットダンパーを採用しました。 ±4.5°と広範囲な自動補正機構を内蔵、補正外ではブザー音で警告する安心設計です。 強力マグネットで金属面に固定可能です。 スライド式架台で地墨合わせも簡単です。 磁石付ターゲットを2枚標準装備、柱の鉛直出しも簡単です。 電池残量警告(メインパイロットランプ点滅)付です。
付属品レーザーターゲット×2枚、固定ベルト、テスト用単3乾電池×3本、専用ケーストラスコ品番337-5013質量(g)830電源単3アルカリ乾電池×3本(付属)精度±3mm/15m寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×100×88自動補正範囲±4.5°
アルカリ乾電池 ロングライフプラス 単1形 FDKアルカリ乾電池 ロングライフプラス 単1形FDK(1件のレビュー)
358税込394
1パック(2本)ほか
当日出荷
信頼の日本製防災備蓄に最適な10年保存。導電膜ととニッケルメッキ層間にレアメタルコートを採用して、酸化による内部抵抗の上昇を防止。漏液の原因となる電池内部からの不純物の抽出を抑制。負極ゲル組成の見直しにより放電性能が向上。
タイプ単1形電圧(V)1.5使用推奨期限10年グリーン購入法適合
OLP フード付ルーバー 日東工業OLP フード付ルーバー日東工業(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
材質AES樹脂製セット内容2コ入保護等級IP43設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)70
LVMPスプレーガン O-LIGHT2 デビルビスLVMPスプレーガン O-LIGHT2デビルビス(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1丁
当日出荷から3日以内出荷
人間工学を基に改良された流線型で高級感あふれるデザイン。手の平に当たるガン面積を改良することで、よりフィット感を向上。トリガーの支点を考慮し、より良い『引き易さ』を実現。 手首の疲れ(負担)を軽減。ガンの中心部に重心を近づけ、より良いガンバランスを実現。 中低圧域(0.15~0.2MPa)での高微粒化・高塗着効率を実現。中低圧での使用でも粒子が細かくボカシ易い。中低圧での飛散も少なく、塗料を節約(経費節減)。オールマイティーに使用でき、自補修・建築・工業と幅広く使える。 メンテナンス性・性能の向上。トリガー脱着を容易にするため、アジャスターをマイナスねじ止めに。ニードルパッキンをパッキングランドへ挿入式とし、取外しが簡単に。エアーバルブシールを新方式に変更し、エア洩れを防止。 調整がしやすい。パターンバルブ形状を新設計、滑らかな調整が可能に。チーターバルブ形状を新設計、細かい微調整が可能に。ニードルツマミを大型化し調整をしやすく。
本体質量(g)320塗料噴出量(mL/min)105~225空気消費量(L/min)95~230吹付空気圧力(MPa)0.15~0.2吹付距離(mm)200
LPレコード内袋 NAGAOKALPレコード内袋NAGAOKA(1件のレビュー)
2,200税込2,420
1セット(50枚)
当日出荷
特殊帯電防止加工処理が施してあり、静電気によってホコリ、チリが着くのを防ぎ、またレコード出し入れの際にはまとわりつき難いのが特徴です。 メイドインジャパンの確かな品質で、世界中のアナログレコード愛好家から長年にわたり愛用されております。
アルカリ乾電池 ロングライフプラス 単2形 FDKアルカリ乾電池 ロングライフプラス 単2形FDK(1件のレビュー)
268税込295
1パック(2本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
信頼の日本製防災備蓄に最適な10年保存。導電膜ととニッケルメッキ層間にレアメタルコートを採用して、酸化による内部抵抗の上昇を防止。漏液の原因となる電池内部からの不純物の抽出を抑制。負極ゲル組成の見直しにより放電性能が向上。
タイプ単2形電圧(V)1.5使用推奨期限10年グリーン購入法適合
コロコロケシコロ with レターオープナー MAX(マックス)[事務用品・工具]コロコロケシコロ with レターオープナーMAX(マックス)[事務用品・工具](3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
転がしながら隠したいポイントを一気に塗りつぶせる、ローラータイプ。 凸凹面(ダンボール等)もなんのその!ダンボールのような湾局面でも、転がりながらしっかり捺印。 請求書などを捨てる前にピンポイントで狙って隠せるからムダがない。 使い続けても濃さ長持ち!ツインローラー方式。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×40×27印面サイズ(mm)(幅)1質量(g)26(インクカートリッジ含む)耐久性インク/約25m(1カートリッジ当たり)インク油性顔料適合(インクカートリッジ)SA-C151繰り返し・詰め替え対応
ステンレス鋼用通り穴用スパイラルタップ SU+SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用通り穴用スパイラルタップ SU+SLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(7件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工溝数3ねじの種類M
センサブラケット 取付ベース付パイプシャフト 岩田製作所センサブラケット 取付ベース付パイプシャフト岩田製作所(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付ベースを溶接したパイプシャフトです。 従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。
材質SUS304シャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーピン イマオコーポレーションローラーピンイマオコーポレーション(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜
ポケットルーペ コンテックポケットルーペコンテック(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
レンズ収納式なので、ポケットやカバンに入れても、レンズにキズや汚れがつきにくくなっています高輝度LEDライトを装備した、携帯に便利な軽量コンパクトルーペですライトつきにもかかわらず、約30gなのでポケットに入れても気になりません
倍率(倍)約3寸法(mm)W44×D13×H80仕様材質(本体)ABS樹脂質量(g)30(電池込)種類ポケットルーペ材質(レンズ)アクリル樹脂
軽量ピロー形ユニット FYH(日本ピローブロック)軽量ピロー形ユニットFYH(日本ピローブロック)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
軽量化を目的に設計されたピロー形ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途軽量化を目的とした一般機械形状ピロー形ユニット材質鋳鉄グリスニップルなし荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付)RoHS指令(10物質対応)対応
クレパス太巻24色(ゴム紐付) サクラクレパスクレパス太巻24色(ゴム紐付)サクラクレパス(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
色数24
YW-75W はね上げ式 二眼形遮光めがね 山本光学YW-75W はね上げ式 二眼形遮光めがね山本光学(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ワンタッチで遮光レンズ部をはね上げ可能。フィット調整も可能な高機能モデル。
材質プラスチック(フレーム)ブラウン(フレーム)質量(g)60種類遮光メガネ外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)162×150×64レンズ外枠レンズ:ポリカハードコート、内枠レンズ:PET機能紫外線カット、レンズ交換可、上下ひさしサイド付、つる角度調節可、フリップアップタイプ。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
直線変位センサ LP-FJシリーズ 緑測器直線変位センサ LP-FJシリーズ緑測器(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
種類その他の変位センサ印加電圧(V)DC36以下/50℃抵抗値許容差(%)±20出力スムーズネス0.1%以下絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC500V耐電圧AC500V 1分間温度抵抗±400ppm/K
結束バンド パンタイ PANDUIT(パンドウイット)結束バンド パンタイPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1袋(1000本)ほか
当日出荷から15日以内出荷
用途ケーブルなどの結束
Gロックプラス25 タジマツール(TJMデザイン)Gロックプラス25タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から31日以内出荷
測る機能を高めるためにあらゆる技術を注ぎ込んだロックプラスシリーズ。水に強くさびにくく、引き込みもスムーズなステンレスバネ採用。爪に焼き入れ加工をして曲がりに対する強度を高めました。素材硬度は2.5倍に向上。曲がりによる測定精度トラブルを改善しました。フックガードバンパーで落下時の衝撃から爪を守ります。
種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛種別両面タイプ大型ベルトクリップ付材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SUS301仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、フックガードバンパー、強度に優れた焼き爪仕様、落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース、ショックアブソーバー付爪部0点補正移動爪
直線変位センサ LP-FPシリーズ 緑測器直線変位センサ LP-FPシリーズ緑測器(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
欠品中
種類測長センサ抵抗値(Ω)1k抵抗値許容差(%)±20単独直線性(%)±1出力スムーズネス0.1%以下
ピロー形ユニット BLLP形 旭精工ピロー形ユニット BLLP形旭精工(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
鋳鉄製シリーズピロー形ユニットの中で、最も軽量でかつ一体構造の軸受箱に、ゴムシール付きインサート軸受を組み合わせた方式で、比較的軽荷重・中低速の伝動軸に適しています。
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応