カテゴリ

  • 住設機器(23)
  • 制御機器(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 家電(11)
  • 溶接用品(8)
  • 測定用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 機構部品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 電気材料(3)
  • 安全用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 防災用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lp200」の検索結果

163件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LP-200 取替用レバーハンドル 2スピンドル型 鍵付用 AGENT

    LP-200 取替用レバーハンドル 2スピンドル型 鍵付用

    AGENT
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    当日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
    用途事務所、工場内ドアに付属品ピンシリンダーキー3本仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)トラスコ品番131-9509材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26色シルバー質量(g)860タイプ2スピンドルタイプ適合扉厚(mm)25~40丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
  • らくらくヘルパーセット PICUS(大洋精工)

    らくらくヘルパーセット

    PICUS(大洋精工)(23件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット
    当日出荷
    最大300kgの物まで移動できます。 100kgの重い物でも、たった20kgの力でらくらく持上げられます。 滑りにくく環境にも優しいエラストマ製グリップ。軽量なパイプハンドル。美しいABS樹脂製本体。 フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に大変入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズがつきにくくなっています。 ワイドに張り出た台車は安定性と耐荷重に優れ、100kgの荷重にもビクともしません。 安全ツマミは移動する家具などの下に台車をセットする時に、誤って指などを家具の底などに挟むことが防止できる安全設計です。 台車の高さを26mmまでにおさえたので家具などを必要以上に高く上げることがなく、家具の転倒や付属物の落下などの危険が減少しました。
  • エルパワーバンド(鉄) 正峰工業

    エルパワーバンド(鉄)

    正峰工業
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    巻方向左
  • エルパワーバンド(SUS) 正峰工業

    エルパワーバンド(SUS)

    正峰工業
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304巻方向左
  • ロックリングプライヤ トップ工業

    ロックリングプライヤ

    トップ工業
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    C形同心止め輪の着脱専用プライヤーです。
    用途自動車のトランスミッション・ドライブシャフトの分解・整備に。トラスコ品番779-6731材質Cr-V全長(mm)196質量(g)200種類スナップリングプライヤ頭部厚(mm)8.5トルク(N・m)35.5ハンドル幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応リング使用範囲(mm)20~80
  • グルメ LP 蓋 エフピコチューパ

    グルメ LP 蓋

    エフピコチューパ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
    材質OPS
  • かるいペンチ スリーピークス

    かるいペンチ

    スリーピークス(2件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    従来より約30%軽くなったため(同社従来品比)疲労度が少なく長時間の作業にも耐えられます。 刃が長いので電線(三芯)が切れます。 従来のJIS規格品より刃と支点の距離が短いので約10%軽い力で切れます。 燃やしても環境を汚染しないエラストマー樹脂を使用。
    材質S58C刃部硬度HRC/56~64材質(柄部)エラストマー樹脂切断径(より線mm2)5.5
  • スクレーパー替刃(EA524LP-200~600用) エスコ

    スクレーパー替刃(EA524LP-200~600用)

    エスコ
    ¥310税込¥341
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA524LP-1
  • 小型定量ピペット イジェクタ付き LILPシリーズ MICROLIT

    小型定量ピペット イジェクタ付き LILPシリーズ

    MICROLIT(3件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    チップイジェクター付きのため、使用済みチップの交換が容易です。全長が130mmあり、手に収まりやすいサイズのため、ピペッティング作業が行いやすいです。1台ずつにLot番号が印字されています。
    付属品テストチップ×1個全長(mm)130質量(g)12規格DIN EN ISO 8655-2チャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃・15分)
  • 産業用 手洗い洗剤 ソロポール TOYOX(トヨックス)

    産業用 手洗い洗剤 ソロポール

    TOYOX(トヨックス)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    肌の保護成分「ユーコルノール」を配合、手荒れを防ぐ。薬事法による「化粧品」の認可を受けており、安心して手洗いに使用できる。スクラブ剤の配合比率が20%と高く(従来品は4~10%)、少量でも高い洗浄力。自然素材のクルミの殻を活用。
    用途産業用 手洗い洗剤繰り返し・詰め替え対応
  • センサブラケット 取付ベース付パイプシャフト 岩田製作所

    センサブラケット 取付ベース付パイプシャフト

    岩田製作所(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付ベースを溶接したパイプシャフトです。 従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。
    材質SUS304シャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • グルメ LP 本体 エフピコチューパ
    黒
    白

    グルメ LP 本体

    エフピコチューパ
    ¥1,598税込¥1,758
    1パック(100枚)
    3日以内出荷
    材質ES(エクスター)
  • パチン錠(ステンレス) シブタニ

    パチン錠(ステンレス)

    シブタニ
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途建築設備、看板、機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • BLP-C・BLP-R ボールロックピン用ケーブル、ボールロックピン用キーリング イマオコーポレーション

    BLP-C・BLP-R ボールロックピン用ケーブル、ボールロックピン用キーリング

    イマオコーポレーション
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 直線変位センサ LP-FJシリーズ 緑測器

    直線変位センサ LP-FJシリーズ

    緑測器(3件のレビュー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    当日出荷
    種類その他の変位センサ耐電圧AC500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC500V印加電圧(V)DC36以下/50℃温度抵抗±400ppm/K抵抗値許容差(%)±20出力スムーズネス0.1%以下
  • 一般用パイプ式オイルゲージ 協和[機構部品]

    一般用パイプ式オイルゲージ

    協和[機構部品]
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    形状長形耐熱温度(℃)90
  • プレミアムシェフハット 水野産業

    プレミアムシェフハット

    水野産業
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット(10枚)
    翌々日出荷
    仕様両面テープ調節材質不織布
  • 白金デジタル温度計 白金センサー アズワン

    白金デジタル温度計 白金センサー

    アズワン
    ¥17,400税込¥19,140
    1本
    翌々日出荷
    仕様3線式センサータイプ白金測温抵抗体(Pt100Ω)クラスB級サイズ(Φmm)3.2×150+100(グリップ部)
  • サンジャマー クリーンプラグ サンジャマー

    サンジャマー クリーンプラグ

    サンジャマー
    ¥5,998税込¥6,598
    1パック(5個)
    翌々日出荷
    蛇口部の洗浄にビ ールサーバーなど蛇口部キャップとしてもご使用できます。
    全長(mm)60TKG品番9-0944-0401TKG品番(2017)6-0831-0801
  • 小吹火口 プロパン用 阪口製作所

    小吹火口 プロパン用

    阪口製作所
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型溶接器用の火口です。プロパン用です。
    ねじ寸法M8×1.0使用ガスプロパン用
  • グルメ LP 本体 エフピコチューパ
    白
    黒
    木目

    グルメ LP 本体

    エフピコチューパ
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(100枚)ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
  • ロングンノーズプライヤー HAMACO(浜田工業)

    ロングンノーズプライヤー

    HAMACO(浜田工業)
    ¥26,980税込¥29,678
    1丁
    当日出荷
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金切断能力(Φmm) 鉄線1.3切断能力(Φmm) 銅線1.5認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
  • WA/Y デンゲンカネツLP 200V 富士インパルス

    WA/Y デンゲンカネツLP 200V

    富士インパルス
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
    電源と加熱状態を表示するランプ
    対応FI-600Y-10W/Fi-600Y-10WK SB(200V)/Fi-400Y-10WK PK/Fi-600Y-10WK PK/FI-600YC-2/FI-600Y-10C(200V)/FI-600Y-5C/FI-600YC-10(200V)/Fi-600YC-10 PK/Fi-400YC-10 PK/Fi-600Y-10C PK/Fi-600YC-10 SB(200V)/FI-600Y ヨウダン/Fi-400Y-10C PK/Fi-600Y-10C SB(200V)/Fi-600Y-10W PK/Fi-600Y-10 PK/Fi-400Y-10W PK/Fi-600Y-10 SB(200V)/Fi-400Y-10 PK/FI-600Y-10(200V)/Fi-600Y-10W SB/FI-600Y-10WK(200V)アズワン品番62-9103-62構成部品配線、電気関連
  • 中吹火口 プロパン用 阪口製作所

    中吹火口 プロパン用

    阪口製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    中型溶接器用の火口です。プロパン用です。
    ねじ寸法M8×1.0使用ガスプロパン用
  • キソスペーサーロング換気タイプ用レベル調整プレート 吉川化成

    キソスペーサーロング換気タイプ用レベル調整プレート

    吉川化成
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1箱(200枚)
    4日以内出荷
    キソスペーサーロング換気タイプ用レベル調整プレートです(不陸調整用)。
    材質ポリプロピレン樹脂色ブラック
  • タイルカーペット ECOS LP-2000N スミノエ

    タイルカーペット ECOS LP-2000N

    スミノエ
    ¥15,980税込¥17,578
    1ケース(20枚)
    4日以内出荷
    原着ナイロン糸を使用した、スタンダード商品。
    形状(パイル)レブルループ寸法(mm)500×500エコマーク認定認定寸法(cm)50×50パイル長(mm)3.5材質(パイル)ナイロン100%材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング)防炎性能試験番号E2190372グリーン購入法適合全厚(mm)6.5(±0.5)エコマーク認定番号19123001
  • PipetPALplus シングルチャンネルピペット PALPシリーズ ビーエム機器

    PipetPALplus シングルチャンネルピペット PALPシリーズ

    ビーエム機器
    ¥38,980税込¥42,878
    1式
    4日以内出荷
    プラス機能。容量ロックシステム。ロック機能付の容量ダイヤルのため、ピペッティング作業時に目盛りがずれることを防止。疲れにくデザイン設計。フィンガーレストデザインを採用しているため、長時間の使用により疲労間とストレスを低減。チップカラーの表示。使用可能なチップと同じ色をマーキングしているため、チップの選択が容易。可動ノズル。ピペットパルマルチチャンネルのチップコーンは、独創的な開発によって、チップを取り付ける際の力を緩和させることを実現しました。それぞれのチップコーンは個々に可動するため、チップを一定の力で装着させることができます。その為、チップの取り付けに要する力を緩和させ、またチップの取りこぼしを減らします。さらに、吸入・排出時にかかる力を最小にします。2種類の容量設定が可能。ピペットパルはハンドルの容量設定ダイヤルを回すことによって分注容量を設定できます。また、プッシュボタンを回ることでも分注容量を設定できます。プッシュボタンは2重構造になっており、上部(白い部分)は自由に回るようになっているので操作中に設定容量が変わりません。容易な容量設定。超精密直読式デジタルマイクロメーターを搭載しているので容易かつ連続的に容量設定が行えます。プッシュボタン部分のノブは安全グローブを装着したままでも容易に容量設定ができます。紫外線耐性。紫外線耐性素材で製造されているので紫外線照射で滅菌することができます。紫外線下に長時間置いても、プラスチックは変質せず、褪色もわずかです。360度イジェクター。ハンドルがどの方向を向いていてもチップをイジェクトすることができます。チップイジェクター装備。チップを取り外す際、チップの様々な形状に適合させるためにイジェクターの位置を上下に調整することができます。イジェクターは洗浄が可能で取り外しが容易です。容量連続可変。片手で容量設定ができるため、不慮の容量設定ミスを防げます。オートクレーブ滅菌可能。本体をまるごとオートクレーブ滅菌することができます。通常のオートクレーブ滅菌(121℃/0.1Mpa/20分)後も点検、再校正の必要がありません。
  • スキャロップディスク401Q 3M(スリーエム)

    スキャロップディスク401Q

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1パック(100枚)
    当日出荷
    3Mスキャロップパッドに貼り、手とぎで使用、または3Mぶつ取りサンダー3125で使用します。(水とぎ用)
  • マイクロピペット LLG-pro MLP LLG

    マイクロピペット LLG-pro MLP

    LLG
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    翌々日出荷
    フランス製マイクロピペットチップイジェクターの位置変更が可能なので、左右どちらの手でもストレスなく使うことができます。軽量かつ小さい力でピペッティングができます。
    用途オートクレーブ可ISO8655-2適合
  • 線状加熱器火口 プロパン用 阪口製作所

    線状加熱器火口 プロパン用

    阪口製作所
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    線状加熱器用の火口です。プロパン用です。
    ねじ寸法M12×1.25使用ガスプロパン
  • パイプ式オイルゲージ パイプ式簡易型オイルゲージ KLP 協和[機構部品]

    パイプ式オイルゲージ パイプ式簡易型オイルゲージ KLP

    協和[機構部品]
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
    ◎パイプ式オイルゲージ・透明角が大きく、側面からも液面が確認できます。・パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。◎KPL型は、KPLC型の原型となったパイプ式オイルゲージです。◎パッキン無しで自動的にシールされます。・本体そのものがパッキンの役割を果たすため、部品点数が少ないです。・どなたでも簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れも、ボルトを外すだけで掃除ができます。◎フロートが入っています。◎耐圧:0.2MPa
    形状パイプ式
  • ソーラーセキュリティーライト「Pentagon(ペンダゴン)」 アルミス

    ソーラーセキュリティーライト「Pentagon(ペンダゴン)」

    アルミス
    ¥4,798税込¥5,278
    1箱(4個)
    翌々日出荷
    人感センサーライト。配線工場も不要で日中ソーラーパネルで電気を蓄え、夜間、人を感知して点灯する。3モードにて点灯パターンを切替可能。
    質量(g)125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×50×95防塵防水性能IP44バッテリー容量(mAh)1200明るさ(Lm)200LED使用数(個)100点灯時間(時間)6~8※気候や設置環境により異なります。
  • パルパーライトピュア ポップアップ 227×210mm 200枚入×30袋入 橋本クロス

    パルパーライトピュア ポップアップ 227×210mm 200枚入×30袋入

    橋本クロス
    ¥7,798税込¥8,578
    1ケース(30袋×200枚)
    5日以内出荷
    粗拭き用薄手のローコストワイパーです。 パルプ100%使用しています。 <用途> 手についた油の拭き取りに。 機器、機械周りの清掃やこぼれた液の拭取りに。 清掃、手拭き等に。
    仕様●ポップアップタイプ●シートサイズ(mm):227×210●色:ホワイト●材質:パルプ100%アズワン品番68-1973-74
  • 防爆ロングノーズプライヤー バックスノ

    防爆ロングノーズプライヤー

    バックスノ
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    5日以内出荷
    先端が細長く、狭い箇所での作業に適しています。ガソリン化学工業、石油・ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界などあらゆる産業
  • 電磁式エアーポンプ LPシリーズ 安永エアーポンプ

    電磁式エアーポンプ LPシリーズ

    安永エアーポンプ
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    6日以内出荷
    従来機に比べ更なる低消費・コンパクトを実現。、全方位検知機能保護スイッチで、ダイアフラム破損時のエアーポンプ内部破損を低減。
  • 00号火口 プロパン用 阪口製作所

    00号火口 プロパン用

    阪口製作所
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    4日以内出荷
    00号溶接器用の火口です。プロパン用です。
    使用ガスプロパン用
  • 白金温度計 805A-LPシリーズ アズワン

    白金温度計 805A-LPシリーズ

    アズワン
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット
    当日出荷
    白金測温抵抗体(Pt100Ω)センサー入力の高精度タイプデジタル温度計です。測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高/最低温度で固定するMAX/MINホールド機能付きです。表示部はバックライト機能付きの為、暗い場所での測定に適しています。クラスB級、3線式の白金測温抵抗体センサーです。高精度測定が可能な温度計です。安定した結果を得られます。研究開発や品質管理に適しています。信頼性の高い計測機器です。
    付属品ホルスターケース寸法(mm)83×160×38 / Φ3.2×150+100(グリップ部)質量(g)260(電池含む)電源単4乾電池×4本(テスト用付属)センサータイプ白金測温抵抗体(Pt100Ω)測定精度±(0.05%rdg+0.2)℃分解能0.1℃機能MAX/MIN、平均値、データホールド使用環境【温度】0~50℃【湿度】70%RH以下保存環境【温度】-20~+60℃【湿度】80%RH以下サンプリング周期(ms)1回
  • LEDライトWT20R専用リチウムイオン充電池 FENIX(フェニックス)

    LEDライトWT20R専用リチウムイオン充電池

    FENIX(フェニックス)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    FENIXブランド充電式LEDライトの充電池です。
    トラスコ品番206-3421適合機種WT20R幅(mm)12全長(mm)51質量(g)42バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)2000外径(mm)37アズワン品番64-8408-40
  • センサブラケット L 丸シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所

    センサブラケット L 丸シャフト(パイプシャフト)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)2公差D(mm)±0.15RoHS指令(10物質対応)対応
  • BOメジコン #200LP(夏型、冬型) 日塗化学

    BOメジコン #200LP(夏型、冬型)

    日塗化学
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1缶
    3日以内出荷
    打ち継ぎ可能時間長時間タイプ(最大3日間)です。
    用途新・旧コンクリート打ち継ぎ、嵩上げ用接着剤に。 コンクリート基礎、橋、堤防、砂防堰堤、ダムといった土木構造物の打ち継ぎ、嵩上げに。 塗布してから型枠組み等の作業でコンクリート打設まで長時間かかる場合に。色(主剤/硬化剤)白/淡黄色主な用途コンクリート危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性