白金温度計 805A-LPシリーズ
白金測温抵抗体(Pt100Ω)センサー入力の高精度タイプデジタル温度計です。
測定データを固定するデータホールド機能付きです。
測定時の最高/最低温度で固定するMAX/MINホールド機能付きです。
表示部はバックライト機能付きの為、暗い場所での測定に適しています。
クラスB級、3線式の白金測温抵抗体センサーです。
高精度測定が可能な温度計です。
安定した結果を得られます。
研究開発や品質管理に適しています。
信頼性の高い計測機器です。
- 付属品
- ホルスターケース
- 寸法(mm)
- 83×160×38 / Φ3.2×150+100(グリップ部)
- 質量(g)
- 260(電池含む)
- 電源
- 単4乾電池×4本(テスト用付属)
- センサータイプ
- 白金測温抵抗体(Pt100Ω)
- 測定精度
- ±(0.05%rdg+0.2)℃
- 分解能
- 0.1℃
- 機能
- MAX/MIN、平均値、データホールド
- 使用環境
- 【温度】0~50℃【湿度】70%RH以下
- 保存環境
- 【温度】-20~+60℃【湿度】80%RH以下
- サンプリング周期(ms)
- 1回
- 内容量
- 1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
温度計 の新着商品
カテゴリ


























