カテゴリ

  • メカニカル部品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • バイク純正部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • バイク部品(2)
  • テープ(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)

「lp530」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED LAMP LP530 DRVYL PIAA

    LED LAMP LP530 DRVYL

    PIAA
    52,980税込58,278
    1セット(2個)
    3日以内出荷
  • LP530LED スイッチハーネス PIAA

    LP530LED スイッチハーネス

    PIAA
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
  • MLL2 LP530 DRIVING 12V9.4W PIAA

    MLL2 LP530 DRIVING 12V9.4W

    PIAA(6件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    電圧(V)12消費電力(W)9.4適合品番MLR11、MLR9、MLR10保護等級(異物・水)IPX7クリア準拠規格SAE色温度(K)Driving/6000耐振性10Gクリア
  • MLL1 LP530 FOG 12V8W PIAA

    MLL1 LP530 FOG 12V8W

    PIAA(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    欠品中
    電圧(V)12消費電力(W)8適合品番MLR11、MLR9、MLR10保護等級(異物・水)IPX7クリア準拠規格ECE、SAE色温度(K)Fog/6000耐振性10Gクリア
  • ラインプロ(ラインテープ LP) 岩田製作所

    ラインプロ(ラインテープ LP)

    岩田製作所(8件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷から38日以内出荷
    プロユース向けラインテープ 耐久性に優れたシート厚1.0mmを採用 耐水・耐油に優れたPVC製 剥がしても糊が残りにくい粘着材 段差の小さい両端テーパー構造
    用途屋内用。 工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。 水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
  • ランプアッシ ピア LP-530 23016-0576 Kawasaki

    ランプアッシ ピア LP-530 23016-0576

    Kawasaki
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    代表車種EN650AFF主な適合車種EN650AFF
  • スチール製 ケーブルラックパーツ レジューサー(増減金具) カナフジ電工

    スチール製 ケーブルラックパーツ レジューサー(増減金具)

    カナフジ電工
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    本体の幅の違うものを接続する金具です。
    備考1個
  • アルミニウム製 ケーブルラック レジューサー(増減金具) カナフジ電工

    アルミニウム製 ケーブルラック レジューサー(増減金具)

    カナフジ電工
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    本体の幅の違うものを接続する場合に使用します。
    備考1個
  • ステンレス製 ケーブルラックパーツ SL用レジューサー カナフジ電工

    ステンレス製 ケーブルラックパーツ SL用レジューサー

    カナフジ電工
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
    備考1個種類SL100H
  • 吸着アタッチメント 日東工器

    吸着アタッチメント

    日東工器
    9,998税込10,998
    1セット
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ねじ吸着の為のドライバアタッチメント
    用途スリーブ/吸着アタッチメント
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~)

    CKD
    32,488税込35,737
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ポート数5
  • SET,HNDL POSTCOMP    53011MCT305 ホンダ

    SET,HNDL POSTCOMP 53011MCT305

    ホンダ
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
  • SET,HNDL POSTCOMP    53011MCT315 ホンダ

    SET,HNDL POSTCOMP 53011MCT315

    ホンダ
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
  • SET,HNDL POSTCOMP    53010MCT315 ホンダ

    SET,HNDL POSTCOMP 53010MCT315

    ホンダ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
  • SET,HNDL POSTCOMP    53010MCT305 ホンダ

    SET,HNDL POSTCOMP 53010MCT305

    ホンダ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
  • acer Liquid Z530 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 高光沢・超高光沢 指紋防止 LEPLUS

    acer Liquid Z530 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 高光沢・超高光沢 指紋防止

    LEPLUS
    179税込197
    1個
    5日以内出荷
    [日本製]像鮮明度99%の高い透明度!さらに反射光低減加工で写真閲覧、動画鑑賞に最適!/貼りやすい設計/抗菌加工/気泡が消える/指紋防止/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付
  • VS-H/3CMOSシリーズ 320万画素・1/1.8" 3.45μm 3CMOS専用レンズ VSテクノロジー

    VS-H/3CMOSシリーズ 320万画素・1/1.8" 3.45μm 3CMOS専用レンズ

    VSテクノロジー
    119,800税込131,780
    1個
    12日以内出荷
    1/1.8"対応。プリズム式3板センサー対応、専用設計により色精度向上
    仕様【MTF(30%の時)】中心:530 lp/mm、周辺:200 lp/mm、像高7割レンズ固定焦点センサー1/1.8"焦点距離(mm)8F値F2.4~(C)マウントC-MountRoHS指令(10物質対応)対応至近距離(m)0.1
  • フユ-エルホース 三菱

    フユ-エルホース

    三菱
    1,498税込1,648
    1個
    14日以内出荷
  • 三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>

    ダイヤトレンド
    17,570税込19,327
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-LP302,HC-RP353,503,HC-UP352,502,HA-LP502,HC-SFS502,5024,HC-LFS302,HC-RFS353,503,HC-UFS352,502,HA-LFS502性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-LP/RP/UP/SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LP/LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>

    ダイヤトレンド
    20,600税込22,660
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-LP302,HC-RP353,503,HC-UP352,502,HA-LP502,HC-SFS502,5024,HC-LFS302,HC-RFS353,503,HC-UFS352,502,HA-LFS502性能【屈曲】固定形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-LP/RP/UP/SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LP/LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>

    ダイヤトレンド
    20,180税込22,198
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-LP302,HC-RP353,503,HC-UP352,502,HA-LP502,HC-SFS502,5024,HC-LFS302,HC-RFS353,503,HC-UFS352,502,HA-LFS502性能【屈曲】固定形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-LP/RP/UP/SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LP/LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>

    ダイヤトレンド
    17,830税込19,613
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-LP302,HC-RP353,503,HC-UP352,502,HA-LP502,HC-SFS502,5024,HC-LFS302,HC-RFS353,503,HC-UFS352,502,HA-LFS502性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-LP/RP/UP/SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LP/LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    22,320税込24,552
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-RR353,503,HG-UR352,502,HC-LP302,HC-RP353,503,HC-UP352,502,HA-LP502,HC-SFS502,5024,HC-LFS302,HC-RFS353,503,HC-UFS352,502,HA-LFS502性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/UR/HC-LP/RP/UP/SFS/LFS/RFS/UFS/HS-LP/LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>

    ダイヤトレンド
    18,750税込20,625
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-RR353,503,HG-UR352,502,HC-LP302,HC-RP353,503,HC-UP352,502,HA-LP502,HC-SFS502,5024,HC-LFS302,HC-RFS353,503,HC-UFS352,502,HA-LFS502性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/UR/HC-LP/RP/UP/SFS/LFS/RFS/UFS/HS-LP/LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    21,880税込24,068
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-RR353,503,HG-UR352,502,HC-LP302,HC-RP353,503,HC-UP352,502,HA-LP502,HC-SFS502,5024,HC-LFS302,HC-RFS353,503,HC-UFS352,502,HA-LFS502性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/UR/HC-LP/RP/UP/SFS/LFS/RFS/UFS/HS-LP/LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>

    ダイヤトレンド
    18,230税込20,053
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-RR353,503,HG-UR352,502,HC-LP302,HC-RP353,503,HC-UP352,502,HA-LP502,HC-SFS502,5024,HC-LFS302,HC-RFS353,503,HC-UFS352,502,HA-LFS502性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/UR/HC-LP/RP/UP/SFS/LFS/RFS/UFS/HS-LP/LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定>

    ダイヤトレンド
    30,950税込34,045
    1本
    32日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-LP302,HC-RP353,503,HC-UP352,502,HA-LP502,HC-SFS502,5024,HC-LFS302,HC-RFS353,503,HC-UFS352,502,HA-LFS502性能【屈曲】固定形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-LP/RP/UP/SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LP/LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定>

    ダイヤトレンド
    30,290税込33,319
    1本
    32日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-LP302,HC-RP353,503,HC-UP352,502,HA-LP502,HC-SFS502,5024,HC-LFS302,HC-RFS353,503,HC-UFS352,502,HA-LFS502性能【屈曲】固定形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-LP/RP/UP/SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LP/LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    32,840税込36,124
    1本
    32日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-RR353,503,HG-UR352,502,HC-LP302,HC-RP353,503,HC-UP352,502,HA-LP502,HC-SFS502,5024,HC-LFS302,HC-RFS353,503,HC-UFS352,502,HA-LFS502性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/UR/HC-LP/RP/UP/SFS/LFS/RFS/UFS/HS-LP/LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    33,500税込36,850
    1本
    32日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-RR353,503,HG-UR352,502,HC-LP302,HC-RP353,503,HC-UP352,502,HA-LP502,HC-SFS502,5024,HC-LFS302,HC-RFS353,503,HC-UFS352,502,HA-LFS502性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/UR/HC-LP/RP/UP/SFS/LFS/RFS/UFS/HS-LP/LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル