カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • バイク純正部品(9)
  • 事務用品(9)
  • 医療(8)
  • 家電(8)
  • オフィス家具(5)
  • 測定用品(5)
  • 制御機器(4)
  • 厨房用品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 作業工具(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lp90」の検索結果

104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ルアー Lipper 90 LP90シリーズ アムズデザイン

    ルアー Lipper 90 LP90シリーズ

    アムズデザイン
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    投げて、ゆっくり巻くだけ。imaプロスタッフ鈴木斉氏プロデュースによる ima初のウェイクミノー。ベイトが大量すぎてルアーには見向きもしない… そんな状況下では、Lipper 90の出番。デッドスローリトリーブで容易に薄皮一枚のレンジをトレースして引き波を立て、弱ったベイトを演出し、シーバスを魅了します。
    仕様【アクション】ウェイクアクション、【誕生日】2019/05/10種別フローティング全長(mm)90質量(g)12フック#4リングサイズ#3潜行レンジ(cm)1~20
  • 丸型ルーバー LP 90シリーズ 河村電器産業

    丸型ルーバー LP 90シリーズ

    河村電器産業
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    仕様材質:ポリエチレン樹脂
  • エルパワーバンド(鉄) 正峰工業

    エルパワーバンド(鉄)

    正峰工業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    巻方向
  • エルパワーバンド(SUS) 正峰工業

    エルパワーバンド(SUS)

    正峰工業
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304巻方向
  • アルミパイプレンチ HIT(ヒット)

    アルミパイプレンチ

    HIT(ヒット)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    上アゴは特別に使用しやすい薄型設計です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用ラベル A4 強粘着 ヒサゴ

    屋外用ラベル A4 強粘着

    ヒサゴ
    1,398税込1,538
    1袋(10シート)
    当日出荷から4日以内出荷
    水・光・温度変化に強くしっかり貼れる!屋外でも使えるホワイトフィルムラベルです。
    用途再生PETホワイトフィルムを使用した、屋外対応のラベルです。-20~+80℃の環境下で使用可能。食品・物流・工場・倉庫での備品管理や商品の表示ラベルにおすすめです。材質ホワイトPETフィルムラベル厚さ(mm)ラベルのみ:0.07寸法(mm)210×297サイズA4ラベル厚(mm)0.23RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタレーザプリンタ・コピー機
  • スチール製ホワイトボードメタルライン(無地) マグネット式ペントレー 日学

    スチール製ホワイトボードメタルライン(無地) マグネット式ペントレー

    日学
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    マグネット式で着脱自在なペントレーです。使用しないときは折りたたむことが可能です。マーカーやイレーザーもスッキリ収納できます。
    トラスコ品番449-9875グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • ハルワーロン WARLON

    ハルワーロン

    WARLON
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    和紙柄等の美しさをそのままに表現した、意匠性に優れたガラス装飾フィルム。光をやわらげます。 和紙柄のもつ美しさが、店舗を中心とした室内装飾やウインドディスプレイ等やわらかな光空間の演出を可能にしました。 様々な空間に使用可能:伝統的な和紙柄や繊細なラインを表現した不織布の意匠性は、和洋問わず幅広い空間でご使用いただけます。 加工も容易:裁断加工機械等での加工も容易。また、溶剤系インクジェット印刷にも対応した素材で、演出の幅が拡がります。(事前に必ず対応機種をご確認ください) 施工も簡単:セパレーターを剥がして貼るだけ、素材も柔らかいため貼りやすく簡単にご施工いただけます。 国土交通大臣による不燃材料認定を取得! 防火認定:国土交通大臣認定不燃材料 認定番号:NM-3354 名称:塩化ビニル系樹脂フィルム張/不燃材料※(せっこうボード及び金属板を除く)
    用途ガラス装飾、ガラス装飾フィルム、ディスプレイ、照明、間仕切り材質塩化ビニール樹脂+粘着剤+セパレーター(※セパレーターを剥がすと粘着面が出てきます。)幅(mm)1000厚さ(mm)0.13
  • ベンリーPラッチ スチール製 NewHikari

    ベンリーPラッチ スチール製

    NewHikari
    849税込934
    1個
    当日出荷
    持ち手が大きく、操作が簡単です。
    用途各種開き戸・各種ボックス付属品木ねじ材質スチール
  • 丸型ルーバー LP 河村電器産業

    丸型ルーバー LP

    河村電器産業
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリエチレン樹脂適合板厚(mm)1.2~3.2寸法D(mm)14
  • 被覆管用 ブルー アルミパイプレンチ HIT(ヒット)

    被覆管用 ブルー アルミパイプレンチ

    HIT(ヒット)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。
    用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
  • 丸落し[ステンレス] エスコ

    丸落し[ステンレス]

    エスコ(1件のレビュー)
    420税込462
    1個
    当日出荷
    付属品取付ねじ材質(本体)ステンレス/ヘアライン仕上、(芯棒)鉄/ユニクロ仕上タイプ丸落し径(Φmm)(芯棒)5寸法B(mm)26寸法C(mm)8.5取付穴径(Φmm)3
  • 鎖付単パス ブラック レイメイ藤井

    鎖付単パス ブラック

    レイメイ藤井
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    グリーン購入法適合
  • ホワイトボード用オプション 日学

    ホワイトボード用オプション

    日学
    4,698税込5,168
    1台
    翌々日出荷から13日以内出荷
    フレーム幅を極力薄くし、さりげない美しさに仕上げました。
  • ペントレー ナイキ

    ペントレー

    ナイキ
    4,998税込5,498
    1台
    翌々日出荷から12日以内出荷
    高さ(mm)59奥行(mm)30
  • PVC流し台 AIIPシリーズ アズワン

    PVC流し台 AIIPシリーズ

    アズワン
    161,000税込177,100
    1台
    当日出荷
    オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。
    種別蛇口無し
  • 鎖付小銭入パス レイメイ藤井

    鎖付小銭入パス

    レイメイ藤井
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 鎖付単パス レイメイ藤井

    鎖付単パス

    レイメイ藤井
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    老若男女問わないデザインのパス入
    仕様両面パス入、チェーン付材質牛革ブルー本体寸法(mm)縦110×横75×厚4
  • 防水シーロックプレート 角穴 アメリカン電機

    防水シーロックプレート 角穴

    アメリカン電機
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • メタルラインマグネット付粉受 LION (ライオン事務器)

    メタルラインマグネット付粉受

    LION (ライオン事務器)
    3,698税込4,068
    1台
    4日以内出荷
    メタルラインホワイトボード用のオプションです。マグネットで簡単に着脱できる開閉式の粉受です。
    付属品イレーザー・マーカー(赤・黒各1本)仕様裏面マグネット付材質(本体)アルミ・アルマイト仕上(シルバー)材質(キャップ)ABS樹脂繰り返し・詰め替え対応
  • PVC流し台 AIIPシリーズ アズワン

    PVC流し台 AIIPシリーズ

    アズワン
    183,000税込201,300
    1台
    当日出荷から35日以内出荷
    オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。グースネックは360°回転します。蛇口はメタルフリーです。
    種別蛇口付き
  • 被覆管用 グリーン アルミパイプレンチ HIT(ヒット)

    被覆管用 グリーン アルミパイプレンチ

    HIT(ヒット)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    被覆管専用のパイプレンチです。非常に細かい歯で、よりキズを付けにくくします。
    用途被覆管の締め付け、取り外し作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラティス用柱 タカショー

    ラティス用柱

    タカショー
    5,998税込6,598
    1セット(6本)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    ラティスを使ってくつろぎのガーデンスペースを。木製ラティス用の柱です。
    材質天然木幅(mm)60ナチュラル
  • パワーラティス タカショー

    パワーラティス

    タカショー
    24,980税込27,478
    1セット(6枚)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    安全な防虫防腐剤ACQを加圧注入しているので、安心・長持ち!
    用途エクステリアのフェンスやガーデニングに。屋外用。材質天然木ブラウン
  • 鎖付小銭入パス レイメイ藤井

    鎖付小銭入パス

    レイメイ藤井
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    老若男女問わないデザインのパス入
    仕様両面パス入、チェーン付、L型ファスナー小銭入ブルー本体寸法(mm)縦115×横80×厚14
  • レーザー墨出し器 ムラテックKDS

    レーザー墨出し器

    ムラテックKDS
    239,800税込263,780
    1セット
    翌々日出荷
    IP66相当の高耐久仕様の為いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐え、高輝度を超えるハイパワー(100%)は業界最高クラスの明るさ。明るさは3段切替可能で、約140mの長い水平距離で作業可能(※作業環境により異なります)。本体の揺れや衝撃を検知し、お知らせを行う衝撃検知警告機能付き。ライン固定モード搭載なのでリモコンを使用すると任意の勾配を設定できる。耐久性抜群の収納ケース付き。
    用途間仕切などの位置決めや、天井の通り芯出し。屋外工事での墨出や、機械設置などの位置決めに。付属品収納ケース(CASE-13)・専用リモコン・単4アルカリ乾電池×4本・リチウムイオン電池(LTB-5)・急速充電用アダプター&USB・Tyoe-Cケーブル(AC-PD20W)寸法(mm)155×173×235質量(g)2400(電池含む)電源リチウムイオン電池(LTB-5)またはACアダプター(LBC-4)精度±1mm/10m※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。直角精度90°±0.012※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。保護等級IP66光源可視光半導体レーザー波長(nm)ライン:520(緑色)/地墨:650(赤色)自動補正範囲約±5°制動方式電子整準方式ライン幅(5m地点)約2mm※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。バッテリー容量(Ah)3.45光出力5mW以下安全規格レーザー安全規格:クラス3R(JIS6802:2018)作業範囲(m)屋内使用時:約10・受光器使用時:水平:約70/垂直:約25 ※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。連続動作時間100%:約2.5時間/65%:約4時間/35%:約8時間 ※全点灯時アラーム傾斜アラーム:約±5°以上でレーザー光点滅およびアラーム音動作温度範囲(℃)(-)10~+40水平回転範囲360°全周にわたって微調整可照度角水平ライン:360°/たちライン:約130°
  • ステンレスPラッチ・特大 Benry

    ステンレスPラッチ・特大

    Benry
    8,998税込9,898
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    トラスコ品番848-9776
  • レーザー墨出し器 受光器・三脚付 ムラテックKDS

    レーザー墨出し器 受光器・三脚付

    ムラテックKDS
    249,800税込274,780
    1セット
    欠品中
    IP66相当の高耐久仕様の為いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐え、高輝度を超えるハイパワー(100%)は業界最高クラスの明るさ。明るさは3段切替可能で、約140mの長い水平距離で作業可能(※作業環境により異なります)。本体の揺れや衝撃を検知し、お知らせを行う衝撃検知警告機能付き。ライン固定モード搭載なのでリモコンを使用すると任意の勾配を設定できる。耐久性抜群の収納ケース付き。
    用途間仕切などの位置決めや、天井の通り芯出し。屋外工事での墨出や、機械設置などの位置決めに。付属品三脚(LEC-3)・収納ケース(CASE-13)・専用リモコン・単4アルカリ乾電池×4本・リチウムイオン電池(LTB-5)・急速充電用アダプター&USB・Tyoe-Cケーブル(AC-PD20W)寸法(mm)155×173×235質量(g)2400(電池含む)電源リチウムイオン電池(LTB-5)またはACアダプター(LBC-4)精度±1mm/10m※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。直角精度90°±0.012※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。保護等級IP66光源可視光半導体レーザー波長(nm)ライン:520(緑色)/地墨:650(赤色)自動補正範囲約±5°制動方式電子整準方式ライン幅(5m地点)約2mm※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。バッテリー容量(Ah)3.45光出力5mW以下安全規格レーザー安全規格:クラス3R(JIS6802:2018)作業範囲(m)屋内使用時:約10・受光器使用時:水平:約70/垂直:約25 ※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。連続動作時間100%:約2.5時間/65%:約4時間/35%:約8時間 ※全点灯時アラーム傾斜アラーム:約±5°以上でレーザー光点滅およびアラーム音動作温度範囲(℃)(-)10~+40水平回転範囲360°全周にわたって微調整可照度角水平ライン:360°/たちライン:約130°
  • ロッカー_ロッカーLOシリーズ(三角傾斜板W900) アイリスチトセ

    ロッカー_ロッカーLOシリーズ(三角傾斜板W900)

    アイリスチトセ
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×410×235材質(扉)ポリカーボネート外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×410×235
  • カルフレッシュ食品用OPP抗菌シート(片面印刷) 服部

    カルフレッシュ食品用OPP抗菌シート(片面印刷)

    服部
    1,698税込1,868
    1個(100枚×10冊)
    3日以内出荷
    カルフレッシュ抗菌シートは、ホタテ貝殻由来の抗菌成分を配合したフィルムです。
    用途抗菌作用で菌の増殖を抑制、お弁当シートや野菜の包装などに使用することで、食品ロスの削減に役立ちます。 お弁当の上に/抗菌シートに付着する菌の増殖を抑え、ゆるやかに減菌させていきます。仕様片面作用材質OPP、ホタテ貝殻焼成粉末厚さ(μm)30耐熱温度(℃)120
  • RC2000シリーズ クリーンレギュレータ CKD

    RC2000シリーズ クリーンレギュレータ

    CKD
    29,600税込32,560
    1個
    3日以内出荷から41日以内出荷
  • トレーシングペーパー 420mm×120m 2本/箱 沖データ(OKI)

    トレーシングペーパー 420mm×120m 2本/箱

    沖データ(OKI)
    18,980税込20,878
    1個
    13日以内出荷
    アズワン品番64-3806-01
  • 普通紙 297mm×120m 4本/箱 沖データ(OKI)

    普通紙 297mm×120m 4本/箱

    沖データ(OKI)
    8,198税込9,018
    1個
    13日以内出荷
    アズワン品番64-3805-97
  • トレーシングペーパー 297mm×120m 4本/箱 沖データ(OKI)

    トレーシングペーパー 297mm×120m 4本/箱

    沖データ(OKI)
    26,980税込29,678
    1個
    13日以内出荷
    アズワン品番64-3806-02
  • トレーシングペーパー 841mm×120m 2本/箱 沖データ(OKI)

    トレーシングペーパー 841mm×120m 2本/箱

    沖データ(OKI)
    40,980税込45,078
    1個
    13日以内出荷
    アズワン品番64-3805-98
  • 普通紙 594mm×120m 2本/箱 沖データ(OKI)

    普通紙 594mm×120m 2本/箱

    沖データ(OKI)
    8,198税込9,018
    1個
    13日以内出荷
    アズワン品番64-3805-95
  • 普通紙 420mm×120m 2本/箱 沖データ(OKI)

    普通紙 420mm×120m 2本/箱

    沖データ(OKI)
    6,098税込6,708
    1個
    13日以内出荷
    アズワン品番64-3805-96
  • トレーシングペーパー 594mm×120m 2本/箱 沖データ(OKI)

    トレーシングペーパー 594mm×120m 2本/箱

    沖データ(OKI)
    26,980税込29,678
    1個
    13日以内出荷
    アズワン品番64-3805-99
  • 2619シリーズ レギュレータ CKD

    2619シリーズ レギュレータ

    CKD
    37,700税込41,470
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
  • PVC流し台 AIIPシリーズ AllPシリーズ アズワン

    PVC流し台 AIIPシリーズ AllPシリーズ

    アズワン
    226,000税込248,600
    1個
    10日以内出荷から31日以内出荷
    オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。 水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。 グースネックは360°回転します。 蛇口はメタルフリーです。 水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。 たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。 すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数3枚)。 フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。 両手がフリーになりますので、作業性に優れています。 手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。 非接触で吐水できます。
    付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC高さ(mm)(蛇口)340タイプ蛇口・フットスイッチ付内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10電源(V)AC100(50/60Hz)ケーブル長(m)2(フットスイッチ)外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14安全装置過電流防止ヒューズ付電源コード(m)2.5ホース長さ(m)1.5(フレキホース)保護等級IPX8(フットスイッチ)呼び径(A)VP20電源コード3Pプラグチューブ長さ(mm)150(飛散防止用)