カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • テープ(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 事務用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「lpc1114fn28」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DSCユニット ACモーター オリエンタルモーターDSCユニット ACモーターオリエンタルモーター
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
シリーズDSCD
mbed LPC1114FN28 スイッチサイエンスmbed LPC1114FN28スイッチサイエンス
2,998税込3,298
1個
10日以内出荷
カプトン粘着テープ NO.650S 寺岡製作所カプトン粘着テープ NO.650S寺岡製作所(19件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻ほか
当日出荷
耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。
NXP マイコン LPC1100 32ビット NXPNXP マイコン LPC1100 32ビットNXP
159,800税込175,780
1セット(250個)ほか
7日以内出荷
ポリイミドテープ 絶縁 耐熱 モノタロウポリイミドテープ 絶縁 耐熱モノタロウ(26件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
高温対応、絶縁
使用温度範囲(℃)-5~250主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)80特性耐高温、絶縁
こどもパソコン IchigoJam 組み立て済完成品 Q PCN(プログラミングクラブネットワーク)こどもパソコン IchigoJam 組み立て済完成品 QPCN(プログラミングクラブネットワーク)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
初心者向けプログラミング言語BASICを、現代風に復活させたBASICプログラミング専用パソコンの組立てキットです。テレビとキーボードをつなぐだけのシンプル構造。こどもから大人まで電子工作が楽しめます。本製品は、従来品「IchigoJam S」の改良版で、電源端子がUSB Type-Cに変更されました。また、従来通り大きさやソケット幅はユニバーサル基板に対応しており、MapleSyrupなど既存の拡張ボードもお使い頂けます。IchigoJamとは?(メーカーページより)初心者向けプログラミング言語BASICを、現代風に復活させたこども用プログラミング専用パソコンです。テレビとキーボードをつなぐだけのシンプル構造。 インターネットへの接続等ができないため、親御さんも安心。プログラミングすることのみに集中できます。IchigoJam Qとは?(メーカーページより)IchigoJam をベースとして、電源部分の改善のため端子を micro-B から Type-C に変更しました。また、安定した製造を目指し基板の製造、実装を国内に移行しました。従来通り大きさやソケット幅はユニバーサル基板に対応しており、MapleSugarなど既存の拡張ボードもお使い頂けます。
付属品IchigoJam BASICリファレンス ver1.4、IchigoJam はじめのいっぽ/IchigoJam サウンド拡張リファレンス、おまけシール消費電力(W)最大1電源(DC-V)5(USB Type-C)基板寸法(mm)約75×50
カプトン粘着テープ NO.652S #25 寺岡製作所カプトン粘着テープ NO.652S #25寺岡製作所(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1巻ほか
当日出荷
耐熱性、絶縁性、難燃性、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 粘着剤が厚いタイプです。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。
Arduino Uno Rev3 ArduinoArduino Uno Rev3Arduino(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
Arduino UNOのRevision 3(R3)。旧UNOと比べて、RESETピン脇にIOREFピン、AREFピン脇にSDAピン・SCLピンを追加。USBインターフェースにATmega16U2を搭載し、さらにスケッチの転送速度が速くなりました。メインチップはAVR(ATmega328)を使用。
種類工作キットメモリー(フラッシュ)32K仕様メインチップ:ATmega328、デジタルI/Oピン:14 (6 PWM出力)、クロック:16MHzアナログ入力6動作電圧7~12V
Studuino(スタディーノ) アーテック[学校教材・教育玩具]Studuino(スタディーノ)アーテック[学校教材・教育玩具]
5,350税込5,885
1台
当日出荷
プログラム学習やロボット制作に最適 Arduino互換基板。この基板1つでレベル別3つのプログラミングソフトが使用可能 全てのパーツがブロックとして組み立てられるネジいらず材質:FR-4。サイズ:60×70×12mm
用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。寸法(mm)60×70×11
mbed電子工作レシピ 翔泳社mbed電子工作レシピ翔泳社
2,980税込3,278
1冊
11日以内出荷
作りながら覚える電気/電子工作の基本! 「mbed(エンベッド)」はARM社が開発した小さなワンボードマイコンです。仕様がオープンになっているので、多種多様な互換ボードが各社から発売され、賑わいを見せています。 近年、フィジカルコンピューティングが注目されています。「IoT=モノのインターネット(サービスのモノ化)」が加速してきており、従来のWebではなし得なかったサービスが、実現できるようになってきました。そのIoTを実現するために必要なのが、フィジカルコンピューティングです。 なかでもワンボードマイコンによるフィジカルコンピューティングは、ハードウェア開発の経験が浅いソフトウェア開発者でも手を出しやすく、人気が集まっています。とくに本書が題材とするmbedでは開発環境がクラウド上に用意されており、自分でいろいろと揃えなくても済むため、お手軽にハードウェア開発を始められます。 本書では、mbedを利用したガジェットの作例を通じて電気/電子工作の基礎を学べるように解説しています。そのため、ハードウェア経験が浅いソフトウェア開発者でも無理なく学んでいけるでしょう。 フィジカルコンピューティングの最初の一歩として、オススメの一冊です。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数245著者名勝純一初版年月2016/01
カプトン(R)テープ 日東電工アメリカカプトン(R)テープ日東電工アメリカ
9,998税込10,998
1巻
当日出荷
絶縁性や耐溶剤性に優れ、また薄く馴染み性に優れています。 耐摩耗性に優れ、裂けにくいです。 粘着剤はシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥がせます。
用途高耐熱電線の結束。 高周波モーター・トラクッションモーターの絶縁。 小型ボビンコイルの外装絶縁。 マグネットワイヤーの結束。 ウェーブソルダー時の基板マスキング。 真空蒸着・スパッタリング時のマスキング及び電子部品の仮止め主な用途絶縁、結束用特性絶縁性、耐溶剤性、耐摩耗性2018年トラスコ掲載ページ6 2017
ハイパー・マイコンmbedでインターネット電子工作 CQ出版ハイパー・マイコンmbedでインターネット電子工作CQ出版
2,400税込2,640
1冊
11日以内出荷
手作りなどとてもできなかった夢のアプリケーションを、mbedを利用してサクッと作る方法を紹介。ネットワークを使ったプログラム作成の基本や、画像表示システムの製作など様々な応用事例について解説する。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数175著者名飯田忠夫初版年月2014/07
Renesas Electronics マイコン RENESASRenesas Electronics マイコンRENESAS
649税込714
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
mbedスキルバッジ スイッチサイエンスmbedスキルバッジスイッチサイエンス
859税込945
1個
10日以内出荷
スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター+コントローラー) SPGスピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター+コントローラー)SPG
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷から16日以内出荷
起動トルク(N・m)0.04適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S6DA□B1/S6DA□MRoHS指令(10物質対応)対応
(MN11)MEMBER,PEDA ミツビシ(MN11)MEMBER,PEDAミツビシ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
NPS23-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESNPS23-MARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC127~DC300定格出力電流(A)3.3定格出力電力(W)25定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
NPS42-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESNPS42-MARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC127~DC300定格出力電流(A)11定格出力電力(W)40定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
LPQ202-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESLPQ202-MARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264定格出力電流(A)2、3、9、18定格出力電力(W)100定格出力電圧(V)DC5、DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
NPS63-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESNPS63-MARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC127~DC300定格出力電流(A)5.5定格出力電力(W)60定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら