カテゴリ
- 測定用品(2)
- 安全標識(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「lpf-06」の検索結果

カートリッジフィルタ LPF型
増田製作所¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から32日以内出荷リリーフ弁と接続口を装備した本体とエレメント部とケーシングを一体化したカートリッジで構成されています。
漏れ電流測定クランプメータ 6レンジ実効値タイプ
(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値方式 (TrueRMS) クランプ形状が真円で最大測定導体径Φ32mm LPF/PEAK測定/HOLD機能付き 暗い場所で操作をサポート。(ダイヤル、インジケータ、液晶、操作ボタンが光る) フラッシュライトで暗い場所でも明るく照らします。 LPF(ローパスフィルター)仕様 6.000mA~100A 6測定レンジ仕様用途漏電トラブル対応・絶縁管理に付属品取扱説明書(保証書付)、ソフトケース質量(g)約360(電池含む)使用温度範囲(℃)(+)5~(+)40、80 %RH以下(但し、結露のないこと)電源単4形乾電池 ×3本(電池は別売)適合規格EN61010-1/IEC6101010-2-032 CAT.III AC300V表示6000カウント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×233×45分解能0.001mA検波方式真の実効値(TRUE RMS)被測定導体径最大Φ32mm保存温度範囲(℃)(-)20)~(+)60、80 %RH以下(但し、結露のないこと)極性表示自動切替 "-"符号のみ表示サンプリング速度約 5 回/秒使用湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)電流レンジ[交流]6mA 、60mA、600mA,6A、60A、100A 6レンジ、真の実効値整流基本確度6mA[50~60Hz:±(1.0 % + 8 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)]60mA~6A[50~60Hz:±(1.0 % + 5 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)]60A[50~60Hz:±(1.5 % + 8 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)]100A[50~60Hz:±(1.5 % + 8 dgt)、LPF:±(2.0 % + 8 dgt)]保存湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)
ACリーククランプメータ
カスタム¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷負荷電流~漏れ電流まで測定できる、ローパスフィルター搭載のクランプメータ。歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定タイプ。クランプ形状が真円で最大測定導体径Φ32mm。LPF/PEAK測定/HOLD機能付き。暗い場所で操作をサポート(ダイヤル、インジケータ、液晶、操作ボタンが光る)。フラッシュライトで暗い場所でも明るく照らします。用途建物の電気設備や家電/オフィス機器の安全点検(漏れ電流検出)。負荷電流測定付属品取扱説明書(保証書付)、ソフトケース質量(g)約 360 (電池含む)電源単4形乾電池 × 3本(電池は別売です)適合規格EN61010-1/IEC6101010-2-032 CAT.III AC300V使用温度(℃)5~40表示6000カウント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×233×45保存温度(℃)‐20 ~ +60サンプリング約 5 回/秒交流電流レンジ 6mA 50~60Hz:±(1.0 % + 8 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)/レンジ 60,600mA,6A 50~60Hz:±(1.0 % + 5 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)/レンジ60A 50~60Hz:±(1.5 % + 8 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)/レンジ 100A 50~60Hz:±(1.5 % + 8 dgt)、LPF:±(2.0 % + 8 dgt)検波方式真の実効値方式 (TrueRMS)電池寿命連続使用約23時間極性表示自動切替 "-"符号のみ表示最大測定導体径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)最小分解能0.001mA保存湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)
ネックスピーカーシステム(ブラック)
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷4つのスピーカーでゲームフィールドに入り込んだような没入感(※使用感には個人差があります。※)を実現ゲーム別「サウンドモード」を搭載し、「ファイナルファンタジーXIV」のサウンドチームと共同開発した、こだわりの仕様・音質を実現耳を塞がず肩に乗せる仕様で、長時間でも快適なプレイが可能色ブラック質量(g)244 (ケーブル・USB 端子含まず)形式【サラウンドスピーカー】Φ3 cm コーン型 2個、【フロントスピーカー】Φ3 cm コーン型 2個、【マイクユニット】MEMS型 2個消費電力(W)4.5電源接続機器側のUSB ポートより給電・DC 5 V、900 mA最大出力(W)【非同時駆動 / JEITA】4(1 kHz、T.H.D. 10.0 %、6 Ω、 20 kHz LPF)ケーブル長(m)【USBケーブル】3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×46×209適合機器USB ケーブル接続:パソコン、PS4・PS5、Nintendo Switch(テレビモード時)、音声接続コード接続:パソコン、PS4・PS5、Xbox One・Xbox Series S/X、Nintendo Switch(テーブル/ 携帯モード時)、パソコン対応OS:Windows 10端子【USB】USB Type Aインピーダンス(Ω)【サラウンドスピーカー】6【フロントスピーカー】6入出力端子【音声】3.5 mm ミニジャック CTIA 準拠 (AUX)(ヘッドセット端子に対応)