カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 溶接用品(1)

「lph-50」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低圧スプレーガン 重力式 アネスト岩田

    低圧スプレーガン 重力式

    アネスト岩田(8件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    高塗着効率・低飛散のため、塗料使用量の削減が可能です。 塗料ミストの飛散や跳ね返りが少ないので、塗装環境の改善に役立ちます。
    用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用。仕様重力式材質(本体)アルミダイカスト質量(g)220空気使用量(L/min)50所要圧縮機(kw)0.2~0.75霧化能力高微粒取付口(カップ・エア)G1/4材質(接続部)ステンレス
  • クレパスホルダー サクラクレパス

    クレパスホルダー

    サクラクレパス(6件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷
    水や油で濡れた面でも書けます。さまざまな素材にマークチェックできる。 マーカー部はスライド式でペン型ホルダーに出し入れできますので折れにくく、手を汚さずに使える携帯性。 クリップ付きですので衣服などのポケットにはさんで携帯できます。耐乾燥。 クレパスなので乾燥して書けなくなるということがなく、キャップやカバーの必要がありません。
    用途木材、プラスチック、金属、ゴムへのマークチェックに建設資材・工業資材などにマークチェックに加熱面で150度の耐熱性がありますので溶接後の金属への筆記に最適。付属品黄色マーカー長さ(mm)102
  • 光触媒用スプレーガン アネスト岩田

    光触媒用スプレーガン

    アネスト岩田
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 重力式カップ アネスト岩田

    重力式カップ

    アネスト岩田(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    塗料供給方式重力式
  • フリーアングル脚付カップ アネスト岩田

    フリーアングル脚付カップ

    アネスト岩田(14件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    取付ねじ径(B)G1/4(PF1/4)適合スプレーガンW-50、W-101、LPH-50、LPH-101、W-71、W-61、RG-3L
  • 光触媒用スプレーガン POG アネスト岩田

    光触媒用スプレーガン POG

    アネスト岩田
    31,980税込35,178
    1丁
    20日以内出荷から30日以内出荷
    光触媒液剤の吹付けに特化させた専用スプレーガン。 少ない空気量で高微粒化を実現できるノズルとキャップを組み合わせ、更にワンタッチで吐出量調整ができる専用塗料調節ツマミを採用。初心者の方にも使いやすく設計されています。 LPH-50-S9シリーズよりボディサイズが一回り大きいため、更に高微粒化に特化させたモデルとなります。パタン幅もワイドになり大面積に効率よく塗布できます。 旧モデル(LPH-101-Sシリーズ)に比べ、ベースボディの軽量化、メンテナンス性向上、個体差の少ない空気弁シートセットで安定性の向上を実現。 ノズル口径の異なる3タイプをご用意。最適な組み合わせで、しかもお求めしやすくなりました!
    用途光触媒用スプレーガン、内外装、タイル、窓ガラス、道路資材、ガードレール、信号機ライト部、防音壁、ドアミラー塗料供給方式重力式
  • PPS アダプター タイプ45 サイドカップ用スイベル式 3M(スリーエム)

    PPS アダプター タイプ45 サイドカップ用スイベル式

    3M(スリーエム)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    3M(TM)PPS(TM)塗料カップとスプレーガンを取り付ける際に必要なアダプターです。
    トラスコ品番835-9063質量(g)200適合スプレーガンGSG-13、TSG-508G-11、TSG-508G-14、W-101-101G、W-101-131G、W-101-151G、W-101-181G、W-101-132G、W-101-134G、W-101-152G、W-71-1G、W-71-2G、W-71-3G、W-71-4G、W-71-21G、W-71-31G、W-61-1G、W-61-2G、W-61-3G、LPH-50-042G、LPH-50-062G、LPH-50-102G、W-101-136BG、W-5取付ねじG1/42018年トラスコ掲載ページ7 0130
  • ニードル弁パッキンセット 1 アネスト岩田

    ニードル弁パッキンセット 1

    アネスト岩田
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    対応機種LPH-50シリーズ(※2007年12月以降製造分より)、LPH-80シリーズ、W-50シリーズ、RG-3Lシリーズ
  • 3M PPSアダプター 3M(スリーエム)

    3M PPSアダプター

    3M(スリーエム)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    スプレーガンにリッドを装着するアダプター。ステンレス素材で水性塗料にも対応。
  • ニードル弁セット 10 アネスト岩田

    ニードル弁セット 10

    アネスト岩田
    2,998税込3,298
    1セット
    4日以内出荷
    適合W-50-124BPG、W-50-124BPGC、W-50-136BGC、LPH-50-102G、LPH-50-104G、LPH-50-S9-10、LPH-50-ST3-10、LPH-50-VTS、LPH-80-102G、LPH-80-104G、LPH-80-122G、LPH-80-124G
  • 空気キャップ E4 アネスト岩田

    空気キャップ E4

    アネスト岩田
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    対応機種LPH-50-104G、LPH-80-044G、LPH-80-064G、LPH-084G、LPH-80-104G、LPH-80-124G