カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7,716)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,094)
- 制御機器(3,078)
- 自動車純正部品(1,409)
- メカニカル部品(1,222)
- パソコン/周辺機器(1,040)
- 科学研究・開発用品(827)
- 家電(803)
- 店舗什器・備品(711)
- 厨房用品(704)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(704)
- オフィス家具(597)
- 測定用品(522)
- 農業機械(418)
- 事務用品(386)
- 物流用品(367)
- 卓上消耗品(360)
- 機構部品(329)
- 建築金物(287)
- 作業工具(281)
- 医療(250)
- 船舶用品・漁業資材(247)
- 安全保護具(239)
- 配管・水廻り設備部材(239)
- バイク純正部品(237)
- FA担当者のオススメ新商品(225)
- 電動工具(220)
- カー用品(204)
- ポンプ・送風機・電熱機器(203)
- 切削工具(202)
- 住設機器(201)
- バイク部品(196)
- 学童・教育用品(174)
- 清掃用品(168)
- 建材・エクステリア(166)
- 安全用品(165)
- ねじ・ボルト・釘(159)
- 日用品(159)
- 防災用品(157)
- 油圧機器・油圧ホース(146)
- 農業・園芸資材(145)
- 保管用品(137)
- 介護用品(137)
- 防犯用品(128)
- 電気材料(125)
- 研磨材(121)
- クリーンルーム用品(114)
- テープ(104)
- 塗装・養生・内装用品(102)
- 自動車補修部品(101)
- 梱包用品(92)
- 溶接用品(82)
- はんだ関連・静電気対策用品(81)
- 安全標識(67)
- バッテリー・電装(65)
- 縫製用品(63)
- 作業服(61)
- ヘルスケア(54)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(52)
- トラック用品・パーツ(42)
- タイヤ・足回り(39)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(37)
- 救急・衛生(37)
- 印刷用紙/インク/印刷機(37)
- 自動車用オイル・ケミカル(36)
- 空圧工具(36)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(32)
- 肥料・農薬・除草剤・種(31)
- 測定関連サービス(27)
- 自転車部品(26)
- 整備工具・収納(23)
- 測量用品(土木/建設)(22)
- 洗車・清掃(20)
- トラック輸送・安全用品(17)
- トラック純正部品(17)
- 自転車整備工具・アクセサリー(16)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(15)
- 鈑金・塗装(15)
- 接着剤・補修材(12)
- 農具(12)
- 塗料(11)
- スプレー・オイル・グリス(10)
- 洗剤・除去剤(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(9)
- マスク(9)
- 安全靴・作業靴(7)
- ガレージ機器・整備設備(6)
- 食品・飲料(6)
- エンジン工具(6)
- 理美容(5)
- 手袋(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 完成車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(43)
- ARCOL(OHMITE)(277)
- DAIKO(大光電機)(210)
- MAZDA(マツダ)(882)
- ODELIC(オーデリック)(351)
- Panasonic(パナソニック)(2,258)
- RS PRO(296)
- SMC(4,799)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(196)
- VISHAY(633)
- YAMAZEN(山善)(298)
- アイリスオーヤマ(215)
- アズワン(292)
- エスコ(370)
- ニッサン(302)
- ホンダ(593)
- マキテック(243)
- メディアカバーマーケット(190)
- 三菱電機(3,236)
- 東芝ライテック(200)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「w-50」の検索結果

エンジンオイル 20W-50 SL(API) CF相当 鉱物油
(43件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781缶(20L)当日出荷API規格のSLグレードを取得しており、耐久性、酸化安定性が向上したオイルです。特に旧車に適したオイルで、ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。 樹脂ペール缶を使用しています。用途旧車4輪車用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISLSAE20W-50ベースオイル鉱物油(グループⅡ)危険物の性状非水溶性
EDGE RS 10W-50
カストロール(2件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481缶(4L)当日出荷0.1秒を争うレースシーンで鍛え上げられた技術力は、ターボエンジンからNA(自然吸気)エンジンまで、あらゆるタイプのスポーツエンジンのポテンシャルを引き出します。世界共通のAPI(アメリカ石油協会)サービス分類の中のガソリンエンジンオイル「SM」に合格した、超高性能エンジンオイルです。用途4輪車用ガソリンエンジン専用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE10W-50ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性![メタルクラッド抵抗 25W 50Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622980-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 25W 50Ω
GB[制御機器]¥559税込¥6151個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)25許容誤差±5%抵抗値(Ω)50![メタルクラッド抵抗 50W 50Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623120-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 50W 50Ω
GB[制御機器]¥739税込¥8131個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)50許容誤差±5%抵抗値(Ω)50
削り出しホイールコンベヤ W-50DS
マキテック¥11,980~税込¥13,178~1台3日以内出荷材質スチール耐荷重(kg)100(ホイール1個当たり)軸M12×40L機高(mm)65ホイール寸法(mm)外径50×幅14.5×軸穴12.2×ボス20
PSE 15W-50 1L
ASH(アッシュオイル)¥3,698税込¥4,0681本欠品中究極の部分合成油を目指しして開発された高性能部分合成オイルです。 通常の部分合成油は炭化水素系化学合成油と鉱物油をミックスさせて作られていますが、ASH PSEオイルは、エステル化学合成油と鉱物油をミックスさせるという最新鋭の技術を用いました。 エステルを使用することで、これまでの部分合成油よりも格段に油膜強度があがり、優れた油温・油圧の安定性を発揮します。用途バイク用エンジンオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
FS 10W-50 1L
ASH(アッシュオイル)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷100%化学合成を使用した高性能クロスオーバーオイルです。油膜安定性にこだわり、ポリマー(増粘剤)を全く使用せず、化学合成油の最大の特徴である熱安定性・酸化安定性を高い次元で確保する事に成功しています。厳しい条件下でも使用可能な高性能オイルとしてモータースポーツからタウンユースまで幅広くお使い頂けます。用途バイク用エンジンオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
プレスホイールコンベヤ W-50TS
マキテック¥8,398~税込¥9,238~1台3日以内出荷材質スチール耐荷重(kg)25(ホイール1個当たり)軸M8×45L機高(mm)60ホイール寸法(mm)外径50×幅20×軸穴8.2×ボス28
ふしぎテープSP CRSP18W-50
TGK(東京硝子器械)¥699税込¥7691個3日以内出荷テープ同士は接着しますが、ほかの物には接着しません。 重合わせた部分を押付けるだけで接着します。 接着したテープは簡単に剥がせます(糊残りはありません)。 再使用が可能です。 テープの表面に字が書けます。 ふしぎテープSPは、手で簡単に切れます。また、プラ芯管のためクリーンルーム内でも使用できます。用途電子・電気関係部材の結束紙製品・書類の束ね繊維品の東ね、仮止め電線・棒材の束ね適合テープのみ材質テープ:OPP(ポリプロピレン)、プラコア:ポリアセタール樹脂テープ幅(mm)18テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.04適合テープ芯内径(Φmm)75質量(g/個)約30
エンジンオイル RACING SPECIAL 5W-50
スピードマスター(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個(1L)ほか当日出荷から4日以内出荷特殊エステルを高配合した高性能100%化学合成油。 日常の町乗りからスポーツ走行まで幅広く対応します。SPL.FM剤(スペシャルフリクションモディファイア)配合でフリクションロス低減と金属磨耗を防止し、エンジンコンディションの寿命延長に寄与します。最新規格適合の処方で触媒装置への悪影響もありません。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE5W-50ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性![メタルクラッド抵抗 10W 50Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622876-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 10W 50Ω
GB[制御機器]¥479税込¥5271個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子はその他のリード抵抗と同様、リード線タイプです。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ2.5定格電力(W)10許容誤差±5%抵抗値(Ω)50
Power1 4T 15W-50
カストロール(38件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1缶(1L)ほか当日出荷から8日以内出荷スムーズで力強いライディングと素早いエンジン始動。低速域から高速域までスムーズで力強い走りをサポート。振動の少ない快適な乗り心地、全速度増での優れた静粛性、さらに高温・高回転という過酷な状況下で余裕の保護性能を発揮します。タンデムライディングにもゆとりのパワーを生み出すこのオイルは、街乗りから長距離ツーリングまで様々なシーンで、スムーズで力強いライディングを確実にサポートします。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MARoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
POWER 1 ULTIMATE 4T 10W-50
カストロール¥2,698~税込¥2,968~1缶(1L)ほか当日出荷から6日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE10W-50ベースオイル全合成油JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
MOTO RACING 4T 10W-50
REPSOL¥3,598税込¥3,9581本(1L)翌々日出荷サーキットなどのハードな走りに対応 スポーツ走行に対応するレーシングスペックオイル。 モトGPなどのレースで培われた技術を、一般走行やサーキット走行など、あらゆる領域でハイレベルな潤滑性能を発揮。 負荷の大きなクラッチやギアーボックスをはじめ、すべてのエンジンパーツを確実に保護。 水冷・空冷問わず、中~大排気量のあらゆるエンジンにおすすめ。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LAPISNSAE10W-50ベースオイル全合成油JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
MOTO RIDER 4T 20W-50 1L
REPSOL¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷RIDER(ライダーレンジ2輪用オイル)ライダーの為に考えられた万能で親しみやすいオイル 高品質の鉱物油で、オイル交換の全期間を通じて最適なエンジン保護を保証します。ライダーレンジは、最高の品質保証を備えた親しみやすいオイルを求めるお客様に最適なオイルです。古いモーターサイクル用に最適化されたハイマイレージ製品が含まれ、あらゆるタイプのモーターサイクル、及びその他の小型燃焼エンジンを搭載した車両のエンジンとトランスミッションを最大限に管理するように配合されています。呼称鉱物油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISL危険物の性状非水溶性
ハイマイレージ 20W-50 SG/CF 1L
REPSOL¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷DRIVER(ドライバーレンジ) オールドカーをメインにしたマルチグレードオイル エンジンの最も摩耗しやすい部品へのシール効果があるベースオイルと添加剤により、オイル消費量を削減し、最大限の保護性能を発揮するように設計されています。呼称鉱物油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISG/CF危険物の性状非水溶性
サウンドガードW 50 YHI-SDGDシリーズ
八幡ねじ¥19,799税込¥21,7791枚翌々日出荷。音のする方向の壁などに取り付けるだけで防音効果が得られます。金づち1つで取り付けできます。楽器を演奏する部屋の防音対策やパソコン周辺機器、機械音などの防音対策に。仕様●材質/仕上:発泡ウレタン+ポリエチレン(PE)●セット内容/付属品:フック穴3ヶ所、石こうボード専用フック2個同梱しています。●専用フック●原産国:日本●コード番号:230-4618アズワン品番67-2267-65
LED10W~50W投光器用クランプ
富士倉(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×87×226対応機種富士倉LED投光器専用(10W製品 DN-101/102・DN-103/104・AS-010・HX-101、20W製品 DN-002・AS-020、30W製品 DN-003・AS-030、 50W製品 DN-010・AS-050)
RESPO Rタイプ 10W-50
RESPO(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681缶(1L)4日以内出荷中~大排気量車&ターボエンジンに。 耐久性に優れたハイパワーエンジン対応オイル。 耐熱劣化性・清浄性・高温での油膜形成力に優れたオイル。 高負荷ハイパワー・大排気量・過給器付エンジンに最適。 外国車・国産車の一般乗用車から、ブースとアップ・タービン交換仕様のハイチューニング車まで対応します。タイプ化学合成油適合車種インプレッサ/レガシィ/ランエボ/NSX/フェアレディZ/スカイライン/シーマ/レクサス/セルシオ/アリスト/ポルシェ/ベンツ/ジャガー等の中~大排気量車およびターボ車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISM/CFSAE10W-50ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
エンジンオイル Road Rev Sport 5W-50
J&Aオイル¥11,980税込¥13,1781缶(4L)8日以内出荷J&Aのエンジンオイル「ROAD REV SPORTシリーズ」(SAE粘度5W-50)です。ベースオイルにPAOを採用し、エンジンのパワーを最大限に引き出しながら高回転・高負荷という過酷な運転状況下においても強力な油膜を保持し、卓越したエンジン保護性能を実現します。幅広い粘度特性により、外気温の変化に関わらず常に安定した性能を発揮します。高温下でのオイルの蒸発や粘度上昇を抑え、エンジンの焼き付きを防止します。高いせん断安定性能により適正な油圧と確実な潤滑性能を長期間維持します。用途4サイクルガソリンエンジン専用容量(L)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-50ベースオイルGroup3+PAO+ESTERRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
FSE-RACING 10W-50 1L
ASH(アッシュオイル)¥6,998税込¥7,6981本3日以内出荷サーキット走行やスポーツ走行を目的とした本格的なレーシングオイルです。基本設計は、FSE E-Specをベースとし、更にFM剤を増量することにより、油膜の強度、潤滑性の強化を最大限に追求した最高峰のモータースポーツ用オイルです。始動性・低温性能などの面から一般の走行には不向きですので、ご注意下さい。用途バイク用エンジンオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
レーシング 5W-50 SN/CF 1L
REPSOL¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷MASTER(マスターレンジ)。テクノロジーの最前線にある最も高品質な全合成油 マスターレンジはレーシングチームで得られた経験を基に高出力エンジン特有の摩耗から保護し、デポジットの堆積を防ぎます。また、マスターECOは、最新のエコカーが最高のパフォーマンスを発揮できるように設計されました。粘度が低く、専用添加剤を採用し、省燃費に貢献します。呼称全合成油+エステル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CF危険物の性状非水溶性
単相200V/480W/50mm 水中ポンプ
エスコ¥49,000税込¥53,9001個翌日出荷から4日以内出荷仕様一般土木、建築工事の排水用。雨水、湧き水、溜り水の排水用。 地下室、各種ピットなどの排水用。プラントの二次処理排水用。 一般の排水、揚水用
キャスター GX-W50GP
LAMP(スガツネ工業)¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷固定キャスター GX-W50Kとセットで使用すると、操作性が向上します。低床で耐荷重が高い双輪キャスターです。材質(本体)アルミニウム合金質量(g)420材質(車輪)ポリアセタール(POM)車輪幅(mm)64.5ストッパーなし取付穴径(Φmm)6.2取付け方法プレートプレート長さ(mm)90耐荷重(N)1960RoHS指令(10物質対応)対応偏心(mm)16キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
MOTO RACING 4T 15W-50 1L
REPSOL¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷RACING 4T(レーシングレンジ4輪用オイル) 過酷な運転条件において最大限保護と信頼性を提供 高性能モーターサイクル向けに特別に開発されたレプソル・テクノロジーの最前線にある最高品質のオイルレンジです。テクノロジーラボのスペシャリティによって設計されており、最も過酷なライディングでも最大限の保護と信頼性を提供します。これらの製品は、優れた製品に満足しているだけでなく、開発に伴うハイテクを高く評価している情熱的で要求の厳しいユーザーに焦点を当てています。呼称全合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN危険物の性状非水溶性
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 50Ω
ARCOLECTRIC¥649~税込¥714~1個ほか当日出荷から7日以内出荷シリーズHS25定格電力(W)25抵抗(Ω)50RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,50Ω,±5%
ARCOL(OHMITE)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様抵抗 = 50Ω定格電力 = 50Wシリーズ = HS50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 72.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 50 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS50シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。これらのパネル取り付け抵抗器は、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失は+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
セメント抵抗 20W 50Ω(10本入)
TAKMAN¥3,998税込¥4,3981袋3日以内出荷寸法(mm)63×12.5×12.5定格電力(W)20抵抗(Ω)50入数10個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
キャスター GX-W50K
LAMP(スガツネ工業)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷旋回キャスター GX-W50GPとセットで使用すると、操作性が向上します。低床で耐荷重が高い双輪キャスターです。材質(本体)アルミニウム合金(ADC)質量(g)300材質(車輪)ポリアセタール(POM)車輪幅(mm)64.5ストッパーなし取付穴径(Φmm)6.2取付け方法プレートプレート長さ(mm)91プレート幅(mm)68耐荷重(N)1960RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ双輪取付穴ピッチW1(mm)48
セメント抵抗 5W 50Ω(30本入)
TAKMAN¥5,598税込¥6,1581袋3日以内出荷寸法(mm)22×9.5×9.0定格電力(W)5抵抗(Ω)50入数30個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 50Ω(15本入)
TAKMAN¥4,698税込¥5,1681袋3日以内出荷寸法(mm)50×10.0×9.5定格電力(W)10抵抗(Ω)50入数15個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
エンジンオイル PRO RACING SPECIAL 5W-50
スピードマスター¥4,298~税込¥4,728~1個(1L)ほか4日以内出荷から8日以内出荷特に高温時の耐久性に特化したオイル。 ベースオイルは、ポリオールエステル+特殊高粘度エステル+高粘度PAOによる構成。Caサリシレート系清浄剤(特に高温時に作用)を配合し、高温時の油圧低下と酸化を防止します。 連続した超高温下においても、長時間初期性能を維持し熱ダレを防止します。 レーシングユースを重視した設計ですが、ストリート使用でも一般的な交換サイクルでOKです。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-50ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
Motorbike 4T 20W-50 Street
LIQUI MOLY¥3,198税込¥3,5181本(1L)7日以内出荷厳選された鉱物油から作られたヘビーデューティー(高耐久性)高精製ミネラルオイル。高い潤滑性能と油膜性能で金属摩耗を防ぎ、エンジンノイズを抑制し、より快適なクラッチ操作やシフトフィーリングを長期間維持させます。ツーリング、街乗りなど、旧車からスポーツバイクまで、特にハーレーやアメリカン、BMWなどのトルクフィーリングを重視するバイクにお勧めです。【性能】。高耐久・高精製ミネラルオイル用途ハーレーや旧車に対応分類ミネラル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPISPSAE20W-50JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
...






![メタルクラッド抵抗 25W 50Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622980-251222-02.jpg)

![メタルクラッド抵抗 50W 50Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623120-251222-02.jpg)







![メタルクラッド抵抗 10W 50Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622876-251222-02.jpg)